回路方式B(片切)
定格電圧(V)300
定格電流(A)15
温度上昇端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
耐熱性100℃±3℃ 1時間
絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗計】5以上
耐電圧(V)1600(1分間)
タイプ標準タイプ
保護構造IP40
定格15A 250V AC/0.5A 250V DC/0.9A 125V DC/15A 30V DC
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
接触抵抗(mΩ)初期10以下(DC2~4V 1A電圧降下法による)
ハンドル形状標準トグル
接点材質AgZnO系合金
操作部形状トグルタイプ
強度(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間(操作方向)、(端子<静荷重>)24.5N 1分間
保護構造IP67
定格15A 250V AC/0.5A 250V DC/0.9A 125V DC/15A 30V DC
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲温度(℃)-25~70(ただし氷結・結露なきこと)
寿命-
負荷抵抗(ランプ負荷<白熱球>突入電流 40A以下)400W 100V AC、800W 200V AC、7A 30V DC(モータ負荷)400W 125V(単相)、550W 250V(単相)、750W 250V(3相)
接点材質AgZnO系合金
定格抵抗負荷電流(A)15 250V AC、0.5 250V DC、0.9 125V DC、15 30V DC
定格誘導負荷電流(A)15 250V AC(力率 0.6)、0.3 250V DC(時定数 8ms)、0.5 125V DC(時定数 8ms)、15 30V DC(時定数 8ms)
機械的寿命5万回以上(開閉頻度20回/分) ON-OFF、ON-ON、 ON-OFF-ON、 3万回以上(開閉頻度20回/分) ON-(ON)、(ON)-OFF-(ON)、 ON-OFF-(ON)
強度(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間(操作方向)、(端子<静荷重>)24.5N 1分間
耐振性複振幅1.5mm 振動数10~55Hzで接点開離が1ms以下
耐電圧(V)AC1500 1分間 (検知電流 10mA)
電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
種類露出形
定格容量(kW)(投入・遮断電流)1.25
開閉回数(回)開閉:5、投入:100(10秒に1)
締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2
力率(投入・遮断電流)0.6~0.7
ねじ寸法M3.5
電流容量(A)(投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3
奥行寸法18.6mm。小型サイズの汎用スナップスイッチ
端子形状はんだ端子
保護構造IP40
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲温度(℃)-25~70
寿命(過負荷)50回以上(開閉頻度5回/分)(定格負荷×1.5)
接触抵抗(mΩ)初期20以下(DC2~4V 1Aの電圧降下法による)
ハンドル形状トグル
接点材質AgZnO系合金
機械的寿命5万回以上
強度(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間、(端子<静荷重>)24.5N 1分間
耐振性複振幅1.5mm 10~55Hz(接点開離が1mSec.以下)
耐電圧(V)AC1500 1分間 (検知電流10mA)
10A(250V AC)、15A(125V AC)が開閉できる汎用スナップスイッチ
端子形状はんだ端子
保護構造IP40
定格10A 250V AC/15A 125V AC/0.4A 250V DC/0.8A 125V DC/8A 30V DC
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲温度(℃)-25~70(ただし氷結・結露なきこと)
寿命(過負荷)50回以上(開閉頻度5回/分)(定格負荷×1.5)
接触抵抗(mΩ)初期20以下(DC2~4V 1Aの電圧降下法による)
負荷抵抗(ランプ負荷<白熱球>突入電流 30A以下)300W 100V AC、500W 200V AC、(モータ負荷)200W 125V AC、300W 250V AC
ハンドル形状トグル
接点材質AgZnO系合金
定格抵抗負荷電流(A)10 250V AC、15 125V AC、8 30V DC、0.8 125V DC、0.4 250V DC
定格誘導負荷電流(A)10 250V AC(力率 0.6)、15 125V AC(力率 0.6)、5 30V DC(時定数 7ms)、0.4 125V DC(時定数 7ms)、 0.2 250V DC(時定数 7ms)
機械的寿命10万回以上
強度(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間、(端子<静荷重>)24.5N 1分間
耐振性複振幅1.5mm 10~55Hz(接点開離が1ms以下)
電気的寿命3万回以上(開閉頻度10回/分)(定格負荷)
耐電圧(V)AC1500 1分間 (検知電流10mA)
用途JIS協約寸法1コ用、分電盤用
種類電力調整器
主回路電圧(V)AC300
色ブラック
接点主回路側 両切
操作回路電圧(V)AC24
形状電力調整器
温度上昇主回路側接点部:65℃以下
使用周囲温度(℃)-10~50
動作電圧(V)範囲:AC18~30
機械的寿命(万回)3以上(開閉頻度20回/分)
電気的寿命(万回)3以上(開閉頻度20回/分)
温度上昇主回路側接点部:65℃以下
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲温度(℃)-10~50
主回路電圧(V)AC300
操作回路電圧(V)AC24
動作電圧(V)範囲:AC18~30
機械的寿命(万回)30以上(開閉頻度20回/分)
電気的寿命(万回)3以上(開閉頻度20回/分)
使用温度範囲(℃)-10~40
定格15A300VAC
適合規格電気用品安全法
方式(接触方式)銀合金-銀合金突合せ接触/(回路方式)3路/(結線方式)ねじなし端子(電線差し込み式)
温度上昇(端子部)45℃以下/(開閉接触子)65℃以下
耐熱性100℃±3℃1時間(熱可塑性樹脂成形品は80℃±3℃7時間)
絶縁抵抗(MΩ)5以上(500V絶縁抵抗計)
保証期間購入日より1年間
引張強度(N)100(1分間)
温度サイクル8℃以下
開閉(15A300V負荷の力率約0.6開閉の割合20回/分)連続10000回/(22.5A300V負荷の力率約0.6開閉の割合6回~10回/分)連続100回/(15A100V~105V白熱灯負荷2秒間点灯、20秒間以上消灯)連続100回
耐久性(アンモニアガス耐久)24時間
使用場所住宅、事務所等の屋内
耐電圧(V)1600(1分間)
長寿命。
小型・軽量で機械的強度が大。
O.T.(動作後の動き)が大きく衝撃荷重を吸収。
スイッチ本体は防塵・耐油構造。
用途食品機械、自動包装機、搬送機器、工作機械のシーケンス制御用、取付スペースの制限
公差(mm)±0.4
接点材質AgCdO接点
抵抗負荷(cosΦ≒1)AC125V10A、AC250V10A、DC115V0.4A
接点構成1c
耐電圧(非連続端子間(初期値))1500V/1分間、(各端子と非充電金属部間)2000V/1分間、(各端子とアース間)2000V/1分間
負荷電圧(V)AC125/AC250/DC115
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲温度(℃)-20~+60
寿命機械的/1000万回以上(開閉頻度50回/分)、電気的(抵抗負荷)/20万回以上(開閉頻度20回/分)
接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)
使用周囲湿度95%RH以下(at20℃)
耐衝撃(m/s2)自由位置/98(10G)以下、動作限度位置/294(30G)以下
誘導負荷(A)(cosΦ≒0.4)AC125V/6、AC250V/4、DC115V/0.05
最大開閉頻度(回/分)120
耐振性55Hz(複振幅1.5mm)以下
種類電力調整器
色ブラック
仕様●適合法規:電気用品安全法(特定電気用品)●極数及び極配置:2極(接地形)●端子部強度:1N・mのトルクで締付け●外かく押圧強度:600N 1分間●振子自重落下:器具に長さ1mのコードを接続し●高さ1mから振子状に木板に衝突させる。10回で外かく破損なし。(但し、取付穴部・角部・マグネットは除く)●コード引止部強度(コード張力除去強度)(電気用品法別表第四):コードと器具の間に引張荷重を加える。90N 1秒間25回、コードを器具側より5 cmの箇所を保持して押し込む。コード接続部のズレ 2 mm以、90 N 1秒間 1回●ターミナル強度:1.2N・m
性能・試験方法は、 JIS C 8303(配線用差込接続器)試験方法による。・試験場所は、常温(5 ℃~35 ℃)、常湿(相対湿度 45 %~85 %)とする。
定格15A 125V合計1500ワットまで
温度上昇刃と刃受の接触部30℃以下
耐熱性100℃±3℃ 1時間、但し、熱可塑性樹脂成形品は80℃±3 ℃7時間
絶縁抵抗(MΩ)極性を異にする充電金属部間 開閉試験前100以上、充電金属部と人の触れる非充電金属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む) 開閉試験後5以上[500V絶縁抵抗計]
接触抵抗(mΩ)接地極の刃と刃受間50以下
結線方式巻締端子式
引張荷重(N)刃受部:キャップとテーブルタップ間 100 1間(ロック状態)
開閉22.5A 125V負荷の力率約1開閉の割合6~10回/分連続100回
耐電圧(V/min)極性を異にする充電金属部間1250/1、充電金属部と人の触れる非充電金属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む)
1台
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
スリムで省スペース4点ユニットリレー(長寿命のPhotoMOSリレー パワータイプを搭載)
種類その他アクセサリ
接点構成1a×4
仕様入力逆接続防止ダイオード:1.5A 逆耐圧40V
使用周囲湿度35~85%RH(結露なきこと)
保存温度(℃)-30~80(氷結および結露なきこと)
使用周囲温度(℃)-20~55
質量(g)約100
推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.3~0.5[3~5]
絶縁抵抗(MΩ)100以上 (DC500Vメガーにて、耐電圧の項と同じ箇所を測定)
耐衝撃(耐久)196m/s2以上{20G以上}
耐振動(耐久)10~55Hz(複振幅1mm)
耐電圧(V/min)(入出力間)AC2000・(異極間〈リレー相互間〉)AC1500
入力電圧変動許容範囲(V)(-20℃~+55℃)定格入力電圧の90%~110%
接点強制開離・耐環境性に優れ、経済性も備えた小型リミットスイッチ。
用途食品加工、包装機等の軽機械、組立ライン等一般工場設備
定格(抵抗負荷)AC125V/6A、250V/6A、380V/6A、DC24V/5A、60V/1.5A、220V/0.3A、(誘導不可)AC125V/6A、250V/6A、380V/6A、DC24V/5A、60V/1.5A、220V/0.3A
接点構成2回路双断型(lalb)
使用湿度範囲95%RH以下
絶縁抵抗(MΩ)(初期)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲温度(℃)-30~80(ただし、低温時は氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)(接点初期)25以下(5~6Vの直流電圧で1A電流値にて電圧降下法によります)
接点材質AgCdO接点
耐衝撃(m/s2)980(10G)以上、(誤動作衝撃)294(30G)以上
最大操作頻度120回/分
機械的寿命1000万回以上(開閉頻度120回/分)
耐振性10~55Hz(複振幅1.5mm)
電気的寿命15万回以上(開閉頻度20回/分)定格容量(6A380V AC抵抗負荷)にて
耐電圧(V)(非連続端子間<初期>)1,000(1分間)、(各端子と非充電金属部間・各端子とアース間)2,500(1分間)
仕様ファン拘束:定格電圧にて72時間拘束されてもコイル焼損なきこと、電源極性逆接続:定格電圧にて短時間逆接続されても破壊なきこと
厚さ(mm)10
質量(g)16
種類DCファン
使用温度範囲(℃)-10~+60
温度上昇コイル:50℃以下 (定格電圧、抵抗法にて)、外郭:20℃以下 (定格電圧、熱電対法にて)
絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
測定条件耐湿試験:85℃、95%RH、240時間
プロペラプラスチック
引張強度(N)リード線:9.8(1本/15秒で切断なきこと)
材質(ケーシング)プラスチック
リード線UL1061、AWG26
材質(軸受)ボールベアリング
サイズ(mm)□40
耐振性振動数:10~55Hz、複振幅:0.75mm、印加方向:X・Y・Zの3方向、印加時間:各方向10分間
絶縁耐圧(V)AC500(1分間 (リード線~ケース間))
期待寿命(時間)40℃にて:50000(寿命とは定格電圧印加にて連続通電したとき、電流値:+15%以上、回転速度:-15%以下になった状態)
スリムで省スペース
定格電圧(V)DC12、24
タイプPAリレー・PhotoMOSリレー パワー電圧駆動タイプ
仕様コイルサージ吸収素子:ダイオード(1A、400V)入力逆接続防止ダイオード:1.5A 逆耐圧40V
最小適合負荷(参考値)100mV、100μA
最大許容入力電圧0.2A
使用周囲湿度35~85%RH(結露なきこと)
保存温度(℃)-30~80(氷結および結露なきこと)
使用周囲温度(℃)-20~55
質量(g)約100
電気的寿命3A 250V AC、3A 30V DC 3万回、2A 250V AC、2A 30V DC 10万回
機械的寿命2000万回以上(180/分)
推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.3~0.5[3~5]
接点最大許容電圧(V)AC250、DC30
接点最大許容電流(A)3
接点最大許容電力(VA)AC750、DC90W
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)
耐衝撃(誤動作)98m/s2以上{10G以上}
耐衝撃(耐久)196m/s2以上{20G以上}
耐振動(誤動作)10~55Hz(複振幅1mm)
耐振動(耐久)10~55Hz(複振幅1mm)
定格制御容量3A 250V AC、3A 30V DC
入力電圧変動許容範囲(V)DC12±10%、DC24±10%
負荷電圧(V)DC600、600(ACピーク値)
負荷電流(A)3
1個
¥2,490
税込¥2,739
当日出荷
URL公開日:2025/6/23予定
極数2極(接地形)
定格15 A 125 V
耐電圧極性を異にする充電金属部間 1250 V 1 分間 / 充電金属部と接地及び人の触れる非充電金属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む)
温度上昇刃と刃受の接触部 30 ℃以下 / ねじなし端子部 35 ℃以下
耐熱性100 ℃ ± 3 ℃ 1 時間(※但し、熱可塑性樹脂成形品は80 ℃ ± 3 ℃ 7 時間)
接触抵抗(mΩ)【接地極の刃と刃受の間】50以下
結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
開閉15 A 125 V 負荷の力率0.6 開閉の割合約20 回/分 連続 5000 回 / 22.5 A 125 V 負荷の力率約1 開閉の割合約6 ~ 10 回/分 連続 100 回
絶縁抵抗(500V絶縁抵抗計)極性を異にする充電金属部間 開閉試験前 100 MΩ以上 / 開閉試験後 5 MΩ以上 / 充電金属部と接地及び人の触れる非充電属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む)
RoHS指令(10物質対応)対応
保持力接地2Pプラグの場合 15 N~60 N / 2Pプラグの場合 10 N~60 N
高容量:30A(1a)、25A(2a)
TV規格取得:TV-15(1a)、TV-10(2a)
耐サージ電圧:10,000V(接点~コイル間)
端子台をご用意
用途業務用機器、産業用機器、家電機器
永久磁石を利用した高能率磁気回路で小型、高感度、高容量実現!!
用途通信・計測機器、オフィスオートメーション機器、情報関連機器をはじめ、広い範囲の業務機器、オーディオ機器、産業用機器などの分野
種類シグナルリレー
小型サイズ:幅(11mm)×長さ(20.2mm)×高さ(10.5mm)
豊富な接点構成(1a, 1a1b, 2a)
耐サージ電圧:5,000V
.ラッチングタイプも品揃え
プリント板ソケットをご用意
用途電力設備、計測機器、産業用機器、OA機器
使用温度範囲(℃)-10~40
定格15A300VAC
適合規格電気用品安全法
方式(接触方式)銀合金-銀合金突合せ接触/(回路方式)4路/(結線方式)ねじなし端子(電線差し込み式)
温度上昇(端子部)45℃以下/(開閉接触子)65℃以下
耐熱性100℃±3℃1時間(熱可塑性樹脂成形品は80℃±3℃7時間)
絶縁抵抗(MΩ)5以上(500V絶縁抵抗計)
保証期間購入日より1年間
引張強度(N)100(1分間)
温度サイクル8℃以下
開閉(15A300V負荷の力率約0.6開閉の割合20回/分)連続10000回/(22.5A300V負荷の力率約0.6開閉の割合6回~10回/分)連続100回/(15A100V~105V白熱灯負荷2秒間点灯、20秒間以上消灯)連続100回
耐久性(アンモニアガス耐久)24時間
使用場所住宅、事務所等の屋内
耐電圧(V)1600(1分間)
高周波帯域まで優れた高周波特性
SPDT、トランスファ、SP6Tタイプを品揃え
高感度
長寿命500万回
終端抵抗付きタイプを実現(SP6T)
コイル駆動(+コモンタイプ)も対応可能
用途移動体通信市場
デジタル放送市場
高周波関連計測市場
各種検査治具
フラット型:高さ10
ツイン接点
プラグイン端子/プリント板端子
ソケット、端子台をご用意
用途電力設備、産業用機器、計測機器
フラット型:高さ10
ツイン接点
プラグイン端子/プリント板端子
ソケット、端子台をご用意
用途電力設備、産業用機器、計測機器
適合WTY5411WKアドバンスシリーズタッチLED調光スイッチ
定格電圧(V)DC24、対地:AC100
引張強度(N/mm)ねじなし端子の性能:100
絶縁抵抗(MΩ)(500V絶縁抵抗計)100以上
使用周囲温度(℃)-10~+40
ランプ寿命100000時間
配線長50m以下
配線方式2線無極配線方式
結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
使用場所住宅、事務所などの屋内
耐電圧(V/min)1200
適合WTY5411WKアドバンスシリーズタッチLED調光スイッチ
定格電圧(V)DC24、対地:AC100
引張強度(N/mm)ねじなし端子の性能:100
絶縁抵抗(MΩ)(500V絶縁抵抗計)100以上
使用周囲温度(℃)-10~+40
ランプ寿命100000時間
配線長50m以下
配線方式2線無極配線方式
結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
使用場所住宅、事務所などの屋内
耐電圧(V/min)1200
適合電気用品安全法(特定電気用品)
色ブラック
ポート数出力:2
消費電力(W)0.075(待機時)
定格出力DC5V3A
絶縁抵抗(MΩ)1以上(500V絶縁抵抗計)
引張強度(N)ねじなし端子:100/1分間
使用電圧範囲(V)AC90~110
周囲温度(℃)-10~40
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV):Φ1.6mm,Φ2mmCu(銅)単線専用、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF):Φ1.6mm,Φ2mmCu(銅)単線専用、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線:Φ1.6mm,Φ2mmCu(銅)単線専用、600Vポリエチレンケーブル:Φ1.6mm,Φ2mmCu(銅)単線専用
結線方式ねじなし端子式(電線差込み式)
定格入力AC100V30VA
耐電圧(V)1200/1分間
挿抜回数30000回以上
1個
¥6,398
税込¥7,038
3日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)1以上(500V絶縁抵抗計)
定格入力AC100V30VA(50/60Hz)
定格出力DC5V3A
適合電気用品安全法(特定電気用品)
結線方式ねじなし端子式(電線差込み式)
ポート数出力:2
耐電圧(V)1200/1分間
引張強度(N)ねじなし端子:100/1分間
使用電圧範囲(V)AC90~110
消費電力(W)0.075(待機時)
挿抜回数30000回以上
周囲温度(℃)-10~40
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV):Φ1.6mm,Φ2mmCu(銅)単線専用、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF):Φ1.6mm,Φ2mmCu(銅)単線専用、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線:Φ1.6mm,Φ2mmCu(銅)単線専用、600Vポリエチレンケーブル:Φ1.6mm,Φ2mmCu(銅)単線専用
URL公開日:2025/6/23予定
極数2 極
定格15 A 125 V
耐電圧極性を異にする充電金属部の間 / 充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際に触れる絶縁物を含む)との間 / 1250 V 1 分間
温度上昇刃と刃受の接触部 30 ℃以下 ねじなし端子部 35 ℃以下
結線方式ねじなし端子(電線差し込み式)
開閉15 A 125 V 負荷の力率 0.55 ~ 0.65、開閉の割合 20 回/分:連続 5000 回 / 22.5 A 125 V 負荷の力率 約1、開閉の割合 6 回 ~10 回/分:連続 100 回 / / /
絶縁抵抗(500V絶縁抵抗計)極性を異にする充電金属部の間 / 充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際に触れる絶縁物を含む)との間 / 開閉試験前 100 MΩ以上、開閉試験後 5 MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
保持力10 N ~ 60 N
形状角形
厚さ(mm)25
種類ACファン
サイズ(mm)92×92
高さ5mm × 長さ14mm × 幅9mmと薄型、超小型
定格消費電力(mW)140mWと高感度(2cシングルスティブル型にて)
SMD自動実装に対応(SAタイプ)
高密度実装が可能
Auクラッドクロスバーツイン接点の採用により、高信頼性を実現
.ICソケットの使用が可能なDIL端子配列
低熱起電力です。
ラッチングタイプもあります。
自立端子型もあります。
表面実装タイプも品揃えしています。
M・B・B接点型もあります。
サーフェスマウント系列型はJIS C0806規格に準拠
用途電話関連機器、計測機器、通信機器、OA機器、産業用機械
規格UL、CSA
保護構造プラシール
フラット型:高さ10
ツイン接点
プラグイン端子/プリント板端子
ソケット、端子台をご用意
用途電力設備、産業用機器、計測機器
規格UL、CSA
フラット型:高さ10
ツイン接点
プラグイン端子/プリント板端子
ソケット、端子台をご用意
用途電力設備、産業用機器、計測機器
規格UL、CSA
小型フラットで省スペース
(長さ)10.6mm×(幅)7.2mmの省スペースながら、(高さ)5.2mmと低背化を実現。(標準プリント板型)
耐サージ電圧2,500V(接点-コイル間)
コイル部分を成形封止したボディブロック構造の採用により、超小型ながら耐サージ電圧
接点-コイル間 : 2,500V 2×10μs(北米Telcordia)
接点間 : 1,500V 10×160μs(FCC Part68)を実現しています。
高接触信頼性を実現
耐硫化に優れるAgPd(銀パラジウム)を使用したクロスバーツイン接点、低ガス成形材料の採用とコイル部分を成形封止しコイルからの有機ガスを抑えることにより、高接触信頼性を実現しました。
高密度実装が可能
高効率磁気回路設計により、漏れ磁束が少なく、近接取り付け時の特性変化が小さいため、高密度実装が可能です。
定格消費電力(mW)140mW
優れた耐振性・耐衝撃性を実現しました。
シーソーバランス機構により、
・誤動作衝撃 750m/s2以上
・耐久衝撃 1,000m/s2以上
・誤動作振動 10~55Hz(複振幅3.3mm)
・耐久振動 10~55Hz(複振幅5mm)
を実現。
自動洗浄が可能なプラシールタイプ
高感度シングルスティブル型(定格消費電力(mW)100mW)を品揃え
用途電話交換機、通信機器、セキュリティ、.計測機器、家電、AV機器
規格UL/C-UL、BSI
保護構造プラシール型
接点構成1a
質量(g)約400
保護構造カプセルシール
端子形状コネクタ端子
定格消費電力(W)4.2
絶縁抵抗(MΩ)初期:100以上(500V DC絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定)
使用周囲温度(℃)-40~80(保管:Max.85℃)
耐振動(耐久)10~200Hz加速度43m/s2 一定(3方向各4時間)
耐衝撃(耐久)490m/s2 (正弦半波パルス:6ms)
最大印加電圧(V)コイル定格電圧の133%
耐振動(誤動作)10~200Hz加速度43m/s2 一定(検知時間:10μs)
耐衝撃(誤動作)ON時:196m/s2 (正弦半波パルス:11ms、検知時間:10μs)、OFF時:98m/s2 (正弦半波パルス:11ms、検知時間:10μs)
最小適合負荷1A 12V DC
接点材質タングステン系および銅系合金
開放電圧(V)コイル定格電圧の8.3%以下(20℃、初期)
動作時間(ms)50以下(コイル定格電圧にて、接点バウンス含まず/at20℃)
感動電圧(V)コイル定格電圧の75%以下(20℃、初期)
復帰時間(ms)30以下(コイル定格電圧にて、接点バウンス含まず、ダイオードなし/at20℃)
接点最大許容電圧(V)DC1000
接点最大許容電流(A)DC80連続(15mm2Wire)/DC120 15分(15mm2Wire)/DC180 2分(15mm2Wire)
機械的寿命20万回以上
電圧降下(V)接点(初期 ):0.067以下(20A通電時)
耐電圧(V/min)接点間:AC2500(検知電流:10mA)、接点-コイル:AC2500(検知電流:10mA)
使用周囲湿度(%RH)5~85(結露しないこと)
接点定格制御容量(抵抗負荷)DC400V 80A
関連キーワード
1
2
次へ