種別機器用電源端子台
種類フル端子式端子台3極2分岐
定格電圧(V)300
定格電流(A)20
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
従来蛍光灯と比較して同等以上の明るさで約50~70%節電になります。
本体の電源端子台からの配線を直接電源ユニットに接続することができるダイレクトコネクタ接続で施工性が向上しました。
高効率から機能付きまで用途に応じて選べるライトバーです。
トラスコ品番114-9301
長さ(mm)2413
幅(mm)80
高さ(mm)50
消費電力(W)39.8
光源色昼白色
明るさ(Lm)6400
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
従来蛍光灯と比較して同等以上の明るさで約50~70%節電になります。
本体の電源端子台からの配線を直接電源ユニットに接続することができるダイレクトコネクタ接続で施工性が向上しました。
高効率から機能付きまで用途に応じて選べるライトバーです。
トラスコ品番114-9349
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
従来蛍光灯と比較して同等以上の明るさで約50~70%節電になります。
本体の電源端子台からの配線を直接電源ユニットに接続することができるダイレクトコネクタ接続で施工性が向上しました。
高効率から機能付きまで用途に応じて選べるライトバーです。
消費電力(W)39.8
材質本体:亜鉛鋼板(白色)、ライトバー:ポリカーボネート(乳白)
電圧(V)100~242
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×2438×50
光源色昼白色
明るさ(Lm)6400
グリーン購入法適合
調光の可否否
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
従来蛍光灯と比較して同等以上の明るさで約50~70%節電になります。
本体の電源端子台からの配線を直接電源ユニットに接続することができるダイレクトコネクタ接続で施工性が向上しました。
高効率から機能付きまで用途に応じて選べるライトバーです。
トラスコ品番114-9321
長さ(mm)2438
高さ(mm)50
消費電力(W)39.8
光源色昼白色
明るさ(Lm)6400
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
仕様【最大ホップ数】10
質量(g)約145
使用温度範囲(℃)-20~+60
規格【LAN】IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション
消費電力(W)2.3以下
電源端子台取付タイプ
定格電圧AC100V~242V
適合規格【PLC】IEEE1901-2020、ITU-T G.9905 nessum(TM)方式(マルチホップ版)
コード長さ(m)【AC】500
定格周波数(Hz)50/60
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×30×122(突起部を除く)
法規制電波法・電気通信事業法
セキュリティAES 128 bit 暗号化
使用場所屋内
通信速度240Mbps(PHY)
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセス方式【PLC】CSMA/CA、【LAN】CSMA/CD
変調方式Wavelet OFDM(2PAM~16PAM)
通信距離(m)(本製品間)約200
使用周波数(MHz)2~28
対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6)
相対湿度(%RH)30~85(結露なきこと)
ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
種別機器用電源端子台
種類フル端子式端子台2極中継型
定格電圧(V)300
定格電流(A)20
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
DCモーターで低消費電力。熱交換気と普通換気(バイパス)を自動切換。外風侵入防止シャッター・ダンパー付き。寒冷地運転対応。低騒音設計で静かな運転音。省施工を実現する薄型本体。カセット式ルーバーは点検口を兼用。捕集効率82%(質量法)フィルター採用。本体電源接続 : 端子台。給気・排気それぞれ4つのノッチから選択可能。中性能フィルター組込可能(現地取り付け)。IAQセンサー(別売品:FY-SDGL1)とのCO2連動による自動風量切替可能。CO2センサー等の出力信号(市販品・無電圧a接点)による風量切換可能。※設定変更(SW1の4をON)が必要です。設定変更後は他社製パッケージエアコンとの連動運転はできません。ナイトパージ機能。24時間換気設定
電圧(V)単相100
DCモーターで低消費電力。熱交換気と普通換気(バイパス)を自動切換。外風侵入防止シャッター・ダンパー付き。寒冷地運転対応。低騒音設計で静かな運転音。省施工を実現する薄型本体。点検口1ヵ所で、すべてのメンテナンスが可能。施工性に優れた直線給排気方式。天地逆取付が可能。捕集効率82%(質量法)フィルター採用。本体電源接続 : 端子台。給気・排気それぞれ4つのノッチから選択可能。中性能フィルター組込可能(現地取り付け)。IAQセンサー(別売品:FY-SDGL1)とのCO2連動による自動風量切替可能。CO2センサー等の出力信号(市販品・無電圧a接点)による風量切換可能。※設定変更(SW1の4をON)が必要です。設定変更後は他社製パッケージエアコンとの連動運転はできません。ナイトパージ機能。24時間換気設定
電圧(V)単相100
DCモーターで低消費電力。熱交換気と普通換気(バイパス)を自動切換。外風侵入防止シャッター・ダンパー付き。寒冷地運転対応。低騒音設計で静かな運転音。省施工を実現する薄型本体。カセット式ルーバーは点検口を兼用。捕集効率82%(質量法)フィルター採用。本体電源接続 : 端子台。給気・排気それぞれ4つのノッチから選択可能。中性能フィルター組込可能(現地取り付け)。IAQセンサー(別売品:FY-SDGL1)とのCO2連動による自動風量切替可能。CO2センサー等の出力信号(市販品・無電圧a接点)による風量切換可能。※設定変更(SW1の4をON)が必要です。設定変更後は他社製パッケージエアコンとの連動運転はできません。ナイトパージ機能。24時間換気設定
呼び径接続ダクト:Φ100
電圧(V)単相100
1台
¥249,800
税込¥274,780
3日以内出荷
DCモーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
風量一定制御機能付
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
電源接続部 : 本体外部速結端子
複数台運転可能(最大15台まで)
渡り接続は信号線の差し込みで簡単
適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗
埋め込み寸法(mm)320角
適合パイプ径(Φmm)100
材質(本体)樹脂
方式ダクト式
消費電力(W)(50/60Hz)0.14/0.07(m3/h)
定格消費電力(W)(50/60Hz)23.9/6.6
材質(ルーバー)樹脂
材質(羽根)樹脂
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)180/100
DCモーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
風量一定制御機能付
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
電源接続部 : 本体外部速結端子
複数台運転可能(最大15台まで)
渡り接続は信号線の差し込みで簡単
適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗
埋め込み寸法(mm)320角
適合パイプ径(Φmm)150
材質(本体)樹脂
方式ダクト式
消費電力(W)(50/60Hz)0.06/0.04(m3/h)
定格消費電力(W)(50/60Hz)17.0/7.0
材質(ルーバー)樹脂
材質(羽根)樹脂
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)300/200
DCモーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
風量一定制御機能付
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
電源接続部 : 本体外部速結端子
複数台運転可能(最大15台まで)
渡り接続は信号線の差し込みで簡単
適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)100
材質(本体)樹脂
方式ダクト式
消費電力(W)(50/60Hz)0.11/0.07(m3/h)
定格消費電力(W)(50/60Hz)14.9/5.5
材質(ルーバー)樹脂
材質(羽根)樹脂
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)136/85
DCモーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
風量一定制御機能付
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
電源接続部 : 本体外部速結端子
複数台運転可能(最大15台まで)
渡り接続は信号線の差し込みで簡単
適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗
埋め込み寸法(mm)320角
適合パイプ径(Φmm)150
材質(本体)樹脂
方式ダクト式
消費電力(W)(50/60Hz)0.07/0.05(m3/h)
定格消費電力(W)(50/60Hz)24.1/10.7
材質(ルーバー)樹脂
材質(羽根)樹脂
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)350/250
DCモーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
風量一定制御機能付
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
電源接続部 : 本体外部速結端子
複数台運転可能(最大15台まで)
渡り接続は信号線の差し込みで簡単
適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗
埋め込み寸法(mm)270角
適合パイプ径(Φmm)150
材質(本体)樹脂
方式ダクト式
消費電力(W)(50/60Hz)0.04/0.04(m3/h)
定格消費電力(W)(50/60Hz)7.0/3.1
材質(ルーバー)樹脂
材質(羽根)樹脂
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)200/100
DCモーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
風量一定制御機能付
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
電源接続部 : 本体外部速結端子
複数台運転可能(最大15台まで)
渡り接続は信号線の差し込みで簡単
適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)100
材質(本体)樹脂
方式ダクト式
消費電力(W)(50/60Hz)0.08/0.07(m3/h)
定格消費電力(W)(50/60Hz)7.1/4.6
材質(ルーバー)樹脂
材質(羽根)樹脂
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)100/75
パナソニック製のLED消化栓表示灯は消防法にて義務付けられている「赤色の灯火」です。LED化により省エネ・省メンテ。白熱電球からLED電球へ。従来品に比べ、節電でき、交換頻度も削減できます。安全性の向上。耐熱端子台を採用。施工性の向上と火災時の安全性をより高めました。専用電源に接続してご使用ください。
用途オフィスの室内廊下におすすめ(消防設備専用)
仕様端子台式、消防設備専用
幅(mm)Φ100
質量(kg)0.5
取付壁面埋込取付専用
電圧(V)AC100
消費電力(W)0.5
構造防雨型
保護等級(灯具部/埋込部)IP23/IP20
グローブ種別ガラス(内面赤色塗装)
ランプの種類LED電球小丸電球タイプ5Wタイプ(E17)
光源寿命40000時間
LED同梱
出しろ(mm)68
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
種別機器用電源端子台
種類フル端子式端子台2極2分岐
定格電圧(V)600
定格電流(A)20
1個
¥149
税込¥164
3日以内出荷
仕様【PLCインターフェース】最大ホップ数:10
使用温度範囲(℃)-20~+60
規格【LANインターフェース】IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション
消費電力(W)2.3以下
適合規格【PLCインターフェース】IEEE1901-2020、ITU-T G.9905、nessumTM方式(マルチホップ版)
定格周波数(Hz)50/60
コード長さ(mm)ACコード:約500
法規制電波法・電気通信事業法
セキュリティ【PLCインターフェース】AES 128 bit 暗号化
通信速度【PLCインターフェース】240Mbps(PHY)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.67MB)
アクセス方式【PLCインターフェース】CSMA/CA、【LANインターフェース】CSMA/CD
変調方式【PLCインターフェース】Wavelet OFDM(2PAM~16PAM)
通信距離(m)【PLCインターフェース】本製品間 約200
使用周波数(MHz)【PLCインターフェース】2~28
対応プロトコル【LANインターフェース】TCP、UDP(IPv4/IPv6)
相対湿度(%RH)30~85(結露なきこと)
ターミナル数【PLCインターフェース】マスター1台あたり最大1024台
仕様【最大ホップ数】10
質量(g)約145
使用温度範囲(℃)-20~+60
規格【LAN】IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション
消費電力(W)2.3以下
電源端子台取付タイプ
定格電圧AC100V~242V
適合規格【PLC】IEEE1901-2020、ITU-T G.9905 nessum(TM)方式(マルチホップ版)
コード長さ(m)【AC】500
定格周波数(Hz)50/60
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×30×122(突起部を除く)
法規制電波法・電気通信事業法
セキュリティAES 128 bit 暗号化
使用場所屋外(ボックス内)
通信速度240Mbps(PHY)
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセス方式【PLC】CSMA/CA、【LAN】CSMA/CD
変調方式Wavelet OFDM(2PAM~16PAM)
通信距離(m)(本製品間)約200
使用周波数(MHz)2~28
対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6)
相対湿度(%RH)30~85(結露なきこと)
ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
1個
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
種別機器用電源端子台
種類フル端子式端子台2極2分岐
定格電圧(V)300
定格電流(A)20
1個
¥159
税込¥175
3日以内出荷
種別機器用電源端子台
種類フル端子式端子台3極中継型端子台
定格電圧(V)300
定格電流(A)20
1個
¥379
税込¥417
3日以内出荷
仕様●最大ホップ数:10●電源接続仕様:端子台取付タイプ
色ブラック
質量(g)約200
出力(W)PoE:最大15.4
使用温度範囲(℃)-20 ~ +50
規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3af、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション
消費電力(W)23 以下
適合規格IEEE1901-2020、ITU-T G.9905、nessumTMTM方式(マルチホップ版)
定格電圧(V)AC 100 ~242
定格周波数(Hz)50/60
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72 ×50 ×122 (突起部を除く)
コード長さ(mm)約500
相対湿度30 % ~ 85 %RH(結露なきこと)
法規制電波法
保証期間お買い上げ日より1年間
セキュリティAES 128 bit 暗号化
使用場所屋内
通信速度240 Mbps (PHY)
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセス方式CSMA/CA、CSMA/CD
変調方式Wavelet OFDM (2PAM ~ 16PAM)
通信距離(m)本製品間 最大100
使用周波数(MHz)2 ~28
給電方式PoE:Alternative B(4,5,7,8ピン使用)
対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6)
ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
1個
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
仕様●最大ホップ数:10●電源接続仕様:端子台取付タイプ
色ブラック
質量(g)約200
出力(W)PoE:最大15.4
使用温度範囲(℃)-20 ~ +50
規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3af、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション
消費電力(W)23 以下
適合規格IEEE1901-2020、ITU-T G.9905、nessumTMTM方式(マルチホップ版)
定格電圧(V)AC 100 ~242
定格周波数(Hz)50/60
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72 ×50 ×122 (突起部を除く)
コード長さ(mm)約500
相対湿度30 % ~ 85 %RH(結露なきこと)
法規制電波法
保証期間お買い上げ日より1年間
セキュリティAES 128 bit 暗号化
使用場所屋外
通信速度240 Mbps (PHY)
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセス方式CSMA/CA、CSMA/CD
変調方式Wavelet OFDM (2PAM ~ 16PAM)
通信距離(m)本製品間 最大100
使用周波数(MHz)2 ~28
給電方式PoE:Alternative B(4,5,7,8ピン使用)
対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6)
ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
1個
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
〈スタッド端子台用〉締めすぎを防ぎ、作業を効率化。ボルトサイズに合わせトルク調整(トルク制御機能付)。電池残量が減っても、トルクは安定(打撃力一定機能+電源自動停止機能)。マーキングが簡単・ラクラク!締付忘れや、マーキング忘れも防ぐ。
用途スタッド端子台用、ボルトの締付とマーキング。
打撃数(min-1[回/分])Fモード:0~3,300
締付け能力締付力設定段数:3段階(表示8:M8 10N・m、表示10:M10 23N・m、表示12:M12 39N・m)
機能打撃力一定機能:有、2度締め防止機能:有(約2秒)、電源自動停止機能:有、電池残量ランプ:有(3段階)、締付確認ランプ:有(締付完了:緑点灯 締付未完了:赤点灯)
チャックワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)
最大締付トルクFモード約80N・m(M14ボルト3秒締付時)
回転数(回/分)Fモード:0~2,300
振動3軸合成値(m/s2)7
ライト機能LEDライト:スイッチ連動
気になるニオイを脱臭
場所をとらない天井埋込形
カンタン施工
電源接続部:本体外部速結端子
適用床面積の目安:10m(26畳)/台
本機器は天井取付専用です。壁面や傾斜した天井へは取付けないでください。
適用天井厚みは9~28mmです。
埋め込み寸法(mm)Φ150
質量(kg)1.1
周波数(Hz)50/60
定格単相100V
消費電力(W)(50/60Hz)3.8/3.9
機能循環送風
騒音値(dB)(50/60Hz)23.5/24.0
風量(m3/h)(50/60Hz)14/14.5
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
セット内容電源本体のみ
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)
相数三相
溶接方法CO2/MAG/ガウジング/直流手溶接
出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)
適合【溶接ガス】Ar:100%
セット内容電源本体のみ
質量(kg)19.5
制御方式IGBT インバーター方式
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×380×260
定格入力(kVA)11.5
時間【アップスロープ】0.0~10.0秒、【ダウンスロープ】0.0~10.0秒、【プリフロー】0.0~30.0秒、【アフターフロー】0.0~30.0秒、【アークスポット】0.1~5.0秒
相数三相
電流調整範囲(A)(出力)直流TIG:4~300、直流手溶接:4~250
定格入力(kW)10.2
最高無負荷電圧(V)DC69
定格使用率 [10分周期] (%)40
溶接方法直流TIG、直流手溶接
端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め
出力端子ディンゼ端子
メモリー機能64チャンネル 記憶・再生
電圧調整範囲(V)(出力)直流TIG:16~20、直流手溶接:20~30
1台
¥599,800
税込¥659,780
4日以内出荷
セット内容電源本体のみ
制御方式IGBT インバーター方式
定格周波数(Hz)50/60共用
相数三相
制御機能(波形)デジタル設定
出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)
セット内容電源本体のみ
制御方式IGBT インバーター方式
定格周波数(Hz)50/60共用
相数三相
出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)
適合【溶接ガス】CO2、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、【ワイヤ径】0.8/0.9/1.0/1.2mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW
セット内容電源本体のみ
制御方式IGBT インバーター方式
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)/AC220(変動許容範囲:198~242)/後面スイッチ切替
機能(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~クレータ
時間【プリフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)
相数三相
制御機能(波形)ボリューム設定 弱~強
溶接方法CO2/MAG
端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め
出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)
適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%+CO2:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O2:2%)、アルミMIG(Ar:100%)、【ワイヤ径】0.8/0.9/1.0/1.2/1.4/1.6mm、【ワイヤ材質】軟鋼(ソリッド/FCW)、ステンレス(ソリッド/FCW)、アルミニウム(軟質/硬質)
セット内容電源本体のみ
質量(kg)55
制御方式インバーター式
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)AC200~220(変動許容範囲:180~242)
定格出力電流(A)400
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×701×602
定格入力(kVA)19
機能(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~本溶接~クレータ、アークスボット
相数三相
制御機能(波形)デジタル設定[-99(弱)~0(標準)~99(強)]
電流調整範囲(A)(出力)DC30~400
定格入力(kW)17.5
最高無負荷電圧(V)DC84
定格出力電圧(V)DC38
定格使用率 [10分周期] (%)40
溶接方法CO2/MAG/MIG/パルスMAG/パルスMIG
端子(入力電源)端子台 (三相用 M6ボルト止め)
出力端子ディンゼ端子
メモリー機能100チャンネル 記憶・再生
電圧調整範囲(V)(出力)DC12~38
1台
¥1,198,000
税込¥1,317,800
4日以内出荷
適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O2:2%)、軟質/硬質アルミMIG(Ar:100%)、【ワイヤ径】0.9/1.0/1.2/1.6mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW/ステンレス/ステンレスFCW/軟質アルミ/硬質アルミ
セット内容電源本体のみ
質量(kg)71
制御方式IGBT インバーター方式
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×550×820
定格入力(kVA)21
時間【プリフロー】0.0~10.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~10.0秒(0.1単位で調整可能)、【アークスポット】0.3~10.0秒(0.1単位で調整可能)
相数三相
制御機能(波形)デジタル設定
電流調整範囲(A)(出力)DC22~350
定格入力(kW)19.7
最高無負荷電圧(V)DC78
定格使用率 [10分周期] (%)60
溶接方法CO2/MAG/MIG/パルスMAG/パルスMIG
端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め
出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)
メモリー機能50チャンネル 記憶・再生
電圧調整範囲(V)(出力)DC12~36
1台
¥1,298,000
税込¥1,427,800
4日以内出荷
セット内容電源本体のみ
定格周波数(Hz)50/60共用
相数三相
定格使用率 [10分周期] (%)60
適合【溶接ガス】Ar:100%
セット内容電源本体のみ
周波数(Hz)【交流(交流TIG)】30~400(標準70)、【MIX周波数(MIX TIG)】0.1~20(標準1.0)、【パルス】0.1~500
制御方式IGBT インバーター方式
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242)
冷却方式強制空冷
機能(シーケンス)クレータ「有」「無」「反復」「アークスポット」
時間【アップスロープ】0.0~10.0秒、【ダウンスロープ】0.0~10.0秒、【プリフロー】0.0~30.0秒、【アフターフロー】0.0~30.0秒、【アークスポット】0.1~5.0秒
相数三相
パルス幅5~95%
高周波発生装置火花発振式
溶接方法直流TIG、交流TIG、MIX TIG、直流手溶接
端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め
比率直流比率(MIX TIG):10~90%(標準30)
メモリー機能50チャンネル 記憶・再生
質量(g)約130
使用温度範囲(℃)-20~+60
定格電圧(V)AC100~242
定格周波数(Hz)50/60
適合品番WPN7012、WPN7112、WPN70131、WPN71131
使用場所屋内外共用(ボックス内設置)
電源仕様端子台取付タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.21MB)
関連キーワード
1
2
次へ