カテゴリ

  • 制御機器(159)
  • 空調・照明・電設資材(25)
  • 電気材料(12)
  • 建築金物(8)
  • カー用品(4)
  • 完成車(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 医療(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(30)
  • BIGM(丸山製作所)(729)
  • bitstrong(ビットストロング)(146)
  • KANA(片山チエン)(189)
  • MAZDA(マツダ)(2,347)
  • NSK(日本精工)(202)
  • SMC(2,645)
  • YAMAHA(ヤマハ)(341)
  • エスコ(229)
  • スバル(140)
  • トヨタ(351)
  • ニッサン(148)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(1,938)
  • ホンダ(134)
  • マキテック(281)
  • メディアカバーマーケット(1,582)
  • リスパック(225)
  • 三木プーリ(244)
  • 大阪魂(208)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「13b」の検索結果

218件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 延長コードX(安全設計扉・パッキン付) Panasonic(パナソニック)
    ブラック
    ホワイト

    延長コードX(安全設計扉・パッキン付)

    Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    延長コードにも、ザ・タップXの安全設計を搭載。 一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガード。
    仕様1コロスナップキャップ付定格15A 125V 1500Wコンセント形状2P機能安全設計扉・パッキン付プラグ形状2P
  • トリプルタップ Panasonic(パナソニック)
    ホワイト
    ブラック

    トリプルタップ

    Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スイッチ×定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P定格電流(A)15アース端子×定格容量(W)1500マグネット×USBポート数×プラグ形状ストレート雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
  • ザ・タップX Panasonic(パナソニック)
    ブラック
    ホワイト
    グリーン
    ピンク

    ザ・タップX

    Panasonic(パナソニック)(25件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    世界初一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガードする「防水扉」付。 内ボディにトラッキングに強い『ユリア樹脂』 外ボディにも『燃え広がりにくい樹脂』を採用した熱に強い二重ボディ。 高電導材の採用で発熱量を約24%ダウン。発熱を抑えた「新接続コンセント」です。 また、コード根元部折り曲げ強度(保証値)を従来品の2倍にアップ。コードも二重被ふく、栓刃間のユリア樹脂でトラッキング防止、また、はがれにくい極薄の絶縁被ふく付プラグで感電への不安を抑えます。
    仕様安全設計扉・パッキン付コンセントスイッチなし定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15機能トラッキング防止、耐燃性シャッター水・ほこり防止侵入ガード定格容量(W)1500マグネットなしプラグ形状スイングUSBポートなし雷ガードなし耐トラッキングあり
  • まごの手スイッチ Panasonic(パナソニック)

    まごの手スイッチ

    Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    仕様2.5mコード付定格15A 125V 1500W
  • BE-FSW013-B Panasonic(パナソニック)

    BE-FSW013-B

    Panasonic(パナソニック)
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    10日以内出荷
    ライフステージに合わせてスタイルを切り替えるシンプル操作の電動アシスト自転車。
    用途お買い物、通勤通学、お仕事等適合リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付けブレーキ【前輪】サイドプル形キャリパーブレーキ【後輪】ローラーブレーキ全長(mm)1720質量(kg)最大総:114.8(自転車+乗員+荷物)、総車両:20.8(バッテリーを含む)、許容積載:94(乗員+荷物)、【バッテリー】約1.7【充電器】約0.5色マットジェットブラック容量【バッテリー】25.2V-8Ah※2(14cells)品番【バッテリー】NKY576B02(ブラック)【充電器】NKJ074Z高さ(mm)サドル:765-925種類【バッテリー】リチウムイオンバッテリー形式モーター:直流ブラシレスモーター、【充電器】スタンド型電源(V)【充電器】交流100(50Hz/60Hz)消費電力(W)待機:【充電器】約0.5、【充電器】約80全幅(mm)590制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームU形方式施錠:ワイヤ錠定格出力(W)250ハンドルバー:フラット形ハンドル高さ(mm)980-1030速度補助速度範囲:24km/h未満照明装置バッテリー式前照灯バッテリーワット時定格量:202Wh充電時間【充電器】約4.5時間スタンドサイドスタンドタイヤタイプ前:20×1.75 HE / 後:20×2.125 HE駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)乗車:145以上適合バッテリー【充電器】NKY594B02(ブラック・16Ah) / NKY578B02(ブラック・12Ah) / NKY576B02(ブラック・8Ah)軸間距離(mm)1215走行距離(km)充電1回:36(標準パターン)キャリアフロント:標準装備、リア:別売品
  • BE-FSW013-B Panasonic(パナソニック)

    BE-FSW013-B

    Panasonic(パナソニック)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    11日以内出荷
    ライフステージに合わせてスタイルを切り替えるシンプル操作の電動アシスト自転車。さらに、空気入れ不要で、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
    用途防災用、お買い物、通勤通学、お仕事等寸法(mm)1720×590×765-925(全長×全幅×サドル高さ)質量(kg)約22.3(バッテリーを含む)色マットジェットブラック変速機なし(シングルギア)照明装置バッテリー式前照灯バッテリーリチウムイオンバッテリー充電時間約4.5時間バッテリー容量(Ah)8(14cells)バッテリー電圧(V)25.2タイヤサイズ前:20×1.75 HE / 後:20×2.125 HE適応身長(cm)乗車:145以上走行距離(km)(1充電あたりの目安)オートマチック約36後輪タイプ施錠方式:ワイヤ錠
  • スマート防雨形ジョイントボックス Panasonic(パナソニック)

    スマート防雨形ジョイントボックス

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
  • 塗装スイッチボックス カバー付 Panasonic(パナソニック)

    塗装スイッチボックス カバー付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    板厚(mm)1.6仕上カオチン電着塗装仕上げ
  • 埋込ホーム用高シールドTVターミナル 電流通過形10~3224MHz Panasonic(パナソニック)

    埋込ホーム用高シールドTVターミナル 電流通過形10~3224MHz

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    埋込ホーム用高シールドTVターミナル 電流通過形10~3224MHz
    本数配線:1本(入力)適合ケーブル高周波同軸ケーブル 特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB端子電流通過:入力(IN)・TV接続口(アウトレット)適合コネクタJEITA(RC-5221A)適合 高周波同軸C13形コネクタ、JEITA(RC-5223C)適合 高周波同軸C15形コネクタ表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
  • 15A・20A兼用 埋込アースターミナル付 接地コンセント 金属枠付 Panasonic(パナソニック)
    ブラック
    グレー
    ホワイト

    15A・20A兼用 埋込アースターミナル付 接地コンセント 金属枠付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷
    15A・20A兼用 埋込アースターミナル付 接地コンセント 金属枠付
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合定格電圧(V)125コンセント個数1個口コンセント形状(引掛形)接地2P 20A 125V定格電流(A)15・20兼用適合電線【電源・接地端子配線】600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、電源線:Φ2mm・Φ2.6mm Cu単線専用、アース線:Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm Cu単線専用【アースターミナル接続】1.25mm2~2mm2(コードおよびIVより線)、Φ1.6mm Cu単線、単線とより線を同時に使用しないでください。
  • パワーカッター用替刃 Panasonic(パナソニック)

    パワーカッター用替刃

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,998税込¥7,698
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
  • アドバンスシリーズ 埋込トリプルスイッチ用ハンドル(ネーム付) Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 埋込トリプルスイッチ用ハンドル(ネーム付)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • ザ・タップZ 3個口 Panasonic(パナソニック)
    ブラック
    ホワイト
    オレンジ
    グリーン
    ピンク

    ザ・タップZ 3個口

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • LEDユニバーサルダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LEDユニバーサルダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    トルソーシリーズ 店舗空間のための"光"と"デザイン"。 配光調整機能付 簡単に配光を調整、思い通りの空間へ
    電圧(V)100~242首振角度(°)45ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵電源ユニット別売材質(灯具)灯具・枠:アルミダイカストエコロジー商品省エネ
  • OSライン シングル本体 Panasonic(パナソニック)
    ブラック
    ホワイト

    OSライン シングル本体

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    3日以内出荷
    コンセントプラグやスポットライト取り付けができるコンパクトな20A×1回路タイプ。 オフィスや店舗空間に馴染みやすいホワイト色と黒系内装の飲食店・ショップなどにあうブラック色の2色をラインアップ。
    仕様2P20A125V E付
  • 塗装八角スイッチカバー Panasonic(パナソニック)

    塗装八角スイッチカバー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥269税込¥296
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    仕上カオチン電着塗装仕上げJIS規格JIS 8340
  • 塗装八角器具用カバー Panasonic(パナソニック)

    塗装八角器具用カバー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥299税込¥329
    1個
    3日以内出荷
    質量(kg)0.1種類13ミリカバー仕上カオチン電着塗装仕上げ
  • スポットライト 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    スポットライト 【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    用途一般屋内用電圧(V)AC100周波数50/60Hz器具・セットLED内蔵、電源ユニット内蔵適合ダクト100V配線ダクト、アース付配線ダクト演色指数(Ra)85調光の可否×エコロジー商品省エネ
  • 埋込スイッチボックス(カバー付)ノックアウト付 Panasonic(パナソニック)

    埋込スイッチボックス(カバー付)ノックアウト付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    2~5コ用付属のカバーは裏返すと平カバーとしても使用できます。
    仕様3分スタット付適合規格(PS)EJIS規格JIS 8435色(マンセル値)ブラック(N-1)
  • アドバンスシリーズ  埋込 トリプルスイッチ用ハンドル ネーム付き Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 埋込 トリプルスイッチ用ハンドル ネーム付き

    Panasonic(パナソニック)
    ¥409税込¥450
    1個
    4日以内出荷
    仕様表示なし・ネーム付種別トリプル色マットブラック使用場所3013B
  • OSライン ダブル本体 Panasonic(パナソニック)
    ブラック
    ホワイト

    OSライン ダブル本体

    Panasonic(パナソニック)
    ¥20,980税込¥23,078
    1本
    3日以内出荷
    OSラインダブル本体は4本の導体を上段・下段に分けて内蔵。上下を使い分けることで、用途に応じてさまざまなシーンに対応します。 [HD-PLC]対応 PLCプラグを使用すれば、情報ラインとしても利用可能。防犯カメラの取り付けがLAN工事不要で行えます。 オフィスや店舗空間に馴染みやすいホワイト色と黒系内装の飲食店・ショップなどにあうブラック色の2色をラインアップ。
    仕様2P20A×2回路125V E付
  • 照明制御システム フル2線式リモコン エイトフリースイッチ 3コ用 光アドレス設定式 Panasonic(パナソニック)

    照明制御システム フル2線式リモコン エイトフリースイッチ 3コ用 光アドレス設定式

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷
    色ブラック
  • 天井吊下型 LED ペンダント プラスチックセードタイプ 引掛シーリング方式 MODIFY モディファイ ランプ別売 Panasonic(パナソニック)

    天井吊下型 LED ペンダント プラスチックセードタイプ 引掛シーリング方式 MODIFY モディファイ ランプ別売

    Panasonic(パナソニック)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    3日以内出荷
    その他コードハンガー付き寸法(mm)【幅】Φ157【高】78【全高】300~1700調節可能取付【コードアジャスタ】取付可能電圧(V)100フランジタイプコード収納型フランジ光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用コード140cm収納可能設置方法天井吊下型、プラスチックセードタイプ・引掛シーリング方式トランスランプ別売(口金GX53-1)傾斜天井取付角度(°)~55(コードハンガー使用時のみ)
  • LEDシステムライト 灯具ユニット【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    LEDシステムライト 灯具ユニット【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    トルソーシリーズ 店舗空間のための"光"と"デザイン"。
    仕様電源ユニット・ユニットボックス別売首振角度(°)45ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)エコロジー商品省エネ
  • 塗装八角丸穴カバー Panasonic(パナソニック)

    塗装八角丸穴カバー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥309税込¥340
    1個
    5日以内出荷
    質量(kg)0.08種類13ミリカバー仕上カチオン電着塗装仕上げJIS規格JIS C8340
  • 天井埋込型 LEDダウンライト 一般光色タイプ 器具本体 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 LEDダウンライト 一般光色タイプ 器具本体

    Panasonic(パナソニック)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    3日以内出荷
    用途一般屋内用取付天井埋込み専用タイプ一般光色タイプ(60・100・150・200・250形兼用)別売付属品LED電源ユニット
  • アドバンスシリーズ とったらリモコン2線式・親器 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ とったらリモコン2線式・親器

    Panasonic(パナソニック)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角型引手C1型 Panasonic(パナソニック)

    角型引手C1型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1セット
    4日以内出荷
    用途室内用
  • アドバンスシリーズ 保護カバー付簡易耐火スイッチプレート Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 保護カバー付簡易耐火スイッチプレート

    Panasonic(パナソニック)
    ¥899税込¥989
    1個
    4日以内出荷
    材質耐火パネル:亜鉛鋼板、カバー:ポリカーボネート、プレート・プレート枠:ABS樹脂耐熱温度(℃)70±3/1 時間使用周囲温度(℃)-10~40使用場所住宅、事務所推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4
  • パナソニック電動自転車26年モデル SW Panasonic(パナソニック)

    パナソニック電動自転車26年モデル SW

    Panasonic(パナソニック)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    7日以内出荷
    ライフステージに合わせてスタイルを切り替えるシンプル操作の電動アシスト自転車。
    用途アウトドア等全長(mm)1720フレームアルミバッテリー8Ah リチウムイオンバッテリー車体質量(kg)20.8タイヤサイズ20インチ適応身長(cm)目安:145以上変速変速なし
  • 天井埋込型 ダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 ダウンライト 本体

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,198税込¥7,918
    1台(1台)
    5日以内出荷から32日以内出荷
    大幅な省エネを実現。省施工にこだわった設計でリニューアルにおすすめ
  • レバーハンドルA1型 抗菌・抗ウイルス加工 Panasonic(パナソニック)

    レバーハンドルA1型 抗菌・抗ウイルス加工

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,898税込¥5,388
    1セット
    4日以内出荷
    用途室内用
  • 収納用建具取っ手T1型(角型取っ手) Panasonic(パナソニック)

    収納用建具取っ手T1型(角型取っ手)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥569~税込¥626~
    1個
    4日以内出荷
    用途折れ戸・開き扉用材質アルミねじピッチ(mm)120ねじ長さ(mm)33
  • リチウムイオンバッテリー Panasonic(パナソニック)

    リチウムイオンバッテリー

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥40,980税込¥45,078
    1個
    当日出荷
    色黒
  • 配線ダクト取付型 LED スポットライト Panasonic(パナソニック)

    配線ダクト取付型 LED スポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    その他【光束維持】40000時間(光束維持率70%)質量(kg)1.1取付天井面取付専用取付方式配線ダクト取付型グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90適合ダクト100V配線ダクトトランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応別売品番ディフュージョンフィルター:NSN08852、スプレッドフィルター:NSN08853水平回転範囲360°
  • 角型引手C1型 抗菌・抗ウイルス加工 Panasonic(パナソニック)

    角型引手C1型 抗菌・抗ウイルス加工

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,298税込¥4,728
    1セット
    4日以内出荷
    用途室内用
  • 塗装八角ブランクカバー Panasonic(パナソニック)

    塗装八角ブランクカバー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥299税込¥329
    1個
    9日以内出荷
    質量(kg)0.1種類平カバー仕上カオチン電着塗装仕上げJIS規格JIS 8340
  • アドバンスシリーズとったらリモコン マットブラック Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズとったらリモコン マットブラック

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    5日以内出荷
    スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式・親器・3路配線対応形)(逆位相調光用・3チャンネル形)(適合LED専用3.2A)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • レバーハンドルP1型 Panasonic(パナソニック)

    レバーハンドルP1型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1セット
    4日以内出荷
    用途室内用