交換用カートリッジPanasonic(パナソニック)当日出荷
備考P-41MJR/P-76MJR/P-77MJR/TK7805C1/TK7815C1/TK-AS43C1/TK-HS90C1の交換可能品(後継品)となります。
浄水器 交換用カートリッジ ろ材Panasonic(パナソニック)当日出荷
整水用交換カートリッジ。JIS規格による指定13物質を除去。(遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、CAT(農薬)、2-MIB(カビ臭)、溶解性鉛等)
用途ビルトインアルカリ整水器 交換用、浄水器カートリッジ。ろ過に不織布、活性炭、セラミック、中空糸膜を使用。適合機種PJ-UA48C22、PJ-UA51E1、TKB6000-S、PJ-AS300、PJ-UA35C1、PJ-UA35C2、PJ-AS500、PJ-UA35A1、TK-AB40、TKB600D、PJ-UA48A21、PJ-UA35DA1JT、PJ-UA48C21交換目安約1年(30L/日使用時)ろ過材の種類不織布、活性炭、セラミック、中空糸膜入数1個
AQ-J ソリッドステートリレーPanasonic(パナソニック)当日出荷から61日以内出荷
1.小型サイズ
底面積従来品比(AQ-R)約40%の省スペース化を実現。
バリスタ内蔵
外来サージ吸収に優れます。
入力逆接続保護機能付
省施工(タブ端子)
専用の放熱グリース、ネジにてSSRを取付済みの放熱器一体型を品揃え(DINレールワンタッチ取付け可能)
放熱器一体型(出力構成:1a、1a × 2)もラインナップ
DINレール取付可能(別売りオプション)
用途厨房機器、自動販売機、射出成形機、包装機械包装機械、アミューズメント機器寸法(mm)28×38×30端子形状タブ端子耐電圧入力-出力間:3000Vrms(1分間)、入力-出力-ケース間:2500Vrms(1分間)保存温度(℃)-30~100(ただし、氷結・結露しないこと)機能バリスタ内蔵出力周波数(Hz)45~65絶縁抵抗(MΩ)入力-出力-ケース間:100以上(500 V DCにて)動作表示ゼロクロス ターンオン/オフ耐振動(耐久)単品:10~55Hz複振幅1.5mm、放熱器一体型:10~55Hz複振幅0.75mm(上下、左右、前後各方向)耐衝撃(耐久)単品: 980 m/s2以上、放熱器一体型: 197m/s2(上下、左右、前後各方向)動作時間(ms)1/2サイクル+1以下復帰時間(ms)1/2サイクル+1以下最小負荷電流(mA)出力側:50
グリセロリン酸カルシウム製剤 P-A5101 [12個]Panasonic(パナソニック)7日以内出荷
用途アルカリイオン整水器用の消耗品です。適合機種PJ-A201/PJ-A202/PJ-A203/PJ-A301/PJ-A303/PJ-A402/PJ-A403/PJ-A502/PJ-A503/PJ-A58/PJ-A58DX/PJ-A78/PJ-A78DX/PJ-AS300/PJ-AS500/TK7815-S1/TK7815P-S1/TK7205/TK7206/TK7208/TK7208P/TK7405/TK7406/TK7408/TK7408P/TK7426/TK7505/TK7507/TK7508/TK7705/TK7715/TK7715P/TK7815/TK8030/TK8032/TK8032P/TK8050/TK8051/TK8051P/TK8232/TK8251
HEリレーPanasonic(パナソニック)¥18,980~税込¥20,878~
1箱(10個)ほか
5日以内出荷から112日以内出荷
高容量:30A(1a)、25A(2a)
TV規格取得:TV-15(1a)、TV-10(2a)
耐サージ電圧:10,000V(接点~コイル間)
端子台をご用意
フォトモスリレー GU SOP 1a カレントリミット機能付Panasonic(パナソニック)¥55,980~税込¥61,578~
1箱(100個)ほか
32日以内出荷
カレントリミット機能付
リレーオン時の耐サージ性能の向上を実現
負荷電圧:350V
出力構成:1a
用途電話装置、通信モデム接点構成1a電圧AC/DC規格UL/C-UL、BSI負荷電圧(V)350負荷電流(A)0.12耐電圧(V)1500パッケージSOP4
フォトモスリレー PD 1AタイプPanasonic(パナソニック)¥42,980~税込¥47,278~
1箱(50個)ほか
32日以内出荷
高容量を実現、連続負荷電流:Max.2A
小型フラットなパワーDIP形状
低オン抵抗(Typ.0.11Ω、AQY272)
出力構成:1a
用途計測機器、信号装置、機械、設備接点構成1a電圧AC/DC規格UL/C-UL、VDE耐電圧(V)2500パッケージPower-DIP4
フォトモスリレー GU 1a カレントリミット機能付Panasonic(パナソニック)¥67,980~税込¥74,778~
1箱(100個)ほか
32日以内出荷
カレントリミット機能付
リレーオン時の耐サージ性能の向上を実現
耐電圧:5,000Vrms(強化絶縁)
出力構成:1a
用途電話装置、通信モデム、防犯・防災装置、センサ機器接点構成1a電圧AC/DC規格UL/C-UL、BSI負荷電圧(V)350負荷電流(A)0.12耐電圧(V)5000パッケージDIP4
JT-VリレーPanasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~
1箱(50個)
42日以内出荷
耐サージ電圧:6kVの高耐圧設計&CHAR(10)&
高容量:最大開閉能力は30A 277V AC(1a)&CHAR(10)&
プリント板型/TMP型
用途インバータ、溶接機など高負荷開閉が必要な機器規格UL/C-UL
JT-NリレーPanasonic(パナソニック)¥31,980~税込¥35,178~
1箱(100個)
42日以内出荷
ヒータ制御に最適 1a16A 高さ10.9mm フラットパワーリレー
フォトモスリレー GU SOP 1a 短絡保護機能付ラッチタイプPanasonic(パナソニック)¥55,980~税込¥61,578~
1箱(100個)ほか
32日以内出荷
短絡保護機能付、ラッチタイプ(過電流から回路を保護)
負荷電圧:350V
小型のSOP形状
出力構成:1a
用途モデム・通信装置、計測・検査、防災関連機器、産業機器、センサ機器接点構成1a電圧AC/DC規格UL/C-UL、BSI負荷電圧(V)350負荷電流(A)0.12耐電圧(V)1500パッケージSOP4
フォトモスリレー RF SOP 1a C×R10Panasonic(パナソニック)¥72,980~税込¥80,278~
1箱(100個)ほか
32日以内出荷
低オン抵抗タイプと低出力端子間容量タイプを品揃え
負荷電圧:40V
動作時間:Typ.0.03ms(低出力端子間容量タイプ)
出力:1a
用途計測・試験装置全般、通信・放送機器、医療機器、多点記録計(レコーダー)接点構成1a電圧AC/DC負荷電圧(V)40パッケージSOP4
フォトモスリレー GU SOP 1a1bPanasonic(パナソニック)¥45,980~税込¥50,578~
1箱(50個)ほか
32日以内出荷
負荷電圧:60V品にて低オン抵抗(1Ω)、高容量(0.45A)を実現
負荷電圧:60V、350Vを品揃え
小型のSOP形状
出力構成:1a1b
用途電源、計測器、セキュリティ機器、電話装置、コンピュータ入力装置、産業用ロボット接点構成1a1b電圧AC/DC規格UL/C-UL、VDE、BSI負荷電圧(V)350負荷電流(A)0.1耐電圧(V)1500パッケージSOP8
フォトモスリレー HE 1a 高容量Panasonic(パナソニック)¥34,980~税込¥38,478~
1箱(50個)ほか
32日以内出荷から66日以内出荷
連続負荷電流:Max.3.5Aの高容量(AQV251G)
負荷電圧 30Vと60Vを品揃え
低オン抵抗(Typ.35mΩ、AQV251G)
出力構成:1a
用途計測市場、産業用機械、設備、電源制御、防犯、防災市場接点構成1a規格UL/C-UL、VDE
フォトモスリレー GE 1a1bPanasonic(パナソニック)¥34,980~税込¥38,478~
1箱(50個)ほか
32日以内出荷
負荷電圧:60V品にて低オン抵抗(1Ω)、高容量(0.5A)を実現
負荷電圧:60V、350V、400Vを品揃え
耐電圧:5,000V(強化絶縁)
出力構成:1a1b
用途電源、セキュリティ機器、電話装置、センサ機器、計測器、通信モデム、電力・プラント装置接点構成1a1b電圧AC/DC規格UL/C-UL、VDE、BSI耐電圧(V)5000パッケージDIP8
フォトモスリレー GU SOP 1a 高容量電圧駆動Panasonic(パナソニック)¥59,980~税込¥65,978~
1箱(100個)ほか
32日以内出荷
入力抵抗外付不要の電圧駆動タイプ(推奨入力電圧5V)
入力抵抗内蔵で基板の省スペース化に貢献
小型SOP4pin形状にて1.25A制御
出力構成:1a
用途計測・試験装置全般、通信・放送機器、電力・プラント装置、防犯・防災装置、センサ機器接点構成1a規格UL/C-UL、BSI負荷電圧(V)60負荷電流(A)1.25耐電圧(V)500パッケージSOP4
フォトモスリレー GU 1a1bPanasonic(パナソニック)¥51,980~税込¥57,178~
1箱(50個)ほか
32日以内出荷
負荷電圧:400V
微小アナログ信号制御が可能
耐電圧:1,500Vrms
出力構成:1a1b
用途セキュリティ機器、電話装置、コンピュータ入力装置、センサ機器、コンピュータ入力装置、産業用ロボット接点構成1a1b電圧AC/DC規格UL/C-UL負荷電圧(V)400負荷電流(A)0.1耐電圧(V)1500パッケージDIP8
フォトモスリレー HE SOP 1a 高容量Panasonic(パナソニック)¥45,980~税込¥50,578~
1箱(75個)ほか
32日以内出荷
連続負荷電流:Max.3Aの高容量
負荷電圧:50Vと80Vを品揃え
小型のSOP形状
出力構成:1a
用途防犯、防災市場、アミューズメント市場、計測市場接点構成1a電圧AC/DC規格UL/C-UL、VD負荷電圧(V)50負荷電流(A)3耐電圧(V)1500パッケージSOP6
フォトモスリレー RF SOP 1a C×RPanasonic(パナソニック)¥75,980~税込¥83,578~
1箱(100個)ほか
32日以内出荷
負荷電圧:60、80Vを品揃え
低C×Rを実現
動作時間:Typ.0.05ms(AQY225R2S)
出力構成:1a
用途計測・試験装置全般、半導体特性試験装置、ボードテスタ、多点記録計(レコーダー)接点構成1a電圧AC/DC規格UL/C-UL耐電圧(V)1500パッケージSOP4
DYリレーPanasonic(パナソニック)¥43,980~税込¥48,378~
1箱(50個)
42日以内出荷
小型サイズで1a(10A 250V AC)、1a1b(8A 250V AC)を実現
ラッチングタイプを品揃え
IEC規格EN61010-1に準拠(入出力間 強化絶縁距離6mmを確保)
誘導負荷(cosΦ=0.4,L/R=7ms,5A 250V AC)にて電気寿命20万回以上を実現(1aタイプ)
専用ソケットもあります。
用途工作機械、ロボットの制御、温調器、PLC、タイマ、センサなどの出力、計測器、セキュリティ機器規格UL、CSA、TUV
フォトモスリレー GU 1aPanasonic(パナソニック)¥28,980~税込¥31,878~
1箱(50個)ほか
32日以内出荷
負荷電圧:60V、100V、200V、350V、400V、600Vを品揃え
微小アナログ信号制御が可能
耐電圧:5,000Vrms(強化絶縁)も品揃え(400V品)
出力構成:1a
用途計測機器、電話装置、コンピュータ入力装置接点構成1a電圧AC/DC規格UL/C-UL、BSIパッケージDIP6
フォトモスリレー GU SOP 1a 高容量Panasonic(パナソニック)¥52,980~税込¥58,278~
1箱(100個)ほか
32日以内出荷
連続負荷電流:max.1.6Aの高容量(AQY211G2S)
小型のSOP形状
出力構成:1a
接点構成1a電圧AC/DC規格UL/C-UL、VDE耐電圧(V)1500パッケージSOP4
フォトモスリレー GU SOP 1a1bPanasonic(パナソニック)¥45,980~税込¥50,578~
1箱(50個)ほか
32日以内出荷
負荷電圧:60V品にて低オン抵抗(1Ω)、高容量(0.45A)を実現
負荷電圧:60V、350Vを品揃え
小型のSOP形状
出力構成:1a1b
用途電源、計測器、セキュリティ機器、電話装置、コンピュータ入力装置、産業用ロボット接点構成1a1b電圧AC/DC規格UL/C-UL、VDE、BSI負荷電圧(V)60負荷電流(A)0.45耐電圧(V)1500パッケージSOP8
フォトモスリレー HE 1a1bPanasonic(パナソニック)¥59,980~税込¥65,978~
1箱(50個)
32日以内出荷
負荷電圧:400V
低オン抵抗(Typ.11Ω)
耐電圧:1,500Vrms
出力構成:1a1b
用途セキュリティ機器、データ通信装置、電話装置、センサ機器接点構成1a1b電圧AC/DC規格UL/C-UL負荷電圧(V)400包装形態スティック包装負荷電流(A)0.12耐電圧(V)1500パッケージDIP8
フォトモスリレー GE 1a1bPanasonic(パナソニック)¥34,980~税込¥38,478~
1箱(50個)ほか
32日以内出荷
負荷電圧:60V品にて低オン抵抗(1Ω)、高容量(0.5A)を実現
負荷電圧:60V、350V、400Vを品揃え
耐電圧:5,000V(強化絶縁)
出力構成:1a1b
用途電源、セキュリティ機器、電話装置、センサ機器、計測器、通信モデム、電力・プラント装置接点構成1a1b電圧AC/DC規格UL/C-UL、VDE、BSI負荷電圧(V)350負荷電流(A)0.12耐電圧(V)5000パッケージDIP8
フォトモスリレー HS 1aPanasonic(パナソニック)¥29,980~税込¥32,978~
1箱(50個)ほか
32日以内出荷
推奨入力LED電流が2mAと高感度を実現
負荷電圧:400V
耐電圧:1,500Vrms
出力構成:1a
用途通信・電話装置、電池駆動機器接点構成1a電圧AC/DC規格UL/C-UL負荷電圧(V)400負荷電流(A)0.12耐電圧(V)1500パッケージDIP6
フォトモスリレー GU 1a 高容量Panasonic(パナソニック)¥43,980~税込¥48,378~
1箱(100個)ほか
32日以内出荷
連続負荷電流:max.1.1Aの高容量
負荷電圧:60V
耐電圧:5,000Vrms(強化絶縁)
出力構成:1a
用途防犯、防災市場、アミューズメント市場、計測市場接点構成1a電圧AC/DC規格UL/C-UL、VDE負荷電圧(V)60負荷電流(A)1.1耐電圧(V)5000パッケージDIP4
JQリレーPanasonic(パナソニック)¥15,980~税込¥17,578~
1箱(100個)
32日以内出荷
1a/1c 5A/10A 小型パワーリレー