1,119件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)集電アーム 5P30A600V
定格電圧(V)5P・600 定格電流(A)30 リード線長さ(mm)500
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷

1個
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抜け止めコンセントが付いたコンセントプラグです。
幅(mm)27 質量(kg)0.06 高さ(mm)33.5 奥行(mm)48 定格電圧(V)125 定格電流(A)15
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ダウンライト
型式浅型:8H 取付天井埋込型 電圧(V)100 構造高気密SB形 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)80 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散(マイルド配光) 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
2,198 税込2,418
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

簡易スタンド付属のベーシックタイプマイクロホン。
寸法(mm)Φ54(最大径)×174 質量(g)230(ケーブル含む) 感度-53dB±3.5dB(0dB=1V/Pa、1kHz) 周波数特性70Hz~12000Hz 出力インピーダンス(Ω)500±30%不平衡(1kHz) ケーブル(出力)Φ5mm、単芯シールド線、約3m、黒色 コネクタ(出力)大形単頭プラグ 指向性カーディオイド
1台
7,798 税込8,578
当日出荷



1個
389 税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷

仕様発信出力:1mW +20% -50%、IDの数:約1000万通り 付属品取付木ねじ×2(3.1×13)、リチウム電池CR2×1個 質量(g)約70(電池含む) 定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2×1個同梱) 使用周囲温度(℃)0~+40 入力仕様【無電圧接点入力】「開」状態:90kΩ以上(抵抗負荷)、「閉」状態:100Ω以下(抵抗負荷)、フォトカプラ出力への接続は不可 消費電流待機時:60μA以下(OFF型センサー使用時)、30μA以下(ON型センサー使用時)、動作時:50mA以下 使用周波数(MHz)CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択) 電池寿命(年)約1(OFF型センサー、1日10回使用)、約2(ON型センサー、1日100回使用)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
種類露出形/防雨形 ボタン数2 極数(P)3 定格使用電圧(V)AC220/AC440 材質(ケース)プラスチック 保護等級IP65 ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) 標準色(函体)マンセル記号5Y8/0.5(参考値) 接続可能電線(mm2)フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エクステリアのあかり。住まいの美観を光でアップ。省エネ、長寿命、美しい光。LED電球搭載の省エネのあかり。省エネでしかも約40,000時間と長寿命。ランプ交換の回数を減らします。
種別エントランスライト 備考LED電球専用商品 ランプLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17) 色温度(K)2700 光源色電球色 入数1台 明るさ40形電球1灯器具相当 演色指数(Ra)80 調光の可否× LED交換可能(LED電球)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

形状ドーム型 防塵防水性能あり(IP66(IEC 60529/JIS C 0920)、Type4X(UL50E)、NEMA 4X準拠) 使用場所屋外対応
1台
89,980 税込98,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住宅分電盤です。すっきりしたデザインのドアなしタイプです
仕様引込方式(リミッタースペース)なし 適合(規格適合認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品 材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5) タイプ標準タイプ 構造ドアなし、露出・半埋込両用形 深さ(mm)75 機能エコキュート・IH対応 縦(mm)325 回路スペース2 アース端子実装数12(12回路以下は6) IHクッキングヒーター用ブレーカ30A エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A
1台
特価
65,980 税込72,578
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
仕様HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品 種別住宅分電盤 材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号 N9.3) 取付露出形 タイプ創エネ対応 シリーズFLEXIID(フレキシード) 深さ(mm)100 機能太陽光発電システム対応(30A) 縦(mm)350 ドア 入数1台 リミッタースペースなし 太陽光発電用連系ブレーカ30A
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
仕様HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品 種別住宅分電盤 材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号 N9.3) 取付露出形 タイプ創エネ対応 シリーズFLEXIID(フレキシード) 深さ(mm)100 機能太陽光発電システム対応(40A) 縦(mm)350 ドア 入数1台 リミッタースペースなし 太陽光発電用連系ブレーカ40A
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
84 税込92
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ステンレスEGカムカップリング
ステンレス製ハイフレックススルー樹脂コート本体とステンレス電線管を接続する場合に使用します。
材質SUS304および相当品 表面仕上げ♯240研磨
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高機能住宅分電盤です。「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ。スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています。<優れた施工信頼性>上部ガタースペースを拡大し、電線サイズの大型化に対応。ドアの形状・深さを変更することにより、引込入線部・分岐配線部の空間を拡大。オール電化など、高容量の引込配線の施工性を考慮しています。<コンバクト>横幅1/2のコンパクトブレーカSH型。主幹ブレーカもコンパクトに。ON・OFF状態も一目でわかる。<利便性・操作性>便利な不可名称カードホルダー。分岐回路用紙はカードホルダー方式で、パソコンを使用した分岐回路名印刷が可能です。分岐回路名の表示位置は上・下段のブレーカ同列配置のため、視認性に優れています。ドアの開閉を2段階開閉にすることで、ブレーカの確認や操作が容易に行えます。<安心・安全>コード短絡保護用瞬時遮断機能を搭載。非常に燃えにくい成形材(UL規格「V-0」クラス)を使用することにより安全性を高めています
仕様引込方式(リミッタースペース)なし 適合(規格適合認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品 材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5) タイプ高機能+フリースペース付 構造ドア付、露出・半埋込両用形 深さ(mm)111 機能エコキュート・IH対応 縦(mm)325 回路スペース2 アース端子実装数12(12回路以下は6) IHクッキングヒーター用ブレーカ30A エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A
1台
特価
77,980 税込85,778
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
仕様HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品 種別住宅分電盤 材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号 N9.3) 取付露出形 タイプ創エネ対応 シリーズFLEXIID(フレキシード) 深さ(mm)100 機能太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 縦(mm)350 ドア 入数1台 リミッタースペースなし IHクッキングヒーター用ブレーカ30A エコキュート用ブレーカー容量(A)(分岐タイプ)20 太陽光発電用連系ブレーカ40A
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)コスモC露出 L付50A
シリーズコスモパネルコンパクト21 タイプ標準タイプ ドア 相線式単相3線 リミッタースペース 容量(A)50 材質プラスチック製 形状露出・半埋込両用形
1面
99,980 税込109,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
仕様HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品 種別住宅分電盤 材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号 N9.3) 取付露出形 スペース引込スペース付 タイプ創エネ対応 シリーズFLEXIID(フレキシード) 深さ(mm)100 機能太陽光発電システム対応 縦(mm)350 ドア 入数1台 太陽光発電用連系ブレーカ30A
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
仕様HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品 種別住宅分電盤 材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号 N9.3) 取付露出形 タイプ創エネ対応 シリーズFLEXIID(フレキシード) 深さ(mm)100 機能太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 縦(mm)350 ドア 入数1台 リミッタースペースなし IHクッキングヒーター用ブレーカ30A エコキュート用ブレーカー容量(A)(分岐タイプ)20 太陽光発電用連系ブレーカ30A
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)コスモC露出 L無50A
材質プラスチック製 形状露出・半埋込両用形 タイプ標準タイプ シリーズコスモパネルコンパクト21 相線式単相3線 容量(A)50 ドア リミッタースペース
1面
92,980 税込102,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

住宅用分電盤です。新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応。従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型。CT不要で最大43回路まで電流計測が可能。ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました。計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です
材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5) タイプ標準タイプ 構造ドア付、露出・半埋込両用形 機能EV・PHEV充電回路/太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 回路スペース2 アース端子実装数12
1台
特価
199,800 税込219,780
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

住宅用分電盤です。電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ
材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5) タイプ標準タイプ 構造ドア付、露出・半埋込両用形 深さ(mm)124 縦(mm)340 回路スペース1 アース端子実装数12(11回路は6)
1台
82,980 税込91,278
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別住宅分電盤 材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号 N9.3) 取付露出形 タイプあんしん機能付 規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品 シリーズFLEXIID(フレキシード) 深さ(mm)100 機能地震あんしんばん オール電化対応 縦(mm)350 ドア 入数1台 リミッタースペースなし IHクッキングヒーター用ブレーカ30A 搭載品感震ブレーカー搭載 エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
仕様HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品 種別住宅分電盤 材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号 N9.3) 取付露出形 タイプ創エネ対応 シリーズFLEXIID(フレキシード) 深さ(mm)100 機能太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 縦(mm)350 ドア 入数1台 リミッタースペースなし IHクッキングヒーター用ブレーカ30A エコキュート用ブレーカー容量(A)(タイプ)20 フリースペース 太陽光発電用連系ブレーカ30A
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)埋込コンセント
極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
549 税込604
3日以内出荷

住宅用分電盤です。電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ
材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5) タイプ標準タイプ 構造ドア付、露出・半埋込両用形 回路スペース1 アース端子実装数12(11回路は6)
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

従来スマートコスモ(。AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ(マルチ通信型)。スタンダード。標準タイプ。リミッタースペース無
仕様標準タイプ 材質プラスチック製 ホワイト タイプ露出・半埋込両用形 深さ(mm)124(半埋込30) 縦(mm)340(半埋込325) ドア アース端子実装数12(11回路は6) リミッタースペースなし マンセル記号10Y9/0.5
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)機器用接地15AWコン125V・W
種別コンセント ミルキーホワイト 種類埋込ダブルコンセント 定格電圧(V)125 コンセント形状接地2P 15A 125V 定格電流(A)15
1個
659 税込725
3日以内出荷

Wood Slit。やさしい光が漏れ出る、木のスリット。向きが交互に変わる斜めスリットからの光と木目を活かした仕上で、空間を優しく彩ります。スリットからの光が直接目に入らないようセード内側に乳白シートを使用。木目の風合いを残すため、クリア塗装を使用しています。
幅(mm)Φ376 木製(桐・クリア塗装) 高さ(mm)180 ランプ別売(口金GX53-1) LEDLEDフラットランプΦ70クラス700 1灯(口金GX53-1)用 LED交換
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)親時計 壁掛け型
取付壁掛型 シリーズTA9510KNシリーズ 駆動方式電子式 寸法(縦×横×高さ)(mm)外形:350×420×129
1台
499,800 税込549,780
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)機器用接地15A250Vコン 2型クロ
種別コンセント ブラック 種類埋込コンセント 定格電圧(V)250 コンセント形状接地2P 15A 250V 定格電流(A)15
1個
639 税込703
3日以内出荷