カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(32)
- 制御機器(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 住設機器(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(6)
- サンエス(606)
- BIGM(丸山製作所)(394)
- ホンダ(384)
- SMC(316)
- RS PRO(304)
- TRACO POWER(293)
- 三菱ふそう(96)
- MAZDA(マツダ)(95)
- ニッサン(82)
- 新ダイワ(74)
- メディアカバーマーケット(67)
- XP POWER(57)
- レイ・アウト(52)
- brembo(46)
- ナブテスコサービス(46)
- NSP(44)
- エレコム(37)
- オーム電機(33)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(31)
グリーン購入法適合(31)
「rd 09」の検索結果

食器洗い乾燥機 R9シリーズ
Panasonic(パナソニック)¥149,800~税込¥164,780~1台4日以内出荷優れた基本性能を備えたベーシックモデル。材質樹脂タイプドアパネル型幅(cm)45運転モード標準、強力、低温、少量、乾燥、予約適合サイズ(cm)キッチン間口:225くらいから(推奨)、キッチン奥行:65以上操作方式タッチ式
リニューアル用 天井埋込型 LED(昼白色) ダウンライト 浅型9H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781組4日以内出荷仕様天井埋込型、浅型9H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度、Ra85、質量(kg)1.3電圧(V)100~242消費電力(W)19.1制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)機能初期照度補正機能付光源LED色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED昼白色入力電流(A)(100V時)0.2、(200V時)0.102、(242V時)0.086RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150~200埋込高(mm)67調光範囲約10%~100%コントローラ専用コントローラ(別売):ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器NQ55100
リニューアル用 天井埋込型 LED(電球色) ダウンライト 浅型9H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度 比較
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781組4日以内出荷仕様天井埋込型、浅型9H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度、Ra85、材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【反射板(下部)】鋼板(銀色鏡面仕上)【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.3電圧(V)100~242消費電力(W)19.1制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)機能初期照度補正機能付光源LED色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)116.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED電球色入力電流(A)(100V時)0.2、(200V時)0.102、(242V時)0.086光束(Lm)2230RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150~200埋込高(mm)67調光範囲約10%~100%コントローラ専用コントローラ(別売):ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器NQ55100エコロジー商品省エネ
リニューアル用 天井埋込型 LED(電球色) ダウンライト 浅型9H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781組4日以内出荷仕様天井埋込型、浅型9H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度、Ra85、材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.3電圧(V)100~242消費電力(W)19.1制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)機能初期照度補正機能付光源LED色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)117.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED電球色入力電流(A)(100V時)0.2、(200V時)0.102、(242V時)0.086光束(Lm)2250RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150~200埋込高(mm)67調光範囲約10%~100%コントローラ専用コントローラ(別売):ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器NQ55100
天井直付型 110形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売)
Panasonic(パナソニック)¥14,980~税込¥16,478~1組4日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
スクエア光源8000 ウ ィ ズ リ モ 2 昼白色
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷材質【取付板】鋼板(高反射白色粉体塗装)質量(kg)1タイプ電源ユニット消費電力(W)76.2、74.5、74.0定格電圧(V)100~242色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色昼白色入力電流(A)0. 77、0.38、0.31RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
天井埋込型 110形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売)
Panasonic(パナソニック)¥17,980~税込¥19,778~1組4日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
スクエア光源8000 ウ ィ ズ リ モ 2 白色
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷材質【取付板】鋼板(高反射白色粉体塗装)質量(kg)1タイプ電源ユニット消費電力(W)76.2、74.5、74.0定格電圧(V)100~242色温度(K)4000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色白色入力電流(A)0. 77、0.38、0.31RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
リニューアル用 天井埋込型 LED(昼白色) ダウンライト ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781組4日以内出荷仕様天井埋込型、ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度、Ra85質量(kg)0.9電圧(V)100~242消費電力(W)19.1制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)機能初期照度補正機能付光源LED色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED昼白色入力電流(A)(100V時)0.2、(200V時)0.102、(242V時)0.086RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100~150埋込高(mm)80調光範囲約10%~100%コントローラ専用コントローラ(別売):ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器NQ55100
リニューアル用 天井埋込型 LED(電球色) ダウンライト ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781組4日以内出荷仕様天井埋込型、ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度、Ra85質量(kg)0.9電圧(V)100~242消費電力(W)19.1制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)機能初期照度補正機能付光源LED色温度(K)3000光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED電球色入力電流(A)(100V時)0.2、(200V時)0.102、(242V時)0.086RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100~150埋込高(mm)80調光範囲約10%~100%コントローラ専用コントローラ(別売):ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器NQ55100エコロジー商品省エネ
ライトアップ演出用照明器具 ダイナワン
Panasonic(パナソニック)¥219,800税込¥241,7801台32日以内出荷小規模店舗や公共空間・ビルファサードなどの建造物を全光束約2000Lmの光量でライトアップ。メーカー独自の光学設計により、色ムラのない美しい照射面を実現。RGBW光色の採用でパステル色の光量・色再現分解能を向上。「重耐塩害仕様」「耐震動1.5G」「耐風速60m/sec」「耐雷サージ6kV(コモンモード)」の強固な構造により、過酷な環境にも適応。オプションレンズ(別売)と組み合わせて配光の制御が可能。設備管理に活用できる器具双方向通信「RDM規格」に対応。ナチュラルモードとパステルモードの切替が可能。DMX信号入力なしでも任意の固定色を再生できる「ユーザー設定モード」を搭載。
スクエア光源埋込12000 ウ ィ ズ リ モ 2 白色
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台33日以内出荷材質【取付板】鋼板(高反射白色粉体塗装)質量(kg)1タイプ電源ユニット消費電力(W)76.2、74.5、74.0定格電圧(V)100~242色温度(K)4000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色白色入力電流(A)0. 77、0.38、0.31RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
スクエア光源直付12000 ウ ィ ズ リ モ 2 白色
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台33日以内出荷材質【取付板】鋼板(高反射白色粉体塗装)質量(kg)2タイプ電源ユニット消費電力(W)76.2、74.5、74.0定格電圧(V)100~242色温度(K)4000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色白色入力電流(A)0. 77、0.38、0.31RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
スクエア光源埋込12000 ウ ィ ズ リ モ 2 温白色
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台33日以内出荷材質【取付板】鋼板(高反射白色粉体塗装)質量(kg)1タイプ電源ユニット消費電力(W)76.2、74.5、74.0定格電圧(V)100~242色温度(K)3500材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色温白色入力電流(A)0. 77、0.38、0.31RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
スクエア光源直付12000 ウ ィ ズ リ モ 2 電球色
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台33日以内出荷材質【取付板】鋼板(高反射白色粉体塗装)質量(kg)2タイプ電源ユニット消費電力(W)76.2、74.5、74.0定格電圧(V)100~242色温度(K)3000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色電球色入力電流(A)0. 77、0.38、0.31RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
スクエア光源埋込12000 ウ ィ ズ リ モ 2 電球色
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台33日以内出荷材質【取付板】鋼板(高反射白色粉体塗装)質量(kg)1タイプ電源ユニット消費電力(W)76.2、74.5、74.0定格電圧(V)100~242色温度(K)3000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色電球色入力電流(A)0. 77、0.38、0.31RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
スクエア光源埋込12000 ウ ィ ズ リ モ 2 昼白色
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台33日以内出荷材質【取付板】鋼板(高反射白色粉体塗装)質量(kg)1タイプ電源ユニット消費電力(W)76.2、74.5、74.0定格電圧(V)100~242色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色昼白色入力電流(A)0. 77、0.38、0.31RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
スクエア光源直付12000 ウ ィ ズ リ モ 2 昼白色
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台33日以内出荷材質【取付板】鋼板(高反射白色粉体塗装)質量(kg)2タイプ電源ユニット消費電力(W)76.2、74.5、74.0定格電圧(V)100~242色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色昼白色入力電流(A)0. 77、0.38、0.31RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
スクエア光源8000 ウ ィ ズ リ モ 2 温白色
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781台33日以内出荷材質【取付板】鋼板(高反射白色粉体塗装)質量(kg)1タイプ電源ユニット消費電力(W)76.2、74.5、74.0定格電圧(V)100~242色温度(K)3500材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色温白色入力電流(A)0. 77、0.38、0.31RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
スクエア光源8000 ウ ィ ズ リ モ 2 電球色
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781台33日以内出荷材質【取付板】鋼板(高反射白色粉体塗装)質量(kg)1タイプ電源ユニット消費電力(W)50.1 、49.7 、49.5定格電圧(V)100~242色温度(K)3000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色電球色入力電流(A)0.51 0.25、0.21RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
スクエア光源直付12000 ウ ィ ズ リ モ 2 温白色
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台33日以内出荷材質【取付板】鋼板(高反射白色粉体塗装)質量(kg)2タイプ電源ユニット消費電力(W)76.2、74.5、74.0定格電圧(V)100~242色温度(K)3500材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色温白色入力電流(A)0. 77、0.38、0.31RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
天井直付型・天井埋込型 LED(白色) 一体型LEDベースライト スクエア光源タイプ・一般光源ユニット・ウィズリモ2 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781組33日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵 電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10~100%連続調光型、初期照度補正機能付、【専用コントローラ(別売)】ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器NQ55100材質【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)幅(mm)□720質量(kg)7.1高さ(mm)65材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ天井直付型・天井埋込型、スクエア光源タイプ・一般光源ユニット・ウィズリモ2、直付・埋込兼用型電圧(V)100~242消費電力(W)74.5制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)色温度(K)4000LED色白色エネルギー消費効率(Lm/W)152.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:11370RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合子品番【器具本体】NNLK10572【光源ユニット】NNL1151EW RD9演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
天井直付型・天井埋込型 LED(温白色) 一体型LEDベースライト スクエア光源タイプ・一般光源ユニット・ウィズリモ2 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781組33日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵 電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10~100%連続調光型、初期照度補正機能付、【専用コントローラ(別売)】ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器NQ55100材質【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)幅(mm)□570質量(kg)5.3高さ(mm)65材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ天井直付型・天井埋込型、スクエア光源タイプ・一般光源ユニット・ウィズリモ2、直付・埋込兼用型電圧(V)100~242消費電力(W)49.7制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)色温度(K)3500LED色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)149.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:7450RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合子品番【器具本体】NNLK10557【光源ユニット】NNL1850EV RD9演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
天井埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト スクエア光源タイプ・一般光源ユニット・ウィズリモ2 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)
Panasonic(パナソニック)¥22,980~税込¥25,278~1組33日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵 電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10~100%連続調光型、初期照度補正機能付、【専用コントローラ(別売)】ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器NQ55100材質【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ天井埋込型、スクエア光源タイプ・一般光源ユニット・ウィズリモ2、●水平天井埋込専用電圧(V)100~242制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)色温度(K)3000LED色電球色光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込高(mm)90演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
天井直付型・天井埋込型 LED(温白色) 一体型LEDベースライト スクエア光源タイプ・一般光源ユニット・ウィズリモ2 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781組33日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵 電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10~100%連続調光型、初期照度補正機能付、【専用コントローラ(別売)】ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器NQ55100材質【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)幅(mm)□720質量(kg)7.1高さ(mm)65材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ天井直付型・天井埋込型、スクエア光源タイプ・一般光源ユニット・ウィズリモ2、直付・埋込兼用型電圧(V)100~242消費電力(W)74.5制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)色温度(K)3500LED色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)149.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:11170RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合子品番【器具本体】NNLK10572【光源ユニット】NNL1151EV RD9演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
天井埋込型 LED(昼白色) 一体型LEDベースライト スクエア光源タイプ・一般光源ユニット・ウィズリモ2 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)
Panasonic(パナソニック)¥22,980~税込¥25,278~1組33日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵 電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10~100%連続調光型、初期照度補正機能付、【専用コントローラ(別売)】ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器NQ55100材質【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ天井埋込型、スクエア光源タイプ・一般光源ユニット・ウィズリモ2、●水平天井埋込専用電圧(V)100~242制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)色温度(K)5000LED色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込高(mm)90演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
天井埋込型 LED(温白色) 一体型LEDベースライト スクエア光源タイプ・一般光源ユニット・ウィズリモ2 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)
Panasonic(パナソニック)¥22,980~税込¥25,278~1組33日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵 電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10~100%連続調光型、初期照度補正機能付、【専用コントローラ(別売)】ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器NQ55100材質【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ天井埋込型、スクエア光源タイプ・一般光源ユニット・ウィズリモ2、●水平天井埋込専用電圧(V)100~242制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)色温度(K)3500LED色温白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込高(mm)90演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
天井埋込型 LED(白色) 一体型LEDベースライト スクエア光源タイプ・一般光源ユニット・ウィズリモ2 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)
Panasonic(パナソニック)¥22,980~税込¥25,278~1組33日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵 電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10~100%連続調光型、初期照度補正機能付、【専用コントローラ(別売)】ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器NQ55100材質【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ天井埋込型、スクエア光源タイプ・一般光源ユニット・ウィズリモ2、●水平天井埋込専用電圧(V)100~242制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)色温度(K)4000LED色白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込高(mm)90演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
天井直付型・天井埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト スクエア光源タイプ・一般光源ユニット・ウィズリモ2 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781組33日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵 電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10~100%連続調光型、初期照度補正機能付、【専用コントローラ(別売)】ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器NQ55100材質【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)幅(mm)□720質量(kg)7.1高さ(mm)65材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ天井直付型・天井埋込型、スクエア光源タイプ・一般光源ユニット・ウィズリモ2、直付・埋込兼用型電圧(V)100~242消費電力(W)74.5制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)色温度(K)3000LED色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)145.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:10840RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合子品番【器具本体】NNLK10572【光源ユニット】NNL1151EL RD9演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
天井直付型・天井埋込型 LED(白色) 一体型LEDベースライト スクエア光源タイプ・一般光源ユニット・ウィズリモ2 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781組33日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵 電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10~100%連続調光型、初期照度補正機能付、【専用コントローラ(別売)】ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器NQ55100材質【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)幅(mm)□570質量(kg)5.3高さ(mm)65材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ天井直付型・天井埋込型、スクエア光源タイプ・一般光源ユニット・ウィズリモ2、直付・埋込兼用型電圧(V)100~242消費電力(W)49.7制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)色温度(K)4000LED色白色エネルギー消費効率(Lm/W)152.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:7580RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合子品番【器具本体】NNLK10557【光源ユニット】NNL1850EW RD9演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
天井直付型・天井埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト スクエア光源タイプ・一般光源ユニット・ウィズリモ2 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781組33日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵 電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10~100%連続調光型、初期照度補正機能付、【専用コントローラ(別売)】ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器NQ55100材質【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)幅(mm)□570質量(kg)5.3高さ(mm)65材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ天井直付型・天井埋込型、スクエア光源タイプ・一般光源ユニット・ウィズリモ2、直付・埋込兼用型電圧(V)100~242消費電力(W)49.7制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)色温度(K)3000LED色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)145.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:7220RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合子品番【器具本体】NNLK10557【光源ユニット】NNL1850EL RD9演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
天井直付型・天井埋込型 LED(昼白色) 一体型LEDベースライト スクエア光源タイプ・一般光源ユニット・ウィズリモ2 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781組33日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵 電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10~100%連続調光型、初期照度補正機能付、【専用コントローラ(別売)】ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器NQ55100材質【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)幅(mm)□570質量(kg)5.3高さ(mm)65材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ天井直付型・天井埋込型、スクエア光源タイプ・一般光源ユニット・ウィズリモ2、直付・埋込兼用型電圧(V)100~242消費電力(W)49.7制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)色温度(K)5000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)160.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:8000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合子品番【器具本体】NNLK10557【光源ユニット】NNL1850EN RD9演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
天井直付型・天井埋込型 LED(昼白色) 一体型LEDベースライト スクエア光源タイプ・一般光源ユニット・ウィズリモ2 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781組33日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵 電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10~100%連続調光型、初期照度補正機能付、【専用コントローラ(別売)】ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器NQ55100材質【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)幅(mm)□720質量(kg)7.1高さ(mm)65材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ天井直付型・天井埋込型、スクエア光源タイプ・一般光源ユニット・ウィズリモ2、直付・埋込兼用型電圧(V)100~242消費電力(W)74.5制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)色温度(K)5000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)161光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:12000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合子品番【器具本体】NNLK10572【光源ユニット】NNL1151EN RD9演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
GQリレー
Panasonic(パナソニック)¥27,980~税込¥30,778~1箱(50個)63日以内出荷小型フラットで省スペース (長さ)10.6mm×(幅)7.2mmの省スペースながら、(高さ)5.2mmと低背化を実現。(標準プリント板型) 耐サージ電圧2,500V(接点-コイル間) コイル部分を成形封止したボディブロック構造の採用により、超小型ながら耐サージ電圧 接点-コイル間 : 2,500V 2×10μs(北米Telcordia) 接点間 : 1,500V 10×160μs(FCC Part68)を実現しています。 高接触信頼性を実現 耐硫化に優れるAgPd(銀パラジウム)を使用したクロスバーツイン接点、低ガス成形材料の採用とコイル部分を成形封止しコイルからの有機ガスを抑えることにより、高接触信頼性を実現しました。 高密度実装が可能 高効率磁気回路設計により、漏れ磁束が少なく、近接取り付け時の特性変化が小さいため、高密度実装が可能です。 定格消費電力(mW)140mW 優れた耐振性・耐衝撃性を実現しました。 シーソーバランス機構により、 ・誤動作衝撃 750m/s2以上 ・耐久衝撃 1,000m/s2以上 ・誤動作振動 10~55Hz(複振幅3.3mm) ・耐久振動 10~55Hz(複振幅5mm) を実現。 自動洗浄が可能なプラシールタイプ 高感度シングルスティブル型(定格消費電力(mW)100mW)を品揃え用途電話交換機、通信機器、セキュリティ、.計測機器、家電、AV機器規格UL/C-UL、BSI保護構造プラシール型