カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(45)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(2)
- 三商(2,665)
- カミイソ産商(679)
- 理研計器(388)
- オカムラ(岡村製作所)(228)
- 由良産商(101)
- EBM(江部松商事)(33)
- メディアカバーマーケット(33)
- コンパクトツール(20)
- シーエー産商(20)
- PROST's(20)
- テルトニカ・ネットワークス(17)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(16)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(14)
- 三能ジャパン食品器具(14)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(14)
- カネ大白木屋(14)
- SKC(環境測定)(14)
- 大三商会(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
グリーン購入法適合(17)
「sansyo」の検索結果
特価

ダウンシーリング60形拡散昼白色
Panasonic(パナソニック)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から4日以内出荷質量(kg)0.3直径(Φmm)110電圧(V)AC100消費電力(W)6色温度(K)5000光源色昼白色入力電流(A)0.11LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否
ダウンシーリング60形拡散温白色
Panasonic(パナソニック)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から4日以内出荷質量(kg)0.3直径(Φmm)110電圧(V)AC100消費電力(W)6色温度(K)3500光源色温白色入力電流(A)0.11LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否
ダウンシーリング60形拡散電球色
Panasonic(パナソニック)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷質量(kg)0.3直径(Φmm)110電圧(V)AC100消費電力(W)6色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)88.3入力電流(A)0.11LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否
ダウンシーリング100形拡散昼白色
Panasonic(パナソニック)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から62日以内出荷質量(kg)0.4直径(Φmm)130電圧(V)AC100消費電力(W)7.9色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)109.4LED交換不可入力電流(A)0.15LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)865演色指数(Ra)83調光の可否否
LEDダウンシーリング60形拡散温白色
Panasonic(パナソニック)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から62日以内出荷電圧(V)AC100色温度(K)3500光源色温白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否エコロジー商品省エネ
ダウンシーリング100形拡散温白色
Panasonic(パナソニック)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から4日以内出荷質量(kg)0.4直径(Φmm)130電圧(V)AC100消費電力(W)7.9色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)106.3LED交換不可入力電流(A)0.15LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)840演色指数(Ra)83調光の可否否
ダウンシーリング60形調光拡散昼白色
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から4日以内出荷質量(kg)0.4直径(Φmm)130高さ(mm)35電圧(V)AC100消費電力(W)6.8色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)88.2LED交換不可入力電流(A)0.07LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)600演色指数(Ra)83調光の可否可
直管 LED40形 3250lm 高演色 飛散防止膜付
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781本3日以内出荷仕様飛散防止膜付き材質外管:ガラス製長さ(mm)1198質量(g)240タイプ3250Lmタイプ形式40W形管径(Φmm)25.5口金GX16t-5全光束(Lm)3150定格寿命(時間)40000ランプ電流(A)0.35定格ランプ電力(W)28.7平均演色評価数(Ra)95色温度(K)5000外径(mm)口金:29.9明るさ(Lm)3250光色昼白色電球の種類LED
リニューアル用 天井埋込型 LED(昼白色) ダウンライト ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781組3日以内出荷仕様天井埋込型、ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度、Ra85質量(kg)0.9電圧(V)100~242消費電力(W)19.1制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)機能初期照度補正機能付光源LED色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED昼白色入力電流(A)(100V時)0.2、(200V時)0.102、(242V時)0.086RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100~150埋込高(mm)80調光範囲約10%~100%コントローラ専用コントローラ(別売):ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器NQ55100
リニューアル用 天井埋込型 LED(昼白色) ダウンライト 浅型9H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781組3日以内出荷仕様天井埋込型、浅型9H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度、Ra85、質量(kg)1.3電圧(V)100~242消費電力(W)19.1制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)機能初期照度補正機能付光源LED色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED昼白色入力電流(A)(100V時)0.2、(200V時)0.102、(242V時)0.086RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150~200埋込高(mm)67調光範囲約10%~100%コントローラ専用コントローラ(別売):ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器NQ55100
天井埋込型 LED(電球色) リニューアルダウンライト 浅型10H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度 埋込穴Φ100~150
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1組3日以内出荷仕様ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵、天井埋込型、浅型10H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度、Ra85、天井面取付専用質量(kg)0.8電圧(V)100~242光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100~150埋込高(mm)80エコロジー商品省エネ
天井埋込型 LED(昼白色) リニューアルダウンライト 浅型9H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度 埋込穴Φ150~200
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1組3日以内出荷仕様ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵、天井埋込型、浅型9H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度、Ra85、天井面取付専用質量(kg)1.2電圧(V)100~242光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150~200埋込高(mm)70エコロジー商品省エネ
リニューアル用 天井埋込型 LED(電球色) ダウンライト ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781組3日以内出荷仕様天井埋込型、ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度、Ra85質量(kg)0.9電圧(V)100~242消費電力(W)19.1制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)機能初期照度補正機能付光源LED色温度(K)3000光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED電球色入力電流(A)(100V時)0.2、(200V時)0.102、(242V時)0.086RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100~150埋込高(mm)80調光範囲約10%~100%コントローラ専用コントローラ(別売):ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器NQ55100エコロジー商品省エネ
リニューアル用 天井埋込型 LED(電球色) ダウンライト 浅型9H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781組3日以内出荷仕様天井埋込型、浅型9H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度、Ra85、材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.3電圧(V)100~242消費電力(W)19.1制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)機能初期照度補正機能付光源LED色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)117.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED電球色入力電流(A)(100V時)0.2、(200V時)0.102、(242V時)0.086光束(Lm)2250RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150~200埋込高(mm)67調光範囲約10%~100%コントローラ専用コントローラ(別売):ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器NQ55100
リニューアル用 天井埋込型 LED(電球色) ダウンライト 浅型9H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度 比較
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781組3日以内出荷仕様天井埋込型、浅型9H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度、Ra85、材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【反射板(下部)】鋼板(銀色鏡面仕上)【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.3電圧(V)100~242消費電力(W)19.1制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)機能初期照度補正機能付光源LED色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)116.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED電球色入力電流(A)(100V時)0.2、(200V時)0.102、(242V時)0.086光束(Lm)2230RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150~200埋込高(mm)67調光範囲約10%~100%コントローラ専用コントローラ(別売):ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器NQ55100エコロジー商品省エネ
天井埋込型 LED(昼白色) リニューアルダウンライト ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ100~150
Panasonic(パナソニック)¥17,980~税込¥19,778~1組3日以内出荷仕様ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵、天井埋込型、ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度、Ra85、天井面取付専用、調光範囲(約5%~100%)質量(kg)1電圧(V)100~242制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100~150埋込高(mm)80エコロジー商品省エネ
天井埋込型 LED(電球色) リニューアルダウンライト ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ100~150
Panasonic(パナソニック)¥17,980~税込¥19,778~1組3日以内出荷仕様ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵、天井埋込型、ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度、Ra85、埋込型、拡散タイプ、天井面取付専用、調光範囲(約5%~100%)質量(kg)1電圧(V)100~242制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100~150埋込高(mm)80エコロジー商品省エネ
天井埋込型 LED(電球色) リニューアルダウンライト 浅型9H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ150~200
Panasonic(パナソニック)¥14,980~税込¥16,478~1組3日以内出荷質量(kg)1.2電圧(V)100~242光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150~200埋込高(mm)70エコロジー商品省エネ
天井埋込型 LED(電球色) リニューアルダウンライト 浅型9H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ150~200
Panasonic(パナソニック)¥17,980~税込¥19,778~1組3日以内出荷質量(kg)1.4電圧(V)100~242制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150~200埋込高(mm)70エコロジー商品省エネ
天井埋込型 LED(電球色) リニューアルダウンライト 浅型9H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度 埋込穴Φ150~200
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1組3日以内出荷質量(kg)1.2電圧(V)100~242光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150~200埋込高(mm)70エコロジー商品省エネ
天井埋込型 LED(昼白色) リニューアルダウンライト 浅型9H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ150~200
Panasonic(パナソニック)¥17,980~税込¥19,778~1組3日以内出荷質量(kg)1.4電圧(V)100~242制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150~200埋込高(mm)70エコロジー商品省エネ
天井埋込型 LED(昼白色) リニューアルダウンライト 浅型9H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ150~200
Panasonic(パナソニック)¥14,980~税込¥16,478~1組3日以内出荷質量(kg)1.2電圧(V)100~242光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150~200埋込高(mm)70エコロジー商品省エネ
天井埋込型 LED(昼白色) リニューアルダウンライト 浅型10H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ100~150
Panasonic(パナソニック)¥14,980~税込¥16,478~1組3日以内出荷質量(kg)0.8電圧(V)100~242光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100~150埋込高(mm)80エコロジー商品省エネ
天井埋込型 LED(昼白色) リニューアルダウンライト 浅型10H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度 埋込穴Φ100~150
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1組3日以内出荷質量(kg)0.8電圧(V)100~242光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100~150埋込高(mm)80エコロジー商品省エネ
天井埋込型 LED(電球色) リニューアルダウンライト 浅型10H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ100~150
Panasonic(パナソニック)¥14,980~税込¥16,478~1組3日以内出荷質量(kg)0.8電圧(V)100~242光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100~150埋込高(mm)80エコロジー商品省エネ
ダウンシーリング100形拡散電球色
Panasonic(パナソニック)¥4,198~税込¥4,618~1個4日以内出荷質量(kg)0.4直径(Φmm)130電圧(V)AC100消費電力(W)7.9色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)103.1LED交換不可入力電流(A)0.15LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)815演色指数(Ra)83調光の可否否
LEDダウンシーリング100形拡散電球色
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷材質アルミダイカスト(ホワイト)質量(kg)1.2直径(Φmm)144高さ(mm)105電圧(V)AC100消費電力(W)9.3色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)67.5LED交換不可入力電流(A)0.14LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)628演色指数(Ra)83調光の可否否エコロジー商品省エネ
ダウンシーリング60形調光拡散温白色
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷から62日以内出荷質量(kg)0.4直径(Φmm)130高さ(mm)35電圧(V)AC100消費電力(W)6.8色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)86LED交換不可入力電流(A)0.07LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)585演色指数(Ra)83調光の可否可
ダウンシーリング100形調光拡散電球色
Panasonic(パナソニック)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷から62日以内出荷質量(kg)0.4高さ(mm)35消費電力(W)9.2色温度(K)2700光源色電球色入力電流(A)0.1演色指数(Ra)83
ダウンシーリング100形調光拡散昼白色
Panasonic(パナソニック)¥6,198税込¥6,8181個4日以内出荷から62日以内出荷質量(kg)0.4高さ(mm)35消費電力(W)9.2色温度(K)5000光源色昼白色入力電流(A)0.1演色指数(Ra)83
ダウンシーリング100形調光拡散温白色
Panasonic(パナソニック)¥5,898~税込¥6,488~1個4日以内出荷から62日以内出荷質量(kg)0.4高さ(mm)35消費電力(W)9.2色温度(K)3500光源色温白色入力電流(A)0.1演色指数(Ra)83
天井埋込型 非常用照明器具 断熱/遮音施工用 SB形 低天井用(~3m) 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥53,980~税込¥59,378~1台4日以内出荷から62日以内出荷仕様●天井埋込型、30分間タイプ・断熱/遮音施工用・SB形・LED低天井用(~3m)●交換電池:FK710●常時:消灯●配光番号:K0143780●非常時・非常灯用:LED点灯質量(kg)0.5取付水平天井取付専用穴径(Φmm)埋込:75電圧(V)100~242消費電力(W)1スイッチ自己点検スイッチ付、点検スイッチ付ランプLED内蔵色温度(K)5000光源色昼白色材質(レンズ)ガラス蓄電池タイプニッケル水素蓄電池モニタ充電モニタ(緑)付演色指数(Ra)70非常灯評定番号LALE-004埋込高(mm)120エコロジー商品省エネ
ダウンシーリング60形調光拡散電球色
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981個62日以内出荷質量(kg)0.4直径(Φmm)130高さ(mm)35電圧(V)AC100消費電力(W)6.8色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)83LED交換不可入力電流(A)0.07LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)565演色指数(Ra)83調光の可否可
スマートアーキ ブラケット 間接光壁面照射タイプ【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781台62日以内出荷壁面への間接光の美しさにこだわったブラケット。質量(kg)3.5材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ連結右用電圧(V)100~242定格出力約25~100%連続調光型材質(カバー)アルミ(シルバーメタリック)ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)明るさ(Lm)3800タイプ(Hf形高出力型器具相当)調光の可否可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
高演色LEDシンプルセルコンひとセンサダウンライト 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781台62日以内出荷LEDシンプルセルコンひとセンサダウンライト。必要な時だけ点灯するセンサ搭載のダウンライトワンコア(ひと粒)タイプ。自動段調光と自動消灯がダイヤルで切り替えられる1台2役。さまざまなスペースに馴染むすっきりしたデザイン種別センサ付ダウンライト材質枠・反射板(下部):アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)機能ひと(熱線)センサ付、点灯照度・点灯保持時間調整機能付光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED高演色LED演色指数(Ra)95埋込穴(Φmm)100調光の可否○電源ユニット別売反射板(上部)プラスチック(ホワイト)エコロジー商品省エネ
LED高演色スポットライト【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥48,980税込¥53,8781台62日以内出荷高い演出性で忠実な色味を再現する、調光型スポットライト。(調光範囲:0%、約0.5~100%) 調光器で遠方からまとめて明るさ調整。適合するライトコントロールや調光装置と組み合わせてご使用ください。 スリムコンパクトデザイン 電源ボックス部分がないため、従来型スポットライトと比べ狭いスペースで取り付けが可能です。用途美術館・博物館向け 100V配線ダクト用質量(kg)1.0タイプ位相制御調光タイプ(0%、約0.5~100%)電圧(V)100消費電力(W)20首振角度(°)90ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率70%)明るさJ12V75形(50W)器具相当演色指数(Ra)95調光の可否ライコン別売電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(灯具)アルミダイカストエコロジー商品省エネ
スマートアーキ ブラケット 間接光天井面照射タイプ【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781台62日以内出荷間接光で明るさ感を演出するブラケット。質量(kg)4.5材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)電圧(V)100~242定格出力約25~100%連続調光型材質(カバー)アルミ(シルバーメタリック)ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)明るさ(Lm)3800タイプ(Hf形高出力型器具相当)材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)調光の可否可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
景観・植栽用照明器具 LEDスポットライト 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥119,800税込¥131,7801台62日以内出荷建物周辺ライトアップ照明。<彩光色>あかりで、その景観に感動を。黄みを抑え、彩度を上げます。赤みの強い光もよりあざやかに見せます用途植栽の色をあざやかに演出する器具ですその他【ランプトランス】LED内蔵、電源ユニット内蔵種別<彩光色>景観・植栽用照明器具質量(kg)7.7取付天井直付型、壁直付型、据置取付型グレード【V】バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23光源寿命40000時間(光束維持率70%)明るさマルチハロゲン灯250形、CDM-T150形相当耐風速(m/s)60パネル強化ガラス調光の可否○エコロジー商品省エネ