カテゴリ

  • 電気材料(12)
  • 完成車(8)
  • 制御機器(4)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(2)
  • AMPHENOL(35)
  • BIGM(丸山製作所)(353)
  • IDEC(和泉電気)(31)
  • MAZDA(マツダ)(109)
  • MIWA(101)
  • onsemi(30)
  • Simport(127)
  • SKF(日本エスケイエフ)(48)
  • SMC(145)
  • TRUSCO(34)
  • エスコ(44)
  • ニッサン(24)
  • ホンダ(4,349)
  • ミツビシ(75)
  • メディアカバーマーケット(30)
  • 三木プーリ(77)
  • 三菱ふそう(34)
  • 美和ロック(68)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t33」の検索結果

27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • T33 扉 Panasonic(パナソニック)

    T33 扉

    Panasonic(パナソニック)
    ¥269税込¥296
    1個
    6日以内出荷
    適合WTK1551W、WTK1524W、WTK1554W材質ABS樹脂色オフホワイト
  • 熱線センサ付自動スイッチ 壁埋込形 Panasonic(パナソニック)

    熱線センサ付自動スイッチ 壁埋込形

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    配線方式2線無極性配線方式
  • フル2線熱線センサ付自動SW(子器広角検 Panasonic(パナソニック)

    フル2線熱線センサ付自動SW(子器広角検

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    当日出荷
  • フル2線熱線センサ付自動SW親器広角・光アドレス設定式 Panasonic(パナソニック)

    フル2線熱線センサ付自動SW親器広角・光アドレス設定式

    Panasonic(パナソニック)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    当日出荷
  • フル2線熱線センサ付自動SW親器・光アドレス設定式 Panasonic(パナソニック)

    フル2線熱線センサ付自動SW親器・光アドレス設定式

    Panasonic(パナソニック)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
  • フル2線熱線センサ付自動SW(子器) Panasonic(パナソニック)

    フル2線熱線センサ付自動SW(子器)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    3日以内出荷
  • フル2線熱線センサ付自動SW(子器増設) Panasonic(パナソニック)

    フル2線熱線センサ付自動SW(子器増設)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷
  • フル2線 熱線センサSW子器 屋側壁防雨 Panasonic(パナソニック)

    フル2線 熱線センサSW子器 屋側壁防雨

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    4日以内出荷
    仕様子器色カバー:メタリックグレー,ボディ:グレー種類屋外壁防雨形検知方式熱線レベル変化分検知方式
  • プログラムチャイムユニット Panasonic(パナソニック)

    プログラムチャイムユニット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    欠品中
    8 種類の内蔵音源、SDカードに収録されたオリジナル音源を年間タイマーによりあらかじめ設定した時刻に再生可能。 年間タイマーの時刻補正用として、NTPサーバーの接続にも対応。 ライン入力装備で外部からの音声入力が可能。内蔵音源・SDメモリーカード再生時に自動ミュートも可能。 AC100 V(50 Hz/60 Hz)より直接給電が可能のため、ACアダプターなどの追加手配不要。 本体操作または設定支援ソフトで設定が可能。
    質量(kg)2.3使用温度範囲(℃)0~+45消費電力(W)7電源AC100・50/60Hz精度(内蔵時計)週差±0.7秒以内<周囲温度25℃の場合>寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×44×190仕上(パネル)AVライトグレー色ABS樹脂(マンセルN8近似色)日塗工CN-80近似色、(上カバー)AVライトグレー色塗装(マンセルN8近似色)日塗工CN-80近似色
  • フル2線 熱線センサSW親器 屋側壁防雨 Panasonic(パナソニック)

    フル2線 熱線センサSW親器 屋側壁防雨

    Panasonic(パナソニック)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    4日以内出荷
    仕様親器,明るさセンサ付色カバー:メタリックグレー,ボディ:グレー種類屋外壁防雨形検知方式熱線レベル変化分検知方式アドレス設定方式光アドレス設定式
  • フル2線熱線センサ付自動SW(子器・中角検知形) Panasonic(パナソニック)

    フル2線熱線センサ付自動SW(子器・中角検知形)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    4日以内出荷
    仕様子器,中角検知形色オフホワイト種類小型天井取付形検知方式熱線レベル変化分検知方式
  • スッキリポールプラス用 アンテナマスト支持金具 Panasonic(パナソニック)

    スッキリポールプラス用 アンテナマスト支持金具

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    5日以内出荷
    機器取付用ポール スッキリポールプラス用の別売り部材です。
    種別機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材色ミディアムグレーメタリック種類アンテナマスト支持金具入数(個)1
  • フル2線 熱線センサSW子器広角軒下天井 Panasonic(パナソニック)

    フル2線 熱線センサSW子器広角軒下天井

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
  • フル2線 熱線センサSW親器広角軒下天井 Panasonic(パナソニック)

    フル2線 熱線センサSW親器広角軒下天井

    Panasonic(パナソニック)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    4日以内出荷
  • 電解コンデンサ 330μF 2.5VV dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 330μF 2.5VV dc 1セット 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥499税込¥549
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:15mΩ●リード間隔:2.1mm●許容差:±20%●長さ:6.4mm●高さ:6.6mm●寸法:6.3x6.4mm●シリーズ:SVT●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:1070mAアズワン品番65-6964-06
  • 電解コンデンサ 330μF 16V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 330μF 16V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥839税込¥923
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Panasonic 330 μ F OS-CON の高導電性ポリマー製 SVP 電解アルミニウムコンデンサ構造です。優れたノイズ除去機能と長寿命を備えています。PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータで使用されるコンデンサです。低 ESR :(最大 15 MO ) 大容量(最大 560 μ F ) 定格電圧範囲は 2.5 → 16 V です
    仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:15mΩ●リード間隔:2.1mm●許容差:±20%●長さ:6.4mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:6.3 x 6.6mm●シリーズ:SVPT●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:3390mAアズワン品番65-7155-88
  • 電解コンデンサ 330μF 25VV dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 330μF 25VV dc 1セット 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥779税込¥857
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Panasonic 導電性ポリマーアルミ固体コンデンサは、低 ESR 及び優れたノイズ低減性能を発揮します。SVT コンデンサは産業用途に最適です。最大静電容量: 2700 μ F カテゴリ温度範囲: -55 → +125 ℃ 静電容量許容差: ± 20 %
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:14mΩ●リード間隔:4.6mm●許容差:±20%●長さ:12.6mm●高さ:10.3mm●寸法:10x12.6mm●シリーズ:SVT●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:1.5Aアズワン品番65-6972-77
  • 集水器 Panasonic(パナソニック)

    集水器

    Panasonic(パナソニック)
    ¥43,980税込¥48,378
    1箱(10個)
    8日以内出荷
    仕様前高130WIDEXVP・VU100X75色アイボリーサイズ(大型雨といエアロアイアン)前高130WIDE適合サイズ(大型雨といエアロアイアン)前高130WIDE
  • 電解コンデンサ 330μF 25V dc 1セット 400個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 330μF 25V dc 1セット 400個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥149,800税込¥164,780
    1セット(400個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(400個入り)●静電容量:330μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:10x12.6mm●長さ:12.6mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6961-34
  • パナソニック電動自転車26年モデル EZ Panasonic(パナソニック)

    パナソニック電動自転車26年モデル EZ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    7日以内出荷
    街中を颯爽と駆け抜けるBMXスタイル。
    用途通勤・お買い物等全長(mm)1620フレームアルミバッテリー8Ah リチウムイオンバッテリー車体質量(kg)21.7タイヤサイズ20インチ適応身長(cm)目安:149~181変速内装3段変速
  • パナソニック電動自転車26年モデル プロム Panasonic(パナソニック)

    パナソニック電動自転車26年モデル プロム

    Panasonic(パナソニック)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    7日以内出荷
    コンパクトで取り回しのしやすい軽量(18.1kg)の電動アシスト自転車。
    用途アウトドア等全長(mm)1560フレームアルミバッテリー12Ah リチウムイオンバッテリー車体質量(kg)18.1タイヤサイズ20インチ適応身長(cm)目安:142~173変速内装3段変速
  • パナソニック電動自転車26年モデル ギュット・クルームF・DX Panasonic(パナソニック)

    パナソニック電動自転車26年モデル ギュット・クルームF・DX

    Panasonic(パナソニック)
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    7日以内出荷
    コンビとの共同開発。バスケット標準装備の前子乗せモデル。
    用途チャイルドシート付き自転車全長(mm)1795フレームアルミバッテリー16Ah リチウムイオンバッテリー車体質量(kg)30.1タイヤサイズ20インチ適応身長(cm)142以上(幼児2人同乗の場合は155以上)変速内装3段変速
  • パナソニック電動自転車26年モデル グリッター Panasonic(パナソニック)

    パナソニック電動自転車26年モデル グリッター

    Panasonic(パナソニック)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    7日以内出荷
    Withシリーズ内最軽量。定番の使い勝手に優れたベーシックモデル。ショッピング、普段使いにおすすめの電動アシスト自転車。
    用途ショッピング等全長(mm)1595全幅(mm)585適合規格BAA適合ハンドル高さ(mm)925-975バッテリーリチウムイオンバッテリー材質(フレーム)アルミバッテリー容量(Ah)12バッテリー電圧(V)25.2タイヤサイズ20インチ充電時間(時間)約4適応身長(cm)139以上サドルの高さ(mm)715-870走行距離(km)42変速段数3総質量(kg)24.6変速内装3段変速
  • パナソニック電動自転車26年モデル ビビ・L・20・押し歩き Panasonic(パナソニック)

    パナソニック電動自転車26年モデル ビビ・L・20・押し歩き

    Panasonic(パナソニック)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    7日以内出荷
    押し歩きモード搭載! 小柄な方も使いやすい小径モデル。
    用途ショッピング等全長(mm)1610全幅(mm)580適合規格BAA適合ハンドル高さ(mm)950~985バッテリーリチウムイオンバッテリー材質(フレーム)アルミバッテリー容量(Ah)12バッテリー電圧(V)25.2タイヤサイズ20インチ充電時間(時間)約4適応身長(cm)136以上サドルの高さ(mm)690~815(最低地上高~最高地上高)走行距離(km)約45(パワー)、約53(オートマチック)、約75(ロング)変速段数内装3段変速総質量(kg)21.7(バッテリー含む)
  • グリッター 20型 内装3段変速 電動アシスト自転車 2026年モデル 【完成組立品】 Panasonic(パナソニック)

    グリッター 20型 内装3段変速 電動アシスト自転車 2026年モデル 【完成組立品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    10日以内出荷
    スリムバスケットとエコバッグを標準装備した小径スタイリッシュモデル。
    用途お買い物、通勤通学、お仕事等仕様【バスケット】標準装備【リアキャリア】別売品(クラス18)【充電できるバッテリー】NKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)【補助速度範囲】24km/h未満ブレーキ【前輪】サイドプル形キャリパーブレーキ【後輪】ローラーブレーキ全長(mm)1595質量(kg)バッテリー:約2.2品番【バッテリー】NKY578B02(ブラック)【充電器】NKJ075Z形式充電器:スタンド型消費電力(W)充電器:約140全幅(mm)585制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームH形方式変速機:内装3段シフトモーター直流ブラシレスモーター定格出力(W)250ハンドルフラットハンドル高さ(mm)925-975許容積載荷重(kg)86(乗員+荷物)照明装置バッテリー式前照灯バッテリー【容量】25.2V-12Ah(28cells)【種類】リチウムイオンバッテリー電源(AC V)充電器:100(50Hz/60Hz)スタンド両立スタンドタイヤサイズ20×1.95 HE充電器質量(kg)約1.0充電時間(時間)約4駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)139以上サドルの高さ(mm)715-870軸間距離(mm)1050施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)42(パワーモード使用時)待機時消費電力(W)充電器:約0.5総質量(kg)24.6(バッテリーを含む)【最大】110.6(自転車+乗員+荷物)反射板バッテリーライト部・リア泥よけ・車輪<前・後>・ペダルに取り付けバッテリー容量(Wh)302
  • EZ 20型 電動アシスト自転車 2026モデル【完成組立品】 Panasonic(パナソニック)

    EZ 20型 電動アシスト自転車 2026モデル【完成組立品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    10日以内出荷
    街中を颯爽と駆け抜けるBMXスタイル。
    用途アウトドア、通勤通学、お仕事等仕様リフレクター:バッテリーライト部・リアキャリア・前後車輪・ペダルに取り付けその他リアキャリア:標準装備(クラス10)ブレーキ【前輪】カンチレバーV形キャリパーブレーキ【後輪】カンチレバーV形キャリパーブレーキ全長(mm)1620質量(kg)総車両:21.7(バッテリーを含む)、【バッテリー】約1.7【充電器】約1.0容量【バッテリー】25.2V-8Ah※2(14cells)品番【バッテリー】NKY576B02(ブラック)【充電器】NKJ075Zタイプ施錠方式後輪:ワイヤ錠種類【バッテリー】リチウムイオンバッテリー形式【充電器】スタンド型電源(V)【充電器】交流100(50Hz/60Hz)消費電力(W)待機:【充電器】約0.5、【充電器】約140全幅(mm)580制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームH形モーター直流ブラシレスモーター定格出力(W)250ハンドル高さ(mm)990-1015速度補助:24km/h未満許容積載荷重(kg)78(乗員+荷物)照明装置バッテリー式前照灯バッテリー【充電器】NKY594B02(ブラック・16Ah) / NKY578B02(ブラック・12Ah) / NKY576B02(ブラック・8Ah)充電時間【充電器】約3.0時間スタンド1本スタンドハンドル形状アップ形タイヤタイプ20×2.125 HE駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)乗車:149-181定格容量(W)ワット時:【バッテリー】202hサドルの高さ(mm)780-940軸間距離(mm)1095走行距離(km)(標準パターン)31km(パワーモード使用時)(充電1回)キャリアフロント:標準装備変速機タイプ内装3段シフト総質量(kg)最大:99.7(自転車+乗員+荷物)
  • 防災サイクル EZ 20型 電動アシスト自転車 2026モデル ノンパンク仕様 【完成組立品】 Panasonic(パナソニック)

    防災サイクル EZ 20型 電動アシスト自転車 2026モデル ノンパンク仕様 【完成組立品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    11日以内出荷
    街中を颯爽と駆け抜けるBMXスタイル。さらに、空気入れ不要で、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
    用途防災用、アウトドア、通勤通学、お仕事等寸法(mm)1620×580×780-940(全長×全幅×サドル高さ)質量(kg)約23.2(バッテリーを含む)変速機内装3段シマノグリップシフト照明装置バッテリー式前照灯バッテリーリチウムイオンバッテリー充電時間約3.0時間バッテリー容量(Ah)8(14cells)バッテリー電圧(V)25.2タイヤサイズ20×2.125 HE適応身長(cm)乗車:149-181走行距離(km)(1充電あたりの目安)パワー約31/オートマチック約35 /ロング約55後輪タイプ施錠方式:ワイヤ錠