62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
15Aまたは20A分岐回路にて単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。上段の導体から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。
用途ファクトライン30専用 クリームグレイ 仕様2P15A125V抜け止め 質量(kg)0.05 適合規格(PS)E
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
8,798 税込9,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

15Aまたは20A分岐回路にて単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。L型は上段の導体から取り出すタイプです。
クリームグレイ 仕様2P15A125V 適合ファクトライン30専用 トラスコ品番818-5378 質量(kg)0.05 タイプS型 適合規格(PS)E JIS規格-
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

15Aまたは20A分岐回路にて単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。S型は下段の導体から取り出すタイプです。
クリームグレイ 仕様2P15A125V 適合ファクトライン30専用 トラスコ品番818-5379 質量(kg)0.05 タイプL型 適合規格(PS)E JIS規格-
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

15Aまたは20A分岐回路にて単相100Vコンセント電源を手元(ダクトから最大約1.8m)まで降ろせます。上段の導体から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。
用途ファクトライン30専用 (プラグ)クリームグレイ(コンセント)オフホワイト 全長(mm)約800~1800 質量(kg)0.73 適合規格(PS)E
1個
特価
11,880 税込13,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ショップライン ジョイナL
配線ダクトをL型に接続し、電源を引き込む場合に使用します。(フィードイン端子付)右用。2P15A-125V(E付)
1個
4,398 税込4,838
当日出荷


Panasonic(パナソニック)ベース
電源容量20Aコンセント回路。必要な長さに切断して使用します。
クールホワイト 仕様固定Ⅱ型2P20A125V E付 適合規格(PS)E JIS規格JIS 8366
1個
3,490 税込3,839
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
989 税込1,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

配線ダクトを+字型に接続し、電源を引き込む場合に使用します。(フィードイン端子付)クロス。2P15A-125V(E付)
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ショップライン ジョイナT
配線ダクトをT型に接続し、電源を引き込む場合に使用します。(フィードイン端子付)左用。2P15A-125V(E付)
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)フィードインキャップ
プラスコンベースの端末から電源を供給する場合に使用します。
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
919 税込1,011
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様JIS協約形 質量(kg)0.72 種類リモコンモーターブレーカ 外形寸法(mm)H96.7×W75×D60(ハンドル含む75) モーター容量AC200V 7.5kW 定格電圧(V)AC200 定格電流(A)32 励磁方式瞬時励磁式 形名DR-30 極数・素子数3P3E 定格電圧・遮断容量AC200V 2.5kA フレーム(AF)30 操作回路電圧(V)AC100 引外し方式熱動・電磁式
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

仕様JIS協約形 質量(kg)0.72 種類リモコンモーターブレーカ 外形寸法(mm)H96.7×W75×D60(ハンドル含む75) モーター容量AC200V 0.4kW 定格電圧(V)AC200 定格電流(A)2.6 励磁方式瞬時励磁式 形名DR-30 極数・素子数3P3E 定格電圧・遮断容量AC200V 2.5kA フレーム(AF)30 操作回路電圧(V)AC100 引外し方式熱動・電磁式
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

仕様JIS協約形 質量(kg)0.72 種類リモコンモーターブレーカ 外形寸法(mm)H96.7×W75×D60(ハンドル含む75) モーター容量AC200V 3.7kW 定格電圧(V)AC200 定格電流(A)15 励磁方式瞬時励磁式 形名DR-30 極数・素子数3P3E 定格電圧・遮断容量AC200V 2.5kA フレーム(AF)30 操作回路電圧(V)AC100 引外し方式熱動・電磁式
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

仕様JIS協約形 質量(kg)0.72 種類リモコンモーターブレーカ 外形寸法(mm)H96.7×W75×D60(ハンドル含む75) モーター容量AC200V 1.0kW 定格電圧(V)AC200 定格電流(A)5.5 励磁方式瞬時励磁式 形名DR-30 極数・素子数3P3E 定格電圧・遮断容量AC200V 2.5kA フレーム(AF)30 操作回路電圧(V)AC100 引外し方式熱動・電磁式
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

仕様JIS協約形 質量(kg)0.72 種類リモコンモーターブレーカ 外形寸法(mm)H96.7×W75×D60(ハンドル含む75) モーター容量AC200V 1.5kW 定格電圧(V)AC200 定格電流(A)7.4 励磁方式瞬時励磁式 形名DR-30 極数・素子数3P3E 定格電圧・遮断容量AC200V 2.5kA フレーム(AF)30 操作回路電圧(V)AC100 引外し方式熱動・電磁式
1個
16,980 税込18,678
欠品中

仕様JIS協約形 質量(kg)0.23 種類リモコンブレーカ 外形寸法(mm)H96.7×W25×D60(ハンドル含む73) 定格電圧(V)AC100、AC240 定格電流(A)15 励磁方式瞬時励磁式 形名CL-30 極数・素子数1P1E 定格電圧・遮断容量AC100V 5kA、AC240V 2.5kA フレーム(AF)30 操作回路電圧(V)AC100 引外し方式熱動・電磁式
1個
4,998 税込5,498
欠品中

仕様JIS協約形 質量(kg)0.45 種類リモコンブレーカ 外形寸法(mm)H96.7×W50×D60(ハンドル含む74) 定格電圧(V)AC100/200、AC240 定格電流(A)15 励磁方式瞬時励磁式 形名CL-50 極数・素子数2P2E 定格電圧・遮断容量AC100/200V 5kA、AC240V 2.5kA フレーム(AF)50 操作回路電圧(V)AC100 引外し方式熱動・電磁式
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

仕様JIS協約形 質量(kg)0.48 種類リモコンモーターブレーカ 外形寸法(mm)H96.7×W50×D60(ハンドル含む75) モーター容量AC100V 0.4kW 定格電圧(V)AC100/200、AC200 定格電流(A)10 励磁方式瞬時励磁式 形名DR-30 極数・素子数2P2E 定格電圧・遮断容量AC100/200V 5kA、AC200V 2.5kA フレーム(AF)30 操作回路電圧(V)AC200 引外し方式熱動・電磁式
1個
10,980 税込12,078
60日以内出荷

仕様JIS協約形 質量(kg)0.48 種類リモコンモーターブレーカ 外形寸法(mm)H96.7×W50×D60(ハンドル含む75) モーター容量AC100V 0.4kW 定格電圧(V)AC100/200、AC200 定格電流(A)10 励磁方式瞬時励磁式 形名DR-30 極数・素子数2P2E 定格電圧・遮断容量AC100/200V 5kA、AC200V 2.5kA フレーム(AF)30 操作回路電圧(V)AC100 引外し方式熱動・電磁式
1個
10,980 税込12,078
60日以内出荷

仕様JIS協約形 質量(kg)0.48 種類リモコンモーターブレーカ 外形寸法(mm)H96.7×W50×D60(ハンドル含む75) モーター容量AC100V 0.1kW、AC200V 0.2kW 定格電圧(V)AC100/200、AC200 定格電流(A)4.2 励磁方式瞬時励磁式 形名DR-30 極数・素子数2P2E 定格電圧・遮断容量AC100/200V 5kA、AC200V 2.5kA フレーム(AF)30 操作回路電圧(V)AC200 引外し方式熱動・電磁式
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

仕様JIS協約形 質量(kg)0.23 種類リモコンブレーカ 外形寸法(mm)H96.7×W25×D60(ハンドル含む73) 定格電圧(V)AC100、AC240 定格電流(A)30 励磁方式瞬時励磁式 形名CL-50 極数・素子数1P1E 定格電圧・遮断容量AC100V 5kA、AC240V 2.5kA フレーム(AF)50 操作回路電圧(V)AC100 引外し方式熱動・電磁式
1個
7,498 税込8,248
欠品中

仕様JIS協約形 質量(kg)0.23 種類リモコンブレーカ 外形寸法(mm)H96.7×W25×D60(ハンドル含む73) 定格電圧(V)AC100、AC240 定格電流(A)20 励磁方式瞬時励磁式 形名CL-50 極数・素子数1P1E 定格電圧・遮断容量AC100V 5kA、AC240V 2.5kA フレーム(AF)50 操作回路電圧(V)AC100 引外し方式熱動・電磁式
1個
7,498 税込8,248
欠品中

仕様JIS協約形 質量(kg)0.48 種類リモコンモーターブレーカ 外形寸法(mm)H96.7×W50×D60(ハンドル含む75) モーター容量AC100V 0.2kW、AC200V 0.4kW 定格電圧(V)AC100/200、AC200 定格電流(A)5.5 励磁方式瞬時励磁式 形名DR-30 極数・素子数2P2E 定格電圧・遮断容量AC100/200V 5kA、AC200V 2.5kA フレーム(AF)30 操作回路電圧(V)AC100 引外し方式熱動・電磁式
1個
10,980 税込12,078
欠品中

仕様JIS協約形 質量(kg)0.48 種類リモコンモーターブレーカ 外形寸法(mm)H96.7×W50×D60(ハンドル含む75) モーター容量AC100V 0.1kW、AC200V 0.2kW 定格電圧(V)AC100/200、AC200 定格電流(A)4.2 励磁方式瞬時励磁式 形名DR-30 極数・素子数2P2E 定格電圧・遮断容量AC100/200V 5kA、AC200V 2.5kA フレーム(AF)30 操作回路電圧(V)AC100 引外し方式熱動・電磁式
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)AQ-J ソリッドステートリレー
1.小型サイズ 底面積従来品比(AQ-R)約40%の省スペース化を実現。 バリスタ内蔵 外来サージ吸収に優れます。 入力逆接続保護機能付 省施工(タブ端子) 専用の放熱グリース、ネジにてSSRを取付済みの放熱器一体型を品揃え(DINレールワンタッチ取付け可能) 放熱器一体型(出力構成:1a、1a × 2)もラインナップ DINレール取付可能(別売りオプション)
用途厨房機器、自動販売機、射出成形機、包装機械包装機械、アミューズメント機器 寸法(mm)28×38×30 端子形状タブ端子 耐電圧入力-出力間:3000Vrms(1分間)、入力-出力-ケース間:2500Vrms(1分間) 保存温度(℃)-30~100(ただし、氷結・結露しないこと) 機能バリスタ内蔵 出力周波数(Hz)45~65 絶縁抵抗(MΩ)入力-出力-ケース間:100以上(500 V DCにて) 動作表示ゼロクロス ターンオン/オフ 耐振動(耐久)単品:10~55Hz複振幅1.5mm、放熱器一体型:10~55Hz複振幅0.75mm(上下、左右、前後各方向) 耐衝撃(耐久)単品: 980 m/s2以上、放熱器一体型: 197m/s2(上下、左右、前後各方向) 動作時間(ms)1/2サイクル+1以下 復帰時間(ms)1/2サイクル+1以下 最小負荷電流(mA)出力側:50
1箱(10個)
9,898 税込10,888
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形 寸法(mm)H96.7×W100×D60(ハンドル含む73) 質量(kg)0.85 種類リモコン漏電ブレーカ 定格電圧(V)AC200専用 端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子) 定格電流(A)20 励磁方式瞬時励磁式 定格遮断容量(kA)AC200V Icu2.5kA 形名KR-30 極数・素子数3P3E 定格電圧・遮断容量AC200V専用 2.5kA フレーム(AF)30 操作回路電圧(V)AC200 引外し方式熱動・電磁式 漏電感度電流(mA)15
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形 寸法(mm)H96.7×W100×D60(ハンドル含む73) 質量(kg)0.85 種類リモコン漏電ブレーカ 定格電圧(V)AC200専用 端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子) 定格電流(A)20 励磁方式瞬時励磁式 定格遮断容量(kA)AC200V Icu2.5kA 形名KR-30 極数・素子数3P3E 定格電圧・遮断容量AC200V専用 2.5kA フレーム(AF)30 操作回路電圧(V)AC100 引外し方式熱動・電磁式 漏電感度電流(mA)15
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形 寸法(mm)H96.7×W75×D60(ハンドル含む73) 質量(kg)0.6 種類リモコン漏電ブレーカ 定格電圧(V)AC100-100/200-200共用 端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子) 定格電流(A)15 励磁方式瞬時励磁式 定格遮断容量(kA)AC100V Icu5kA、AC100/200V Icu5kA、AC200V Icu2.5kA 形名KR-30 極数・素子数2P2E 定格電圧・遮断容量AC100-100/200-200V共用 5kA(AC200V 2.5kA) フレーム(AF)30 操作回路電圧(V)AC200 引外し方式熱動・電磁式 漏電感度電流(mA)30
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形 寸法(mm)H96.7×W75×D60(ハンドル含む73) 質量(kg)0.6 種類リモコン漏電ブレーカ 定格電圧(V)AC100-100/200-200共用 端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子) 定格電流(A)15 励磁方式瞬時励磁式 定格遮断容量(kA)AC100V Icu5kA、AC100/200V Icu5kA、AC200V Icu2.5kA 形名KR-30 極数・素子数2P2E 定格電圧・遮断容量AC100-100/200-200V共用 5kA(AC200V 2.5kA) フレーム(AF)30 操作回路電圧(V)AC100 引外し方式熱動・電磁式 漏電感度電流(mA)15
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形 寸法(mm)H96.7×W100×D60(ハンドル含む73) 質量(kg)0.85 種類リモコン漏電ブレーカ 定格電圧(V)AC200専用 端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子) 定格電流(A)30 励磁方式瞬時励磁式 定格遮断容量(kA)AC200V Icu2.5kA 形名KR-30 極数・素子数3P3E 定格電圧・遮断容量AC200V専用 2.5kA フレーム(AF)30 引外し方式熱動・電磁式 漏電感度電流(mA)15
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形 寸法(mm)H96.7×W75×D60(ハンドル含む73) 質量(kg)0.6 種類リモコン漏電ブレーカ 定格電圧(V)AC100-100/200-200共用 端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子) 定格電流(A)30 励磁方式瞬時励磁式 定格遮断容量(kA)AC100V Icu5kA、AC100/200V Icu5kA、AC200V Icu2.5kA 形名KR-30 極数・素子数2P2E 定格電圧・遮断容量AC100-100/200-200V共用 5kA(AC200V 2.5kA) フレーム(AF)30 操作回路電圧(V)AC24 引外し方式熱動・電磁式 漏電感度電流(mA)15
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形 寸法(mm)H96.7×W75×D60(ハンドル含む73) 質量(kg)0.6 種類リモコン漏電ブレーカ 定格電圧(V)AC100-100/200-200共用 端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子) 定格電流(A)20 励磁方式瞬時励磁式 定格遮断容量(kA)AC100V Icu5kA、AC100/200V Icu5kA、AC200V Icu2.5kA 形名KR-30 極数・素子数2P2E 定格電圧・遮断容量AC100-100/200-200V共用 5kA(AC200V 2.5kA) フレーム(AF)30 操作回路電圧(V)AC100 引外し方式熱動・電磁式 漏電感度電流(mA)15
1個
19,980 税込21,978
欠品中

仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形 寸法(mm)H96.7×W100×D60(ハンドル含む75) 質量(kg)0.85 種類リモコン漏電ブレーカ(モータ保護用) モーター容量AC200V 1..5kW 定格電圧(V)AC200専用 端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子) 定格電流(A)7.4 励磁方式瞬時励磁式 定格遮断容量(kA)AC200V Icu2.5kA 形名YR-30 極数・素子数3P3E 定格電圧・遮断容量AC200V専用 2.5kA フレーム(AF)30 操作回路電圧(V)AC100 引外し方式熱動・電磁式 漏電感度電流(mA)30
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形 寸法(mm)H96.7×W75×D60(ハンドル含む75) 質量(kg)0.6 種類リモコン漏電ブレーカ(モータ保護用) モーター容量AC100V 0.4kW 定格電圧(V)AC100-100/200-200共用 端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子) 定格電流(A)10 励磁方式瞬時励磁式 定格遮断容量(kA)AC100V Icu5kA、AC100/200V Icu5kA、AC200V Icu2.5kA 形名YR-30 極数・素子数2P2E 定格電圧・遮断容量AC100-100/200-200V共用 5kA(AC200V 2.5kA) フレーム(AF)30 操作回路電圧(V)AC100 引外し方式熱動・電磁式 漏電感度電流(mA)30
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形 寸法(mm)H96.7×W100×D60(ハンドル含む75) 質量(kg)0.85 種類リモコン漏電ブレーカ(モータ保護用) モーター容量AC200V 0.2kW 定格電圧(V)AC200専用 端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子) 定格電流(A)1.3 励磁方式瞬時励磁式 定格遮断容量(kA)AC200V Icu2.5kA 形名YR-30 極数・素子数3P3E 定格電圧・遮断容量AC200V専用 2.5kA フレーム(AF)30 操作回路電圧(V)AC100 引外し方式熱動・電磁式 漏電感度電流(mA)30
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷