特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
192件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シーラー交換用フッ素樹脂絶縁シート SURE(石崎電機製作所)

    シーラー交換用フッ素樹脂絶縁シート

    SURE(石崎電機製作所)(4件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット(10枚)
    当日出荷
    卓上シーラー用消耗品の替フッ素樹脂絶縁シートシートです。
    種別替フッ素樹脂絶縁シート
  • 卓上シーラー 白 SURE(石崎電機製作所)

    卓上シーラー 白

    SURE(石崎電機製作所)
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷
    ポリ袋などの軽包装が簡単にできる、卓上の(瞬間通電)シーラーです。
    セット内容ヒーター2本、PTFEシート2枚、PTFE粘着テープ2個電源100Vシール幅(mm)3機能溶着適合厚さ(mm)0.6(シール最大)
  • 卓上シーラー替ヒーター(溶断専用タイプ) SURE(石崎電機製作所)

    卓上シーラー替ヒーター(溶断専用タイプ)

    SURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(10個)
    当日出荷
    種別替ヒーター
  • 硬質熔接棒 SURE(石崎電機製作所)

    硬質熔接棒

    SURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)
    599税込659
    1袋(10本)
    当日出荷
    プラジェット用溶接塩ビ棒です。
    適合プラジェット全機種トラスコ品番805-2486適合機種プラジェット全機種種別硬質熔接棒寸法(mm)Φ3×300全長(mm)300透明タイプ硬質径(Φmm)3素材塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローラー式ビニレット(ビニール接着用) SURE(石崎電機製作所)

    ローラー式ビニレット(ビニール接着用)

    SURE(石崎電機製作所)(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    こてタイプの手作業用シーラーです。袋などや立体物、不定形物の溶着に最適です。
    トラスコ品番805-2465全長(mm)250質量(g)180電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)50温度(℃)(接着部)約210シール能力(mm)2枚合わせて0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • トラップステーション(捕虫器 屋内用) SURE(石崎電機製作所)

    トラップステーション(捕虫器 屋内用)

    SURE(石崎電機製作所)
    3,990税込4,389
    1袋(10枚)ほか
    当日出荷
  • プラジェット用R型スタンド SURE(石崎電機製作所)

    プラジェット用R型スタンド

    SURE(石崎電機製作所)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    プラジェット用のスタンドです。 ハンディ熱風機を一時的に置くときに使用します。 熱風を上方向に吹き出したい場合に簡易的に使用できます。
    トラスコ品番805-2542適合機種PJ-203A、203A1、206A、206A1、208A、208A1、214A材質鋼線質量(g)48
  • SSシリーズ(丸型ニクロムヒーター式はんだこて J型) SURE(石崎電機製作所)

    SSシリーズ(丸型ニクロムヒーター式はんだこて J型)

    SURE(石崎電機製作所)(8件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    板金用・焼き印用に最適です。 操作の簡単な手元スイッチ付です。 I形とJ形があります。作業に応じてお選びください。 こて先は耐食性が高く、鉛フリー半田にも対応した鉄メッキ仕様を標準装備。
    用途板金用・焼印用種別丸形ニクロムヒーター式電源(V)AC100
  • 平形ハンダコテK、L型タイプ替ヒーター SURE(石崎電機製作所)

    平形ハンダコテK、L型タイプ替ヒーター

    SURE(石崎電機製作所)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ヒーターはK、L兼用
  • SSシリーズI型タイプ替ヒーター SURE(石崎電機製作所)

    SSシリーズI型タイプ替ヒーター

    SURE(石崎電機製作所)(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    種別標準
  • 熱風加工機アタッチメント・収縮チューブ用(スプーンノズル) SURE(石崎電機製作所)

    熱風加工機アタッチメント・収縮チューブ用(スプーンノズル)

    SURE(石崎電機製作所)
    1,498税込1,648
    1個
    欠品中
    収縮チューブ用(スプーンノズル)
    適合PJ-206A1/208A1/210A/214A/218Aトラスコ品番127-8274種別スプーンノズル質量(g)58備考サプライ品アズワン品番5-5327-01RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーコントローラー SURE(石崎電機製作所)

    パワーコントローラー

    SURE(石崎電機製作所)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    出力電圧を調節してはんだこての温度や白熱灯の明るさを可変できます。
    用途はんだこての温度調節、ヒーターマットの温度調節トラスコ品番679-6245材質本体:ABS樹脂寸法(mm)156.5×61.5×114.5定格電圧(V)AC100 400VA(50/60Hz)コード長さ(m)約1.3容量(W)使用:最大400以下RoHS指令(10物質対応)対応出力特性電力制御方式、定格容量に対して約0.6~97%、回転式ボリューム無段階調節
  • スタンプシーラー SURE(石崎電機製作所)

    スタンプシーラー

    SURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1台
    当日出荷
    片手で押すだけでシールができる、かんたん操作のシーラーです。
    仕様熱板加熱式、滅菌バッグ対応トラスコ品番778-2659種別本体材質本体:ステンレス、熱板:真鍮、把手:木質量(g)700消費電力(W)60電源AC100V温度(℃)約240(溶着部)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×36×225アズワン品番65-0505-31
  • 卓上シーラー溶断用 SURE(石崎電機製作所)

    卓上シーラー溶断用

    SURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    シュリンクフィルムに最適な溶断式卓上シーラー。 熱溶着と使い心地を追求した、長く使える「ワンランク上のシーラー」。 予熱のいらないインパルス式です。 卓上タイプは設置場所を選ばず、サイズラインナップも豊富。 レバーを押し下げて数秒間保持するだけで誰でも簡単にシール作業ができます。 シール幅も用途に合わせて選択できます。
    付属品ヒーター×2本、フッ素樹脂絶縁シート×2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ定寸×2枚、取扱説明書×1冊、製品分解図(部品リスト付)×1枚加熱方式瞬間通電機能溶断時間(溶断)約0.3秒~1秒定格消費電力AC100V-470W 50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応
  • L型タイプ用交換こて先 SURE(石崎電機製作所)

    L型タイプ用交換こて先

    SURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    種別L型
  • 交換用フッ素樹脂絶縁シート SURE(石崎電機製作所)

    交換用フッ素樹脂絶縁シート

    SURE(石崎電機製作所)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
  • 卓上シーラーカッター付用カッター SURE(石崎電機製作所)

    卓上シーラーカッター付用カッター

    SURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    適合NL-202JC-10-W、NL-202JC-5-W、NL-302JC-5-WRoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチカッター用交換パーツ SURE(石崎電機製作所)

    マルチカッター用交換パーツ

    SURE(石崎電機製作所)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    マルチカッターSG-30の交換パーツです。
    適合機種SG-30材質銅他
  • 熱風加工機アタッチメント・シリコンゴムローラー SURE(石崎電機製作所)

    熱風加工機アタッチメント・シリコンゴムローラー

    SURE(石崎電機製作所)(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    塩ビなどの溶着用ローラーです。
    用途熱風加工機プラジェット(206A、208A、210A、214A)用のシリコンゴムローラー。適合206A、208A、210A、214Aトラスコ品番127-8304種別シリコンゴムローラー全長(mm)152質量(g)130備考サプライ品ローラー(W×Φmm)40×32RoHS指令(10物質対応)対応
  • はんだ槽 SURE(石崎電機製作所)

    はんだ槽

    SURE(石崎電機製作所)
    17,980税込19,778
    1台
    欠品中
    電子温調回路方式で220~500℃の温度設定が可能/位相制御方式により、はんだの溶解温度がコントロールできるので、低温はんだ、高温はんだのどちらでもご使用になれます。鉛フリーはんだ対応の侵食のないチタンコーティング槽を採用/槽には侵食に強いチタンコーティングを採用しているため、鉛フリーはんだにも対応できます。最大温度が500℃の高温仕様/はんだ槽の温度を最大500℃と高温にできるので、エナメル線のはんだ付けやめっき等、特殊なはんだ付けも可能です。
    付属品へら×1、取扱説明書×1質量(kg)約2定格電力(W)AC100V-300(50/60Hz)コード長さ(m)約1.8表面処理槽:チタンコーティング寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×245×95ヒーターマイカヒーター設定温度(℃)220~500槽寸法(mm)有効:約Φ80×H36温度調節電子温度調節式溶解はんだ量(kg)約1.2
  • ステーション式発泡カッター SURE(石崎電機製作所)

    ステーション式発泡カッター

    SURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
    作業効率と操作性を重視した軽量設計。ステーションの変圧機能(30V以下)で感電の心配がありません。ヒーター線による溶断のため、切り口がきれいで微細なゴミもでません。
    定格電圧(V)AC100(50/60Hz)本体外径(Φmm)25ステーション外形寸法(mm)H126×W140×D160ステーション質量(kg)約2.5
  • デスクトップロープカッター SURE(石崎電機製作所)

    デスクトップロープカッター

    SURE(石崎電機製作所)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    合成繊維製ロープがきれいに切断できます。熱溶断なのでカットと同時に切断面のほつれ防止もでき便利です。通電中は連続使用ができ作業効率がアップします。切断できるもの:ナイロン、ポリ塩化ビニール、ビニロン、ポリエステル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリウレタン等の合成繊維ロープ
    用途ポリエステル編組チューブの切断に(耐熱チューブ・耐熱ロープなどの切断はできません。)。トラスコ品番166-6588質量(kg)1電源(V)AC100消費電力(W)35最高温度(℃)450電源コード(m)1.5カッター長(mm)50最大切断径(Φmm)ロープ:15
  • プラジェット用交換ヒーター SURE(石崎電機製作所)

    プラジェット用交換ヒーター

    SURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    プラジェットの交換用ヒーターです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱風加工機アタッチメント・長尺シート用(平形ノズル) SURE(石崎電機製作所)

    熱風加工機アタッチメント・長尺シート用(平形ノズル)

    SURE(石崎電機製作所)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    長尺シート用(平形ノズル)
    適合PJ-206A1、PJ-208A1、PJ-210A、PJ-214A、PJ-218Aトラスコ品番127-8291種別平型ノズル質量(g)74備考サプライ品アズワン品番5-5327-03RoHS指令(10物質対応)対応
  • NL-302J用シリコンゴム SURE(石崎電機製作所)

    NL-302J用シリコンゴム

    SURE(石崎電機製作所)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    適合シーラー:NL-302JRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロープカッター用交換パーツ SURE(石崎電機製作所)

    ロープカッター用交換パーツ

    SURE(石崎電機製作所)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    ロープカッター用の交換用替刃です。
    材質加熱金属刃
  • プラジェット用絶縁セラミックペーパー SURE(石崎電機製作所)

    プラジェット用絶縁セラミックペーパー

    SURE(石崎電機製作所)
    639税込703
    1枚
    当日出荷
    用途プラジェット用絶縁用セラミックシートです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換リール SURE(石崎電機製作所)

    交換リール

    SURE(石崎電機製作所)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    適合機種HC-23TF
  • 軟質塩ビ棒 SURE(石崎電機製作所)

    軟質塩ビ棒

    SURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)
    599税込659
    1袋(10本)
    当日出荷
    適合熱風加工機 PJ-203A1長さ(mm)300直径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2WAYスチーム&アイロン SURE(石崎電機製作所)

    2WAYスチーム&アイロン

    SURE(石崎電機製作所)
    3,098税込3,408
    1台
    4日以内出荷
    軽くてコンパクト、ハンドルが180度回転して衣類スチーマーとしても使用できる2WYAスチーマー&アイロンです。 常時スチームとショットスチームの切替が出来、衣類のシワの強さによって使い分ける事が可能。 ダイヤル式のスチームは無段階で衣類に併せたスチーム量で使用できるから、フォーマルからカジュアルまで衣類ケアができます。 ハンドルを回転させれば小ぶりなアイロンとして使えます。しっかり力の入る形状で、衿や袖など細かな部分も気持ちよくアイロンできます。
    付属品給水カップ(50ml)質量(kg)0.72(電源コード含む)電源コード(m)約3機能(温度過昇防止装置)温度ヒューズ240℃コードあり寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)89×192×110消費電力(VA、W)100-900、50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応水タンク容量(mL)約50
  • デスクトップロープカッター SURE(石崎電機製作所)

    デスクトップロープカッター

    SURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
    樹脂ロープをキレイにカットできます。最大径Φ40mmまでの合成繊維ロープがきれいに切断できます。熱溶断なのでほつれ防止も同時にできます。通電中は連続使用ができ、作業効率がアップします。切断可能素材:ナイロン、ポリ塩化ビニール、ビニロン、ポリエステル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリウレタン等の合成繊維製のロープ。安全装置付き 過負荷保護装置(電流ヒューズ) 温度過昇防止装置(リミッター)
    付属品替刃3枚(1枚本体取付済)仕様発熱方式:トランスによる低電圧直接加熱質量(kg)約3.34(電源コード除く)取付刃:電極ネジ止め方式、交換可能材質(本体)本体ケース:ABS樹脂・SPCC/カッター刃:SUS304/脚:ブレンドゴム消費電力(W)80スイッチシーソースイッチ(ON/OFF)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)有効長1.1連続使用可能本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×200×230mカッター温度約500℃立ち上がり時間約1~2分
  • プラジェットミニ アタッチメント SURE(石崎電機製作所)

    プラジェットミニ アタッチメント

    SURE(石崎電機製作所)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    プラジェットミニPJ-M20、PJ-M50用のオプションアタッチメントです。
    適合機種PJ-M20、PJ-M50材質/仕上
  • シーラー交換用ヒーター SURE(石崎電機製作所)

    シーラー交換用ヒーター

    SURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1袋(5個)
    当日出荷
  • ステーション式発泡カッター用交換ヒーター SURE(石崎電機製作所)

    ステーション式発泡カッター用交換ヒーター

    SURE(石崎電機製作所)
    6,298税込6,928
    1箱(10本)
    当日出荷
    寸法(mm)Φ0.5×350対応機種HC-300FRoHS指令(10物質対応)対応
  • 捕虫器 SURE(石崎電機製作所)

    捕虫器

    SURE(石崎電機製作所)
    13,900税込15,290
    1個
    当日出荷
    仕様捕虫器本体トラスコ品番441-6864質量(g)970アズワン品番8-5002-01
  • K型タイプ用交換こて先 SURE(石崎電機製作所)

    K型タイプ用交換こて先

    SURE(石崎電機製作所)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
  • 交換用圧着シリコンゴム SURE(石崎電機製作所)

    交換用圧着シリコンゴム

    SURE(石崎電機製作所)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    シーラー用交換用圧着シリコンゴムです。
    適合【シーラー】NL-202J/202JR/201J/201JR/201Pトラスコ品番536-9705材質シリコンゴム
  • プラジェット用替ヒーター SURE(石崎電機製作所)

    プラジェット用替ヒーター

    SURE(石崎電機製作所)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    仕様プラジェット用ヒータートラスコ品番127-8193適合機種PJ-216A、PJ-218A質量(g)125電源(V)AC100消費電力(W)1200
  • 卓上フリーハンドシーラー SURE(石崎電機製作所)

    卓上フリーハンドシーラー

    SURE(石崎電機製作所)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    シールするときに通電しヒーターが発熱することで袋を溶かし圧着することでお互いを溶着いたします。 フリーハンドシーラーという名称でございますが、機械自体に手を触れず動作するという意味ではなく、他の卓上シーラーのように手でレバーを操作することでスイッチが入るのでは無いという意味でフリーハンドシーラーとしております。 動作時はシールする袋を保持した状態でテーブル部分全体を押し下げることでスイッチが入ります。 外装板はステンレス仕様で衛生的なため、食品・医療関係に最適です。 スイッチを切替えヒーターを張り替えることによりシール幅を変更することができます。 両手で袋を持って作業できるので袋口をしっかり伸ばしてシワのないシール作業ができます。 シール面がきれいに安定して圧着することができる冷却タイマーを搭載しています。
    用途ビニール、ポリ袋などのシール作業に仕様溶着、瞬間通電式トラスコ品番859-0887セット内容交換ヒーター2.5mm・5mm各1本、交換フッ素樹脂絶縁粘着テープ2枚材質ステンレス質量(kg)7.7電源(V)100消費電力(W)750寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×310×150シール長さ(mm)245シール幅(mm)2.5・5機能溶着接着部の温度(℃)2.5mm/180、5mm/250シール寸法(幅W×長さL)(mm)2.5×245・5×245適合厚さ(mm)最大0.2(ポリエチレン)、最大0.1(ポリプロピレン)