絞り込み
ブランド
  • SURE(石崎電機製作所)
  • モノタロウ(333)
  • メディアカバーマーケット(38,500)
  • ナリカ(3,033)
  • サンワサプライ(2,707)
  • コクヨ(2,342)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](2,234)
  • エレコム(2,081)
  • ナカバヤシ(2,021)
  • StarTech.com(1,806)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,704)
  • レイ・アウト(1,324)
  • オーム電機(972)
  • 永岡書店(964)
  • マルアイ(958)
  • サクラクレパス(952)
  • エスコ(948)
  • シヤチハタ(913)
  • 呉竹(876)
  • トリニティ(859)
  • LEPLUS NEXT(771)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 男前アイロン・コードレス SURE(石崎電機製作所)

    男前アイロン・コードレス

    SURE(石崎電機製作所)
    ¥6,698税込¥7,368
    1台
    当日出荷
    直線噴射距離90センチ、超強力ショットスチーム。シワを一気にほぐす。独自開発の気化室機構により、圧力を極限まで高めた超強力ショットスチームを実現。強力スチームが生地の奥まで素早く浸透し、シワの原因となる繊維の絡まりを一気にほぐします。 素早く立ち上がり、長時間使える。一般的なコードレスアイロンには、「素早い立ち上がり」と「長いスチーム持続時間」が両立できないというデメリットがあります。メーカーは長年培ってきた電熱応用ノウハウを元に、構造的・性能的な微調整を繰り返した末、双方を兼ね備えた絶妙な機能バランスを実現しました。 ほどよい重みの極厚掛け面。極厚の掛け面は一度アイロンを掛ければ十分にシワが伸びる適度な重み。上から手で抑える力が最小限に抑えられるので、腕にかかる余計な負担を減らします。 セラミックコーティング掛け面。高品質なセラミックコーティングを採用し、掛け面の滑りをよりスムーズにしました。 1台3役、頼りになる男前。 【衣類スチーマーとして】超強力ショットスチームだから、衣類スチーマーとしても活用できます。たった80秒で立ち上がり、衣類をハンガーに掛けたまま素早くシワを伸ばせるので、お出かけ前の気になるシワをもう諦めません。 【スチームアイロンとして】たっぷり強力スチームなので、当然、スチームアイロンとしての性能も抜群。大量の高温スチームで生地を柔らかくして、広い掛け面でシワを伸ばします。効率良くアイロン掛けをこなせます。 【ドライアイロンとして】素早い立ち上がりと蓄熱性能、適度な重量や滑りなめらかな掛け面を備えた男前アイロンは、ドライアイロンとしても大変便利です。
    付属品給水カップ(200mL)、取扱説明書(保証書付)材質(かけ面)セラミックコーティング穴数スチーム12孔、ショット専用7孔タンク容量(mL)約200温度調整方法温度切換マイコン制御(OFF・L・ M・ H)/約120~200℃スチーム量(mL/min)約5
  • スチームアイロン SURE(石崎電機製作所)

    スチームアイロン

    SURE(石崎電機製作所)
    ¥2,498税込¥2,748
    1台
    欠品中
    丈夫ですべりの滑らかなセラミックコーティングを施したかけ面でラクにアイロン掛けができます。スチームショット、2段階スチーム、霧吹き機能を搭載し、かけ面や生地にあわせたスチームを選べます。立ち上がりがなんと40秒!忙しい時間帯でもパパっと準備して使用できます。
    付属品給水カップ仕様自動温度調節器:可変式、かけ面:セラミックコーティング材質本体:PBT樹脂/PP樹脂、レバー・ボタン:ABS樹脂、調節ダイアル:PC樹脂、ベース:アルミダイキャスト質量(kg)0.7(電源コード含む)定格AC100V/1000Wコード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×241×118安全装置温度ヒューズ(240℃)コードありRoHS指令(10物質対応)対応
  • 低温調理器 SURE(石崎電機製作所)

    低温調理器

    SURE(石崎電機製作所)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷
    防水仕様(IPX7)で、操作パネルに水がかかっても安心です。 調理時間と温度を設定するだけで、手軽に低温調理ができます。
    材質ABS樹脂、ステンレス質量(kg)約1.5品番TC900電源(V)AC100(50/60Hz)間口W×奥行D×高さH(mm)85×165×270消費電力(W)840コード長さ(m)1.25適合サイズ【鍋】深さ16cm以上、最大30L設定温度(℃)5~95(0.1単位)タイマー5分~99時間(分単位)
  • 2WAYスチーム&アイロン SURE(石崎電機製作所)

    2WAYスチーム&アイロン

    SURE(石崎電機製作所)
    ¥3,098税込¥3,408
    1台
    4日以内出荷
    軽くてコンパクト、ハンドルが180度回転して衣類スチーマーとしても使用できる2WYAスチーマー&アイロンです。 常時スチームとショットスチームの切替が出来、衣類のシワの強さによって使い分ける事が可能。 ダイヤル式のスチームは無段階で衣類に併せたスチーム量で使用できるから、フォーマルからカジュアルまで衣類ケアができます。 ハンドルを回転させれば小ぶりなアイロンとして使えます。しっかり力の入る形状で、衿や袖など細かな部分も気持ちよくアイロンできます。
    付属品給水カップ(50ml)質量(kg)0.72(電源コード含む)電源コード(m)約3機能(温度過昇防止装置)温度ヒューズ240℃コードあり寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)89×192×110消費電力(VA、W)100-900、50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応水タンク容量(mL)約50
  • USB充電式ミニアイロン SURE(石崎電機製作所)

    USB充電式ミニアイロン

    SURE(石崎電機製作所)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    欠品中
    USB Type-Cで充電できる手のひらサイズのミニアイロンです。本体はボディとアイロン面が分割でき収納はよりコンパクトに。手軽に持ち運べるから、ご家庭はもちろん、出張や旅行といった出先でも活躍します。 立ち上がり時間わずか2分、3段階温度調節が出来るから、気になった時さっと使えて便利です。高温で約35分、低温なら最大70分の連続使用が可能。 付け替え可能な毛玉取りヘッドが付属。
    付属品USBケーブル、アイロンかけ面カバー、霧吹き、掃除用ブラシ、収納袋質量(g)アイロン:約310、毛玉取器:約300回転数(min-1[r.p.m])毛玉取器:L/5400、M/6000、H/6800温度(℃)(かけ面)低100、中130、高165使用時間(分)アイロン:低70、中40、高35、毛玉取器:約20時間コードなしバッテリーリチウムイオン電池本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)アイロン:90×159×62、毛玉取器:83×145×88バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)7.4(3.7V×2)充電時間(分)約210(5V2A時)バッテリー容量(mAh)2500USBタイプUSB2.0 Type-C
  • ミル付ジュースミキサー SURE(石崎電機製作所)

    ミル付ジュースミキサー

    SURE(石崎電機製作所)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    4日以内出荷
    最大1000mlのジュースが作れるたっぷりサイズのジューサーミキサーです。ガラス製のボトルはお手入れ簡単で衛生的、丈夫で切れ味の良いチタンコーティングカッターでパワフルに切削します。 どなたにも分かりやすいダイヤルスイッチを採用、弱・強・フラッシュの3モードを素材に応じて使い分けができます。 ミキサーボトルの他にミル専用のミルボトルを付属。コーヒー豆やふりかけ作りなど、様々な用途にご使用いただけます。
    付属品カッターホルダー、ミキサーボトル、ミルボトル、ミルホルダー材質本体:ABS樹脂、ボトル:ガラス4,カッター刃:チタンコーティング質量(kg)約2.2(電源コード含む)容量(mL)ミキサーボトル:1000、ミルボトル:300定格100V-1700W本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×196×348定格時間(分)ミキサー:4分運転(30分休止)、ミル:1分運転(30分休止)
  • 低温調理器 SURE(石崎電機製作所)

    低温調理器

    SURE(石崎電機製作所)
    ¥98,980税込¥108,878
    1個
    欠品中
    調理時間と温度を設定するだけの簡単操作です。 電動ポンプによるパワフル循環機能で水温を一定に保ちます。 調理が終了するとブザーでお知らせします。 IPX7級準拠の防水仕様です。コントロールパネルに水がかかっても大丈夫。 厨房でも安心してご使用できます。 ハイパワーAC-200V単相で大容量60リットルまで対応。 ※本機の使用には単相200Vの電源コンセントが必要です。
    材質本体カバー:ステンレス、固定ハンドル:ABS樹脂、本体:ステンレス、ヒーター:シーズヒーター定格AC200V(50/60Hz)/2000Wコード長さ(m)有効:1.7本体質量(kg)約3.0(電源コード含む)温度制御方式デジタルPID制御本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×142×328温度設定範囲(℃)室温:+5~95(0.1単位)安全機能最低・最高水位感知、温度過昇防止(温度ヒューズ)時間設定範囲:5分~99時間59分(1分単位)
  • OTOKOマエドライヤーdonuts SURE(石崎電機製作所)

    OTOKOマエドライヤーdonuts

    SURE(石崎電機製作所)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    6日以内出荷
    創業97年の電熱メーカーが作る高性能、耐久性、使いやすさといった工具に対する情熱をもって開発したドライヤー。耐久性、静音性のバランスに優れるブラシレスDCモーターを採用。マイナスイオン機能で髪の静電気を低減し、広がりを抑えます。風量3段階、温風3段階と9種類の風を選べます。ノズルは、はずれる事のない着脱防止付き。回転式折りたたみハンドル。コンパクトで持ち運びにも便利な収納袋付き。吸込みカバーは、着脱式になっていますので、お手入れ簡単。ラストメモリー機能付き。
    付属品収納袋消費電力(W)1200本体質量(g)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×49×220風量調整3段階温風機能3段階
  • ジューサーミキサー SURE(石崎電機製作所)

    ジューサーミキサー

    SURE(石崎電機製作所)
    ¥3,898税込¥4,288
    1台
    4日以内出荷
    シンプルでかわいい見た目のジューサーミキサーです。たっぷり800mlの容器採用で、1回でコップ3~4杯のジュースが一度に作れます。材質はガラス製でお手入れしやすく衛生的。ダイヤル式のスイッチはどなたでも使いやすく簡単です。強弱の2段階とフラッシュの3モード。素材にあわせたモードでご使用いただけます。
    材質フタ:PE+EVA樹脂、ボトル:ガラス、カッター:ステンレス、本体:ABS樹脂質量(kg)約1.9容量(mL)800定格AC100V250Wコード長さ(m)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×137×352安全装置安全スイッチ定格時間(分)4運転(2休止、繰り返し15)
  • スチームアイロン SURE(石崎電機製作所)

    スチームアイロン

    SURE(石崎電機製作所)
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    6日以内出荷
    とことんムダを省いたシンプル設計のスチームアイロンです。 丈夫かつ滑らかに滑るセラミックコーティングのかけ面でアイロンかけ楽々。 一般的なアイロンより小ぶりで軽量、取り回しも楽々、小回りの利くアイロンです。 スチーム+霧吹きの機能付き、狙ったシワにシュッとひと吹きできる気の利いた機能です。 コンパクトながら200ccの大容量タンクを搭載。給水の手間を省き、長時間スチームを実現しました。
    付属品給水カップ(100ml)質量(g)約770タイプ(かけ面)セラミックコーティング/面積約151平方センチメートル寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)238×105×126電源コード(m)約1.8機能(温度過昇防止装置)温度ヒューズ240℃コードありタンク容量(mL)約200温度調節温度切り替えサーモスタット制御・ダイヤル式/約80~200℃消費電力(VA、W)100-980、50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応スチーム方式滴下式
  • ハンディブレンダー SURE(石崎電機製作所)

    ハンディブレンダー

    SURE(石崎電機製作所)
    ¥5,298税込¥5,828
    1台
    6日以内出荷
    標準と高速、2種類の回転モードを搭載したハンディブレンダーです。標準モードはスピード調節ダイヤルで回転調節が可能。ブレンダーアタッチメント、チョッパーセット、泡だて器が付属、様々な調理にご利用いただけます。
    セット内容本体、ブレンダーアタッチメント、専用カップ、チョッパーセット、ギアユニット、泡だて器、掃除用ブラシ材質本体:ステンレス+ABS、ブレンダーアタッチメント・泡立て器:ステンレス、専用カップ・チョッパーボール:AS、チョッパーボール用フタ:ABS、チョッパーカッター刃:ステンレス+ABS質量(g)約880(ブレンダー使用時)定格100V 50/60HzモーターDCモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×390(ブレンダー使用時)電源コード(m)1.5定格時間(分)ブレンダー・チョッパー:1、泡だて器:2回転数(回/分)ブレンダー:14000(ターボ時16500)、チョッパー:2400(ターボ時2800)、泡だて器:1000(ターボ時1250)
  • OTOKOマエドライヤーleather SURE(石崎電機製作所)

    OTOKOマエドライヤーleather

    SURE(石崎電機製作所)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    6日以内出荷
    ドライヤーでは珍しいレザーグリップを採用したOTOKOマエドライヤー。オートHEAT & COOL自動切替モードを搭載。プラス・マイナスイオン。回転式折り畳み式でコンパクトに収納可能
    付属品セットフード、巾着材質本体:PP、吸込口・吹き出し口・グリップハンドル:PC、セットフード:PA/FG、電源スイッチ:PC寸法(mm)幅200×長さ165×高さ60質量(g)約555(電源コード含む)電源AC100V1200W 50/60Hz温度(℃)サーモスタット:85モーターハイスピードBLDCモーターハンドル回転式おりたたみ方式温度ヒューズ172℃
  • ミルミキサー SURE(石崎電機製作所)

    ミルミキサー

    SURE(石崎電機製作所)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    7日以内出荷
  • プレートグリル SURE(石崎電機製作所)

    プレートグリル

    SURE(石崎電機製作所)
    ¥8,898税込¥9,788
    1台
    6日以内出荷
    セラミックコーティングによる遠赤外線効果で中までふっくら焼き上げる電気ホットプレートです。プレート中央の穴から余分な油を落とし、受け皿でキャッチ。ヘルシーに焼きあがるだけでなく、気化する油が減り煙少なく調理できます。付属のシリコンキャップで穴をふさげば細かい具材も安心して調理できます。調理後のプレートはセラミックコーティングで汚れが落ちやすくお手入れも簡単。
    付属品受け皿、シリコンキャップ材質プレート:アルミダイキャストセラミックコーティング、遮熱板:鉄、枠:フェノール樹脂質量(kg)約2.7(自動温度調理器含む)消費電力(W)1300コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)618×261×300安全装置温度ヒューズ133℃ヒーターシーズヒーター定格電圧 AC V100使用温度調節器自動 可変式 切~保温140℃~230℃
  • 2Wayスチームアイロン SURE(石崎電機製作所)

    2Wayスチームアイロン

    SURE(石崎電機製作所)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    4日以内出荷
    コードあり
  • スマートカロリー炊飯器 SURE(石崎電機製作所)

    スマートカロリー炊飯器

    SURE(石崎電機製作所)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    6日以内出荷
    いつものお米を低糖質ごはんに炊き上げる低糖質炊飯器です。主食のごはんを低糖質で抑えられるからおかずの制限をゆるく設定可能、制限中でも美味しい食事が楽しめます。 炊飯によって水に溶け出したお米の糖質(でんぷん)が蒸気になったところを受け皿に溜めることで糖質カットになる仕組み。糖質・カロリーを約30%カットできます。 もちろん、通常の炊飯も可能。タイマー炊飯、保温もできるからメインの炊飯器としてもご使用いただけます。 コンパクトでシンプルなデザインはキッチンででしゃばらずスッキリ。健康やダイエットを強力サポートする2台目の炊飯器にもおススメです。
    付属品釜、受け皿、しゃもじ、取っ手、計量カップ、電源コード材質外釜:アルミ(内側外側テフロン塗装)、受け皿:ステンレス定格AC100V-300W方式マイコン式本体質量(g)約1.8(電源コードを含まない・釜、受け皿含む)直径×高さH×厚さ(mm)外釜:Φ160×100×0.4、受け皿:Φ148×40×0.4使用時間(分)標準47~70、低糖質52~67/熟成58~78/早炊き32~45/おかゆ76本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×220×215タイマー時間最大12時間(30分単位)炊飯容量低糖質:0.5~1.5合、通常:0.5~3合、おかゆ:0.5合保温時間(h)最大12