190件中 161190
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 金属フィルター SURE(石崎電機製作所)

    金属フィルター

    SURE(石崎電機製作所)
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    適合機種NL-281V-10
  • 真空包装機(チャンバー式) SURE(石崎電機製作所)

    真空包装機(チャンバー式)

    SURE(石崎電機製作所)
    399,800税込439,780
    1台
    3日以内出荷
    オイルレス真空ポンプ/オイル関係のメンテナンスが不要なドライポンプを搭載。オイル交換の手間やコストを抑えられます。オイルのにおい移りもないのでクリーンな真空パックができます。 シール失敗を減らす抜群のシール力/高性能ヒーターによる抜群のシール力でシール失敗による袋ロスを削減。ナイロンポリ袋のほかアルミラミネートも使用可能です。 金属フィルター搭載/金属フィルターにより異物の吸い込みを防ぎます。 傾斜付き真空槽/真空槽は傾斜が付いており液体が吹きこぼれにくくなっています。
    付属品フッ素樹脂絶縁粘着テープ2枚 ナイロンポリ袋10枚(250mm×350mm)材質本体 :ステンレス、真空槽:アルミニウム、フタ :透明アクリル樹脂定格電圧(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)有効長1.8定格消費電力(W)1200(50/60Hz)本体質量(kg)25シール時間(sec)0~6.0(0.5秒間隔)接着部の温度(℃)約250本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×503×358アズワン品番65-1694-49真空到達度-99kPa以上シール寸法(幅W×長さL)(mm)10×280槽容量(L)真空:7.6フィルム寸法(mm)最大:幅280×長さ340脱気速度(L/min)約77
  • NL-302S-5WA専用水タンク SURE(石崎電機製作所)

    NL-302S-5WA専用水タンク

    SURE(石崎電機製作所)
    20,980税込23,078
    1個
    翌々日出荷
    水気の多い食材のパック作業に便利な大きめの水タンクです。
    付属品接続チューブ×2容量(mL)600品番OP-MT300寸法(直径Φ×高さH)(mm)116×129TKG品番9-1538-0401
  • シュアー スタンドシーラー SURE(石崎電機製作所)

    シュアー スタンドシーラー

    SURE(石崎電機製作所)
    179,800税込197,780
    1個
    翌々日出荷
    重量物でも安心のシール幅10mmを実現!
    付属品フッ素樹脂絶縁テープ×2枚、ヒーター10mm×2本質量(kg)24.5電源(V)単相100V 50/60Hz間口W×奥行D×高さH(mm)520×430×1020消費電力(W)1420方式通電方式:インパルス方式テーブル寸法(mm)420×145シール長さ(mm)450シール幅(mm)10タイマー加熱タイマー:0.3-2.5・冷却タイマー:0.6-5.0TKG品番9-1543-0401
  • 交換用フッ素樹脂絶縁シート SURE(石崎電機製作所)

    交換用フッ素樹脂絶縁シート

    SURE(石崎電機製作所)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    アズワン品番65-0505-37松吉医科器械コード24-4524-11
  • 交換用ヒーター線 SURE(石崎電機製作所)

    交換用ヒーター線

    SURE(石崎電機製作所)
    2,898税込3,188
    1パック(5本)
    6日以内出荷
    松吉医科器械コード24-4524-10
  • はんだこて交換用こて先 SURE(石崎電機製作所)

    はんだこて交換用こて先

    SURE(石崎電機製作所)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番858-7527質量(g)15使用できるこて部SGX-110G
  • プラジェット (アタッチメント付) SURE(石崎電機製作所)

    プラジェット (アタッチメント付)

    SURE(石崎電機製作所)
    19,980税込21,978
    1台
    6日以内出荷から33日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンダ吸取器用ヒーター SURE(石崎電機製作所)

    ハンダ吸取器用ヒーター

    SURE(石崎電機製作所)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    適合DS-520質量(g)13
  • SSシリーズ(丸型ニクロムヒーター式はんだこて I型)用こて先 SURE(石崎電機製作所)

    SSシリーズ(丸型ニクロムヒーター式はんだこて I型)用こて先

    SURE(石崎電機製作所)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番469-5747適合本体SS-102I種別I型質量(g)62
  • PJ-218A用フィルター SURE(石崎電機製作所)

    PJ-218A用フィルター

    SURE(石崎電機製作所)
    229税込252
    1個
    翌々日出荷
    プラジェットの空気吸込み口用フィルターです。
    用途フィルターが目詰まりしたら交換します定期的な交換をお勧めいたしますトラスコ品番805-2541材質ウレタン厚さ(mm)3質量(g)0.3径(Φmm)54
  • PJ-215A/216A/230用フィルター SURE(石崎電機製作所)

    PJ-215A/216A/230用フィルター

    SURE(石崎電機製作所)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    プラジェットの空気吸込み口用フィルターです。
    用途フィルターが目詰まりしたら交換します定期的な交換をお勧めいたしますトラスコ品番805-2540材質ウレタン厚さ(mm)3質量(g)0.4径(Φmm)54
  • 電撃殺虫器 屋内用 ステンレス仕様 SURE(石崎電機製作所)

    電撃殺虫器 屋内用 ステンレス仕様

    SURE(石崎電機製作所)
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷から13日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 殺虫器 取付金具 SURE(石崎電機製作所)

    殺虫器 取付金具

    SURE(石崎電機製作所)
    6,998税込7,698
    1個
    30日以内出荷から32日以内出荷
  • 熱風集中ノズル SURE(石崎電機製作所)

    熱風集中ノズル

    SURE(石崎電機製作所)
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    トラスコ品番805-2491適合機種PJ-218A(要AT-43)、PJ-216A(要AT-43 ※400Wヒーター時のみ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱風加工機 プラジェット(標準タイプ)220V SURE(石崎電機製作所)

    熱風加工機 プラジェット(標準タイプ)220V

    SURE(石崎電機製作所)
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番473-6931アズワン品番65-0505-26RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱風加工機 プラジェット(温度可変タイプ)220V SURE(石崎電機製作所)

    熱風加工機 プラジェット(温度可変タイプ)220V

    SURE(石崎電機製作所)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番473-6974RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラジェット PJ-216A-220V SURE(石崎電機製作所)

    プラジェット PJ-216A-220V

    SURE(石崎電機製作所)
    34,980税込38,478
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番805-2536アズワン品番65-0505-42RoHS指令(10物質対応)対応
  • DS-120用ノズル SURE(石崎電機製作所)

    DS-120用ノズル

    SURE(石崎電機製作所)
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
    DS-120用ノズル
    トラスコ品番805-2460適合機種DS-120質量(g)8
  • こてスタンド用パーツ SURE(石崎電機製作所)

    こてスタンド用パーツ

    SURE(石崎電機製作所)
    299税込329
    1個
    5日以内出荷
    こてスタンドKD-6用のスポンジです。
    トラスコ品番805-2554材質スポンジ寸法(mm)50×67質量(g)2.2
  • NS-50用ヘラ SURE(石崎電機製作所)

    NS-50用ヘラ

    SURE(石崎電機製作所)
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
    NS-50の交換用ローラーです。
    用途変形、摩耗、汚れの付着等が起こったら交換してください適合【シーラー】NS-50トラスコ品番805-2534材質黄銅厚さ(mm)4寸法(mm)【使用面】3質量(g)9.5寸法(Φmm)21
  • NS-30用ヘラ SURE(石崎電機製作所)

    NS-30用ヘラ

    SURE(石崎電機製作所)
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番805-2556材質鋼板質量(g)23
  • ビニレットNS-50用ヒーター SURE(石崎電機製作所)

    ビニレットNS-50用ヒーター

    SURE(石崎電機製作所)
    849税込934
    1個
    8日以内出荷
    トラスコ品番805-2466RoHS指令(10物質対応)対応
  • SSSシリーズI型/J型タイプ替こて先 SURE(石崎電機製作所)

    SSSシリーズI型/J型タイプ替こて先

    SURE(石崎電機製作所)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    SSS は昇温効率が高いセラミックヒーター式
    種別I型/J型
  • 熱風加工機 替ヒーター SURE(石崎電機製作所)

    熱風加工機 替ヒーター

    SURE(石崎電機製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    種別替ヒーター
  • ハンダ吸取器 SURE(石崎電機製作所)

    ハンダ吸取器

    SURE(石崎電機製作所)
    44,980税込49,478
    1個
    翌々日出荷
    シュアーDS-520は、こて部・こて部温調回路・モーター・ダイアフラムポンプをガンタイプのボディに内蔵、SMDの除去もできるコンパクトなデソルダリングツールです。カーボン入りボディの採用により静電気対策も万全、もちろん3線式(アース)です。吸引ノズルとポンプが直結構造のため、小型ながら強力な吸引力を発揮、8層基板まで抜ける実力があります。強力なセラミックヒーター(100W)とフィードバック温調回路の採用により、温度の立ち上がり及び熱回復力に優れています。片手で作業できるサイズで出張修理に最適です。吸引ノズルとポンプが一体構造のため小型ながら強力な吸引力。
    トラスコ品番127-7502種別電動吸取り式質量(g)420定格(50-60Hz)102V-120W(ヒーター100W/モーター12W)設定温度(℃)380~420 (連続可変)到達真空度(mHg)650コデ先(穴径)(Φmm)1最高圧到達時間0.1排気量(0PEN)(L/min)15
  • 熱風加工機 (据置タイプ) SURE(石崎電機製作所)

    熱風加工機 (据置タイプ)

    SURE(石崎電機製作所)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    据置きタイプの溶接専用機
    付属品フィルター・ブラシ・硬質塩ビ棒トラスコ品番127-8207種別据置タイプ質量(g)1000スイッチ3段(切・冷風・熱風)適合品番PJ-215H風量風圧風圧:170mmAq寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)320×96×96
  • 圧着シリコンゴム 補修部品 SURE(石崎電機製作所)

    圧着シリコンゴム 補修部品

    SURE(石崎電機製作所)
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    適合機種NL-101J/102J/103JRoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換用ヒーター SURE(石崎電機製作所)

    交換用ヒーター

    SURE(石崎電機製作所)
    1,298税込1,428
    1セット(5本)
    7日以内出荷
    対応機種NL-250FH、NL-252FH寸法(幅W×長さL)(mm)2.5×250RoHS指令(10物質対応)対応
  • PJ-206A1/208A用前ケース SURE(石崎電機製作所)

    PJ-206A1/208A用前ケース

    SURE(石崎電機製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    適合本体PJ-206A1、PJ-208ARoHS指令(10物質対応)対応