特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
191件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンディブレンダー SURE(石崎電機製作所)

    ハンディブレンダー

    SURE(石崎電機製作所)
    5,298税込5,828
    1台
    6日以内出荷
    標準と高速、2種類の回転モードを搭載したハンディブレンダーです。標準モードはスピード調節ダイヤルで回転調節が可能。ブレンダーアタッチメント、チョッパーセット、泡だて器が付属、様々な調理にご利用いただけます。
    セット内容本体、ブレンダーアタッチメント、専用カップ、チョッパーセット、ギアユニット、泡だて器、掃除用ブラシ材質本体:ステンレス+ABS、ブレンダーアタッチメント・泡立て器:ステンレス、専用カップ・チョッパーボール:AS、チョッパーボール用フタ:ABS、チョッパーカッター刃:ステンレス+ABS質量(g)約880(ブレンダー使用時)定格100V 50/60HzモーターDCモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×390(ブレンダー使用時)電源コード(m)1.5定格時間(分)ブレンダー・チョッパー:1、泡だて器:2回転数(回/分)ブレンダー:14000(ターボ時16500)、チョッパー:2400(ターボ時2800)、泡だて器:1000(ターボ時1250)
  • 真空パック機ハンディタイプ SURE(石崎電機製作所)

    真空パック機ハンディタイプ

    SURE(石崎電機製作所)
    3,198税込3,518
    1袋(50枚)
    当日出荷
    真空パック機ハンディタイプNL-UH5V2AW専用のエンボス付ナイロンポリ袋です。
    仕様食品衛生法適合品、ポジティブリスト制度適合品トラスコ品番698-8191材質【本体】ナイロン、ポリエチレン【フィルム】PE+PA厚さ(mm)0.075使用温度範囲(℃)-20~90縦(mm)300横(mm)200バルブPET+TPURoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換用シリコン粘着テープ SURE(石崎電機製作所)

    交換用シリコン粘着テープ

    SURE(石崎電機製作所)
    1,798税込1,978
    1個
    10日以内出荷
  • OTOKOマエドライヤーdonuts SURE(石崎電機製作所)

    OTOKOマエドライヤーdonuts

    SURE(石崎電機製作所)
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    創業97年の電熱メーカーが作る高性能、耐久性、使いやすさといった工具に対する情熱をもって開発したドライヤー。耐久性、静音性のバランスに優れるブラシレスDCモーターを採用。マイナスイオン機能で髪の静電気を低減し、広がりを抑えます。風量3段階、温風3段階と9種類の風を選べます。ノズルは、はずれる事のない着脱防止付き。回転式折りたたみハンドル。コンパクトで持ち運びにも便利な収納袋付き。吸込みカバーは、着脱式になっていますので、お手入れ簡単。ラストメモリー機能付き。
    付属品収納袋消費電力(W)1200本体質量(g)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×49×220風量調整3段階温風機能3段階
  • 真空パック機 ハンディタイプ SURE(石崎電機製作所)

    真空パック機 ハンディタイプ

    SURE(石崎電機製作所)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    手軽に本格真空パックが可能。到達真空度はノズル式脱気シーラー並みの-60kPa。手軽に真空パックができます。使い方はとても簡単。吸引ノズルを袋バルブに当ててスタートボタンを押すだけ。低温調理前の真空パックや食材の保存、金属製品の酸化防止など様々な用途でご使用できます。コードレスだからどこでも使える。充電式のリチウムイオンバッテリー搭載。コードレスで使用場所を選びません。専用袋は食品衛生法適合で安心です。(最終改正令和2年厚生労働省告示第380号)
    仕様【真空ポンプ】ダイヤフラム式質量(kg)約0.5材質(本体)ABS樹脂質量(g)約210(本体のみ)定格【リチウム電池】AC100V 50/60Hz定格電圧【リチウム電池】3.7V-7.4Wh寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×148×80定格容量【リチウム電池】2000mAh使用時間最長2分/回、約3時間充電時間約5時間入数(個)20使用真空圧力(kPa)-60アラーム-50kPa到達時入力電圧DC5V-2AUSB規格USB-C
  • スチームアイロン SURE(石崎電機製作所)

    スチームアイロン

    SURE(石崎電機製作所)
    2,998税込3,298
    1台
    6日以内出荷
    とことんムダを省いたシンプル設計のスチームアイロンです。 丈夫かつ滑らかに滑るセラミックコーティングのかけ面でアイロンかけ楽々。 一般的なアイロンより小ぶりで軽量、取り回しも楽々、小回りの利くアイロンです。 スチーム+霧吹きの機能付き、狙ったシワにシュッとひと吹きできる気の利いた機能です。 コンパクトながら200ccの大容量タンクを搭載。給水の手間を省き、長時間スチームを実現しました。
    付属品給水カップ(100ml)質量(g)約770タイプ(かけ面)セラミックコーティング/面積約151平方センチメートル寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)238×105×126電源コード(m)約1.8機能(温度過昇防止装置)温度ヒューズ240℃コードありタンク容量(mL)約200温度調節温度切り替えサーモスタット制御・ダイヤル式/約80~200℃消費電力(VA、W)100-980、50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応スチーム方式滴下式
  • 低温調理器 SURE(石崎電機製作所)

    低温調理器

    SURE(石崎電機製作所)
    98,980税込108,878
    1個
    当日出荷
    調理時間と温度を設定するだけの簡単操作です。 電動ポンプによるパワフル循環機能で水温を一定に保ちます。 調理が終了するとブザーでお知らせします。 IPX7級準拠の防水仕様です。コントロールパネルに水がかかっても大丈夫。 厨房でも安心してご使用できます。 ハイパワーAC-200V単相で大容量60リットルまで対応。 ※本機の使用には単相200Vの電源コンセントが必要です。
    材質本体カバー:ステンレス、固定ハンドル:ABS樹脂、本体:ステンレス、ヒーター:シーズヒーター定格AC200V(50/60Hz)/2000Wコード長さ(m)有効:1.7本体質量(kg)約3.0(電源コード含む)温度制御方式デジタルPID制御本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×142×328温度設定範囲(℃)室温:+5~95(0.1単位)安全機能最低・最高水位感知、温度過昇防止(温度ヒューズ)時間設定範囲:5分~99時間59分(1分単位)
  • プラジェットスタンド SURE(石崎電機製作所)

    プラジェットスタンド

    SURE(石崎電機製作所)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番144-8411適合機種プラジェット全機種長さ(mm)120幅(mm)120高さ(mm)168質量(g)840アズワン品番65-0505-54
  • マイスコホスピタルシーラー SURE(石崎電機製作所)

    マイスコホスピタルシーラー

    SURE(石崎電機製作所)
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
    5mm幅ヒーターで滅菌バッグにも対応。予熱のいらない瞬間通電方式。対象物の厚さに応じて調節できるシールタイマーを装備。
    電源(V)AC100(50/60Hz)
  • 卓上フリーハンドシーラー SURE(石崎電機製作所)

    卓上フリーハンドシーラー

    SURE(石崎電機製作所)
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    両手で袋を持って作業できるので袋口をしっかり伸ばしてシワのないシール作業ができます。 シール面がきれいに安定して圧着することができる冷却タイマーを搭載しています。 外装板はステンレス仕様で衛生的なため、食品・医療関係に最適です。 スイッチを切替えヒーターを張り替えることによりシール幅を変更することができます。
    用途ビニール、ポリ袋などのシール作業に仕様溶着、瞬間通電式トラスコ品番859-3904セット内容交換ヒーター2.5mm・5mm各1本、交換フッ素樹脂絶縁粘着テープ2枚材質本体ケース:ステンレス質量(kg)8.3電源(V)100消費電力(W)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×310×150シール長さ(mm)300シール幅(mm)2.5・5機能溶着接着部の温度(℃)2.5mm/180、5mm/250シール寸法(幅W×長さL)(mm)2.5×300・5×300適合厚さ(mm)最大0.2(ポリエチレン)、最大0.1(ポリプロピレン)
  • スタンプシーラー専用スタンプ台ハンディータイプ SURE(石崎電機製作所)

    スタンプシーラー専用スタンプ台ハンディータイプ

    SURE(石崎電機製作所)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    スタンプシーラー専用スタンプ台です。 持ちて付なので様々な角度で使用できます。
    用途スタンプシーラーの受け台トラスコ品番828-2642幅(mm)50高さ(mm)28質量(g)186奥行(mm)250
  • プラジェット (標準タイプ) SURE(石崎電機製作所)

    プラジェット (標準タイプ)

    SURE(石崎電機製作所)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番473-6923アズワン品番65-0505-25RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラジェット (温度可変タイプ) SURE(石崎電機製作所)

    プラジェット (温度可変タイプ)

    SURE(石崎電機製作所)
    26,980税込29,678
    1台
    22日以内出荷
    トラスコ品番473-6966RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステーション式発泡カッター 650mm用ヒーター SURE(石崎電機製作所)

    ステーション式発泡カッター 650mm用ヒーター

    SURE(石崎電機製作所)
    6,998税込7,698
    1袋(10本)
    当日出荷
    トラスコ品番805-2505RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱風加工機 プラジェット(溶接専用タイプ)220V SURE(石崎電機製作所)

    熱風加工機 プラジェット(溶接専用タイプ)220V

    SURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番473-6915RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラジェット PJ-230-220V SURE(石崎電機製作所)

    プラジェット PJ-230-220V

    SURE(石崎電機製作所)
    39,980税込43,978
    1個
    33日以内出荷
    トラスコ品番805-2537アズワン品番65-0505-43RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンダゴテ用コテ先 SB-80用角型 SURE(石崎電機製作所)

    ハンダゴテ用コテ先 SB-80用角型

    SURE(石崎電機製作所)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    SB-80用こて先角型。 切り出しナイフ形状。
    トラスコ品番805-2510質量(g)40部品名称コテ先角型使用できるこて部SB-80R
  • ビニレットNS-30用ヒーター SURE(石崎電機製作所)

    ビニレットNS-30用ヒーター

    SURE(石崎電機製作所)
    859税込945
    1個
    8日以内出荷
    トラスコ品番805-2464適合品番NS-30RoHS指令(10物質対応)対応
  • はんだこて交換用こて先 SURE(石崎電機製作所)

    はんだこて交換用こて先

    SURE(石崎電機製作所)
    649税込714
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    ほんだこての交換用こて先です。
  • 熱風加工機 (据置タイプ) SURE(石崎電機製作所)

    熱風加工機 (据置タイプ)

    SURE(石崎電機製作所)
    73,980税込81,378
    1個
    当日出荷
    電子の目がヒーターの温度を監視。アタッチメントの種類を選びません。
    付属品フィルター・ブラシトラスコ品番127-8223種別据置タイプ質量(g)1100スイッチ3段(切・冷風・熱風)適合品番PJ-216A-H-120風量(m3/min)0.3~0.4風速(m/min)900~1200寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)290×96×96
  • フッ素樹脂絶縁粘着テープ厚手 SURE(石崎電機製作所)

    フッ素樹脂絶縁粘着テープ厚手

    SURE(石崎電機製作所)
    2,998税込3,298
    1袋(5枚)
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 電撃殺虫器 屋内用 SURE(石崎電機製作所)

    電撃殺虫器 屋内用

    SURE(石崎電機製作所)
    73,980税込81,378
    1台
    5日以内出荷
    屋内用20W丸型殺虫器(チェーン吊下げ式)です。近紫外線の波長で虫を誘引し電撃で捕殺します。丸型コンパクト、二次電圧2700Vで安全装置付(虫受け皿)です。
    用途印刷工場、食品工場。コンビニエンスストア、スーパー、ドラックストア。レストラン、ホテル。トラスコ品番455-7441質量(kg)5電源(V)100消費電力(W)30有効面積(m2)20~50誘虫ランプFCL20BL、20W(1灯)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×244×223RoHS指令(10物質対応)対応
  • アタッチメント SURE(石崎電機製作所)

    アタッチメント

    SURE(石崎電機製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
  • プラジェットヒートガス専用ガス缶 SURE(石崎電機製作所)

    プラジェットヒートガス専用ガス缶

    SURE(石崎電機製作所)
    7,598税込8,358
    1箱(10個)
    3日以内出荷
  • プラジェットヒートガス専用ガスボンベ SURE(石崎電機製作所)

    プラジェットヒートガス専用ガスボンベ

    SURE(石崎電機製作所)
    779税込857
    1本
    当日出荷
    プラジェットヒートガス専用ガスボンベです。
  • PJ-MCS セミハードケース SURE(石崎電機製作所)

    PJ-MCS セミハードケース

    SURE(石崎電機製作所)
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番358-8405
  • OTOKOマエドライヤーleather SURE(石崎電機製作所)

    OTOKOマエドライヤーleather

    SURE(石崎電機製作所)
    10,980税込12,078
    1台
    6日以内出荷
    ドライヤーでは珍しいレザーグリップを採用したOTOKOマエドライヤー。オートHEAT & COOL自動切替モードを搭載。プラス・マイナスイオン。回転式折り畳み式でコンパクトに収納可能
    付属品セットフード、巾着材質本体:PP、吸込口・吹き出し口・グリップハンドル:PC、セットフード:PA/FG、電源スイッチ:PC寸法(mm)幅200×長さ165×高さ60質量(g)約555(電源コード含む)電源AC100V1200W 50/60Hz温度(℃)サーモスタット:85モーターハイスピードBLDCモーターハンドル回転式おりたたみ方式温度ヒューズ172℃
  • 替ヒーター 10本入(HC-300F用) SURE(石崎電機製作所)

    替ヒーター 10本入(HC-300F用)

    SURE(石崎電機製作所)
    9,898税込10,888
    1セット
    10日以内出荷
  • こて先 SURE(石崎電機製作所)

    こて先

    SURE(石崎電機製作所)
    759税込835
    1個
    10日以内出荷
  • はんだごて用こて先 A型 SURE(石崎電機製作所)

    はんだごて用こて先 A型

    SURE(石崎電機製作所)
    899税込989
    1個
    10日以内出荷
    適合機種SM-60Sこて先形状A型こて先(Φmm)6×70
  • 替ヒーター SURE(石崎電機製作所)

    替ヒーター

    SURE(石崎電機製作所)
    1,798税込1,978
    1個
    10日以内出荷
    適合機種TS-31/32形状消費電力(W)20
  • 真空パック機 ハンディタイプ 専用袋 SURE(石崎電機製作所)

    真空パック機 ハンディタイプ 専用袋

    SURE(石崎電機製作所)
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    型式 NL-UH5V2AWの専用袋
    材質フィルムPE+PA/バルブPET+TPU厚さ(mm)0.075入数(枚)50寸法(幅W×長さL)(mm)200×300
  • ハンディタイプ真空パック器専用袋 SURE(石崎電機製作所)

    ハンディタイプ真空パック器専用袋

    SURE(石崎電機製作所)
    3,998税込4,398
    1セット(50枚)
    9日以内出荷
    真空パック機 専用袋 (NL-UH5V2AWに対応)。※専用袋は洗って繰り返し使うことができます。食品衛生法適合で安心。(最終改定令和2年厚生労働省告示第380号)
    材質フィルムPE+PA/バルブPET+TPU厚さ(mm)0.075寸法(幅W×長さL)(mm)200×300
  • ハンディタイプ真空パック器 SURE(石崎電機製作所)

    ハンディタイプ真空パック器

    SURE(石崎電機製作所)
    10,980税込12,078
    1個
    9日以内出荷
    手軽に本格真空パックが可能。到達真空度はノズル式脱気シーラー並みの-60KPa。手軽に真空パックができます。使い方はとても簡単。吸引ノズルを袋バルブに充ててスタートボタンを押すだけ。低温調理前の真空パックや食材の保存、金属製品の酸化防止など様々な用途でご使用できます。コードレスだからどこでも使える。充電式のリチウムイオンバッテリー搭載。コードレスで使用場所を選びません。専用袋は食品衛生法適合で安心です。(最終改正令和2年厚生労働省告示第380号)。※専用袋は別売りとなります。
    用途食材の保存から金属製品の酸化防止まで、様々な用途にご使用できます。適合充電回数:最大5000回質量(g)210タイプ真空ポンプ:ダイヤフラム式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×148×80対応使用可能袋:(専用袋)PAP-UH5V2A時間使用可能:最長2分/回、約3時間バッテリー内臓:リチウムイオン電池 3.7V 2500mAh充電時間約5時間入力電源DC5V-2A使用真空圧力(kPa)マイナス60アラーム音:マイナス50kPa到達時USB規格USB-C
  • シーラー交換用フッ素樹脂絶縁シート NL-202JW-10用 SURE(石崎電機製作所)

    シーラー交換用フッ素樹脂絶縁シート NL-202JW-10用

    SURE(石崎電機製作所)
    2,498税込2,748
    1袋(1枚)
    翌々日出荷
    シーラー交換用フッ素樹脂絶縁シートです。
    適合【シーラー】NL-201JW-10/NL-202JW-10トラスコ品番124-5193シール長さ(mm)240シール幅(mm)230
  • ミルミキサー SURE(石崎電機製作所)

    ミルミキサー

    SURE(石崎電機製作所)
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
  • プレートグリル SURE(石崎電機製作所)

    プレートグリル

    SURE(石崎電機製作所)
    8,898税込9,788
    1台
    6日以内出荷
    セラミックコーティングによる遠赤外線効果で中までふっくら焼き上げる電気ホットプレートです。プレート中央の穴から余分な油を落とし、受け皿でキャッチ。ヘルシーに焼きあがるだけでなく、気化する油が減り煙少なく調理できます。付属のシリコンキャップで穴をふさげば細かい具材も安心して調理できます。調理後のプレートはセラミックコーティングで汚れが落ちやすくお手入れも簡単。
    付属品受け皿、シリコンキャップ材質プレート:アルミダイキャストセラミックコーティング、遮熱板:鉄、枠:フェノール樹脂質量(kg)約2.7(自動温度調理器含む)消費電力(W)1300コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)618×261×300安全装置温度ヒューズ133℃ヒーターシーズヒーター定格電圧 AC V100使用温度調節器自動 可変式 切~保温140℃~230℃
  • 2Wayスチームアイロン SURE(石崎電機製作所)

    2Wayスチームアイロン

    SURE(石崎電機製作所)
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    コードあり
  • スマートカロリー炊飯器 SURE(石崎電機製作所)

    スマートカロリー炊飯器

    SURE(石崎電機製作所)
    12,980税込14,278
    1台
    6日以内出荷
    いつものお米を低糖質ごはんに炊き上げる低糖質炊飯器です。主食のごはんを低糖質で抑えられるからおかずの制限をゆるく設定可能、制限中でも美味しい食事が楽しめます。 炊飯によって水に溶け出したお米の糖質(でんぷん)が蒸気になったところを受け皿に溜めることで糖質カットになる仕組み。糖質・カロリーを約30%カットできます。 もちろん、通常の炊飯も可能。タイマー炊飯、保温もできるからメインの炊飯器としてもご使用いただけます。 コンパクトでシンプルなデザインはキッチンででしゃばらずスッキリ。健康やダイエットを強力サポートする2台目の炊飯器にもおススメです。
    付属品釜、受け皿、しゃもじ、取っ手、計量カップ、電源コード材質外釜:アルミ(内側外側テフロン塗装)、受け皿:ステンレス定格AC100V-300W方式マイコン式本体質量(g)約1.8(電源コードを含まない・釜、受け皿含む)直径×高さH×厚さ(mm)外釜:Φ160×100×0.4、受け皿:Φ148×40×0.4使用時間(分)標準47~70、低糖質52~67/熟成58~78/早炊き32~45/おかゆ76本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×220×215タイマー時間最大12時間(30分単位)炊飯容量低糖質:0.5~1.5合、通常:0.5~3合、おかゆ:0.5合保温時間(h)最大12
  • 袋押さえホルダー SURE(石崎電機製作所)

    袋押さえホルダー

    SURE(石崎電機製作所)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    適合機種NL-281V-10