190件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヒートカッター用交換パーツ SURE(石崎電機製作所)

    ヒートカッター用交換パーツ

    SURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ヒートカッターRC-40の交換パーツです。
  • スピードノズル 溶接用 SURE(石崎電機製作所)

    スピードノズル 溶接用

    SURE(石崎電機製作所)
    5,998税込6,598
    1個
    欠品中
    適合PJ-203A、A1、215A、216Aトラスコ品番805-2479種別スピードノズルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニレット(ビニール接着用) SURE(石崎電機製作所)

    ビニレット(ビニール接着用)

    SURE(石崎電機製作所)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    付属品セロハン×1枚、取扱説明書×1冊、製品分解図(部品リスト)×1枚トラスコ品番805-2463全長(mm)270質量(g)約180(電源コード除く)電源(V)AC100定格消費電力(W)30加熱方式ヒートタイプ接着部の温度(℃)約210ヘラ幅(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 工業用ハンダこて SM型 替コテ先 SURE(石崎電機製作所)

    工業用ハンダこて SM型 替コテ先

    SURE(石崎電機製作所)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    種別C型
  • 消耗品交換セット SURE(石崎電機製作所)

    消耗品交換セット

    SURE(石崎電機製作所)
    4,298税込4,728
    1式
    当日出荷から4日以内出荷
  • ジューサーミキサー SURE(石崎電機製作所)

    ジューサーミキサー

    SURE(石崎電機製作所)
    3,898税込4,288
    1台
    4日以内出荷
    シンプルでかわいい見た目のジューサーミキサーです。たっぷり800mlの容器採用で、1回でコップ3~4杯のジュースが一度に作れます。材質はガラス製でお手入れしやすく衛生的。ダイヤル式のスイッチはどなたでも使いやすく簡単です。強弱の2段階とフラッシュの3モード。素材にあわせたモードでご使用いただけます。
    材質フタ:PE+EVA樹脂、ボトル:ガラス、カッター:ステンレス、本体:ABS樹脂質量(kg)約1.9容量(mL)800定格AC100V250Wコード長さ(m)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×137×352安全装置安全スイッチ定格時間(分)4運転(2休止、繰り返し15)
  • マルチカッターアタッチメント SURE(石崎電機製作所)

    マルチカッターアタッチメント

    SURE(石崎電機製作所)
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    SG-31オプションパーツ
  • ミル付ジュースミキサー SURE(石崎電機製作所)

    ミル付ジュースミキサー

    SURE(石崎電機製作所)
    4,998税込5,498
    1台
    4日以内出荷
    最大1000mlのジュースが作れるたっぷりサイズのジューサーミキサーです。ガラス製のボトルはお手入れ簡単で衛生的、丈夫で切れ味の良いチタンコーティングカッターでパワフルに切削します。 どなたにも分かりやすいダイヤルスイッチを採用、弱・強・フラッシュの3モードを素材に応じて使い分けができます。 ミキサーボトルの他にミル専用のミルボトルを付属。コーヒー豆やふりかけ作りなど、様々な用途にご使用いただけます。
    付属品カッターホルダー、ミキサーボトル、ミルボトル、ミルホルダー材質本体:ABS樹脂、ボトル:ガラス4,カッター刃:チタンコーティング質量(kg)約2.2(電源コード含む)容量(mL)ミキサーボトル:1000、ミルボトル:300定格100V-1700W本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×196×348定格時間(分)ミキサー:4分運転(30分休止)、ミル:1分運転(30分休止)
  • 真空包装機脱気式 SURE(石崎電機製作所)

    真空包装機脱気式

    SURE(石崎電機製作所)
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    消費電力(W)630仕様シール最大厚さ0.45mm(専用PA/PE袋)、吸気性能(kPa)-95、接着部温度250℃、ショット間休止時間20秒トラスコ品番131-0832セット内容傾斜トレー1枚、ヒーター1本、フッ素樹脂絶縁粘着テープ黒・茶各1枚、専用ロール袋(30cm×6m)1本、専用一枚袋(20cm×30cm・30cm×40cm)各10枚、標準水タンク1個材質/仕上本体:ステンレスフタ、真空槽、把手:ABS樹脂質量(kg)8.4電源AC100V電源コード(m)1.8連続使用時間(時間)2到達真空度(kPa)-95以上シール時間(sec)6.0~0秒(1秒間隔)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×390×150電流ヒューズ125V10A冷却時間3秒シール寸法(幅W×長さL)(mm)5×300水タンク容量(mL)130脱気速度(L/min)約16
  • スタンプシーラー用専用台 SURE(石崎電機製作所)

    スタンプシーラー用専用台

    SURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    スタンプシーラー専用スタンプ台です。
    適合NS-60トラスコ品番778-2667種別スタンプ台材質クロロプレンゴム質量(g)360アズワン品番65-0505-32
  • スタンプシーラー交換用フッ素樹脂シート SURE(石崎電機製作所)

    スタンプシーラー交換用フッ素樹脂シート

    SURE(石崎電機製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    スタンプシーラーNS-60用交換フッ素樹脂シート組です。
    適合NS-60トラスコ品番778-2641材質フッ素樹脂シート質量(g)34アズワン品番65-0505-30
  • スタンプシーラー 溶断タイプ SURE(石崎電機製作所)

    スタンプシーラー 溶断タイプ

    SURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    ヒートタイプの手作業用シーラーです。 かんたん操作でフィルムやビニール袋を溶断できます。 ハンディタイプで使用場所を選びません。
    用途ビニール、POフィルムの溶断、ポリ袋の溶断、気泡緩衝材を使用した梱包やシュリンク包装仕様熱板加熱式、滅菌バッグ対応トラスコ品番828-2643セット内容スタンド幅(mm)250高さ(mm)225質量(g)350奥行(mm)36電源(V)AC100消費電力(W)80温度(℃)(溶着部)約260定格消費電力AC100V-80W 50/60Hz
  • PJ-206A1用モーター SURE(石崎電機製作所)

    PJ-206A1用モーター

    SURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    適合PJ-206A1種別モーターRoHS指令(10物質対応)対応
  • プラジェット (標準タイプ) SURE(石崎電機製作所)

    プラジェット (標準タイプ)

    SURE(石崎電機製作所)
    16,980税込18,678
    1台
    欠品中
    トラスコ品番473-6923アズワン品番65-0505-25RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホットナイフ用熱刃 SURE(石崎電機製作所)

    ホットナイフ用熱刃

    SURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番805-2553質量(g)49
  • プラジェット用C型スタンド SURE(石崎電機製作所)

    プラジェット用C型スタンド

    SURE(石崎電機製作所)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    プラジェット用のスタンドです。
    用途PJ-210Aを一時的に置くときに使用トラスコ品番805-2538適合機種PJ-210A材質樹脂質量(g)30
  • 半田吸取器 SURE(石崎電機製作所)

    半田吸取器

    SURE(石崎電機製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    手動(ポンプ式)のハンダ吸取器です
    用途はんだの吸取
  • 交換シリコン粘着テープ(10枚入り) SURE(石崎電機製作所)

    交換シリコン粘着テープ(10枚入り)

    SURE(石崎電機製作所)
    1,798税込1,978
    1袋(10枚)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • はんだこて交換用こて先 SURE(石崎電機製作所)

    はんだこて交換用こて先

    SURE(石崎電機製作所)
    649税込714
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    ほんだこての交換用こて先です。
  • 屋内用電撃殺虫器 SURE(石崎電機製作所)

    屋内用電撃殺虫器

    SURE(石崎電機製作所)
    91,980税込101,178
    1個
    5日以内出荷
    メラミン焼付塗装・取付高さ床上1.8m以上・二重安全装置式・チェーン吊下げ式・有効面積100~200m2・30W誘虫ランプ×2灯 型名:GK-5030Y 電源:単相100V 50/60Hz二次電圧 電流:3、500V 18/15mA 消費電力:70W 約1円60銭/h 捕虫ランプ:30W 誘虫ランプ2灯 有効面積:100~200m2
    材質本体:鋼板 他電源(V)単相100 50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応
  • はんだこてSC型(エコノミータイプ) SURE(石崎電機製作所)

    はんだこてSC型(エコノミータイプ)

    SURE(石崎電機製作所)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    一般工作用はんだこて。 こて先にはんだクワレの少ない鉄めっきこて先採用(鉛フリー半田にも対応)。 丸型ニクロムヒーターと鉄メッキこて先を採用したエコノミーな電気はんだこて。
    全長(mm)210質量(g)150コテ先寸法(mm)5×75ヒーター寸法(mm)12.7×52
  • SSシリーズJ型タイプ替ヒーター SURE(石崎電機製作所)

    SSシリーズJ型タイプ替ヒーター

    SURE(石崎電機製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種別標準
  • フッ素樹脂絶縁シート SURE(石崎電機製作所)

    フッ素樹脂絶縁シート

    SURE(石崎電機製作所)
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷
    寸法(mm)255対応機種NL-250FH、NL-252FHRoHS指令(10物質対応)対応
  • フードウォーマー SURE(石崎電機製作所)

    フードウォーマー

    SURE(石崎電機製作所)
    8,598税込9,458
    1個
    3日以内出荷
    丸めて収納できるマットタイプのウォーマーです。設定温度は低温/中温/高温の3段切り替え。1/1ホテルパン対応サイズです。チャイルドロック機能。自動オフ機能(無操作3時間経過で作動)。サーマルプロテクター搭載
    材質本体:プラチナシリコーン、ヒーター:シリコンコードヒーター消費電力(W)250定格電圧(V)AC100 50/60Hzコード長さ(m)1.8本体質量(kg)約1.55(電源コード除く)機能自動オフ機能:無操作で3時間、温度維持モード:±10℃本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×380×20表面温度(℃)【マット】低温(約40/中温(約60/高温(約80)ロック機能電源ボタン長押し3秒(ロック/解除)
  • コードレスはんだこて SURE(石崎電機製作所)

    コードレスはんだこて

    SURE(石崎電機製作所)
    1,788税込1,967
    1個
    当日出荷
    単三電池3本で使用できるはんだこて(アルカリ乾電池、充電式ニッケル水素電池が使用可)。USBケーブルを繋いではんだこて本体でニッケル水素電池の充電可能で、充電のたびに出し入れする必要がなし。電源の無い場所・繊細なはんだ付けに。
    仕様【定格電力】DC4.5V(アルカリ乾電池×3本)/DC3.6V(ニッケル水素電池×3本)質量(g)約36(電池・カバー除く)温度(℃)(こて先)最大360本体寸法(mm)L179×W36×T21連続使用時間(分)【アルカリ電池】30/【ニッケル水素電池】110(300℃以上連続通電時間)(メーカー推定値)充電時間(時間)5~6(1900mAh×3本の場合)立ち上がり時間約30秒こて先形状キャップねじ込み固定式(ヒーター一体式)
  • USB充電式ミニアイロン SURE(石崎電機製作所)

    USB充電式ミニアイロン

    SURE(石崎電機製作所)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    USB Type-Cで充電できる手のひらサイズのミニアイロンです。本体はボディとアイロン面が分割でき収納はよりコンパクトに。手軽に持ち運べるから、ご家庭はもちろん、出張や旅行といった出先でも活躍します。 立ち上がり時間わずか2分、3段階温度調節が出来るから、気になった時さっと使えて便利です。高温で約35分、低温なら最大70分の連続使用が可能。 付け替え可能な毛玉取りヘッドが付属。
    USBタイプUSB2.0 Type-Cバッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(mAh)2500バッテリー電圧(V)7.4(3.7V×2)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)アイロン:90×159×62、毛玉取器:83×145×88質量(g)アイロン:約310、毛玉取器:約300充電時間(分)約210(5V2A時)温度(℃)(かけ面)低100、中130、高165使用時間(分)アイロン:低70、中40、高35、毛玉取器:約20時間回転数(min-1[r.p.m])毛玉取器:L/5400、M/6000、H/6800付属品USBケーブル、アイロンかけ面カバー、霧吹き、掃除用ブラシ、収納袋コードなしバッテリー容量(Ah)2.5
  • セミオートシーラー SURE(石崎電機製作所)

    セミオートシーラー

    SURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    付属品ヒーター線×2、フッ素樹脂絶縁シート×1、フッ素樹脂絶縁粘着テープ×1質量(kg)5温度(℃)溶着部:約250シール時間(sec)約0.5~2.0シール長さ(mm)300シール幅(mm)5加熱方式瞬間通電定格消費電力AC100V-840W 50/60Hz適合厚さ(mm)ポリエチレン(PE):0.6以下、ポリプロピレン(PP):0.4以下
  • プラジェットスタンド SURE(石崎電機製作所)

    プラジェットスタンド

    SURE(石崎電機製作所)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番144-8411適合機種プラジェット全機種長さ(mm)120幅(mm)120高さ(mm)168質量(g)840アズワン品番65-0505-54
  • 交換用ヒーター線 SURE(石崎電機製作所)

    交換用ヒーター線

    SURE(石崎電機製作所)
    3,798税込4,178
    1パック(5本)
    当日出荷
    アズワン品番65-0505-35松吉医科器械コード24-4523-10
  • マイスコホスピタルシーラー SURE(石崎電機製作所)

    マイスコホスピタルシーラー

    SURE(石崎電機製作所)
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
    5mm幅ヒーターで滅菌バッグにも対応。予熱のいらない瞬間通電方式。対象物の厚さに応じて調節できるシールタイマーを装備。
    電源(V)AC100(50/60Hz)
  • 卓上シーラー 取替用消耗品 SURE(石崎電機製作所)

    卓上シーラー 取替用消耗品

    SURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1セット(5個)ほか
    当日出荷
  • ハンダゴテ用コテ先 SB-100用角型 SURE(石崎電機製作所)

    ハンダゴテ用コテ先 SB-100用角型

    SURE(石崎電機製作所)(4件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    SB-100用こて先角型 切り出しナイフ形状
    適合コテSB-100Rトラスコ品番805-2508質量(g)60
  • こてスタンド SURE(石崎電機製作所)

    こてスタンド

    SURE(石崎電機製作所)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番805-2515材質鋼板 他質量(g)180アズワン品番6-3022-11
  • DS-510/520交換用ノズル SURE(石崎電機製作所)

    DS-510/520交換用ノズル

    SURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 熱風加工機 プラジェット 200V仕様 SURE(石崎電機製作所)

    熱風加工機 プラジェット 200V仕様

    SURE(石崎電機製作所)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番451-4726幅(mm)302質量(kg)1.2高さ(mm)96奥行(mm)96スイッチ3段切換(熱風・送風・切)風量(m3/min)0.51風速(m/min)450RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラジェット用替ヒーター SURE(石崎電機製作所)

    プラジェット用替ヒーター

    SURE(石崎電機製作所)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    質量(g)250消費電力(W)3000適合PJ-230定格(50-60Hz)200V-3000W仕様プラジェット用ヒータートラスコ品番302-9549
  • SSSシリーズI型/J型タイプ替ヒーター SURE(石崎電機製作所)

    SSSシリーズI型/J型タイプ替ヒーター

    SURE(石崎電機製作所)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    種別標準
  • SCシリーズ用替ヒーター SURE(石崎電機製作所)

    SCシリーズ用替ヒーター

    SURE(石崎電機製作所)
    499税込549
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • ハンディブレンダー SURE(石崎電機製作所)

    ハンディブレンダー

    SURE(石崎電機製作所)
    5,298税込5,828
    1台
    6日以内出荷
    標準と高速、2種類の回転モードを搭載したハンディブレンダーです。標準モードはスピード調節ダイヤルで回転調節が可能。ブレンダーアタッチメント、チョッパーセット、泡だて器が付属、様々な調理にご利用いただけます。
    セット内容本体、ブレンダーアタッチメント、専用カップ、チョッパーセット、ギアユニット、泡だて器、掃除用ブラシ材質本体:ステンレス+ABS、ブレンダーアタッチメント・泡立て器:ステンレス、専用カップ・チョッパーボール:AS、チョッパーボール用フタ:ABS、チョッパーカッター刃:ステンレス+ABS質量(g)約880(ブレンダー使用時)定格100V 50/60HzモーターDCモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×390(ブレンダー使用時)電源コード(m)1.5定格時間(分)ブレンダー・チョッパー:1、泡だて器:2回転数(回/分)ブレンダー:14000(ターボ時16500)、チョッパー:2400(ターボ時2800)、泡だて器:1000(ターボ時1250)
  • 真空パック機ハンディタイプ SURE(石崎電機製作所)

    真空パック機ハンディタイプ

    SURE(石崎電機製作所)
    3,198税込3,518
    1袋(50枚)
    当日出荷
    真空パック機ハンディタイプNL-UH5V2AW専用のエンボス付ナイロンポリ袋です。
    仕様食品衛生法適合品、ポジティブリスト制度適合品トラスコ品番698-8191材質【本体】ナイロン、ポリエチレン【フィルム】PE+PA厚さ(mm)0.075使用温度範囲(℃)-20~90縦(mm)300横(mm)200バルブPET+TPURoHS指令(10物質対応)対応