イシハシ精工
SKH ハンドタップ ユニファイねじ・並目 【先#1】
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途
加工ねじ:ユニファイ並目ねじ
被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
材質
SKH
先端
先
食付き部の山数
9山
食付
先端:9山
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
ユニファイねじ
内容量
1本
全7種類を絞り込む
ねじ長さ(mm)
選択してください
16
18
20
35
42
55
シャンク径(mm)
選択してください
3
4
5
7
9
10.5
17
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
山数
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05673916
IS-H-HT-NO.6NC32-1
32
18
4
¥
1,930
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05677696
IS-H-HT-NO.4NC40-1
40
16
3
¥
2,020
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05678430
IS-H-HT-9/16NC12-1
12
42
10.5
¥
7,390
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05683208
IS-H-HT-7/8NC9-1
9
55
17
¥
18,880
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05683348
IS-H-HT-NO.8NC32-1
32
20
5
¥
1,880
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05683680
IS-H-HT-3/8NC16-1
16
35
7
¥
3,150
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05685588
IS-H-HT-1/2NC13-1
13
42
9
¥
5,170
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ハンドタップの種類