曜日別特売

SKH ハンドタップ ユニファイねじ・細目 【上#3】

SKH ハンドタップ ユニファイねじ・細目 【上#3】 - イシハシ精工SKH ハンドタップ ユニファイねじ・細目 【上#3】 - イシハシ精工

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。

用途
加工ねじ:ユニファイ細目ねじ
被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
材質
SKH
先端
上
食付き部の山数
1.5山
食付
先端:1.5山
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
ユニファイねじ
内容量
1本
全10種類を絞り込む
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
山数
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05672087IS-H-HT-NO.12NF28-328225.5
¥2,040
¥1,498
¥1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
05672437IS-H-HT-9/16NF18-3184210.5
¥7,390
¥5,298
¥5,828(税込)
10日以内出荷
返品不可
05673442IS-H-HT-3/4NF16-3165014
¥12,150
¥8,698
¥9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
05674668IS-H-HT-7/16NF20-320388
¥4,320
¥2,998
¥3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
05675858IS-H-HT-5/16NF24-324306.1
¥2,590
¥1,898
¥2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
05677091IS-H-HT-3/8NF24-324357
¥3,150
¥2,298
¥2,528(税込)
10日以内出荷
返品不可
05679157IS-H-HT-NO.10NF32-332225.5
¥1,880
¥1,398
¥1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
05679787IS-H-HT-NO.6NF40-340184
¥1,930
¥1,398
¥1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
05683856IS-H-HT-NO.4NF48-348163
¥2,020
¥1,498
¥1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
05686306IS-H-HT-7/8NF14-3145517
¥18,880
¥13,980
¥15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする