イシハシ精工
SKH ハンドタップ ユニファイねじ・並目 【中#2】
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途
加工ねじ:ユニファイ並目ねじ
被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
材質
SKH
先端
中
食付き部の山数
5山
食付
先端:5山
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
ユニファイねじ
内容量
1本
全9種類を絞り込む
ねじ長さ(mm)
選択してください
18
20
22
35
38
45
55
60
シャンク径(mm)
選択してください
4
5
5.5
7
8
12
17
20
9種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
山数
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05671868
IS-H-HT-NO.8NC32-2
32
20
5
¥
1,880
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05672270
IS-H-HT-1NC8-2
8
60
20
¥
26,710
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05674081
IS-H-HT-7/8NC9-2
9
55
17
¥
18,880
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05674492
IS-H-HT-7/16NC14-2
14
38
8
¥
4,320
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05674921
IS-H-HT-5/8NC11-2
11
45
12
¥
8,070
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05676120
IS-H-HT-NO.6NC32-2
32
18
4
¥
1,930
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05680207
IS-H-HT-NO.12NC24-2
24
22
5.5
¥
2,040
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05684538
IS-H-HT-3/8NC16-2
16
35
7
¥
3,150
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05685737
IS-H-HT-NO.5NC40-2
40
18
4
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ハンドタップの種類