イシハシ精工
SKH ハンドタップ ユニファイねじ・細目 【先#1】
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途
加工ねじ:ユニファイ細目ねじ
被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
材質
SKH
先端
先
食付き部の山数
9山
食付
先端:9山
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
ユニファイねじ
内容量
1本
全12種類を絞り込む
ねじ長さ(mm)
選択してください
16
18
20
22
24
35
38
45
50
55
60
シャンク径(mm)
選択してください
3
4
5
5.5
6
7
8
12
14
17
20
12種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
山数
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05671317
IS-H-HT-NO.10NF32-1
32
22
5.5
¥
1,880
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05671658
IS-H-HT-7/8NF14-1
14
55
17
¥
18,880
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05671667
IS-H-HT-3/8NF24-1
24
35
7
¥
3,150
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05672927
IS-H-HT-NO.5NF44-1
44
18
4
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05676251
IS-H-HT-1/4NF28-1
28
24
6
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05677931
IS-H-HT-3/4NF16-1
16
50
14
¥
12,150
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05678798
IS-H-HT-NO.8NF36-1
36
20
5
¥
1,880
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05679096
IS-H-HT-7/16NF20-1
20
38
8
¥
4,320
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05679209
IS-H-HT-NO.4NF48-1
48
16
3
¥
2,020
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05679656
IS-H-HT-1NF12-1
12
60
20
¥
26,710
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05682298
IS-H-HT-NO.6NF40-1
40
18
4
¥
1,930
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05684276
IS-H-HT-5/8NF18-1
18
45
12
¥
8,070
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ハンドタップの種類