曜日別特売

SKH ハンドタップ ユニファイねじ・細目 【中#2】

SKH ハンドタップ ユニファイねじ・細目 【中#2】 - イシハシ精工SKH ハンドタップ ユニファイねじ・細目 【中#2】 - イシハシ精工

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。

用途
加工ねじ:ユニファイ細目ねじ
被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
材質
SKH
先端
中
食付き部の山数
5山
食付
先端:5山
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
ユニファイねじ
内容量
1本
全10種類を絞り込む
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
山数
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05671308IS-H-HT-NO.8NF36-236205
¥1,880
¥1,398
¥1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
05675657IS-H-HT-NO.5NF44-244184
¥2,000
¥1,498
¥1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
05677468IS-H-HT-1/2NF20-220429
¥5,170
¥3,698
¥4,068(税込)
10日以内出荷
返品不可
05679367IS-H-HT-NO.12NF28-228225.5
¥2,040
¥1,498
¥1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
05679717IS-H-HT-NO.6NF40-240184
¥1,930
¥1,398
¥1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
05680119IS-H-HT-5/8NF18-2184512
¥8,070
¥5,798
¥6,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
05680941IS-H-HT-7/16NF20-220388
¥4,320
¥2,998
¥3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
05683400IS-H-HT-9/16NF18-2184210.5
¥7,390
¥5,298
¥5,828(税込)
10日以内出荷
返品不可
05683881IS-H-HT-5/16NF24-224306.1
¥2,590
¥1,898
¥2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
05684441IS-H-HT-3/8NF24-224357
¥3,150
¥2,298
¥2,528(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする