絞り込み
ブランド
- ABB
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(39,952)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,624)
- スバル(14,596)
- TRUSCO(12,440)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,655)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,689)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,441)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ABB
- 2ページ目
2ページ目: ABBのすべての商品

熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 白
ABB¥2,698~税込¥2,968~1巻当日出荷軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン色白使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
シュリンクコン 黒
ABB¥5,998~税込¥6,598~1巻当日出荷軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入ったIP65対応の薄肉熱収縮チューブです。用途沿岸地域など腐食耐性が求められるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン色黒使用温度範囲(℃)常時:-55~+110収縮温度95℃収縮比3:1
熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 赤
ABB¥2,598~税込¥2,858~1巻当日出荷軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン色赤使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ グレー
ABB¥2,998~税込¥3,298~1巻当日出荷軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン色グレー使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
CT-MVS.22S Time relay Multifunction
ABB¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷仕様電源電圧 = 24→ 240 V ac、24 → 48 V dc時間範囲 = 0.05秒 → 300時間取り付けタイプ = DINレール、スナップタイマ機能の数 = 多機能コンタクトの数 = 2時間増分 = 時間 , 秒電源 = 外部接点構成 = DPDT最大電流 = 4 Aターミナルタイプ = ねじ最小電圧 = 12 V最大電圧 = 300 V ac幅 = 22.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
CT-AHS.22S Time relay OFF-delay
ABB¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様電源電圧 = 24→ 240 V ac、24 → 48 V dc時間範囲 = 0.05秒 → 300時間操作のモード = オフディレー取り付けタイプ = DINレールタイマ機能の数 = シングルコンタクトの数 = 2時間増分 = 時間 , 秒電源 = 外部接点構成 = DPDT最大電流 = 4 Aターミナルタイプ = ねじ最小電圧 = 12 V最大電圧 = 300 V ac幅 = 22.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Connection Set for Reversing Starter
ABB¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = Connector併用可能製品 = AF09 to AF16 Seriesシリーズ = BERシリーズBERRoHS指令(10物質対応)対応併用機器AF09 to AF16 SeriesアクセサリタイプConnector
Connecting Link
ABB¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = Link併用可能製品 = AF09 to AF38 Series, MS116 Series, MS132 Seriesシリーズ = BX4シリーズBX4RoHS指令(10物質対応)対応併用機器AF09 to AF38 Series, MS116 Series, MS132 SeriesアクセサリタイプLink
C3SSシリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド Short Handle Black モメンタリ ABB
ABB¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷仕様シリーズ = C3SSアクチュエータのタイプ = ショートハンドル(黒)カットアウト直径 = 22mmポジション数 = 3スイッチ作動 = モメンタリIP評価 = IP66点灯 = なし
C2SSシリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド Short Handle Black ラッチ ABB
ABB¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷仕様シリーズ = C2SSアクチュエータのタイプ = ショートハンドル(黒)カットアウト直径 = 22mmポジション数 = 2スイッチ作動 = ラッチIP評価 = IP66点灯 = なし
C2SSシリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド Short Handle Black モメンタリ ABB
ABB¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様シリーズ = C2SSアクチュエータのタイプ = ショートハンドル(黒)カットアウト直径 = 22mmポジション数 = 2スイッチ作動 = モメンタリIP評価 = IP66点灯 = なし
BUSBAR END CAB PS3
ABB¥3,298税込¥3,6281袋(10個)7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = End Cap併用可能製品 = DDA SeriesRoHS指令(10物質対応)対応併用機器DDA SeriesアクセサリタイプEnd Cap
ABBモジュラシリーズ パイロットライトヘッド クリア パネル取り付け取付 ABB
ABB¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様シリーズ = ABB Modularカットアウト直径 = 22mmパイロットライトの色 = クリアパイロットランプの形状 = 丸型パイロットランプ材質 = プラスチックIP評価 = IP66取り付けタイプ = パネル取り付け
ABBモジュラシリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド Short Handle Black ラッチ ABB
ABB¥2,798~税込¥3,078~1個7日以内出荷仕様シリーズ = ABB Modularアクチュエータのタイプ = Short Handle Blackカットアウト直径 = 22mmポジション数 = 3スイッチ作動 = ラッチスルーの角度 = 45°点灯 = なし
ABBモジュラシリーズ 3ポジション キースイッチヘッド ラッチ ABB
ABB¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷仕様シリーズ = ABB Modularアクチュエータのタイプ = Keyカットアウト直径 = 22mmポジション数 = 3キータイプ = 455スイッチ作動 = ラッチ鍵抜け位置 = Allスルーの角度 = 45°点灯 = なし
ABBモジュラシリーズ 3ポジション キースイッチヘッド スプリングリターン(中央へ) ABB
ABB¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷仕様シリーズ = ABB Modularアクチュエータのタイプ = Keyカットアウト直径 = 22mmポジション数 = 3キータイプ = 455スイッチ作動 = スプリングリターン(中央へ)鍵抜け位置 = Centreスルーの角度 = 45°点灯 = なし
ABBモジュラシリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド Short Handle Black ラッチ ABB
ABB¥1,998~税込¥2,198~1個7日以内出荷仕様シリーズ = ABB Modularアクチュエータのタイプ = Short Handle Blackカットアウト直径 = 22mmポジション数 = 2スイッチ作動 = ラッチIP評価 = IP66, IP67スルーの角度 = 45°点灯 = なし
ABBモジュラシリーズ 2ポジション キースイッチヘッド スプリングリターン(右から左) ABB
ABB¥6,898税込¥7,5881個7日以内出荷仕様シリーズ = ABB Modularアクチュエータのタイプ = Keyカットアウト直径 = 22mmポジション数 = 2キータイプ = 455スイッチ作動 = スプリングリターン(右から左)鍵抜け位置 = Centreスルーの角度 = 45°点灯 = なしキー数 = 2
ABB 端子カバー 1SFN125403R1000
ABB¥5,298税込¥5,8281袋(2個)7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = 端子カバー併用可能製品 = AF116 → AF370シリーズシリーズ = LTシリーズLT併用機器AF116 → AF370シリーズアクセサリタイプ端子カバー
ABB 端子カバー 1SFN125401R1000
ABB¥4,198税込¥4,6181袋(2個)7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = 端子カバー併用可能製品 = AF116 → AF370シリーズシリーズ = LTシリーズLT併用機器AF116 → AF370シリーズアクセサリタイプ端子カバー
ABB 端子カバー 1SFN124803R1000
ABB¥2,998税込¥3,2981袋(2個)7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = 端子カバー併用可能製品 = AF116 → AF370シリーズシリーズ = LTシリーズLT併用機器AF116 → AF370シリーズアクセサリタイプ端子カバー
ABB 端子カバー 1SFN124203R1000
ABB¥2,498税込¥2,7481袋(2個)7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = 端子カバー併用可能製品 = AF116 → AF370シリーズシリーズ = LTシリーズLT併用機器AF116 → AF370シリーズアクセサリタイプ端子カバー
ABB 接続ソケット 1SFN074211R1000
ABB¥3,298税込¥3,6281袋(6個)7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = 接続ソケット併用可能製品 = AF116 → AF146シリーズシリーズ = LLシリーズLL併用機器AF116 → AF146シリーズアクセサリタイプ接続ソケット
ABB インターロック 1SFN030300R1000
ABB¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = インターロック併用可能製品 = AF116 → AF370シリーズシリーズ = VM19シリーズVM19併用機器AF116 → AF370シリーズアクセサリタイプインターロック
ABB 補助コンタクト 型式:1SFN010820R3311
ABB¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷仕様コンタクトの数 = 4通常の状態の構成 = NC、NO取付けスタイル = 側面実装コンタクトの定格電流 = 6 Aコンタクトの定格電圧 = 690 V ac極/投の設定 = 双極ターミナルタイプ = ねじシリーズ = CAL19
ABB 補助コンタクト OT Series用
ABB¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = Auxiliary Contact Block併用可能製品 = OT SeriesIP評価 = IP20RoHS指令(10物質対応)対応併用機器OT SeriesIP等級IP20アクセサリタイプAuxiliary Contact Block
ABB 補助コンタクト OS32 to OS1250 Series用
ABB¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = Module併用可能製品 = OS32 to OS1250 Series併用機器OS32 to OS1250 SeriesアクセサリタイプModule
ABB 補助コンタクト CA4シリーズ
ABB¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様範囲 = AFシリーズシリーズ = CA4コンタクトの定格電流 = 6 Aコンタクトの定格電圧 = 600 V dc, 690 V ac極/投の設定 = 単極通常の状態の構成 = 1NO取付けスタイル = Front Mountターミナルタイプ = ScrewRoHS指令(10物質対応)対応