カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ABB
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(545,818)
- MAZDA(マツダ)(216,593)
- 三菱ふそう(209,501)
- SMC(201,259)
- トヨタ(140,127)
- ミツビシ(138,050)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,743)
- ニッサン(87,640)
- エスコ(69,700)
- スズキ(67,744)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,608)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,787)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,229)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,696)
- Panasonic(パナソニック)(29,515)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
ABB
ABBのページです。ABBは、制御機器/はんだ・静電気対策用品、空調・照明・電設資材/電気材料、自動車用品などの商品を提供しています。現在637件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

Deltec(デルテック)ケーブルサポートシステム
ABB¥8,998税込¥9,8981個当日出荷Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。用途電設工事仕様Cable Tie Manual Installation Hand Tool- Deltec Ty-Rap,Deltec専用長さ(mm)178幅(mm)112色オレンジ高さ(mm)20質量(g)225適合バンド幅(mm)7.6~12.7
Deltec(デルテック)ケーブルサポートシステム
ABB¥3,698~税込¥4,068~1個3日以内出荷から8日以内出荷Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。用途電設工事仕様ハロゲンフリー、シリコンフリー材質耐候性アセタール色黒使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃難燃性UL94V-HBRoHS指令(10物質対応)対応
ABB ランプ抜き取り工具
ABB(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷仕様アクセサリタイプ = Lamp Extractor併用可能製品 = CombiLine RangeRoHS指令(10物質対応)対応併用機器CombiLine RangeアクセサリタイプLamp Extractor
ABB ヒューズリンク
ABB¥919~税込¥1,011~1個7日以内出荷幅(mm)(タグ幅)15種類センタータグヒューズ規格DIN IEC 60269-1-2定格電圧(V)500ヒューズHRC遮断電流(A)8000(@415VAC)リード線無アプリケーション(カテゴリ)gG
ポリエステルコーティング316ステンレススチールタイ(ボールロックタイプ)
ABB¥8,798~税込¥9,678~1袋当日出荷から77日以内出荷非常に優れた結束強度を持ち、時間のかからないセルフロック式のケーブルタイです。用途石油化学および食品加工産業、発電所、鉱業、造船、沖合など極端な条件および危険な場所でのケーブルおよびパイプの設置に。材質316ステンレススチール(ポリエステルコーティング)厚さ(mm)0.36色黒使用温度範囲(℃)-60~+165最小結束径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 透明
ABB¥2,598~税込¥2,858~1巻当日出荷軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 黒
ABB¥2,598~税込¥2,858~1巻当日出荷軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン色黒使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 黄
ABB¥2,798~税込¥3,078~1巻当日出荷軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン色黄使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 青
ABB¥2,598~税込¥2,858~1巻当日出荷軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン色青使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
シュリンクコン アース色
ABB¥6,198~税込¥6,818~1巻当日出荷から翌々日出荷コンパクトな箱に入った緑・黄色ストライプカラーの熱収縮チューブです。用途アース接続コネクタおよびケーブルの識別。マーキング用途にご使用いただけます。材質ポリオレフィン色ミドリ/黄収縮比3:1
非常用ボタン CE4Tシリーズ
ABB¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷ABB 緊急停止ボタンABB 1SFA シリーズ緊急停止押ボタンは、直径 40 mm の赤色マッシュルーム型ヘッドです。このボタンはプラスチック製です。このボタンの電気定格電流は 1 A、定格電圧は 240 V ac です。特長と利点2NC 標準コンタクト構成 ツイストリセット方式 非発光型 動作温度範囲: -25 → 70 ℃ パネル切抜き径は 22.5 mm です用途OEM 各社 パネル製作者、請負業者、産業用の機械や装置 制御パネル及び制御ステーション 緊急回路、アラーム、信号装置 トラクション装置認定EN50013 に準拠しています EN60947-1 EN60947-5-1 UL適合 CSA認定 IP66等級 IP67定格 IP69K定格仕様コード番号:822-0280色赤シリーズCompactアクチュエータの種類Mushroom 40mm定格電圧(V)24~300ボタン形状丸型定格絶縁電圧(V)300定格電流(A)(DC-13)24V:0.3、125V:0.2・(AC-15)220/240V:2深さ(mm)73定格周波数(Hz)50/60照光種別非照光保護等級フロント IP66、フロント IP67、フロント IP69K、端子 IP20補助接点2NC機能Maintained、サブ機能:Twist release締付トルク(N・m)0.8機械的耐久性500000定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3幅(m)0.04保管温度範囲(℃)-40~85アズワン品番65-7803-59材質(ボタン)プラスチック高さ(m)0.04動作温度範囲(℃)-25~70カットアウト直径(Φmm)22.5ターミナルタイプネジ端子実装タイプパネルマウント正味質量(kg)0.038ストリップ長(mm)6電力損失(W)(最大)5
ブザー LED Compactシリーズ プラスチック 黄
ABB¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷ブザー。ABBブザーの新製品は幅広い用途や分野に最適です。 ブザーにはLEDあり / なし品や連続点灯 / 点滅品のご用意があります。 また、騒音レベル約90 dbのサイレンをパイロットライト(インジケータライト)と同じ外寸の製品に組み込んだブザーもあります。コンパクトな設計で取り付け時間を短縮 LED照明と連続点灯 / 点滅 / サイレンの組み合わせ ケーブル端子 IP66、67、69k仕様●定格電圧:24V ac/dc●照光色:黄●カットアウト直径:22mm●ランプタイプ:LED●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:ネジ●シリーズ:ABB Compact●定格電流:53mA●本体材質:プラスチック●コード番号:835-2747アズワン品番65-7845-12
CR-M024DC4L Pluggable interface relay 4c
ABB¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:4CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:6A●シリーズ:CR-M●コード番号:231-9494アズワン品番65-8067-73
CR-P024DC2 Pluggable interface relay 2c/
ABB¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:2CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:8A●シリーズ:CR-P●コード番号:231-9487アズワン品番65-8067-17
S201アクセサリ
ABB¥5,498税込¥6,0481個40日以内出荷補助接点。接点構成1NO/1NC。ミニチュアサーキットブレーカS200シリーズ、F200シリーズに適合します。仕様S2C-H6-11R Auxiliary contact 1NO/1NC種別85幅(mm)8.8接点数(NC)1、(NO)1質量(g)40奥行(mm)69消費電力(W)1取付面位置右
ABBモジュラシリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド Short Handle Black
ABB¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷仕様シリーズ = ABB Modularアクチュエータのタイプ = Short Handle Blackカットアウト直径 = 22mmポジション数 = 3スイッチ作動 = スプリングリターン(中央へ)スルーの角度 = 45°点灯 = なし
ABB 補助コンタクト OT16 Series用
ABB¥2,198~税込¥2,418~1個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = 補助コンタクトブロック併用可能製品 = OT16 SeriesIP評価 = IP20RoHS指令(10物質対応)対応併用機器OT16 SeriesIP等級IP20アクセサリタイプ補助コンタクトブロック
ABB シャフト OT315 Series用
ABB¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = シャフト併用可能製品 = OT315 SeriesRoHS指令(10物質対応)対応併用機器OT315 Seriesアクセサリタイプシャフト
ABB ジャンクションボックス 熱可塑性 グレー 160 x 135 x 77mm IP55
ABB¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷色グレー材質(本体)熱可塑性寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×135×77IP等級IP55