絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
269件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ABB DINレール取付用端子アクセサリ エンドセクション ABB

    ABB DINレール取付用端子アクセサリ エンドセクション

    ABB
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = エンドセクション併用可能製品 = HDシリーズ端子台併用機器HDシリーズ端子台アクセサリタイプエンドセクション
  • ABB DINレール取付用端子アクセサリ エンドストップ ABB

    ABB DINレール取付用端子アクセサリ エンドストップ

    ABB
    ¥529税込¥582
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = エンドストップ併用可能製品 = スタッド端子台併用機器スタッド端子台アクセサリタイプエンドストップ
  • MSMN driver handle & shaft ABB

    MSMN driver handle & shaft

    ABB
    ¥359税込¥395
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:Driver●併用可能製品:MS116 Series, MS325 Series, MS4xx Series●ドライバアタッチメント. モータスタータへの延長バーの装着に使用
  • セーフティライトカーテン ABB ABB

    セーフティライトカーテン ABB

    ABB
    ¥339,800税込¥373,780
    1組
    7日以内出荷
  • サージプロテクタ ABB ABB

    サージプロテクタ ABB

    ABB
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
  • コンタクトブロック 2NO ABB ABB

    コンタクトブロック 2NO ABB

    ABB
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    7日以内出荷
  • コンタクトブロック 2NC ABB ABB

    コンタクトブロック 2NC ABB

    ABB
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    7日以内出荷
  • コンタクトブロック 1NO 1NC ABB ABB

    コンタクトブロック 1NO 1NC ABB

    ABB
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    7日以内出荷
  • ケーブル Vitalシリーズ ABB

    ケーブル Vitalシリーズ

    ABB
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:ケーブル●併用:Vitalシリーズ●サイズ:10mRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブル PSRシリーズ ABB

    ケーブル PSRシリーズ

    ABB
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:ケーブル●併用:Vitalシリーズ●サイズ:10mRoHS指令(10物質対応)対応
  • オーバーロードリレー ABB 44.4mm ABB

    オーバーロードリレー ABB 44.4mm

    ABB
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様幅:44.4mm●電子過負荷リレー. 電子過負荷リレーは、熱過負荷リレーの代わりに使用可能で、過負荷又は欠相時に迅速かつ確実にモータを保護することができます。. 過負荷保護 トリップクラス10E、20E、30E選択可能 欠相感度 過負荷保護の電流設定を調整可能 自動又は手動リセットを選択可能 トリップフリー機構 状態表示 STOP及びTEST機能 シール可能な操作部RoHS指令(10物質対応)対応
  • アダプタ Vitalコントローラ ABB

    アダプタ Vitalコントローラ

    ABB
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:アダプタ●併用:Plutoシリーズ、VitalシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱動過負荷リレー AFシリーズシリーズ ABB TF42 ABB

    熱動過負荷リレー AFシリーズシリーズ ABB TF42

    ABB
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電力計 ABB LCD 6桁 パルス出力 C11シリーズ ABB

    電力計 ABB LCD 6桁 パルス出力 C11シリーズ

    ABB
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様ディスプレイのタイプ:LCD 、 表示桁数:6 、 フェーズの数:1 、 パルス出力:あり 、 深さ:65mm 、 メータ確度:1 % 、 最小温度:-25℃ 、 最大温度:+70℃ 、 メータタイプ:電子RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子過負荷リレー AFシリーズシリーズ ABB EF19, 150 A, 690V ac ABB

    電子過負荷リレー AFシリーズシリーズ ABB EF19, 150 A, 690V ac

    ABB
    ¥75,980税込¥83,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様モーター定格電流:150 、 制御電圧:690 ac コンタクトの定格電流:6 、 極の設定:3P 範囲:AFシリーズ コンタクトの定格電圧:600 ac/dc 取付けスタイル:接触器下取り付け 電源電圧:1000 ac シリーズ:EF19 通常の状態の構成:NO+NC 補助接点の数:2 リセット方法:自動、手動 深さ:105.2mm 動作温度 Min:-25℃ 電子過負荷リレー. 電子過負荷リレーは、熱過負荷リレーの代わりに使用可能で、過負荷又は欠相時に迅速かつ確実にモータを保護することができます。. 過負荷保護 トリップクラス10E、20E、30E選択可能 欠相感度 過負荷保護の電流設定を調整可能 自動又は手動リセットを選択可能 トリップフリー機構 状態表示 STOP及びTEST機能 シール可能な操作部
  • 端子シュラウド ABB ABB

    端子シュラウド ABB

    ABB
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接触器リレー AFシリーズシリーズ ABB NF ABB

    接触器リレー AFシリーズシリーズ ABB NF

    ABB
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクトの定格電流:6 A●範囲:AFシリーズ●コンタクトの定格電圧:690 V ac●シリーズ:NF●通常の状態の構成:3NO / 1NC●補助接点の数:4●ターミナルタイプ:ねじ●幅:45mm●動作温度範囲:-40 → +70 ℃●IEC60947-5-1及びEN60947-5-1、UL508、CSA C22.2 N14. 接触器リレー. AF接触器リレー、AC / DC動作 AF09-AF38接触器リレーには幅広い制御電圧Ucmin - Ucmaxに対応できる電子コイルインターフェイスが印加されています。わずか4コイルで24 → 500 Vac又は20 → 500 Vdcの制御電圧をカバー Zコイルタイプを印加したAF.Z接触器リレーを使用すれば、24 Vdc、500 mA PLC出力で直接制御が可能なうえ、保持コイル消費を低減 AF.Z接触器リレーは短時間の電圧降下及び停電に対する耐性を実現(SEMI F47準拠) AF接触器リレーはサージ保護機能を内蔵しているため、サージサプレッサを追加する必要がありません。 接触器リレーはIEC609947-5-1のAnnex Lに準拠したコンタクト装置が機械的に接続されており、側面に「メカニカルリンク」のマークありRoHS指令(10物質対応)対応
  • 液面リレー ABB, 24V ac ABB

    液面リレー ABB, 24V ac

    ABB
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様取付けスタイル:DIN Rail Mount, Screw Mount, Snap-On●プローブ電圧:30V ac●電源電圧:24 V ac●全長:88.5mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:78mm●最小液位リレー - ABB CM-ENE MIN. 最小液位リレーは最小液位を監視し、揚水制御システム内やあふれ監視用途で使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安全両手操作スイッチ ABB JSTD25 モーメンタリ スチール, IP65 ABB

    安全両手操作スイッチ ABB JSTD25 モーメンタリ スチール, IP65

    ABB
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様範囲:Safeball●接点構成:NO/NC●プッシュボタンの数:4●押しボタンの作動:モーメンタリ●ハウジング材質:スチール●IP評価:IP65●寸法:400 x 110 x 125 mm●深さ:125mm●長さ:410mm●幅:110mm●EN574、EN ISO13849-1、EN ISO13850、EN60947-1、EN60947-5-1、EN999、IEC60529. TUV、CE. 両手操作制御、Safeball JSTD1/JSTD25シリーズ. Safeballは片手操作制御デバイスですが、ペアで使用すると両手操作制御にもなります。 これらの製品は、卓上又はABB Safety製のアルミプロファイル上で取り付け可能です。 グリップとエルゴノミクスを改善するため、Safeballsは柔軟なサポートや類似デバイスに取り付けることができます。. JSTD1は片手操作制御デバイスですが、ペアで使用すると両手操作制御にもなります。 JSTD25は2個のJSTD1を含む両手操作の安全制御ステーションとして設計されています。 安全カテゴリ4に準拠 IP65の高い保護等級 長い機械的寿命: 10 6 サイクル 2 Nの操作動力 アクチュエータ移動量: 1.3 ± 0.6 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 安全両手操作スイッチ ABB JSTD1 モーメンタリ PP, IP65 ABB

    安全両手操作スイッチ ABB JSTD1 モーメンタリ PP, IP65

    ABB
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安全ブレーカ ABB ABB

    安全ブレーカ ABB

    ABB
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • モニタリングリレー ABB SPST 320→460V ac 22.5mm ABB

    モニタリングリレー ABB SPST 320→460V ac 22.5mm

    ABB
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様監視アプリケーション:Phase, Voltage●電源電圧:320 → 460 V ac●接点構成:SPST●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電気フェーズ:1, 3●電圧検出範囲:320 → 460 V ac●位相感度:位相障害●遅延時間:500 ms●幅:22.5mm●過電圧及び電圧低下用のCM-PVE相モニタ. 障害時にはリレーの通電を遮断し、黄色のLEDが消灯 遅延なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • モニタリングリレー ABB SPST 220→240V ac, 380→440V ac 22.5mm ABB

    モニタリングリレー ABB SPST 220→240V ac, 380→440V ac 22.5mm

    ABB
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様監視アプリケーション:Phase●電源電圧:220 → 240 V ac, 380 → 440 V ac●接点構成:SPST●電気フェーズ:1, 3●位相感度:中立●遅延時間:150 ms●幅:22.5mm●CM-PBE相損失監視. 単相及び3相供給電圧で相障害を監視. 障害時にはリレーの通電を遮断し、黄色LEDを消灯 ヒステリシス: 5 %固定 オフディレイ: 0.5秒固定RoHS指令(10物質対応)対応
  • モニタリングリレー ABB SPST 220→240V ac 22.5mm ABB

    モニタリングリレー ABB SPST 220→240V ac 22.5mm

    ABB
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様監視アプリケーション:Temperature●電源電圧:220 → 240 V ac●接点構成:SPST●電気フェーズ:1●遅延時間:<100 ms●温度感度:昇温 , 降温●幅:22.5mm●CM-MSE - サーミスタモータ保護リレー. 内蔵PTCサーミスタ温度センサを使用したモータの保護と監視 1 NO、4 A (230 V、AC-12) 自動リセット. 用途. モータの監視対象: - 高負荷のかかる始動 - 高スイッチング周波数 - 単相操作 - 高い周囲温度 - 不十分な冷却RoHS指令(10物質対応)対応
  • モニタリングリレー ABB SPST 110→130V ac 22.5mm ABB

    モニタリングリレー ABB SPST 110→130V ac 22.5mm

    ABB
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様監視アプリケーション:Temperature●電源電圧:110 → 130 V ac●接点構成:SPST●電気フェーズ:1●温度感度:昇温 , 降温●幅:22.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • モニタリングリレー ABB SPDT 24V ac/dc 22.5mm ABB

    モニタリングリレー ABB SPDT 24V ac/dc 22.5mm

    ABB
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • モニタリングリレー ABB SPDT 24→240V ac/dc 67mm ABB

    モニタリングリレー ABB SPDT 24→240V ac/dc 67mm

    ABB
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • モニタリングリレー ABB SPDT 24→240V ac/dc 22.5mm ABB

    モニタリングリレー ABB SPDT 24→240V ac/dc 22.5mm

    ABB
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • モニタリングリレー ABB SPDT 220→240V ac 22.5mm ABB

    モニタリングリレー ABB SPDT 220→240V ac 22.5mm

    ABB
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • モニタリングリレー ABB SPDT 208→440V ac 22.5mm ABB

    モニタリングリレー ABB SPDT 208→440V ac 22.5mm

    ABB
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様監視アプリケーション:Phase●電源電圧:208 → 440 V ac●接点構成:SPDT●電気フェーズ:3●位相感度:位相障害 , 相順●遅延時間:500 ms●幅:22.5mm●位相シーケンスリレーPFE mecotronR. 三相システムで位相シーケンスを監視 応答遅延なし 切替 x 1 LEDによるリレーステータス表示 連続電圧範囲208 → 440 V、50 / 60 HzRoHS指令(10物質対応)対応
  • モニタリングリレー ABB SPDT 110→130V ac、220→240V ac 22.5mm ABB

    モニタリングリレー ABB SPDT 110→130V ac、220→240V ac 22.5mm

    ABB
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • モニタリングリレー ABB DPDT 90→170V ac 22.5mm ABB

    モニタリングリレー ABB DPDT 90→170V ac 22.5mm

    ABB
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様監視アプリケーション:位相、電圧●電源電圧:90 → 170 V ac●接点構成:DPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電気フェーズ:3●電圧検出範囲:90 → 170 V ac●位相感度:ニュートラル、位相障害、位相不平衡、位相シーケンス●遅延時間:0.1 → 30秒, 0秒●周波数検出範囲:45 → 65 Hz●幅:22.5mm●CM-MPS x3多機能三相監視リレー. CM-MPSx3は、三相本線用の多機能監視リレーです。 位相パラメータ、位相シーケンス、位相障害、過電圧、電圧低下、位相不平衡を監視します。 CM-MPS.23はニュートラル間欠も監視します。 過電圧、電圧低下、位相不平衡のしきい値は調整できます。 CM-MPS.23は単相電源の監視にも適しています。 この場合、3つの外部導体(L1、L2、L3)すべてをジャンパで接続し、1つの導体のようにする必要があります。 位相シーケンスの監視を無効にし、位相不平衡のしきい値を最大(25 %)に設定する必要があります。. 位相シーケンス(オフに切り替え可能)、位相障害、過電圧、電圧低下、位相不平衡について三相本線を監視 設定可能な自動位相シーケンス補正 CM-MPS.23ではニュートラル間欠の監視が可能 CM-MPS.23では単相電源の監視も可能 45 → 440 Hzの周波数の電源に使用可能 位相不平衡、過電圧、電圧低下のしきい値は絶対値として調整可能 トリップ時間遅延は対数スケールでの調整又はオフへの切り替えが可能 オンディレー又はオフディレーのトリップ時間遅延を選択可能 測定回路から給電 True RMS測定原理 設定可能な1 x 2又は2 x 1 c/o (SPDT)コンタクト ステータス表示用LED 3個RoHS指令(10物質対応)対応