絞り込み
ブランド
- ABB
- モノタロウ(3,835)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- ホンダ(40,322)
- メディアカバーマーケット(40,200)
- エスコ(40,015)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,711)
- Panasonic(パナソニック)(22,601)
- スバル(14,590)
- TRUSCO(12,442)
- 三菱電機(11,681)
- Kawasaki(8,654)
- 雅(8,079)
- EBM(江部松商事)(7,629)
- 工進(6,823)
- SHIMANO(シマノ)(6,752)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,477)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,450)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ABB
- 5ページ目
5ページ目: ABBのすべての商品

ABB タイマー リレー インパルスオン シングル動作
ABB¥9,698税込¥10,6681個7日以内出荷仕様電源電圧 = 24 → 240 V ac, 24 → 48 V dc時間範囲 = 0.05 s → 100 h操作のモード = Impulse ON取り付けタイプ = DINレールタイマ機能の数 = シングルコンタクトの数 = 1時間増分 = 時間 , 秒電源 = 外部接点構成 = SPDT最大電流 = 6 Aターミナルタイプ = Screw最小電圧 = 12 V最大電圧 = 250 Vコンタクト材質 = カドミウム
ABB コンタクトブロック
ABB¥219~税込¥241~1個7日以内出荷仕様コンタクトブロックホルダ、コンタクトブロック. このABBモジュラコンタクトブロック製品はセルフクリーニングコンタクトを備えています。 これは内蔵のワイプ機構を使用して実現します。 動作中は可動コンタクトが固定コンタクトをロールオーバーして横方向にスライドします。 この機能により、使用頻度の高い又は低い用途でも良質で清潔なコンタクトを維持します。 コンタクトブロックはコンタクトブロックホルダへ簡単にスナップイン接続ができ、同様に動作ヘッドへ簡単にスナップイン接続もできます。 この特長により、動作ヘッドからコンタクトブロックホルダを取り外す場合に追加の工具が不要になるため、保守時間を削減できます。 このABBモジュラコンタクトブロック製品はセルフクリーニングコンタクトを備えています。 これは内蔵のワイプ機構を使用して実現します。 動作中は可動コンタクトが固定コンタクトをロールオーバーして横方向にスライドします。 この機能により、使用頻度の高い又は低い用途でも良質で清潔なコンタクトを維持します。 コンタクトブロックはコンタクトブロックホルダへ簡単にスナップイン接続ができ、同様に動作ヘッドへ簡単にスナップイン接続もできます。 この特長により、動作ヘッドからコンタクトブロックホルダを取り外す場合に追加の工具が不要になるため、保守時間を削減できます。RoHS指令(10物質対応)対応
ABB ダイオードプラグインモジュール
ABB¥739税込¥8131個翌々日出荷長さ(mm)9幅(mm)13コイル定格電圧(V)AC6/DC24高さ(mm)24質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応併用機器CR-P及びCR-Mシリーズソケット認証マークUL、EAC、CSA
Enclosed Safety Switch 3P 16A Grey
ABB¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様通常の状態の構成 = NO極数 = 3Pヒューズの定格電流 = 50A利用可能な補助接点 = あり電流 Max = 16 Aターミナルタイプ = CableRoHS指令(10物質対応)対応
ABB ハンドル OT315 Series用 黒
ABB¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = ハンドル併用可能製品 = OT315 Seriesハンドルの色 = 黒ロックの数 = 3IP評価 = IP65ハンドル色黒ロック3RoHS指令(10物質対応)対応併用機器OT315 SeriesIP等級IP65アクセサリタイプハンドル
ABB ハンドル OT160E Series用 黒
ABB¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = Handle併用可能製品 = OT160E Seriesハンドルの色 = 黒ハンドル色黒併用機器OT160E SeriesアクセサリタイプHandle
ABB ハンドル OT160 Series用 黒
ABB¥12,980~税込¥14,278~1個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = ハンドル併用可能製品 = OT160 Seriesハンドルの色 = 黒ロックの数 = 3IP評価 = IP65ハンドル色黒ロック3RoHS指令(10物質対応)対応併用機器OT160 SeriesIP等級IP65アクセサリタイプハンドル
ABB ハンドル NFC Series用 赤/黄
ABB¥5,898税込¥6,4881個当日出荷仕様アクセサリタイプ = Handle併用可能製品 = NFC Seriesハンドルの色 = 赤/黄IP評価 = IP65ハンドル色赤/黄併用機器NFC SeriesIP等級IP65アクセサリタイプHandle
ABB セーフティコントローラ S46 v2シリーズ セーフティ 入力 24 点 セーフティ 出力 16 点
ABB¥249,800税込¥274,7801個7日以内出荷仕様範囲 = Plutoシリーズ = S46 v2入力/出力数 = 46セーフティ入力数 = 24セーフティ出力数 = 16安全カテゴリ = 4 EN954-1、PLe/Cat.4 ISO13849-1電源電圧 = 24 V dcコンタクトの定格電流 = 5.1 Aコンタクトの定格電圧 = 24 V dcIP評価 = IP20, IP40長さ = 90mm
ABB DINレール取付用端子アクセサリ ラベルホルダ
ABB¥869税込¥9561袋(5個)7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = 端子ブロックマーカー併用可能製品 = スタッド端子台併用機器スタッド端子台アクセサリタイプ端子ブロックマーカー
ABB DINレール取付用端子アクセサリ マーカー RCシリーズ
ABB¥2,998税込¥3,2981袋(5個)7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = マーカーカードシリーズ = RC併用可能製品 = 端子台RoHS指令(10物質対応)対応
ABB DINレール取付用端子アクセサリ パーティションプレート
ABB¥279税込¥3071個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = 分離プレート併用可能製品 = R600シリーズリレーモジュールRoHS指令(10物質対応)対応併用機器R600シリーズリレーモジュールアクセサリタイプ分離プレート