絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
666件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フラッグハンドル、トルクスプラスキー 370 Wiha(ビーハ/ノガ)

    フラッグハンドル、トルクスプラスキー 370

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,498税込1,648
    1本
    4日以内出荷
    種類特殊形状先端形状トルクスプラス材質(グリップ)樹脂刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ビーハTハンドルトルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ビーハTハンドルトルクスドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    Tハンドルタイプのトルクスドライバーです。 ブレードは高級クロームバナジウム鋼製。焼入れ、クロームメッキ仕上げ。先端はクロームトップ加工。
    種類T型ハンドルドライバー商品構成単品
  • トルクドライバー用マイナスブレード Wiha(ビーハ/ノガ)

    トルクドライバー用マイナスブレード

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    先端形状マイナス(-)軸径(Φmm)4全長(mm)175本数1両頭機能片頭
  • トルクドライバー用プラスブレード Wiha(ビーハ/ノガ)

    トルクドライバー用プラスブレード

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,398税込1,538
    1本
    4日以内出荷
    先端形状プラス(+)全長(mm)175本数1両頭機能片頭
  • ソフトフィニッシュ・マイナスドライバー(-) Wiha(ビーハ/ノガ)

    ソフトフィニッシュ・マイナスドライバー(-)

    Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から62日以内出荷
    材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • マジックスプリング付Tハンドルトルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    マジックスプリング付Tハンドルトルクスドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ブレードはクロームバナジウム鋼製。全身焼入れ、クロームメッキ仕上げ。わずかな力でハイトルクをかけたい場合に適しています。ステンレス鋼製のマジックスプリングがトルクスねじをがっちりと保持します。ブレード先端はクロームトップ加工により、精度が維持されています。
    先端形状ヘックスローブ軸長(mm)100
  • LEDライト付き検電器 Wiha(ビーハ/ノガ)

    LEDライト付き検電器

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    交流12V~1000Vの幅広い範囲の電圧を検知できます。LEDライト機能付きで暗所でも正確に作業できます。電圧の強さに応じて青(弱)~オレンジ(中)~赤(強)とランプの色が変化します。自動スイッチOFF機能付きで電池消耗を節約できます。音をランプの光で電圧検地を知らせます。電源が入っているか緑のランプで確認できます。
    仕様IEC/EN 61010-1適合付属品単四電池×2本適合IEC/EN 61326適合トラスコ品番679-3295長さ(mm)150幅(mm)28.5高さ(mm)28電源(V)単4乾電池×2本(付属)交流電圧(V)12~1000防塵防水性能IP67
  • Tハンドルトルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    Tハンドルトルクスドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    手のひらにぴったりフィットするTハンドル形状でとても使いやすいです。全身焼入、クロムメッキ仕上げです。先端はビーハクロムトップ加工です。リテイナースプリングによりネジ穴の内側からクランプ保持するマジックスプリング機能付きです。
    用途超硬工具のホルダ・カッターボディーへのチップの装填に。自動車整備用に。材質軸:特殊工具鋼、グリップ:樹脂軸長(mm)100
  • マガジンビットスタビドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    マガジンビットスタビドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    コンパクトなハンドルにビットが収納されており狭所での作業性と携帯性に優れています。
    材質ハンドル:樹脂、ビット:クロムバナジウム鋼差込角(mm)6.35
  • T型ハンドルトルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    T型ハンドルトルクスドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    コンパクトなT型ハンドル形状で使いやすいです。 グリップエンドには早回しに便利な軸があり、指先で回せます。
    用途超硬工具のホルダ・カッターボディーへのチップの装填。
  • ロングライフ 1m プラスチック折尺(10折) Wiha(ビーハ/ノガ)

    ロングライフ 1m プラスチック折尺(10折)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    1m、10折のプラスチック折尺です。
    測定範囲(m)100
  • ボールポイント六角レンチセット コンパクトホルダー ショート(9本組) Wiha(ビーハ/ノガ)

    ボールポイント六角レンチセット コンパクトホルダー ショート(9本組)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    6,798税込7,478
    1セット
    当日出荷
    斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。ショートタイプの六角レンチでは、狭い場所でもねじを回すことができます。
    付属品コンパクトホルダー入セット内容六角二面幅(mm):1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0 (各1本)タイプショートタイプ先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
  • プロスターケース入 ボールポイント インチサイズ六角レンチセット13本組 Wiha(ビーハ/ノガ)

    プロスターケース入 ボールポイント インチサイズ六角レンチセット13本組

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    8,998税込9,898
    1セット
    当日出荷
    斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
    付属品プロスターケース入セット内容六角二面幅(mm):0.05mm、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8 (各1本)先端形状ボールポイントサイズ規格インチ
  • ピコフィニッシュ精密六角ナットドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ピコフィニッシュ精密六角ナットドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
    全長(mm)160商品構成単品ハンドル幅(mm)18
  • マイクロフィニッシュ貫通ドライバー (+) Wiha(ビーハ/ノガ)

    マイクロフィニッシュ貫通ドライバー (+)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    3,498税込3,848
    1本
    5日以内出荷
    スパナがかけられる六角ボルスター付。ハンドル部を貫通する六角ブレードと 強力なスチールキャップ構造により、固いネジをハンマーで叩き、ゆるめることが できます。油や水の濡れに強いマイクロフィニッシュ(R)ハンドルの最高級ドライバー。 ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。焼入れ、クロームメッキの仕上げ。 先端はビーハ・クロームトップ加工。
    商品構成単品
  • BiCutダブルパワーカッター(インダストリアル) Wiha(ビーハ/ノガ)

    BiCutダブルパワーカッター(インダストリアル)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷
    パワーボタンを押すことによって切断力が2倍になるカッターです。2種類のカッターの役割をこなします、カッターの切断力を2倍にする事で極めて硬い材料も切断できます。通常の材質に対しては50%の力で切断できます。
    用途ケーブル、釘、鋲、ねじ、ボルト、ワイヤー、チェーンなどの切断全長(mm)200切断能力(mm)硬線切断能力(Φmm) 鉄線Φ3.0切断能力(Φmm) 銅線Φ3.52018年トラスコ掲載ページ4 0938
  • 絶縁マガジン・リフトアップホルダー6本入りセット Wiha(ビーハ/ノガ)

    絶縁マガジン・リフトアップホルダー6本入りセット

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    9,998税込10,998
    1セット(6本)
    当日出荷
    絶縁スリムビット6本を内蔵したマガジンタイプのリフトアップ絶縁ホルダーです。ビットとホルダーがそれぞれ別々に、二重に絶縁されている安全度の高い工具です。VDE-GSマークを冠した工具です。
    用途絶縁が必要な手作業トラスコ品番829-0353商品構成セット品2018年トラスコ掲載ページ4 1966
  • 軸用スナップリングプライヤーマジックチップ付先端90° Wiha(ビーハ/ノガ)

    軸用スナップリングプライヤーマジックチップ付先端90°

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    最高級のボールベアリング鋼を使用した高弾力、高精度のマジックチップ付です。(Z34501A01とZ34501A11にはマジックチップが付いていません。)熱処理により耐久性に優れ、さらに先端のスリムな形状により操作性も抜群です。
    種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用
  • 六角ドライバー(ソフトフィニッシュ) Wiha(ビーハ/ノガ)

    六角ドライバー(ソフトフィニッシュ)

    Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)
    849税込934
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    種類六角ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ユニバーサルシェイバーセット(13mm巾ブレード11本付) Wiha(ビーハ/ノガ)

    ユニバーサルシェイバーセット(13mm巾ブレード11本付)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番490-9127セット内容本体(43040)×1、13mm替刃10本入り(43040K10)×1質量(g)133
  • マジックスプリング付SFトルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    マジックスプリング付SFトルクスドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷
    種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • マグネタイザー(ドライバー磁気着脱器) Wiha(ビーハ/ノガ)

    マグネタイザー(ドライバー磁気着脱器)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番481-3995幅(mm)52高さ(mm)50質量(g)114奥行(mm)29
  • ショックレスハンマー(ヒッコリー柄) Wiha(ビーハ/ノガ)

    ショックレスハンマー(ヒッコリー柄)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷
    種類ショックレスハンマー材質(頭)ポリウレタン材質(柄部)ヒッコリー主な用途機械の組立・修理/板金作業
  • エンドカッティングニッパー(ベイシック) Wiha(ビーハ/ノガ)

    エンドカッティングニッパー(ベイシック)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    3,500税込3,850
    1丁
    翌々日出荷から8日以内出荷
  • Tハンドル トルクスプラスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    Tハンドル トルクスプラスドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    種類T型ハンドルドライバー商品構成単品
  • Tハンドル六角レンチ Wiha(ビーハ/ノガ)

    Tハンドル六角レンチ

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    799税込879
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    Tハンドルタイプの六角レンチです。先端が面取りされているので、ねじの挿入が容易です。
    先端形状六角
  • ソフトフィニッシュ・マイナス・絶縁ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ソフトフィニッシュ・マイナス・絶縁ドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    マイナスねじ用絶縁ドライバー。 DIN EN 60900、IEC900に従い、AC1000Vまでの絶縁。 絶縁材はブレードに直接成形されています。 ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。 焼入れ、黒染め仕上げ。
    規格DIN EN 60900、IEC900商品構成単品
  • ハンマーヘッド Wiha(ビーハ/ノガ)

    ハンマーヘッド

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    839税込923
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    組み立て、板金加工、建築作業や機械加工工場での作業用。
    種類ハンマー替ヘッド材質(頭)セルローズアセテート硬さ目安/(ハード)強い打ち込み用透明の赤
  • マジックリング付ボールポイント六角ドライバー(ソフトフィニッシュ) Wiha(ビーハ/ノガ)

    マジックリング付ボールポイント六角ドライバー(ソフトフィニッシュ)

    Wiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    六角ボールポイント先端部にバネ鋼のリングを付けていますので六角ねじをキャッチできます。(特許3151178号)更に片角25°の傾斜角度での作業ができますので、手の届きにくい深い穴、狭い場所でも六角ねじを簡単に挿入したり取り出すことが出来ます。クロームバナジウム鋼製。焼入れ、クロームメッキ仕上げ。
    種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • Tハンドル六角ボールレンチ Wiha(ビーハ/ノガ)

    Tハンドル六角ボールレンチ

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    Tハンドルのタイプの六角ボールレンチ。 ブレードはクロームバナジウム鋼製。焼き入れ、ニッケル仕上げ。
    先端形状ボールポイント付
  • マジックリング付Tハンドル六角レンチ Wiha(ビーハ/ノガ)

    マジックリング付Tハンドル六角レンチ

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    奥まった場所に六角ねじを挿入したり、六角ねじを取り出すのに威力を発揮します。 ブレードはクロームバナジウム鋼製。 焼き入れ、ニッケルメッキ仕上げ。
    先端形状六角
  • 多機能プライヤー 8in1 1000V絶縁仕様 Wiha(ビーハ/ノガ)

    多機能プライヤー 8in1 1000V絶縁仕様

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    9,498税込10,448
    1丁
    当日出荷
    保持・把持、ボルト締め、ループ曲げ、ケーブル切断、ストリッピング、圧着、バリ取り、ネジ切断の8つの機能を1丁でこなします。前方の滑らかなグリップ面はワイヤーを傷つけずに送ることができ、後方の鋸歯状のグリップ面は安全で強力なグリップを可能にします。平行四辺形状のアゴはパイプや六角形状もグリップして、ネジナット締め付けが可能です。先端形状が異なっており、丸みを帯びた面は「のの字曲げ」がしやすく、平らな面はシャープなエッジでバリ取りが出来ます。ハンドルには開閉可能なバネがついており、必要に応じてバネを利かせられます。1000V絶縁仕様なので絶縁工具としても使用できます。
    用途電工作業に。機械メンテナンスに。適合IEC 60900適合品トラスコ品番688-1020材質本体:特殊工具鋼、ハンドル:特殊樹脂厚さ(mm)12全長(mm)225切断能力(mm)ケーブル:15もしくは2.5sq×5芯以下の銅・アルミケーブル、ねじ:3.3切断能力(mm)ケーブル15圧着能力(mm)0.5~2.5能力(mm2)0.75、1.5、2.5圧着能力(mm2)0.5~2.5
  • プロフェッショナルビット1/4 E6.3型 7045Z トルクス(R) Wiha(ビーハ/ノガ)

    プロフェッショナルビット1/4 E6.3型 7045Z トルクス(R)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    769税込846
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐久性が高く、制度に優れたプロ向けのビットです。芯ブレしにくく安定したネジ締めが可能です。
    仕様DIN3126適合適合ISO1173適合材質クロムバナジウム鋼(焼き入れ)シャンク径(mm)6.35
  • イノミック ニッパー Wiha(ビーハ/ノガ)

    イノミック ニッパー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    6,198税込6,818
    1丁
    当日出荷
    ジョイント部近くの刃では硬線の切断、刃先部分では軟線やプラスチックなどの切断ができます。握り部はグラスファイバー強化プラスチック(FRP)で、傾斜角度が23°なので、手首が疲れません。
    トラスコ品番336-7576全長(mm)171切断能力(Φmm) 硬線2切断能力(Φmm)中硬線2.8
  • 差替式ドライバー 絶縁スリムバリオ マガジンドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    差替式ドライバー 絶縁スリムバリオ マガジンドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷
    絶縁スリムビット4本を内蔵したマガジンタイプのリフトアップ絶縁ハンドルです。ハンドルはビットを内蔵しながら極限にコンパクトな設計です。ビット収納部はハンドルから取り外し可能で、戻すときはマグネットでスムーズに格納できます。スリムバリオシリーズのビットすべてに互換性があり自由に差替可能です。ビットは保護絶縁体がブレード自体に組み込まれたスリムデザインです。
    用途絶縁の求められるネジ締め作業に。トラスコ品番508-9421セット内容マガジンドライバーハンドル×1本、[[+]]1、[[+]]2、[[-]]3.5、プラスマイナスポジドライブビットPZ2材質ビット:クロムバナジウム鋼、ハンドル:特殊樹脂全長(mm)180軸長(mm)50シャンク径(Φmm)6
  • プラスブレード Wiha(ビーハ/ノガ)

    プラスブレード

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    標準的な最大締め付けトルクがブレード本体に表示されています。 高級クロムバナジウム鋼製、全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。 先端はビーハクロムトップ加工です。
    用途トルクドライバー用交換ブレード。材質高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ全長(mm)175最大締付トルク(N・m)0.5
  • 六角レンチドライバー(ソフトフィニッシュ) Wiha(ビーハ/ノガ)

    六角レンチドライバー(ソフトフィニッシュ)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
    商品構成単品グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
  • 電気工用水準器 400mm Wiha(ビーハ/ノガ)

    電気工用水準器 400mm

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    8,998税込9,898
    1本
    4日以内出荷
    4ヶのマーキング用フラッシュボックス付きなので、素早く目印をつけることができ、格納ケースの枠を使用して、容易に線をひくこともできます。上部にもスケールが付いているので、上からも寸法の確認ができます。
    付属品マーキング用フラッシュボックス 4ヶ付全長(mm)400呼び寸法(mm)400
  • 電気工用ハンマー (ヘッド部300g) Wiha(ビーハ/ノガ)

    電気工用ハンマー (ヘッド部300g)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    7,998税込8,798
    1本
    59日以内出荷
    適正で均一な打撃力を与えることができるため、手が痺れることなくバランスの良い作業をこなします。釘抜き部は平らになっているので、届きにくい場所の釘や鋲を容易に抜くことができます。ハンドル下部はソフトハンマーとして使用できるため、ケーブルやダウエル(合わせ釘)などを壁を傷つけることなく埋め込むことができます。
    全長(mm)283柄径(Φmm)239
  • 絶縁 片口スパナ Wiha(ビーハ/ノガ)

    絶縁 片口スパナ

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    3,998税込4,398
    1本
    4日以内出荷
    IEC60900:2004に従って製造されたAC1000V絶縁仕様の片口スパナです。
    規格IEC60900:2004