絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
671件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソフトフィニッシュ(R) 六角ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ソフトフィニッシュ(R) 六角ドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    669税込736
    1本
    当日出荷
    手のひらで滑りにくいソフトフィニッシュ[[R下]]ハンドル付です。高度な熱処理技術により、優れた耐久性を誇ります。
    用途六角穴付きボルトのネジ締め材質軸:高級クロムバナジウムモリブデン鋼、グリップ:樹脂
  • トルクスブレード Wiha(ビーハ/ノガ)

    トルクスブレード

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    高級クロムバナジウム鋼製。全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。先端はビーハクロムトップ加工です。
    用途トルクドライバー用交換ブレード。適合機種トルクバリオ・イージートルク・トルクフィックス材質高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ全長(mm)175差込角(mm)4
  • ソフトフィニッシュ(R) ボールポイント六角ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ソフトフィニッシュ(R) ボールポイント六角ドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    手のひらで滑りにくいソフトフィニッシュ[[R下]]ハンドル付です。高度な熱処理技術により、優れた耐久性を誇ります。リテイナースプリングによりネジ穴の内側からクランプ保持するマジックスプリング機能付きです。
    用途六角穴付きボルトのネジ締め材質軸:高級クロムバナジウムモリブデン鋼、グリップ:樹脂
  • トルクドライバー イージートルク Wiha(ビーハ/ノガ)

    トルクドライバー イージートルク

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    969税込1,066
    1本
    当日出荷
    高級クロムバナジウム鋼製。全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。先端はビーハクロムトップ加工です。リテイナースプリングによりネジ穴の内側からクランプ保持するマジックスプリング機能付きです。
    用途トルクドライバー用交換ブレード。適合機種トルクバリオ・イージートルク・トルクフィックス材質高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ全長(mm)175差込角(mm)4
  • トルクスブレード(マジックスプリング付き) Wiha(ビーハ/ノガ)

    トルクスブレード(マジックスプリング付き)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    高級クロムバナジウム鋼製。全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。先端はビーハクロムトップ加工です。リテイナースプリングによりネジ穴の内側からクランプ保持するマジックスプリング機能付きです。
    用途トルクドライバー用交換ブレード。適合機種トルクバリオ・イージートルク・トルクフィックス材質高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ全長(mm)175差込角(mm)4
  • Tハンドルトルクスプラスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    Tハンドルトルクスプラスドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    手のひらにぴったりフィットするTハンドル形状でとても使いやすいです。全身焼入、クロムメッキ仕上げです。先端はビーハクロムトップ加工です。
    用途超硬工具のホルダ・カッターボディーへのチップの装填に。自動車整備用に。材質軸:特殊工具鋼、グリップ:樹脂
  • AC/DCクランプメータ Wiha(ビーハ/ノガ)

    AC/DCクランプメータ

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    DC1500V対応のため太陽光発電などの高電圧設備の保守点検にも使用可能です。測定カテゴリCAT4 1000V準拠した安全性の高いマルチクランプメーターです。電圧、電流、抵抗、静電容量、周波数、導通試験、ダイオード試験など幅広い測定が可能です。フラッシュライト機能を内蔵しており暗所での測定時に手元を照らします。
    トラスコ品番508-9415セット内容クランプメーターX1台、テストリードX2本(赤・黒各1本)、単4乾電池X2本、取扱説明書X1部幅(mm)81高さ(mm)220奥行(mm)43電源(V)単4乾電池X2本(付属)電源単4乾電池X2本(付属)適合規格DIN VDE 0411/ EN 61010交流電圧(V)1000抵抗(Ω)40M直流電圧(V)1500交流電流(A)400直流電流(A)400検波方式真の実効値整流(RMS)防塵防水性能IP40カテゴリー測定:CAT4 1000V
  • 電動ドライバー 絶縁スリムバリオ 交換用バッテリー Wiha(ビーハ/ノガ)

    電動ドライバー 絶縁スリムバリオ 交換用バッテリー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    6,998税込7,698
    1セット(2本)
    当日出荷
    充電式絶縁ドライバーSpeedEの交換用バッテリーです。
    トラスコ品番508-9411セット内容3.7Vリチウムイオンバッテリー×2個バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)3.7
  • トルクスビット 14点セット Wiha(ビーハ/ノガ)

    トルクスビット 14点セット

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷
    12本のトルクスビット+マグネットビットホルダーが専用ケースに収納された便利なセットです。専用ケースのロゴマークをスライドさせるとビット収納部が回転してビットが取り出せます。クロムバナジウム鋼製の頑強且つDIN規格適合の精度の高いビットです。
    トラスコ品番511-2792セット内容T7(1本)、T8(1本)、T9(1本)、T10(1本)、T15(2本)、T20(2本)、T25(2本)、T30(1本)、T40(1本)、マグネットビットホルダー、専用ケース材質ビット・ビットホルダ:クロムバナジウム鋼、ケース:グラスファイバー入りポリアミド樹脂全長(mm)25質量(g)114規格DIN 3126, ISO 1173, form C6.3シャンク径(Φmm)6.35入数14本(ビットホルダ、ケース含む)
  • 電動ドライバー 絶縁スリムバリオ SpeedE Wiha(ビーハ/ノガ)

    電動ドライバー 絶縁スリムバリオ SpeedE

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    39,980税込43,978
    1セット
    当日出荷
    絶縁保護性能を担保しながら作業効率を大きく改善できる画期的な電動ドライバーです。ハンドル部分、ビット部分の両方が1000V絶縁仕様です。トルクが0.4N・mに達すると自動的に締付を停止することで繊細な電子部品などの損傷を防ぎます(高トルクモード時は1.0N・m)。手締めで最大12N・mで本締めが可能です。ドライバー駆動中はライトが点灯して手元を照らしてくれます。バッテリーが2個付属なので1個使用中も別の1個は充電が可能です。スリムバリオシリーズのビットすべてに互換性があり自由に差替可能です。ビットは保護絶縁体がブレード自体に組み込まれたスリムデザインです。
    用途絶縁の求められるネジ締め作業に。トラスコ品番508-9413セット内容ハンドル×1個、バッテリー×2個、充電器×1台、マイナスビット3.5mm×1本、SL/PZ2ビット×1本、収納ケース×1個材質ビット:クロムバナジウム鋼、ハンドル:特殊樹脂全長(mm)202軸長(mm)54規格IEC60900適合品電圧(V)3.6柄径(Φmm)39無負荷回転数(min-1[r.p.m])280保護等級IP54最大締付トルク(N・m)低0.4/高1.0、手締め時:12バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)3.7充電時間(分)75
  • トルクドライバー 絶縁スリムバリオ Wiha(ビーハ/ノガ)

    トルクドライバー 絶縁スリムバリオ

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    32,980税込36,278
    1セット
    当日出荷
    トルク制御機能と絶縁機能を併せ持ったビット差替式ドライバーです。付属のトルク調整ツールで任意のトルク値に設定できます。設定トルクに達するとクリック音がしてハンドルが空転します。付属のビットホルダーはスリムバリオシリーズの絶縁ビットすべてに互換性があり自由に差替可能です。トルク値は小窓に数字で表示されるため見やすいです。
    用途トルク管理と絶縁が必要なネジ締め作業に。トラスコ品番508-9426セット内容ドライバーハンドル(1本)、ビットホルダー(1本)、トルク調整ツール(1本)材質特殊樹脂幅(mm)36全長(mm)138精度(%)トルク:±6二面幅(mm)ビット差込口:6トルク調整範囲(N・m)0.8~5.0最小目盛(N・m)0.2適合ビット(mm)6
  • 差替式ビット 絶縁スリムバリオ プラス Wiha(ビーハ/ノガ)

    差替式ビット 絶縁スリムバリオ プラス

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    849税込934
    1本
    当日出荷
    ビットは保護絶縁体がブレード自体に組み込まれたスリムデザインです。スリムバリオシリーズのハンドルすべてに互換性があり自由に差替可能です。
    用途絶縁の求められるネジ締め作業に。トラスコ品番508-9448材質クロムバナジウム鋼全長(mm)75シャンク径(Φmm)6刃先[[+]]0
  • 差替式ビット 絶縁スリムバリオ セット Wiha(ビーハ/ノガ)

    差替式ビット 絶縁スリムバリオ セット

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    7,298税込8,028
    1セット
    当日出荷
    スリムバリオシリーズのビットすべてに互換性があり自由に差替可能です。ビットは保護絶縁体がブレード自体に組み込まれたスリムデザインです。
    用途絶縁の求められるネジ締め作業に。付属品専用ケーストラスコ品番508-9423セット内容[[+]]1、2、[[-]]2.5、3.5、5.5、6.5材質クロムバナジウム鋼全長(mm)75軸長(mm)43シャンク径(Φmm)6
  • ドライバーセット 絶縁スリムバリオ 9点セット Wiha(ビーハ/ノガ)

    ドライバーセット 絶縁スリムバリオ 9点セット

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    2種類のハンドルと7種類のビットが入った便利なセットです。ビットは保護絶縁体がブレード自体に組み込まれたスリムデザインです。スリムバリオシリーズのハンドルとビットすべてに互換性があり自由に差替可能です。専用ソフトケースにすっきり収納できます。
    用途絶縁の求められるネジ締め作業に。付属品専用ソフトケーストラスコ品番508-9424セット内容ドライバーハンドル、スタビハンドル、ビット((-)2.5、3.5、5.5、(+)PH1、PH2、PZ1、PZ2)、専用ソフトケース材質ビット:クロムバナジウム鋼、ハンドル:特殊樹脂軸長(mm)43規格IEC60900適合品シャンク径(Φmm)6
  • ドライバーセット 絶縁スリムバリオ Wiha(ビーハ/ノガ)

    ドライバーセット 絶縁スリムバリオ

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    6,798税込7,478
    1セット
    当日出荷
    スリムバリオシリーズのビットすべてに互換性があり自由に差替可能です。ビットは保護絶縁体がブレード自体に組み込まれたスリムデザインです。
    用途絶縁の求められるネジ締め作業に。材質ビット:クロムバナジウム鋼、ハンドル:特殊樹脂シャンク径(Φmm)6
  • トルクスブレード Wiha(ビーハ/ノガ)

    トルクスブレード

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    標準的な最大締め付けトルクがブレード本体に表示されています。 高級クロムバナジウム鋼製、全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。 先端はビーハクロムトップ加工です。
    用途トルクドライバー用交換ブレード。材質高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ全長(mm)175最大締付トルク(N・m)0.5
  • ポジドライブブレード Wiha(ビーハ/ノガ)

    ポジドライブブレード

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    標準的な最大締め付けトルクがブレード本体に表示されています。 高級クロムバナジウム鋼製、全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。 先端はビーハクロムトップ加工です。
    用途トルクドライバー用交換ブレード。適合機種トルクバリオ、イージートルク、トルクフィックス材質高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ全長(mm)175差込角(mm)4最大締付トルク(N・m)0.5
  • ソフトフィニッシュ 六角 絶縁ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ソフトフィニッシュ 六角 絶縁ドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    六角ねじ用絶縁ドライバーです。 人間工学に基づいた形状のグリップを採用しており、長時間の使用にも疲れにくいです。
    材質ブレード:クロムバナジウムモリブデン鋼
  • ソフトフィニッシュ トルクス 絶縁ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ソフトフィニッシュ トルクス 絶縁ドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    889税込978
    1本
    当日出荷
    トルクスねじ用絶縁ドライバーです。 人間工学に基づいた形状のグリップを採用しており、長時間の使用にも疲れにくいです。
  • ソフトフィニッシュ プラス 絶縁ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ソフトフィニッシュ プラス 絶縁ドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    プラスねじ用絶縁ドライバーです。 IEC60900:2004に従って製造されています。 AC1000Vまで絶縁します。 人間工学に基づいた形状のグリップを採用しており、長時間の使用にも疲れにくいです。
    材質ブレード:クロムバナジウムモリブデン鋼
  • ソフトフィニッシュ マイナス 絶縁ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ソフトフィニッシュ マイナス 絶縁ドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    マイナスねじ用絶縁ドライバーです。 IEC60900:2004に従って製造されています。 AC1000Vまで絶縁します。 人間工学に基づいた形状のグリップを採用しており、長時間の使用にも疲れにくいです。
  • 2850 トルクフィックス Wiha(ビーハ/ノガ)

    2850 トルクフィックス

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷
    設定されたトルク値で締め付ける事が出来るトルクドライバーです。 一定のトルク値に達するとドライバーブレードが内部を滑る仕掛けになっていますので、ねじの締めすぎを防止できます。
    用途超硬チップの締め付け用に。
  • ESD精密ドライバー ピコフィニッシュ(R) ESDマイナスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ESD精密ドライバー ピコフィニッシュ(R) ESDマイナスドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    2,398税込2,638
    1本
    3日以内出荷から17日以内出荷
    ハンドル先端の回転キャップで、ねじを回しやすいです。 ハンドル部はある一定の速度で静電エネルギーを放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。 静電気に敏感な装置や組み立て作業に適しています。
    仕様(製造基準)IEC61340-5-1材質(ブレード)高級クロームバナジウムモリブデン鋼表面処理(ブレード)全身焼入れ、クロームメッキ商品構成単品表面抵抗率(Ω)10^6~10^9(帯電防止)
  • ESD精密ドライバー ピコフィニッシュ(R) ESDプラスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ESD精密ドライバー ピコフィニッシュ(R) ESDプラスドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    2,398税込2,638
    1本
    3日以内出荷
    ハンドル先端の回転キャップで、ねじを回しやすいです。 ハンドル部はある一定の速度で静電エネルギーを放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。 静電気に敏感な装置や組み立て作業に適しています。
    仕様(製造基準)IEC61340-5-1材質(ブレード)高級クロームバナジウムモリブデン鋼表面処理(ブレード)全身焼入れ、クロームメッキ商品構成単品表面抵抗率(Ω)10^6~10^9(帯電防止)
  • 蛍光色ボールポイント六角レンチ Wiha(ビーハ/ノガ)

    蛍光色ボールポイント六角レンチ

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    489税込538
    1本
    当日出荷
    蛍光塗料でサイズごとに別々の色でカラーコーティングされており、暗い場所でもUVライトを当てると明るく発色します。 最大25°まで傾斜して作業できます。
    用途六角キャップボルト用。
  • ソフトフィニッシュ 絶縁スリムバリオ用 交換ビット Wiha(ビーハ/ノガ)

    ソフトフィニッシュ 絶縁スリムバリオ用 交換ビット

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,898税込2,088
    1本
    4日以内出荷
    IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。
    軸径(Φmm)(二面幅)6全長(mm)75
  • ソフトフィニッシュ 絶縁スリムバリオ用 交換ビット Wiha(ビーハ/ノガ)

    ソフトフィニッシュ 絶縁スリムバリオ用 交換ビット

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,898税込2,088
    1本
    4日以内出荷
    IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。
    軸径(Φmm)(二面幅)6全長(mm)75
  • 六角レンチ(黒染め酸化処理) Wiha(ビーハ/ノガ)

    六角レンチ(黒染め酸化処理)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,298税込1,428
    1箱(5本)ほか
    4日以内出荷から32日以内出荷
    黒染め酸化処理がしてあります。
    先端形状六角
  • 六角レンチ クラシックセット(9本組) Wiha(ビーハ/ノガ)

    六角レンチ クラシックセット(9本組)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    3,798税込4,178
    1セット
    4日以内出荷
    黒染め酸化処理がしてあります。
    セット内容六角二面幅(mm):1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 (各1本)サイズ規格ミリ
  • 六角レンチ クラシックセット ショート(9本組) Wiha(ビーハ/ノガ)

    六角レンチ クラシックセット ショート(9本組)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    2,298税込2,528
    1セット
    4日以内出荷
    黒染め酸化処理がしてあります。ショートタイプの商品です。
    セット内容六角二面幅(mm):1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 (各1本)タイプショートタイプサイズ規格ミリ
  • 六角キー ショートタイプ 黒染め酸化処理 Wiha(ビーハ/ノガ)

    六角キー ショートタイプ 黒染め酸化処理

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    799税込879
    1箱(10本)ほか
    4日以内出荷
    黒染め酸化処理がしてあります。
    タイプショートタイプ先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 平ロング ノーズプライヤー インダストリアル 160mm Wiha(ビーハ/ノガ)

    平ロング ノーズプライヤー インダストリアル 160mm

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    4,698税込5,168
    1本
    32日以内出荷
    インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー
    全長(mm)160先端形状ロングノーズ
  • 電気工用ハサミ 160mm クリンピング機能付 Wiha(ビーハ/ノガ)

    電気工用ハサミ 160mm クリンピング機能付

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    7,498税込8,248
    1本
    4日以内出荷
    クリンピング機能付きです。
    全長(mm)160使用範囲(mm2)最大50
  • 電気技師用 絶縁工具セット XXLII (115本組) Wiha(ビーハ/ノガ)

    電気技師用 絶縁工具セット XXLII (115本組)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    529,800税込582,780
    1セット(115点)
    32日以内出荷
    頑丈なツールワゴン入りの115本組 総合工具セットは、別名ビーハ宇宙旅行セットとも呼ばれています。IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
    セット内容【ねじ締め、結束工具】絶縁トルクドライバーセット(HYS679VDESET18):絶縁トルクバリオ、トルクセッター、スリムビット用絶縁ビットホルダー、ビット(-2.5、-3.5、-5.5、-6.5、PH1、PH2、PZ1、PZ2、SL/PZ1、SL/PZ2、T9、T10、T15、T25 各1ヶ) ・絶縁マガジンビットホルダー:ビット(-2.5、-3.5、-5.5、PZ1、PZ2、SL/PZ2 各1ヶ)・絶縁スリムバリオビット用絶縁スタビー/ビットホルダー・ポジドライブ絶縁スリムビット(PZ2×75/2831-12PZ2 1ヶ)・マイナス絶縁スリムドライバー(-3.5×100/3201S35、-5.5×125/3201S55、-6.5×150/3201S65 各1ヶ)・プラス絶縁スリムドライバー(PH1×80/3211PH1、PH2×100/3211PH2 各1ヶ) ・ポジドライブ絶縁スリムドライバー( PZ1×80、PZ2×100 各1ヶ)・プラス/マイナス/ポジドライブ絶縁スリムドライバー(SL/PZ1×80、SL/PZ2×100 各1ヶ)・いじり止め穴付トルクス絶縁スリムドライバー(T10H×100/HYZ114SFT10H、T15H×100/HRZ114SFT15H、T20H×100/HSZ114SFT20H、T25H×125/HZZ114SFT25H 各1ヶ)・六角ナット絶縁ドライバー(5.5×125/322N055、7×125/322N070、8×125/322N080、10×125/322N100、13×125/322N130 各1ヶ)・ピコフィニッシュプラス絶縁ドライバー(PH0×60 1ヶ)・ピコフィニッシュマイナス絶縁ドライバー(-2.5×60 1ヶ)・ペン形スイッチキャビネットキー9ヶ組(HLS907SCK)・スチールキャップ/六角ボルスター付貫通マイナスドライバー(3.5×75/530S3507、12.0×200/530S12020 各1ヶ)・×LセレクターYビットセット25mm(PH1×1ヶ、PH2×4ヶ、PH3×1ヶ、PZ1×2ヶ、PZ2×4ヶ、PZ3×2ヶ、T10×2ヶ、T15×3ヶ、T20×3ヶ、T25×3ヶ、T30×3ヶ、T40×2ヶ、マグネット付きビットホルダー×1ヶ)・マジックリング付きエルゴスター蛍光色ボールポイント六角レンチセット9本組(369RE9F) 【トリミング・切断工具】Bi-Cut絶縁ダブルパワーカッター200mm(HYS819VDEBC200) ・絶縁電工ニッパー160mm、6-1/2"(HWZ333VDE160P) ・絶縁ケーブルカッター200mm、8"(HZS474VDE200P) ・クラシック電工ニッパー125mm、5"(HGS618MC125C) 【固定用工具】絶縁コンビネーションプライヤー180mm、7"(Z0106VS180) ・先曲リ絶縁ニードルノーズプライヤー200mm、8"(Z0506VA200) ・絶縁ニードルノーズプライヤー、切刃付200mm、8"(Z0506VS200) ・絶縁ウォーターポンププライヤー(プッシュボタン付)250mm、10"(H×S745VDE250P) 【ストリッピング・クリンピング工具】トライカット絶縁インストレーションプライヤー170mm(HRS855VDEWS170) ・自在回転式引っかけ刃付ストリッピング工具165mm(HGS596ST165) ・自動ストリッピング工具(16mm2まで)200mm(HRZ206STA200) ・自動クリンプ工具(ワイヤーエンドスリーブ六角クリンピング用)210mm(HLZ124CRA210) ・クリンプ工具(絶縁ケーブルアイコンタクト用)220mm(HYS384CR220) ・電気技師用シアー(クリンプ機能付き)160mm(HSZ192SE160) 【検査・印字・測定工具】単極/非接触電圧検電器(90-1000VAC)150mm ・単極/ソフトフィニッシュ検電器(110-250V) ・LED、レーザー、UVライト付フラッシュライト、AAA電池3本付(SB24670) ・電気技師用水準器40cm(HZZ207ESL400) ・電気技師用ロングライフ折尺2m、10折(HPZ206LR2G) ・ソフトフィニッシュダウエルラケットセット(SB534S5) 【打刻・チゼル工具】電気技師用ハンマー(300gハンマーヘッド)(HYZ207EH300G)規格IEC60900:2004入組点数115点
  • 電気技師用 絶縁工具セット XL (80本組) Wiha(ビーハ/ノガ)

    電気技師用 絶縁工具セット XL (80本組)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    329,800税込362,780
    1セット(80点)
    32日以内出荷
    IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
    セット内容【ねじ締め、結束工具】ソフトフィニッシュ絶縁ナットドライバー( 5.5×125、7×125、8×125、10×125 各1本) ・ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスマイナスドライバー(-3.5×10、-4.0×100、-5.5×125、-6.5×150 各1本) ・ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスプラスマイナス/プラスドライバー( SL/PH1×80、SL/PH2×100 各1本) ・ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスプラスマイナス/ポジドライブドライバー(SL/PZ1×80、SL/PZ2×100 各1本) ・ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィクスプラスドライバー(PH1×80、PH2×100 各1本) ・ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィクスポジドライバー(PZ1×80、PZ2×100 各1本) ・ソフトフィニッシュキャップ付貫通マイナスドライバー(-12.0×200 1本) ・スイッチキャビネット十字形 ・絶縁マガジンビットホルダー(-3.0、-4.0、-5.5、PH1、PH2、SL/PZ2 各1ヶ) ・ボールポイント六角レンチセット9本組 ・×Lビットセレクター31本組(-4.5×1本、-5.5×1本、-6.5×1本、PH1×2本、PH2×4本、PH3×1本、PZ1×2本、PZ2×5本、PZ3×1本、T10×2本、T15×2本、T20×2本、T25×3本、T30×2本、T40×1本、1/4"×58mmマグネット付ビットホルダー×1ヶ) 【トリミング・切断工具】Bi-Cut絶縁ダブルパワーカッター200mm・クラシック電工ニッパー125mm/5” 【固定用工具】絶縁ウォーターポンププライヤー、プッシュボタン付250mm・先曲り絶縁ニードルノーズプライヤー200mm・絶縁コンビネーションプライヤー180mm規格IEC60900:2004入組点数80点
  • 電気技師用 バッグ入り工具セット 31本組 Wiha(ビーハ/ノガ)

    電気技師用 バッグ入り工具セット 31本組

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    73,980税込81,378
    1セット(31点)
    4日以内出荷
    IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
    セット内容絶縁マイナススリムビット(-2.0、-3.5、-5.5、-6.5) 全長(mm)75mm、各1ヶ ・絶縁プラススリムビット(PH0、PH1、PH2)全長(mm)75mm、各1ヶ ・絶縁プラスマイナス/ポジドライブスリムビット(SL/PZ1、SL/PZ2)全長(mm)75mm、各1ヶ ・絶縁ポジドライブスリムビット(PZ1、PZ2)全長(mm)75mm、各1ヶ ・絶縁六角ソケット(二面幅(mm):5、5.5、6、7、8、10、11、13mm)全長(mm)42mm、各1ヶ ・絶縁六角スリムビット(二面幅(mm):3、4、5mm)全長(mm)75mm、各1ヶ ・絶縁トルクススリムビット(T10、T15、T20、T25)全長(mm)75mm、各1ヶ ・絶縁スリムバリオ 1/4"ナットドライバー用アダプター(1本) ・絶縁スリムビット用延長棒(1本) ・絶縁スリムビット用ソフトフィニッシュドライバーハンドル(1本) ・絶縁スリムビット用ピコフィニッシュドライバーハンドル(1本) ・絶縁スリムビット用スタビードライバーハンドル(1本)規格IEC60900:2004入組点数31本組
  • 電気技師用 パウチ入り工具セット 7本組 Wiha(ビーハ/ノガ)

    電気技師用 パウチ入り工具セット 7本組

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    29,980税込32,978
    1セット(7点)
    4日以内出荷
    IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
    セット内容【ネジ締め、結束工具】ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスマイナスドライバー(-3.5×100、-4.0×100、-5.5×125 各1本) ・ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスプラスドライバー(PH2×100 1本) ・ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスポジドライブドライバー(PZ2×100 1本) ・ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスプラスマイナス/ポジドライブドライバー(SL/PZ2×100 1本)※()内、各ドライバーのサイズは「先端サイズ ×軸長(mm)」です。 【固定用工具】絶縁電工ニッパー開口スプリング付160mm規格IEC60900:2004入組点数7点
  • 電気技師用 パウチ入り工具セット 6本組 Wiha(ビーハ/ノガ)

    電気技師用 パウチ入り工具セット 6本組

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    19,980税込21,978
    1セット(6点)
    4日以内出荷
    IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
    セット内容【ネジ締め工具】ソフトフィニッシュ絶縁マイナスドライバー(-3.5×100(320N3510)、-4.5×125(320N4512)、-5.5×125(320N5512) 各1本) ・ソフトフィニッシュ絶縁プラスドライバー(PH1×80(321N108)、PH2×100(321N210) 各1本)【結束工具】ダイナミックジョイント 絶縁プロフェッショナルカッター 160mm(HLZ333VDE160P)規格IEC60900:2004入組点数6点
  • 電気技師用 パウチ入り工具セット 31本組 Wiha(ビーハ/ノガ)

    電気技師用 パウチ入り工具セット 31本組

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    69,980税込76,978
    1セット(31点)
    4日以内出荷
    IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
    セット内容【ねじ締め、結束工具】ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスマイナスドライバー(先端サイズ×軸長(mm):-3.5×100mm、-5.5×125mm 各1本) ・ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスプラスドライバー(先端サイズ×軸長(mm):PH1×80、PH2×100 各1本) ・ビットマガジン8本式マグネット付ドライバー(-6.5、PH1、PH2、PH3、PZ2、T15、T20、T25 各1本) ・ビットフリップセレクター25mm(PH2、PZ1、PZ2、PZ3、T10、T15、T20、T25、T30、T40 各1ヶ)、マグネット付1/4"ビットホルダー【ストリッピング・クリンピング工具】自動ストリッピング工具(6mm2マデ)190mm 【検査・印字・測定工具】単極ソフトフィニッシュ検電器(110-250V) ・ロングライフ2m折尺、白、10折規格IEC60900:2004入組点数31点
  • 電気技師用 パウチ入り工具セット 12本組 Wiha(ビーハ/ノガ)

    電気技師用 パウチ入り工具セット 12本組

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    77,980税込85,778
    1セット(12点)
    4日以内出荷
    IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
    セット内容【ねじ締め、結束工具】ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスマイナスドライバー(-3.5×100、-4.5×125、-5.5×125)・ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスポジドライブドライバー(PZ1×80、PZ2×100 ) 【トリミング、切断工具】絶縁ケーブルカッター200mm 【固定用工具】絶縁ニードルノーズカッター、切刃付200mm ・絶縁電工ニッパー、開口スプリング付180mm 【ストリッピング・クリンピング工具】自在回転式引っかけ刃付ストリッピング工具165mm・自動ストリッピング工具(16mm2まで)190mm 【検査・印字・測定工具】単極/ソフトフィニッシュ検電器(110-250V) ・ロングライフ折尺2m、白、10折規格IEC60900:2004入組点数12点