絞り込み
ブランド
- Wiha(ビーハ/ノガ)
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(546,385)
- MAZDA(マツダ)(216,646)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,151)
- ミツビシ(138,072)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,755)
- ニッサン(87,706)
- エスコ(69,956)
- スズキ(67,812)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,632)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,811)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,212)
- RS PRO(34,728)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,014)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
6ページ目: Wiha(ビーハ/ノガ)のすべての商品

電気技師用 バッグ入り工具セット 31本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥73,980税込¥81,3781セット(31点)4日以内出荷IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。セット内容絶縁マイナススリムビット(-2.0、-3.5、-5.5、-6.5) 全長(mm)75mm、各1ヶ ・絶縁プラススリムビット(PH0、PH1、PH2)全長(mm)75mm、各1ヶ ・絶縁プラスマイナス/ポジドライブスリムビット(SL/PZ1、SL/PZ2)全長(mm)75mm、各1ヶ ・絶縁ポジドライブスリムビット(PZ1、PZ2)全長(mm)75mm、各1ヶ ・絶縁六角ソケット(二面幅(mm):5、5.5、6、7、8、10、11、13mm)全長(mm)42mm、各1ヶ ・絶縁六角スリムビット(二面幅(mm):3、4、5mm)全長(mm)75mm、各1ヶ ・絶縁トルクススリムビット(T10、T15、T20、T25)全長(mm)75mm、各1ヶ ・絶縁スリムバリオ 1/4"ナットドライバー用アダプター(1本) ・絶縁スリムビット用延長棒(1本) ・絶縁スリムビット用ソフトフィニッシュドライバーハンドル(1本) ・絶縁スリムビット用ピコフィニッシュドライバーハンドル(1本) ・絶縁スリムビット用スタビードライバーハンドル(1本)規格IEC60900:2004入組点数31本組
電気技師用 パウチ入り工具セット 7本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥29,980税込¥32,9781セット(7点)4日以内出荷IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。セット内容【ネジ締め、結束工具】ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスマイナスドライバー(-3.5×100、-4.0×100、-5.5×125 各1本) ・ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスプラスドライバー(PH2×100 1本) ・ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスポジドライブドライバー(PZ2×100 1本) ・ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスプラスマイナス/ポジドライブドライバー(SL/PZ2×100 1本)※()内、各ドライバーのサイズは「先端サイズ ×軸長(mm)」です。 【固定用工具】絶縁電工ニッパー開口スプリング付160mm規格IEC60900:2004入組点数7点
電気技師用 パウチ入り工具セット 6本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥19,980税込¥21,9781セット(6点)4日以内出荷IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。セット内容【ネジ締め工具】ソフトフィニッシュ絶縁マイナスドライバー(-3.5×100(320N3510)、-4.5×125(320N4512)、-5.5×125(320N5512) 各1本) ・ソフトフィニッシュ絶縁プラスドライバー(PH1×80(321N108)、PH2×100(321N210) 各1本)【結束工具】ダイナミックジョイント 絶縁プロフェッショナルカッター 160mm(HLZ333VDE160P)規格IEC60900:2004入組点数6点
電気技師用 パウチ入り工具セット 31本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥69,980税込¥76,9781セット(31点)4日以内出荷IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。セット内容【ねじ締め、結束工具】ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスマイナスドライバー(先端サイズ×軸長(mm):-3.5×100mm、-5.5×125mm 各1本) ・ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスプラスドライバー(先端サイズ×軸長(mm):PH1×80、PH2×100 各1本) ・ビットマガジン8本式マグネット付ドライバー(-6.5、PH1、PH2、PH3、PZ2、T15、T20、T25 各1本) ・ビットフリップセレクター25mm(PH2、PZ1、PZ2、PZ3、T10、T15、T20、T25、T30、T40 各1ヶ)、マグネット付1/4"ビットホルダー【ストリッピング・クリンピング工具】自動ストリッピング工具(6mm2マデ)190mm 【検査・印字・測定工具】単極ソフトフィニッシュ検電器(110-250V) ・ロングライフ2m折尺、白、10折規格IEC60900:2004入組点数31点
電気技師用 パウチ入り工具セット 12本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥77,980税込¥85,7781セット(12点)4日以内出荷IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。セット内容【ねじ締め、結束工具】ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスマイナスドライバー(-3.5×100、-4.5×125、-5.5×125)・ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスポジドライブドライバー(PZ1×80、PZ2×100 ) 【トリミング、切断工具】絶縁ケーブルカッター200mm 【固定用工具】絶縁ニードルノーズカッター、切刃付200mm ・絶縁電工ニッパー、開口スプリング付180mm 【ストリッピング・クリンピング工具】自在回転式引っかけ刃付ストリッピング工具165mm・自動ストリッピング工具(16mm2まで)190mm 【検査・印字・測定工具】単極/ソフトフィニッシュ検電器(110-250V) ・ロングライフ折尺2m、白、10折規格IEC60900:2004入組点数12点
電気技師用 ケース入り工具セット3/8" 20本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥99,980税込¥109,9781セット(20点)4日以内出荷IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。セット内容3/8"ナットドライバー用 絶縁Tハンドル ・3/8"ナットドライバー用 絶縁ラチェットレンチ(スイッチ付) 全長(mm)200mm ・絶縁延長棒3/8"差込角(インチ)(全長(mm)125mm、250mm 各1ヶ) ・3/8"差込角(インチ) 六角ソケット絶縁ナットドライバー(8/10/11/12/13/14/16/17/18/19/21/22mm) 各1ヶ ・3/8"差込角(インチ) 六角穴用絶縁ナットドライバー (4/5/6/8mm) 全長(mm)75mm 各1ヶ規格IEC60900:2004入組点数20点
電気技師用 ケース入り工具セット1/2" 20本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥119,800税込¥131,7801セット(20点)4日以内出荷IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。セット内容ナットドライバー用絶縁Tハンドル1/2"SQ差込角(インチ) (200mm) ・ナットドライバー用絶縁ラチェットレンチ(スイッチ付) 1/2"SQ差込角(インチ) (250mm) ・ナットドライバー用 絶縁延長棒 1/2"SQ差込角(インチ) (250mm、125mm 各1ヶ) ・絶縁ナットドライバー 六角ソケット 1/2"SQ差込角(インチ)(10/11/12/13/14/17/19/22/24/27/32mm 各1ヶ) ・絶縁ナットドライバー 六角穴用 1/2"SQ差込角(インチ) 120mm(4/5/6/8/10mm 各1ヶ)規格IEC60900:2004入組点数20本組
絶縁片口スパナセット 6-32mm 20本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥119,800税込¥131,7801セット(20点)4日以内出荷IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。セット内容絶縁片口スパナ(6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/22/24/27/30/32mm 各1ヶ) ・絶縁モンキーレンチ(0-30mm)250mm規格IEC60900:2004
絶縁モンキーレンチ 0-30mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥12,980税込¥14,2781本4日以内出荷0-30mmまで調整できます。EN/IEC60900に従って製造されています。規格EN/IEC60900使用範囲(mm)0~30二面幅(mm)0-30
絶縁ナットドライバー六角穴用 1/2"差込角
Wiha(ビーハ/ノガ)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷EN/IEC60900に従って製造されています。全長(mm)75規格EN/IEC60900差込角(inch)1/2
絶縁ナットドライバー六角穴用 1/2"差込角
Wiha(ビーハ/ノガ)¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷EN/IEC60900に従って製造されています。全長(mm)120規格EN/IEC60900差込角(inch)1/2
絶縁トルクドライバーセット 5本組 (0.8-5.0Nm用)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥48,980税込¥53,8781セット(5点)32日以内出荷IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。セット内容絶縁トルクドライバーハンドル 0.8-5.0Nm用(精度:±6%) ・トルクセッター ・絶縁トルクバリオ用ビットホルダー ・ブレード:SL/PZ1、SL/PZ2 (各1ヶ)
絶縁スリムビット & ビットホルダーセット 7本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥15,980税込¥17,5781セット(7点)32日以内出荷IEC60900に従って製造されたAC1001Vの絶縁工具です。
絶縁スリムバリオドライバー&ビットセット 9本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥19,980税込¥21,9781セット(9点)4日以内出荷IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。セット内容ソフトフィニッシュスリムバリオ絶縁スタビードドライバー ・ソフトフィニッシュスリムバリオ絶縁ドライバー ・ -2.5×75、 -3.5×75、 -5.5×75 ・PH1×75、PH2×75 ・PZ1×75、PZ2×75商品構成セット品
絶縁スリムバリオドライバー&ビットセット 18本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥29,980税込¥32,9781セット(18点)4日以内出荷IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。セット内容ソフトフィニッシュスリムバリオ絶縁スタビードドライバー ・ソフトフィニッシュスリムバリオ絶縁ドライバー ・ -2.5×75、 -3.5×75、 -5.5×75 ・PH1×75、PH2×75 ・PZ1×75、PZ2×75 ・SL/PZ1×75、SL/PZ2×75 ・T9×75、T10×75、T15×75、T20×75 ・六角3×75、六角4×75、六角5×75商品構成セット品
絶縁アダプターブレード 1/4"SQナット用
Wiha(ビーハ/ノガ)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。全長(mm)170先端サイズ13
絶縁Tハンドルトルクバリオ 5-14Nm用 トルクセッター付
Wiha(ビーハ/ノガ)¥7,098~税込¥7,808~1セット(2点)当日出荷から4日以内出荷ビーハトルクドライバーは、ネジ締めの設定されたトルク値が達成されるとクリック音が聞こえ、ドライバーブレードがハンドル内を滑る構造になっています。それによりネジの破損等を防ぎます。また、ねじを開ける場合にもトルクが制限される構造となっていますが、この場合は締める時の30%増しのトルクになります。サイズハンドル:56×120精度(%)±6差込角(inch)6設定トルク(Nm)5-14
絶縁Tハンドル 六角ネジ用 交換ブレード
Wiha(ビーハ/ノガ)¥2,998税込¥3,2981本4日以内出荷ビーハトルクドライバーは、ネジ締めの設定されたトルク値が達成されるとクリック音が聞こえ、ドライバーブレードがハンドル内を滑る構造になっており、それによりネジの破損等を防ぎます。(本商品は交換用ブレードです。)全長(mm)136軸長(mm)35
絶縁Tハンドル 六角ナット 交換ブレード
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,798税込¥4,1781本4日以内出荷ビーハトルクドライバーは、ネジ締めの設定されたトルク値が達成されるとクリック音が聞こえ、ドライバーブレードがハンドル内を滑る構造になっており、それによりネジの破損等を防ぎます。(本商品は交換用ブレードです。)全長(mm)136
絶縁Tハンドル トルクスネジ用 交換ブレード
Wiha(ビーハ/ノガ)¥2,998税込¥3,2981本4日以内出荷ビーハトルクドライバーは、ネジ締めの設定されたトルク値が達成されるとクリック音が聞こえ、ドライバーブレードがハンドル内を滑る構造になっており、それによりネジの破損等を防ぎます。(本商品は交換用ブレードです。)全長(mm)136軸長(mm)35
絶縁 重量級プロフェッショナルカッター(ダイナミックジョイント)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥7,998~税込¥8,798~1本4日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤーダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。重量級:盗開口部の支点を変えることにより、切断力が40%増します。開口用のスプリングによって、片手で操作できます。切断能力ピアノ線程度
絶縁 重量級インダストリアルカッター(ダイナミックジョイント)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥7,598~税込¥8,358~1本4日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤーダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。重量級:盗開口部の支点を変えることにより、切断力が40%増します。開口用のスプリングによって、片手で操作できます。切断能力ピアノ線程度
絶縁 弓ノコ 150mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥9,898税込¥10,8881本4日以内出荷IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具商品です。全長(mm)280刃長(mm)150
絶縁 ロング平ノーズ プロフェッショナルプライヤー 160mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥5,998税込¥6,5981本4日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー全長(mm)160
絶縁 ロング丸ノーズ プロフェッショナルプライヤー 160mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥5,798税込¥6,3781本4日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤー・プロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー全長(mm)160
絶縁 プロフェッショナル ワイヤーストリッパー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥9,898税込¥10,8881本4日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー全長(mm)170切断能力硬線程度切断可能径(Φmm)最大1.6
絶縁 プロフェッショナル ウォーターポンププライヤー(プッシュボタン付) 250mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥9,898税込¥10,8881本4日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー全長(mm)250二面幅(mm)最大パイプ:50
絶縁 プロフェッショナル ウォーターポンププライヤー 250mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥7,598税込¥8,3581本4日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー全長(mm)250二面幅(mm)最大パイプ:50
絶縁 コンビネーションインダストリアルプライヤー(ダイナミックジョイント)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥4,998税込¥5,4981本4日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー ダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。全長(mm)180切断能力ピアノ線程度切断可能径(Φmm)最大1.8
絶縁 ケーブルストリッパーナイフ(ストレート刃)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,500税込¥3,8501本4日以内出荷IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。全長(mm)200タイプストレート刃
絶縁 インダストリアルカッター (ダイナミックジョイント)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥5,598~税込¥6,158~1本4日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤーダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。切断能力ピアノ線程度
絶縁 インダストリアル ワイヤーストリッパー 160mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥5,998税込¥6,5981本4日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤー・プロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー全長(mm)160使用範囲(mm2)最大10
絶縁 インダストリアル ニードルノーズプライヤー 200mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥7,498税込¥8,2481本4日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー全長(mm)200切断能力ピアノ線程度切断可能径(Φmm)最大1.6
絶縁 インダストリアル ニードルノーズプライヤー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥5,698~税込¥6,268~1本4日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー切断能力ピアノ線程度
絶縁 インダストリアル ケーブルカッター
Wiha(ビーハ/ノガ)¥6,498税込¥7,1481本4日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤー・プロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー切断能力ピアノ線程度
絶縁 イージートルクアダプターセット 5本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥44,980税込¥49,4781セット(5点)32日以内出荷IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。セット内容0.8Nm、2.0Nm、2.5Nm、2.8Nm、4.0Nm 各1ケ
絶縁 イージートルクアダプター & ハンドルセット(4本組)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥17,980税込¥19,7781セット(4点)32日以内出荷IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。商品構成セット品
絶縁 イージートルクアダプター
Wiha(ビーハ/ノガ)¥9,698税込¥10,6681個4日以内出荷IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。幅(mm)5.5全長(mm)59精度(%)±10
絶縁BiCutダブルパワーカッター プロフェッショナル (ダイナミックジョイント)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥11,880税込¥13,0681本4日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤーダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。全長(mm)200切断能力ピアノ線程度切断可能径(Φmm)最大3
重量級 プロフェッショナルカッター (ダイナミックジョイント)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥6,498~税込¥7,148~1本32日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤーダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。重量級:盗開口部の支点を変えることにより、切断力が40%増します。開口用のスプリングによって、片手で操作できます。切断能力ピアノ線程度