長さ(mm)34
幅(mm)16
取付方式埋込型
深さ(mm)8
出力方式PNP-NO
電源電圧(V)12→30dc
本体形状ブロック形
検出範囲(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電圧(V)30/DC
IP等級IP67
ターミナルタイプケーブル
出力方式PNP-NO
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電圧(V)30dc
長さ(mm)27
幅(mm)6.1
取付方式非埋込型
深さ(mm)5
出力方式PNP-NO
電源電圧(V)10→30dc
動作温度(℃)+85
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電圧(V)30/DC
スレッドサイズM8×1
ターミナルタイプM8 - 4ピン、ケーブル付き
スイッチング電流(mA)200
1個
¥16,640
税込¥18,304
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード