カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 日立
- モノタロウ(5,955)
- BIGM(丸山製作所)(66,079)
- Kawasaki(43,901)
- MAZDA(マツダ)(216,418)
- Panasonic(パナソニック)(29,694)
- RS PRO(39,617)
- SMC(201,251)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,597)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,586)
- スズキ(71,074)
- スバル(50,510)
- トヨタ(139,982)
- ニッサン(87,638)
- ホンダ(561,292)
- ミツビシ(137,937)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,238)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
日立
日立のページです。日立は、オフィスサプライ、オフィス家具/清掃用品、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在257件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社 日立製作所 |
|---|---|
| 設立 | 1920/02/01 |
| 所在地 | 〒100-8280 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号 |

カーエアコン用冷媒
日立¥799~税込¥879~1個ほか当日出荷カーエアコンHFC-134a用として使用できます。車のエアコンが冷えにくい時、多くの場合、冷媒ガスの補充で回復します。※カーエアコン自体が故障している場合はその限りではありません。成分CH2FCF3内容量(g)200水分(%)0.005以下(MAX)酸分(%)0.0001以下(MAX)純分(%)99.7以上(MIN)対応冷媒種別HFC134a危険物の類別非危険物
掃除機 スティッククリーナー サイクロン式 日本製
日立¥34,980税込¥38,4781台当日出荷片手でもラクラク使える、軽量1.1kgのサイクロン式クリーナー。ヘッド幅約23cmの自走式パワフルスマートヘッド搭載。からまんブラシ:髪の毛などがからまりにくいループ形状のブラシ。からまんプレス構造:ダストケースは髪の毛などがからまりにくくお手入れがラク。ブラシとダストケースは水洗い対応。立てかけられるスティックスタンド付き用途サイクロンクリーナー クリーナー コードレス 軽量 スティック ハンディ パワフル モーター電源タイプコードレス集塵方式サイクロン式集塵容量(L)0.15質量(kg)【スティッククリーナー】1.1【ハンディクリーナー】0.8連続使用時間(分)強/約8、標準/約30(パワーヘッド有)45(パワーヘッド無)充電時間(時間)約2付属品パワーヘッド、延長パイプ、ACアダプター(PVA-08)、お手入れブラシ、ハンディブラシ、ファブリックヘッド定格電圧(V)電池:DC18.0コード長さ(m)(ACアダプター)1.6入力/出力(ACアダプター)AC100V 50-60Hz 0.6A/DC21.5V 1.1A電池リチウムイオン電池(セル数5本)バッテリー容量(Ah)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【スティッククリーナー】23×20.8×99.4【ハンディクリーナー】9×32.1×17.5ヘッド仕様自走式ヘッド、からまんブラシ
衣類乾燥機用のびのびスタンド
日立(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷洗濯機と独立して使用が可能です。用途日立衣類乾燥機用の独立スタンドトラスコ品番201-3588幅(mm)610~850厚さ(mm)513質量(kg)11.5色シルバーグレー高さ(mm)1040~1330奥行(mm)513アズワン品番64-8484-60
日立純正 紙パックフィルター
日立¥1,798~税込¥1,978~1袋(3枚)当日出荷紙パック式クリーナー専用 日立純正紙パック。【GP-75F】抗菌防臭3層クリーンパックフィルター:雑菌の繁殖、臭いを抑える。【GP-110F】抗菌防臭 3種3層HEパックフィルター:花粉、カビの胞子はもちろん、ダニのフンなどの微細なチリまでしっかり取れる。【GP-130FS】ナノテク プレミアム 衛生フィルター:高性能(高捕じん・抗菌・消臭)3種3層 HEパックフィルター、シールふたあり「こぼさんパック」。【GP-2000FS】ナノテク 高捕じんプレミアム 衛生フィルター:高性能(高捕じん・抗菌・消臭)3種3層 HEパックフィルター、シールふたあり「こぼさんパック」用途掃除機用紙パック。日立 HITACHI 正規品 紙パック セット ゴミ捨て 袋 日立純正 掃除機 クリーナー 紙パック 抗菌 脱臭 消臭 フィルターパック 掃除機パック![電気衣類乾燥機[軒先渡し] 日立](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69831575-260105-02.jpg)
電気衣類乾燥機[軒先渡し]
日立¥74,980~税込¥82,478~1台欠品中衣類にあわせて乾燥方式が選べる、ヒーター&風乾燥の2Way乾燥。ふだんの衣類からデリケートな衣類、高温(75℃)の除菌、生乾き衣類の仕上げ乾燥など便利なコースや機能を搭載。また、ボタンやハンドルなど清潔さに配慮した抗菌仕様、お掃除楽々フィルター・ボタンなどのぶつかり音をやわらげるクッション付きドラムなど細部まで使いやすさにこだわった設計です。色ピュアホワイト消費電力(W)(50/60Hz)強:1180、弱:710機能【お役立ち機能】クッション付きドラム、お掃除楽々フィルター、ふんわりガード、フィルター目詰まりサイン、【乾燥】エアハッチ、温度センサー省エネ機能待機時間消費電力0
日立 紙パック式掃除機
日立¥21,980税込¥24,1781台当日出荷コンパクト軽量ボディ2.6kgで取り回ししやすい紙パック式クリーナーです。クルッとヘッドを搭載し、グリップハンドルをひねると床用ヘッドの向きがクルッと変わり、すき間などの狭い場所もスムーズにお掃除出来ます。集塵方式紙パック吸込仕事率(W)340~約80集じん量(L)1.5運転音(dB)65~約55質量(kg)3.8(標準付属品含む)コード長さ(m)5付属品ホース、床用ヘッド、延長管色ライトグレー電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)840~300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)288×256×214本体寸法(mm)奥行288本体寸法(mm)高さ214保証期間1年本体寸法(mm)幅256適合フィルター【交換用紙パックフィルター】日立純正CV-型用 ※本体にGP-75F1枚が取付られています
スティッククリーナー パワーブーストサイクロン
日立¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷強烈な吸引力を軽々使える軽量1.6kgのサイクロン式クリーナー。ヘッド幅約23cmの自走式パワフルスマートヘッド搭載,。ごみくっきりライト:見えにくいごみも浮かび上がらせる緑色LEDライト。からまんブラシ:髪の毛などがからまりにくいループ形状のブラシ。からまんプレス構造:ダストケースは髪の毛などがからまりにくくお手入れがラク。ブラシとダストケースは水洗い対応。置くだけで充電できるスタンド式充電台付き。連続使用時間:ターボ/約6分、強/約15分、自動/約15-40分、標準/40分用途お部屋や事務所のお掃除に。サイクロンクリーナー サイクロン式 クリーナー コードレス 軽量 スティック ハンディ パワフル付属品ハンディブラシ、伸縮すき間用吸口、布用ブラッシングヘッド、ほうきブラシ、スマートホース、延長パイプ、スタンド式充電台、ACアダプター、お手入れブラシ質量(kg)(スティック時)1.6、(ハンディ時)1.2定格電圧(V)電池:DC25.2集塵容量(L)0.25電池リチウムイオン電池(内蔵)バッテリー容量(Ah)2集塵方式サイクロン式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(スティック時)23×22.5×102.4、(ハンディ時)9×37.8×20.6充電時間(時間)約2ヘッド仕様からまんブラシ、自走式ヘッド
コードレススティッククリーナー
日立¥43,980税込¥48,3781台当日出荷標準質量1.5kgの軽量モデル、軽い力でラクラクお掃除ができるスティッククリーナーです。ジェット3Dファンモーターを搭載、パワフルな吸引力でしっかりゴミを吸い取ります。ヘッドに搭載された7灯の緑色LEDライトが見えにくいゴミを浮かび上がらせるから掃除残しも無し。ヘッドブラシ先端をループ形状にした「からまんブラシ」で髪の毛などが絡まりにくくなり、お掃除はもちろん、面倒なお手入れも簡単になりました。バッテリー充電2.5時間、標準で約40分(強8分)の運転が可能です。電源タイプコードレス集塵容量(L)0.15質量(kg)【スティッククリーナー】1.5【ハンディクリーナー】0.97連続使用時間(分)強/約8、自動/約8~約40、標準/約40(パワーヘッド有)60(パワーヘッド無)充電時間(時間)約2.5付属品パワーヘッド、延長パイプ、ACアダプター(PVA-05)、スティックスタンド(アーム)、スティックスタンド(ペース)、お手入れブラシ、ハンディブラシ色ホワイトタイプ充電:ACアダプター、スティックスタンド定格電圧(V)DC21.6コード長さ(m)(ACアダプター)1.6対応お手入れ:ブラシ・ダストケース水洗い可機能シンクロフラップ、ワンタッチ着脱、ペタリンコ構造入力/出力(ACアダプター)AC100V 50-60Hz 0.5A/DC25.7V 0.9A電池カセット式リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.27寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【スティッククリーナー】23×23×101【ハンディクリーナー】33×9×18.6ヘッド仕様パワーヘッド、くるっとヘッド、LEDライト、自走式
日立製 ビルジポンプ DC24V
日立¥21,980税込¥24,1781式8日以内出荷信頼と実績の日立ビルジポンプ。漁船やボートの純正ビルジポンプとして採用。船底の排水用途。ビルジポンプは小型漁船・ヨットなどの船底にたまったビルジを船外に排出するのに最適。自動停止機能付き。船底にビルジがたまった時、スイッチを押すだけでビルジを汲み上げ、ビルジがなくなればバキュームスイッチが動作し汲み上げを停止。メンテナンス部品はメーカー供給終了(セット品のみの販売)セット内容ビルジポンプ本体(ケーブル3m・スイッチ部含む)、ストレーナー、デリバリノズル、ホース 3m、その他ビス・ニューズなど電圧(V)24消費電力(W)起動:240定格電流(A)5定格消費電力(W)120吐出量(L/min)20時間自吸:2~5秒起動電流(A)10高さ(m)自吸:1
紙パック式クリーナー かるパック
日立¥33,980税込¥37,3781台当日出荷強い吸引力で軽々キレイにできる紙パック式クリーナー。軽量・コンパクト構造で持ち運びがラクラク。ヘッド幅約23cmの自走式パワフルスマートヘッドlight搭載。見えにくいごみを浮かび上がらせる白色LEDライト搭載。からまんブラシ:髪の毛などがからまりにくいループ形状のブラシ。ブラシ水洗い対応用途お部屋や事務所のお掃除に。キャニスター掃除機 クリーナー 軽量 パワフル集塵方式紙パック吸込仕事率(W)約120~630集塵容量(L)1.3運転音(dB)66~約60質量(kg)(本体)2.9、(本体/ホース/パイプ/ヘッド)4.4電源コード(m)5付属品パッとブラシ、すき間用吸口、パックフィルターGP-130FS1枚色ライトゴールド電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)約230~1180幅(cm)23.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.6×35.1×20.2高さ(cm)20.2ヘッド幅(mm)約230ヘッド仕様自走式奥行き(cm)35.1
スティッククリーナー パワかるスティック
日立¥52,980税込¥58,2781台5日以内出荷強烈な吸引力を軽々使える軽量1.4kgのサイクロン式クリーナー。ヘッド幅約23cmの自走式パワフルスマートヘッド搭載,。ごみくっきりライト:見えにくいごみも浮かび上がらせる緑色LEDライト。からまんブラシ:髪の毛などがからまりにくいループ形状のブラシ。からまんプレス構造:ダストケースは髪の毛などがからまりにくくお手入れがラク。ブラシとダストケースは水洗い対応。置くだけで充電できるスタンド式充電台付き。連続使用時間:強/約8分、自動/約8分-40分、標準/40分用途お部屋や事務所のお掃除に。サイクロンクリーナー サイクロン式 クリーナー コードレス 軽量 スティック ハンディ パワフル付属品ハンディブラシ、伸縮すき間用吸口、布用ブラッシングヘッド、ほうきブラシ、延長パイプ、スタンド式充電台、ACアダプター、お手入れブラシ質量(kg)(スティック時)1.4、(ハンディ時)0.96定格電圧(V)電池:DC21.6集塵容量(L)0.15電源コード(m)1.6電池リチウムイオン電池(内蔵)バッテリー容量(Ah)2集塵方式サイクロン式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(スティック時)23×23×101、(ハンディ時)9×33.1×18.6充電時間(時間)約2ヘッド仕様自走式ヘッド
掃除機 コードレス スティッククリーナー 軽量 紙パック式 充電式 ハンディクリーナー 2WAY 強力吸引
日立¥34,980税込¥38,4781台5日以内出荷軽さ1.1kgで軽快にお掃除 紙パック式でゴミ捨て簡単なコードレススティッククリーナー。主な機能:紙パック式(集じん容積0.4L)、LEDライト搭載、持ち上げ停止スイッチ、クルッとヘッド、2WAYすき間ブラシ、ハンディブラシ。【仕様】。◇充電時間:約2時間。◇コード長さ:ACアダプター約1.6m。◇連続使用時間:強:約8分、標準(パワーヘッド有):約30分、標準(パワーヘッド無):約45分。◇本体寸法:スティッククリーナー(約)幅23.0×奥行20.5×高さ108.2cm、ハンディクリーナー(約)幅8.4×奥行40.9×高さ15.6cm用途お部屋のお掃除に。事務所 休憩室 充電式 スタンド付 コンパクト 隙間掃除 階段 フローリング 畳 じゅうたん カーペット ペットの毛 髪の毛 簡単ゴミ捨て 手が汚れない質量(kg)(スティッククリーナー)1.1、(ハンディクリーナー)0.8色ブラック電源コード(m)ACアダプター約1.6連続使用時間(分)強:約8、標準(パワーヘッド有):約30、標準(パワーヘッド無):約45保証期間1年(電池・フィルター・ブラシ等の消耗品は除く)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(スティッククリーナー)約23.0×20.5×108.2、(ハンディクリーナー)約8.4×40.9×15.6充電時間(時間)約2
洗濯槽クリーナー 塩素系 全自動洗濯機用 / ドラム式用
日立¥4,298~税込¥4,728~1セット(750mL×2個)ほか当日出荷洗濯槽用漂白剤。サビ防止対策。全メーカー使用可能用途全自動洗濯機の洗浄に。(プラスチック、ステンレス槽とも使用可能) 日立 HITACHI 洗濯槽クリーナー 洗濯機クリーナー 黒かび対策 黒かび予防 洗濯槽カビ予防 洗濯槽洗浄 洗濯機掃除 水アカ予防成分次亜塩素酸ナトリウム(塩素系)、腐食補助剤(ケイ酸塩)液性アルカリ性
住宅設備用エアコン AJシリーズ
日立(1件のレビュー)¥62,980~税込¥69,278~1セット3日以内出荷【コンパクトモデル】狭いスペースやベランダにもすっきり収まる。【ソフト除湿】外気温10℃(室内温度16℃)から使える。【内部送風乾燥運転】自動で運転停止後に内部を乾燥。【切or入タイマー】運転の停止または開始をセットできる。【シーズン前自動点検】冷房シーズンを前に、自動で点検。その他【高低差】冷媒配管:15m以下全長(m)冷媒配管:30以下接続3芯
キャニスター掃除機 パワかるサイクロン
日立¥38,980税込¥42,8781台当日出荷強い吸引力で軽々キレイにできるサイクロン式クリーナー。ヘッド幅約23cmの自走式パワフルスマートヘッド搭載,。ごみくっきりライト:見えにくいごみも浮かび上がらせる緑色LEDライト。からまんブラシ:髪の毛などがからまりにくいループ形状のブラシ。からまんプレス構造:ダストケースは髪の毛などがからまりにくくお手入れがラク。ブラシとダストケースは水洗い対応。3つのフィルターと高気密モーターケースで微細なごみも捕集用途お部屋や事務所のお掃除に。キャニスター掃除機 クリーナー 軽量 パワフル電源タイプコード式集塵方式サイクロン式吸込仕事率(W)約40~290集塵容量(L)0.25運転音(dB)59~約54質量(kg)(本体)2.5、(本体/ホース/パイプ/ヘッド)3.8電源コード(m)5付属品ハンディブラシ、伸縮すき間用吸口、布用ブラッシングヘッド、ほうきブラシ、延長パイプ、スタンド式充電台、ACアダプター、お手入れブラシ幅(mm)225色ライトゴールド高さ(mm)287タイプキャニスター奥行(mm)300電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)約840~140フィルタークリーンフィルター、アレルオフフィルター(抗菌加工)、ウレタンフィルター寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×30×28.7捕集効率(%)約99省エネ機能【ecoこれっきり】運転、「中」「弱」自動切替え、アイドリング&ストップ機能ヘッド仕様モーター自走式![電気衣類乾燥機[軒先渡し] 日立](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69831600-260105-02.jpg)
電気衣類乾燥機[軒先渡し]
日立¥72,980税込¥80,2781台欠品中靴下や薄地のセーターなど熱に弱く縮みやすい衣類も乾燥できる低温乾燥コースが新たに搭載され、ふだんの衣類から、毛布などの大物やデリケートな衣類まで、素材に合わせた乾燥コースや機能が搭載された衣類乾燥機です。また、ボタンやハンドルなど清潔さに配慮した抗菌仕様、お掃除楽々フィルター・ボタンなどのぶつかり音をやわらげるクッション付きドラムなど細部まで使いやすさにこだわった設計です。質量(kg)25色ピュアホワイト外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×439×670(ドア開き時:851)消費電力(W)(50/60Hz)強:1180、弱:710機能【お役立ち機能】クッション付きドラム、お掃除楽々フィルター、ふんわりガード、フィルター目詰まりサイン、【乾燥】湿度センサー乾燥質量(kg)標準(強):4、標準(弱):4(布団2.6)、除菌(75℃):4、干す前:4、低温乾燥:3、15分:4、60分:4省エネ機能待機時間消費電力0
インバーター浅井戸用自動ポンプYシリーズ 圧力強くん
日立(5件のレビュー)¥99,980~税込¥109,978~1台当日出荷から4日以内出荷新Y字溝形状羽根車を採用。 (200Wクラス)日立ポンプ史上最高。押上高さ23mを実現。 楽でか操作パネルで運転圧力が3段階から選べるようになりました。用途水圧が高いから3階への給水やヘッダー配管などにタイプ自吸式(逆止弁内蔵)電源コード(m)2機能凍結防止ケーシング耐摩耗弾性ケーシング運転音49dB(※吸上高さ8m時)
非自動ハンディポンプ
日立¥35,980税込¥39,5781台当日出荷水槽の水の入れかえなどに。付属品吸込みホース(2.0m)1本、ストレーナー(ごみよけ)1個仕様自吸式(逆止弁内蔵)、モーター内蔵温度プロテクタ、屋内用、2重絶縁プラグ電源コード(m)2吸上高さ(m)1.5
日立製 ビルジポンプ
日立¥20,980税込¥23,0781式8日以内出荷船底の排水用途。ビルジポンプは小型漁船・ヨットなどの船底にたまったビルジを船外に排出するのに最適。自動停止機能付き。船底にビルジがたまった時、スイッチを押すだけでビルジを汲み上げ。ビルジがなくなればバキュームスイッチが動作し汲み上げを停止。※メンテナンス部品はメーカー供給終了(セット品のみの販売)セット内容ビルジポンプ本体(ケーブル3m・スイッチ部含む)ストレーナーデリバリノズルホース 3mその他ビス・ニューズなど電流(A)起動:20電圧(V)12消費電力(W)起動:240定格電流(A)10定格消費電力(W)120吐出量(L/min)20時間自吸:2~5秒高さ(m)自吸:1
冷蔵庫 ChiiiL
日立¥78,980税込¥86,8781台30日以内出荷から60日以内出荷置きたい場所や使い方にあわせて選べます。インテリアとの相性を考えたカラー展開です。背面を壁につけて設置ができます。グッドデザイン金賞受賞。用途家庭、オフィスなどに。高さ(mm)750奥行(mm)420間口(mm)559電源(V)100消費電力(W)(50/60Hz)22.6冷却能力(℃)2~16定格内容積(L)73
CV-95H2用 カーボンブラシクミ(2ケイリ)
日立¥1,298税込¥1,4281セット8日以内出荷日立の掃除機CV-95H2用のモーターカーボンブラシです。用途CV-95H2部品の修理/交換付属品カーボンブラシ(2個1組)
交換形LEDベース器具用連続調光・固定出力兼用形LED光源ユニット FHF32形2灯器具相当 【器具別売】
日立¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)43.6グリーン購入法適合演色指数(Ra)85調光の可否○エコロジー商品省エネ
交換形LEDベース器具用固定出力形LED光源ユニット FHF32形2灯器具相当【器具別売】
日立¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85調光の可否否エコロジー商品省エネ
集じんフィルター
日立¥4,898税込¥5,3881個当日出荷適合本体EP-MVG110清浄時間(分)48畳:30、42畳:27、36畳:24、32畳:22、31畳:21、26畳18、20畳:14、16畳:12、15畳:11、12畳:9、10畳:8、8畳:6、6畳:5、4.5畳:4
交換形LEDベース器具 光源ユニットFHF32×2 直付用【器具別売】
日立¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷定格入力電圧(V)100/200/242寸法(幅W×長さL)(mm)73×1247器具・セット器具のみ色温度(K)5000光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85
全自動洗濯機 7kg 洗濯 脱水 コンパクト
日立¥79,980税込¥87,9781台翌々日出荷コンパクトな日立全自動洗濯機7kgタイプ。【仕様】。◇容量(洗濯・脱水):7kg。◇目安時間:43分(洗濯時)。◇洗浄方式:シャワー洗浄。◇搭載コース:標準/つけおき/すすぎ1回/おいそぎ/おしゃれ着/毛布/槽洗浄/槽乾燥。◇便利機能:ほぐし脱水/部屋干し。◇標準使用水量:110L(洗濯時)。◇消費電力(50/60Hz):410/470W。◇衣類乾燥機用別売部品:DES-N76。◇お洗濯キャップ/洗濯ネット:洗濯ネット(MO-F40)用途槽洗浄 槽乾燥 予約タイマー シャワー洗浄 ほぐし脱水 新生活 一人暮らし質量(kg)約32色ホワイト容量(L)(洗濯・脱水)7消費電力(W)(50/60Hz)410/470寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×56.3×89
冷蔵庫 R-MR7SL
日立¥78,980税込¥86,8781台欠品中新コンセプト冷蔵庫「Chiiil(チール)」はインテリアとの相性を考えたカラーバリエーションです。食品に合わせて温度帯と庫内のレイアウトを選べます。置きたい場所や使い方にあわせて選べる用途家庭、オフィスなどに。高さ(mm)750奥行(mm)420間口(mm)559電源(V)100消費電力(W)(50/60Hz)22.6冷却能力(℃)2~16定格内容積(L)73向き左開き
往復式シェーバー
日立(2件のレビュー)¥11,900税込¥13,0901台18日以内出荷優れた切れ味と耐久性 ステンレス4枚刃 ヘッドが動き、肌にやさしくフィット新3Dヘッド 独立フロート 泡剃り対応 スイッチロック付属品電源アダプタ、掃除用ブラシ、シェーバーオイル(ボトルタイプ)、シェーバーケース電圧(V)AC100~240本体質量(g)約196表示充電ランプ:充電表示ランプ、電池容量ランプ:充電催促表示(点滅)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×52×166機能キワゾリ刃○、ヘッド動き:3Dヘッド使用電池ニッケル水素電池充電時間(時間)約5駆動方式往復高速駆動適合替刃外刃:K-NS1、内刃:K-NU1洗浄方式本体水洗いOK商品タイプ本体使用可能日数約15日間(3分/日)
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら











![電気衣類乾燥機[軒先渡し] 日立](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69831575-260105-02.jpg)













![電気衣類乾燥機[軒先渡し] 日立](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69831600-260105-02.jpg)











![浅深両用[自動]ポンプ 日立](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77125747-220428-02.jpg)