3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様【内釜】多層構造 付属品コンパクトしゃもじ(自立式)、計量カップ、取説 厚さ(mm)【内釜】2.3 寸法(mm)234×248×302 消費電力(W)1400 方式圧力IH 本体質量(kg)6 機能保温機能・炊飯予約 使用時間55分(エコ炊飯) 保証期間【内釜保証】6年 全開高さH(mm)【ふた開き時】447 消費電力量(Wh)【炊飯時】153/回【保温時】16.7/h 年間消費電力量(kWh/年)81.3 炊飯容量5.5合
1個
89,980 税込98,978
6日以内出荷

圧力とスチームで炊き上げる。 圧力を最高1.3気圧まで高めて、最高107℃のスチームで蒸らし、炊き上げる。 少量炊飯にあわせて加熱をコントロール。 IH発熱効率が高い鉄を採用。[黒厚鉄釜] 多彩な炊飯コース。 温泉卵やケーキが作れる。 炊飯中に外に出る蒸気を抑える。[蒸気セーブ] スチームでごはんをしっとり保つ。[スチーム保温]
ホワイト 炊飯容量1.0L(5.5合)、0.09~1.0L 圧力最高1.3気圧 ヒーター(W)35(側面) 保温時間(h)24(スチーム) 付属品コンパクトしゃもじ(自立式)、計量カップ 消費電力(W)1400(炊飯) 消費電力量(Wh)【白米炊飯時】エコ炊飯:最小165/回、極上ふつう:最大183/回、【保温時】14.8/時間 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×353×225 高さ(mm)416(蓋を開けた時) 質量(kg)約5.4 年間消費電力量(kWh/年)82.9 区分B 省エネ基準達成率(%)101
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷

仕様●ふたを開いたときの高さ(cm):44.8●予約炊飯:2メモリー●側面ヒーター:35W●内釜:黒厚鉄窯●抗菌:フックボタン●操作部液晶:グレー液晶(バックライトなし)●水位線:おこのみ水位線と大きな合数文字●洗浄部品点数:3点●省エネ法関連の仕様一覧:区分名:B、省エネ基準達成率 %:104、年間消費電力量 kWh/年:83.0、最大炊飯容量 L:1.0、炊飯時消費電力量(1回当たり) Wh:164、保温時消費電力量(1時間当たり) Wh:15.4●蒸気カット/蒸気セーブ:蒸気セーブ 付属品コンパクトしゃもじ(自立式)、計量カップ 質量(kg)約5.4 消費電力(W)炊飯:1400 圧力最高1.3気圧 ヒーター底面IHヒーター、側面ヒーター、ふたヒーター 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.8×30.2×23.2 消費電力量(Wh)【白米炊飯時】エコ炊飯:出荷時164/回、【白米炊飯時】もちもち:最大175/回 炊飯容量1.0L(5.5合)、0.09~1.0L 保温時間(h)(「保温低」設定時):24
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ