カテゴリ
- 電動工具(8)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)
- 谷口工業(2)
- 修理(2)
- トライアルコーポレーション(2)
- TRUSCO(1)
- LENOX(レノックス)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
「cb18dbl」の検索結果

コードレスロータリバンドソー
HiKOKI(ハイコーキ)¥43,980~税込¥48,378~1台翌々日出荷から3日以内出荷圧倒的な切断能力と作業性に優れた最適バランス設計。 オートモード搭載により無負荷時の帯のこ周速を低速にし、騒音を抑えるとともに電力消費を低減。 14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使用可能。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!切断能力(mm)パイプΦ83バッテリーリチウムイオンノコ刃周速((m/s)[m/分])1.3~3.2[80~195]切断能力(mm)パイプ角80角作業量(目安)(1充電あたり)5.0Ah:約48カット帯ノコ寸法(mm)周長900×幅12.5×厚さ0.5
コードレスロータリバンドソー 電池2個付き仕様
HiKOKI(ハイコーキ)¥97,980税込¥107,7781台4日以内出荷圧倒的な切断能力と作業性に優れた最適バランス設計。オートモード搭載により無負荷時の帯のこ周速を低速にし、騒音を抑えるとともに電力消費を低減。14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使用可能。通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!付属品マルチボルト蓄電池、急速充電器、ケース、帯のこNo.1(ハイス18山)(本体装着)切断能力(mm)パイプΦ83ノコ刃周速((m/s)[m/分])1.3~3.2[80~195]切断能力(mm)パイプ角80角バッテリー容量(Ah)5.0/2.5バッテリー電圧(V)18/36作業量(目安)(1充電あたり)5.0Ah:約48カット帯ノコ寸法(mm)周長900×幅12.5×厚さ0.5アズワン品番-適合バッテリー14.4Vリチウムイオン電池(BSL14XXシリーズ)、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
コードレスロータリバンドソー
HiKOKI(ハイコーキ)取扱い終了圧倒的な切断能力と作業性に優れた最適バランス設計。 オートモード搭載により無負荷時の帯のこ周速を低速にし、騒音を抑えるとともに電力消費を低減。 14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使用可能。付属品帯のこNo.1(ハイス18山)(本体装着)、急速充電器(UC18YSL3)、ケース、バッテリー(BSL1450)質量(kg)3.5切断能力(mm)パイプΦ83バッテリーリチウムイオンノコ刃周速((m/s)[m/分])1.3~3.2[80~195]切断能力(mm)パイプ角80角バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18作業量(目安)(1充電あたり)5.0Ah:約48カット帯ノコ寸法(mm)周長900×幅12.5×厚さ0.5充電時間(分)約32
コードレスロータリバンドソー
HiKOKI(ハイコーキ)取扱い終了圧倒的な切断能力と作業性に優れた最適バランス設計。 オートモード搭載により無負荷時の帯のこ周速を低速にし、騒音を抑えるとともに電力消費を低減。 14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使用可能。付属品帯のこNo.1(ハイス18山)、六角棒スパナ(4mm)、サイドハンドル、電池カバー、BSL1860×1個、急速充電器(UC 18YDL)、ケース付トラスコ品番858-0149質量(kg)3.5タイプ本体+バッテリ対応材質鉄工用切断能力(mm)パイプΦ83バッテリーリチウムイオンノコ刃周速((m/s)[m/分])1.3~3.2[80~195]切断能力(mm)パイプ角80バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)14.4、18作業量(目安)約58カット(6.0Ah)/1充電あたり帯ノコ寸法(周長×幅×厚さ)(mm)900×12.5×0.5
コードレスロータリバンドソー(18V)
HiKOKI(ハイコーキ)取扱い終了無段変速により切断材料に適した周速に設定でき、帯の寿命を向上しました。ステンレス鋼管の切断にも対応します。帯のこ寿命165カット/本とトップクラスの寿命を実現しました。18Vと14.4Vリチウムイオン電池がどちらでも使えます。圧倒的な切断能力と作業性に優れた最適バランス設計です。オートモード搭載により無負荷時の帯のこ周速を低速にし、騒音を抑えるとともに電力消費を低減します。付属品帯のこ(18山/インチ)×1本、ケース、サイドハンドル、六角棒スパナ4mmトラスコ品番171-7457全長(mm)413電源(V)18全幅(mm)173全高(mm)266切断能力(mm)パイプ角80×80切断能力(Φmm)丸パイプ:83
18Vコードレスロータリバンドソー特別品 電池2個つき仕様
HiKOKI(ハイコーキ)取扱い終了付属品マルチボルト蓄電池×2、急速充電器(冷却機能付)、帯のこ1本(18山/インチ)、ケース、サイドハンドル、六角棒スパナ(4mm)、電池カバー質量(kg)3.5(BSL36A18/BSL1860装着時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)413×173×266切断能力(mm)パイプ丸:Φ83、角:W80×H80電池BSL36A18×2個蓄電池電圧(V)36/18充電器形名UC18YDL(冷却機能付)充電時間(分)約25(UC18YDL使用時)ノコ刃周速(m/min)1.3~3.2蓄電池容量(Ah)2.5/5.0適合バッテリーBSL36A18,BSL36B18帯ノコ寸法(周長×幅×厚さ)(mm)900×12.5×0.5
コードレスロータリーバンドソー
HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)取扱い終了帯のこ周長900mm、のこ車径Φ108mmの採用により、 最大Φ83mmの材料を切断可能。 作業性に優れた最適バランス設計。 定速度制御付で14.4Vでも18Vと同等の切断速度。 オートモード搭載により、無負荷時の帯のこ周速を低速化。 騒音を抑えるとともに電力消費を低減。 高輝度LEDライト。簡単帯のこ交換。切断材料径に応じてガイドプレートの出張り量を調整できます。付属品急速充電器(冷却機能付)、帯のこ1本(18山/インチ)、ケース、サイドハンドル、六角棒スパナ(4mm)、電池カバー質量(kg)3.5(BSL36A18/BSL1860装着時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)413×173×266切断能力(mm)パイプ丸:Φ83、角:W80×H80保証期間(電池)2年間または充電回数1500回以内(BSL 3660は1000回)(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)。(本体)保証なし蓄電池電圧(V)36/18充電器形名UC18YDL(冷却機能付)充電時間(分)約25(UC18YDL使用時)ノコ刃周速(m/min)1.3~3.2蓄電池容量(Ah)2.5/5.0アズワン品番64-8437-63適合バッテリーBSL36A18,BSL36B18帯ノコ寸法(周長×幅×厚さ)(mm)900×12.5×0.5