コードレスロータリバンドソー(18V)
無段変速により切断材料に適した周速に設定でき、帯の寿命を向上しました。
ステンレス鋼管の切断にも対応します。
帯のこ寿命165カット/本とトップクラスの寿命を実現しました。
18Vと14.4Vリチウムイオン電池がどちらでも使えます。
圧倒的な切断能力と作業性に優れた最適バランス設計です。
オートモード搭載により無負荷時の帯のこ周速を低速にし、騒音を抑えるとともに電力消費を低減します。
- 付属品
- 帯のこ(18山/インチ)×1本、ケース、サイドハンドル、六角棒スパナ4mm
- トラスコ品番
- 171-7457
- 全長(mm)
- 413
- 電源(V)
- 18
- 全幅(mm)
- 173
- 全高(mm)
- 266
- 切断能力(mm)パイプ角
- 80×80
- 切断能力(Φmm)
- 丸パイプ:83
- 内容量
- 1台
充電工具 本体 の新着商品
カテゴリ



















