曜日別特売

コードレスロータリバンドソー

コードレスロータリバンドソー - HiKOKI(ハイコーキ)

圧倒的な切断能力と作業性に優れた最適バランス設計。
オートモード搭載により無負荷時の帯のこ周速を低速にし、騒音を抑えるとともに電力消費を低減。
14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使用可能。

付属品
帯のこNo.1(ハイス18山)(本体装着)、急速充電器(UC18YSL3)、ケース、バッテリー(BSL1450)
質量(kg)
3.5
切断能力(mm)パイプ
Φ83
バッテリー
リチウムイオン
ノコ刃周速((m/s)[m/分])
1.3~3.2[80~195]
切断能力(mm)パイプ角
80角
バッテリー容量(Ah)
5
バッテリー電圧(V)
18
作業量(目安)
(1充電あたり)5.0Ah:約48カット
帯ノコ寸法(mm)
周長900×幅12.5×厚さ0.5
充電時間(分)
約32
内容量
1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29903834CB18DBL(S) LJCK
¥77,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29903834CB18DBL(S) LJCK47307419CB18DBL (S)(LXPKZ)CB18DBL(S) LJCK コードレスロータリバンドソー HiKOKI(ハイコーキ) 47307419コードレスロータリバンドソーHiKOKI(ハイコーキ)1台
¥89,980
税込¥98,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする