曜日別特売

18Vコードレスロータリバンドソー特別品 電池2個つき仕様

18Vコードレスロータリバンドソー特別品 電池2個つき仕様 - HiKOKI(ハイコーキ)
付属品
マルチボルト蓄電池×2、急速充電器(冷却機能付)、帯のこ1本(18山/インチ)、ケース、サイドハンドル、六角棒スパナ(4mm)、電池カバー
質量(kg)
3.5(BSL36A18/BSL1860装着時)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
413×173×266
切断能力(mm)パイプ
丸:Φ83、角:W80×H80
電池
BSL36A18×2個
蓄電池電圧(V)
36/18
充電器形名
UC18YDL(冷却機能付)
充電時間(分)
約25(UC18YDL使用時)
ノコ刃周速(m/min)
1.3~3.2
蓄電池容量(Ah)
2.5/5.0
適合バッテリー
BSL36A18,BSL36B18
帯ノコ寸法(周長×幅×厚さ)(mm)
900×12.5×0.5
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74096664CB18DBL(S)(LXPK)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする