コードレスロータリバンドソー
圧倒的な切断能力と作業性に優れた最適バランス設計。
オートモード搭載により無負荷時の帯のこ周速を低速にし、騒音を抑えるとともに電力消費を低減。
14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使用可能。
- 付属品
- 帯のこNo.1(ハイス18山)、六角棒スパナ(4mm)、サイドハンドル、電池カバー、BSL1860×1個、急速充電器(UC 18YDL)、ケース付
- トラスコ品番
- 858-0149
- 質量(kg)
- 3.5
- タイプ
- 本体+バッテリ
- 対応材質
- 鉄工用
- 切断能力(mm)パイプ
- Φ83
- バッテリー
- リチウムイオン
- ノコ刃周速((m/s)[m/分])
- 1.3~3.2[80~195]
- 切断能力(mm)パイプ角
- 80
- バッテリー容量(Ah)
- 6.0
- バッテリー電圧(V)
- 14.4、18
- 作業量(目安)
- 約58カット(6.0Ah)/1充電あたり
- 帯ノコ寸法(周長×幅×厚さ)(mm)
- 900×12.5×0.5
- 内容量
- 1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。充電工具 本体 の新着商品
カテゴリ



















