コードレスロータリーバンドソー
(2件のレビュー)帯のこ周長900mm、のこ車径Φ108mmの採用により、 最大Φ83mmの材料を切断可能。
作業性に優れた最適バランス設計。
定速度制御付で14.4Vでも18Vと同等の切断速度。
オートモード搭載により、無負荷時の帯のこ周速を低速化。
騒音を抑えるとともに電力消費を低減。
高輝度LEDライト。簡単帯のこ交換。切断材料径に応じてガイドプレートの出張り量を調整できます。
- 付属品
- 急速充電器(冷却機能付)、帯のこ1本(18山/インチ)、ケース、サイドハンドル、六角棒スパナ(4mm)、電池カバー
- 質量(kg)
- 3.5(BSL36A18/BSL1860装着時)
- 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
- 413×173×266
- 切断能力(mm)パイプ
- 丸:Φ83、角:W80×H80
- 保証期間
- (電池)2年間または充電回数1500回以内(BSL 3660は1000回)(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)。(本体)保証なし
- 蓄電池電圧(V)
- 36/18
- 充電器形名
- UC18YDL(冷却機能付)
- 充電時間(分)
- 約25(UC18YDL使用時)
- ノコ刃周速(m/min)
- 1.3~3.2
- 蓄電池容量(Ah)
- 2.5/5.0
- アズワン品番
- 64-8437-63
- 適合バッテリー
- BSL36A18,BSL36B18
- 帯ノコ寸法(周長×幅×厚さ)(mm)
- 900×12.5×0.5
- 内容量
- 1台
充電工具 本体 の新着商品
カテゴリ



















