カテゴリ
- 切削工具(15)
絞り込み
ブランド
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
- 日東電工(旧:Permacel)(14)
- TRUSCO(1)
- JEJアステージ(5)
- BIGM(丸山製作所)(26)
- CF POSH(6)
- NAC(長堀工業)(9)
- NEG(日電理化硝子)(19)
- RS PRO(147)
- StarTech.com(16)
- いすゞ自動車(26)
- ケージーパルテック(30)
- スイデン(21)
- ネグロス電工(15)
- ホンダ(6)
- 三菱ふそう(12)
- 京セラ(15)
- 河村電器産業(14)
- 粧美堂(136)
- ブランドをもっと見る
「spv」の検索結果

アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPV形 (ストレートシャンクタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥29,980~税込¥32,978~1本翌日出荷から6日以内出荷底面や側面などの構造部分の仕上げ加工用途に最適なカッタです。多刃仕様により送り速度を上げる能率の高い仕上げ加工が可能です。機械の主軸方向へ切削送りをかけるバーチカル加工もできます。インサート材種の充実により炭素鋼から焼き入れ鋼、更にはアルミ材など幅広い被削材に対応出来ます。小型機械においては、モジュラー用アーバBT30などと組合わせてご使用頂きますと、高剛性なシステムとなり加工安定性が向上致します。超硬シャンクと組合わせてご使用頂きますと突き出しの長い加工において加工精度が向上致します。カッタ本体に特殊鋼を使用し耐久性を向上させると共に、モジュラータイプ、ボアタイプは、ホルダーの表面擦過性向上のためにPVD皮膜を採用しました。用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒、中仕上、仕上加工
アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPV形 (モジュラータイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥29,980~税込¥32,978~1個翌々日出荷から6日以内出荷底面や側面などの構造部分の仕上げ加工用途に最適なカッタです。多刃仕様により送り速度を上げる能率の高い仕上げ加工が可能です。機械の主軸方向へ切削送りをかけるバーチカル加工もできます。インサート材種の充実により炭素鋼から焼き入れ鋼、更にはアルミ材など幅広い被削材に対応出来ます。小型機械においては、モジュラー用アーバBT30などと組合わせてご使用頂きますと、高剛性なシステムとなり加工安定性が向上致します。超硬シャンクと組合わせてご使用頂きますと突き出しの長い加工において加工精度が向上致します。カッタ本体に特殊鋼を使用し耐久性を向上させると共に、モジュラータイプ、ボアタイプは、ホルダーの表面擦過性向上のためにPVD皮膜を採用しました。用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒、中仕上、仕上加工適合インサートMPHW0603○○ZEL、MPHW06030○ZEL-○○、MPHW0603○○ZFL、MPNW0603○○ZEL
アルファ ポリッシュミルVタイプ
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥28,980~税込¥31,878~1個翌々日出荷モジュラータイプ。_x000D_。研削級の高精度インサートと、多刃仕様ボディの組み合わせにより、精度と能率を両立。_x000D_。再加工の回数を低減し、仕上げ加工時間を大幅に短縮!_x000D_。加工方法の自由度が高く、様々な部位の加工が可能。_x000D_。インサートは、復路加工用切れ刃、外周切れ刃、正面切れ刃の、3つの切れ刃を備えています。用途平面切削_x000D_。側面切削_x000D_。溝切削_x000D_。彫込み加工_x000D_。R加工_x000D_。バーチカル加工仕上荒加工・中仕上げ加工・仕上げ加工切込み角度(°)90最大切込み量ap(mm)3外径公差0-0.2
アルファ ポリッシュミルVタイプ
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥35,980~税込¥39,578~1個翌々日出荷ストレートシャンクタイプ。_x000D_。研削級の高精度インサートと、多刃仕様ボディの組み合わせにより、精度と能率を両立。_x000D_。再加工の回数を低減し、仕上げ加工時間を大幅に短縮!_x000D_。加工方法の自由度が高く、様々な部位の加工が可能。_x000D_。インサートは、復路加工用切れ刃、外周切れ刃、正面切れ刃の、3つの切れ刃を備えています。用途平面切削_x000D_。側面切削_x000D_。溝切削_x000D_。彫込み加工_x000D_。R加工_x000D_。バーチカル加工仕上荒加工・中仕上げ加工・仕上げ加工切込み角度(°)90最大切込み量ap(mm)3外径公差0-0.2
アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPVmini形 (スチールシャンクタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷研ぎ付けブレーカの快削性により得られる高い加工寸法精度と、多刃仕様による高能率加工を両立し、かつ経済性に優れる刃先交換式仕上げ用工具アルファポリッシュミルVタイプ ASPVmini形。インサートに快削性を高めた研ぎ付けブレーカを採用しました。これにより壁面および底面ともに切削抵抗を低減し、工具突き出しが長い加工環境においても高い加工寸法精度を維持できます。小径多刃仕様で高能率加工が可能です。ソリッドエンドミルからの置き換えをご提案します。底面の仕上げ加工にも効果的です。インサート各Rサイズにワイパー刃付き形状をラインアップしており、底面仕上げ加工時の送りを上げることができます。用途金型構造部の立壁・底面の仕上げ加工適合インサートMPHT0402〇〇ZEL(-〇〇)
アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPVmini形 (モジュラータイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥21,980~税込¥24,178~1個翌日出荷から3日以内出荷研ぎ付けブレーカの快削性により得られる高い加工寸法精度と、多刃仕様による高能率加工を両立し、かつ経済性に優れる刃先交換式仕上げ用工具アルファポリッシュミルVタイプ ASPVmini形。インサートに快削性を高めた研ぎ付けブレーカを採用しました。これにより壁面および底面ともに切削抵抗を低減し、工具突き出しが長い加工環境においても高い加工寸法精度を維持できます。小径多刃仕様で高能率加工が可能です。ソリッドエンドミルからの置き換えをご提案します。底面の仕上げ加工にも効果的です。インサート各Rサイズにワイパー刃付き形状をラインアップしており、底面仕上げ加工時の送りを上げることができます。用途金型構造部の立壁・底面の仕上げ加工適合インサートMPHT0402〇〇ZEL(-〇〇)
アルファ ポリッシュミルVタイプ
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥72,980~税込¥80,278~1個翌々日出荷ボアタイプ。_x000D_。研削級の高精度インサートと、多刃仕様ボディの組み合わせにより、精度と能率を両立。_x000D_。再加工の回数を低減し、仕上げ加工時間を大幅に短縮!_x000D_。加工方法の自由度が高く、様々な部位の加工が可能。_x000D_。インサートは、復路加工用切れ刃、外周切れ刃、正面切れ刃の、3つの切れ刃を備えています。用途平面切削_x000D_。側面切削_x000D_。溝切削_x000D_。彫込み加工_x000D_。R加工_x000D_。バーチカル加工仕上荒加工・中仕上げ加工・仕上げ加工切込み角度(°)90最大切込み量ap(mm)3外径公差0-0.2
アルファ ポリッシュミルVタイプMINI
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥44,980~税込¥49,478~1個翌々日出荷研ぎ付けブレーカを採用し工具突き出しが長くても高い加工寸法精度を維持。_x000D_。小径多刃仕様で高能率加工が可能になりソリッドからの置き換えも実現。_x000D_。インサート各Rサイズにワイパー刃付き形状をラインアップし底面仕上げ加工時の送りを上げることが可能。用途平面切削_x000D_。側面切削_x000D_。溝切削_x000D_。彫込み加工_x000D_。R加工_x000D_。ヘルカリ加工_x000D_。バーチカル加工寸法(mm)DHUB:28.8、DRVS:22全長(mm)30(LF)呼び径M16寸法L1(mm)6寸法L2(mm)23仕上荒加工・中仕上げ加工・仕上げ加工外径公差ー0.046-0.096接続径(Φmm)17(DCONMS)
アルファ ポリッシュミルVタイプ
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥42,900税込¥47,1901個翌々日出荷モジュラータイプ、高精度。_x000D_。研削級の高精度インサートと、多刃仕様ボディの組み合わせにより、精度と能率を両立。_x000D_。再加工の回数を低減し、仕上げ加工時間を大幅に短縮!_x000D_。加工方法の自由度が高く、様々な部位の加工が可能。_x000D_。インサートは、復路加工用切れ刃、外周切れ刃、正面切れ刃の、3つの切れ刃を備えています。用途平面切削_x000D_。側面切削_x000D_。溝切削_x000D_。彫込み加工_x000D_。R加工_x000D_。バーチカル加工刃数2寸法(mm)DHUB:12.8、DRVS:10全長(mm)25(LF)呼び径M8寸法L1(mm)5.5寸法L2(mm)17仕上荒加工・中仕上げ加工・仕上げ加工切込み角度(°)90最大切込み量ap(mm)3外径(mm)16(DC)外径公差0-0.2接続径(Φmm)8.5(DCONMS)
アルファ ポリッシュミルVタイプ
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥49,980~税込¥54,978~1個翌々日出荷モジュラータイプ、高精度。研削級の高精度インサートと、多刃仕様ボディの組み合わせにより、精度と能率を両立。再加工の回数を低減し、仕上げ加工時間を大幅に短縮!。加工方法の自由度が高く、様々な部位の加工が可能。インサートは、復路加工用切れ刃、外周切れ刃、正面切れ刃の、3つの切れ刃を備えています。用途平面切削。側面切削。溝切削。彫込み加工。R加工。バーチカル加工切込み角度(°)90外径公差0-0.2最大切込み(mm)3仕上区分荒加工・中仕上げ加工・仕上げ加工
アルファ ポリッシュミルVタイプ
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷モジュラータイプ、高精度。_x000D_。研削級の高精度インサートと、多刃仕様ボディの組み合わせにより、精度と能率を両立。_x000D_。再加工の回数を低減し、仕上げ加工時間を大幅に短縮!_x000D_。加工方法の自由度が高く、様々な部位の加工が可能。_x000D_。インサートは、復路加工用切れ刃、外周切れ刃、正面切れ刃の、3つの切れ刃を備えています。用途平面切削_x000D_。側面切削_x000D_。溝切削_x000D_。彫込み加工_x000D_。R加工_x000D_。バーチカル加工分類仕上げ:荒加工・中仕上げ加工・仕上げ加工切込み角度(°)90最大切込み量ap(mm)3外径公差0-0.2
アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPV形 (ボアタイプ・内径インチサイズ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥69,980~税込¥76,978~1個6日以内出荷底面や側面などの構造部分の仕上げ加工用途に最適なカッタです。多刃仕様により送り速度を上げる能率の高い仕上げ加工が可能です。機械の主軸方向へ切削送りをかけるバーチカル加工もできます。インサート材種の充実により炭素鋼から焼き入れ鋼、更にはアルミ材など幅広い被削材に対応出来ます。小型機械においては、モジュラー用アーバBT30などと組合わせてご使用頂きますと、高剛性なシステムとなり加工安定性が向上致します。超硬シャンクと組合わせてご使用頂きますと突き出しの長い加工において加工精度が向上致します。カッタ本体に特殊鋼を使用し耐久性を向上させると共に、モジュラータイプ、ボアタイプは、ホルダーの表面擦過性向上のためにPVD皮膜を採用しました。用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒、中仕上、仕上加工接続口径(Φmm)22.225キー溝幅(mm)8.4キー溝深さ5取付けボルト座径(mm)17カッタ高さ(mm)50適合インサートMPHW0603○○ZEL、MPHW06030○ZEL-○○、MPHW0603○○ZFL、MPNW0603○○ZEL接続穴深さ(mm)19
アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPV形 (ボアタイプ・内径ミリサイズ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥69,980~税込¥76,978~1個6日以内出荷底面や側面などの構造部分の仕上げ加工用途に最適なカッタです。多刃仕様により送り速度を上げる能率の高い仕上げ加工が可能です。機械の主軸方向へ切削送りをかけるバーチカル加工もできます。インサート材種の充実により炭素鋼から焼き入れ鋼、更にはアルミ材など幅広い被削材に対応出来ます。小型機械においては、モジュラー用アーバBT30などと組合わせてご使用頂きますと、高剛性なシステムとなり加工安定性が向上致します。超硬シャンクと組合わせてご使用頂きますと突き出しの長い加工において加工精度が向上致します。カッタ本体に特殊鋼を使用し耐久性を向上させると共に、モジュラータイプ、ボアタイプは、ホルダーの表面擦過性向上のためにPVD皮膜を採用しました。用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒、中仕上、仕上加工接続口径(Φmm)22キー溝幅(mm)10.4キー溝深さ6.3取付けボルト座径(mm)17カッタ高さ(mm)50適合インサートMPHW0603○○ZEL、MPHW06030○ZEL-○○、MPHW0603○○ZFL、MPNW0603○○ZEL接続穴深さ(mm)20
フライス切削用インサートMPHT (ASPVmini用)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPVmini形用 インサート。新材種「TH308」を採用しました。耐摩耗性に優れ、高い面品位と精度が持続します。快削ブレーカ:炭素鋼など加工面が曇りやすい被削材でも高い加工面品位実現。工具突き出しが長い加工環境においても高い加工寸法精度を維持できます。正面切れ刃:底面仕上げ加工時に作用します。各Rサイズにワイパ―刃付き形状をラインアップ。底面仕上げ加工時の送りを上げることができます。外周切れ刃:側面加工時の外周切れ刃として作用します。インサートは片面2コーナ仕様です。用途金型構造部の立壁・底面の仕上げ加工材質TH308形状平行四辺形厚さ(mm)2切刃長さ(mm)4.3、外周:2.3精度H級適合カッターASPVmini
アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPV用インサート
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥9,598~税込¥10,558~1箱(10個)ほか翌日出荷から8日以内出荷アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPV用インサート。インサート材種の充実により炭素鋼から焼き入れ鋼、更にはアルミ材など幅広い被削材に対応出来ます。インサートは3つの切れ刃を備えています。1.復路加工用切れ刃:往復仕上げバーチカル加工の際に復路用切れ刃として作用します。2.外周切れ刃:側面加工時の外周切れ刃として作用します。3.正面切れ刃:底面仕上げ加工時に作用します。バーチカル加工の際は往路切れ刃として作用します。用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒、中仕上、仕上加工