カテゴリ
絞り込み
ブランド
- マクセル
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(548,476)
- MAZDA(マツダ)(216,714)
- 三菱ふそう(209,512)
- SMC(201,310)
- トヨタ(140,198)
- ミツビシ(138,129)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,734)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,592)
- スズキ(68,610)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,835)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,850)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,788)
- Panasonic(パナソニック)(32,588)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- マクセル
- 2ページ目
2ページ目: マクセルのすべての商品

耐熱アルミガラスクロステープ
マクセル(2件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1巻ほか当日出荷から65日以内出荷高い強度を持ち、耐熱温度250℃まで使用できます。用途ダクト、保温材目地シール。質量(g)260基材厚さ(mm)0.15粘着力(N/10mm)5引張強度(N/25mm)714引張強度(N/10mm)274粘着力(N/25mm)12.5特性耐熱
データ用CD-RW MQシリーズ (1-4倍速)
マクセル(2件のレビュー)¥268~税込¥295~1パック(1枚)ほか当日出荷低エラーレート、高信頼CD-RW用MQディスク。 1倍速~4倍速まで安定した記録特性を実現。 CD-RWライターでご使用になれるデータ用CD-RW。繰り返し記録・消去が可能な「書き換え型」タイプ。 省スペース、省資源化に配慮したうす型5mmケースを採用。フォーマット形式アンフォーマットタイプデータ用種類CD-RW速度1~4倍速
スリオン 防水用両面粘着テープ 5931
マクセル(15件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷耐候性、耐水性、耐久性、低温接着性にすぐれた両面テープ。 建材の仮固定や目地パッキング、防水シール用、屋外用の床材の仮固定用、住宅の防水・防湿・気密用。 板金屋根のジョイント防水シーリング。 ポリエチレンネットにブチルゴム系粘着剤。用途各種防水用、外壁材仮止め防水、板金用。
データ用 DVD-R DL
マクセル¥1,198~税込¥1,318~1個6日以内出荷8.5GBの大容量で映像データをたっぷりアーカイブ!。CPRM対応DVD-R DLでデジタル放送の記録・録画が可能。内周までキレイな印刷ができる「ひろびろワイドレーベル」(手書きもOK)。生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保。1回記録用。タイプデータ用種類DVD-R構造片面2層速度2~8倍速レーベル面色ホワイト記憶容量(GB)8.5RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタケースPケース(インデックス付き)CPRM対応対応
アルカリ乾電池 ボルテージ 単2形
マクセル(4件のレビュー)¥389~税込¥428~1個ほか当日出荷から6日以内出荷単1形~単4形まで10年間液もれ補償! 特許亜鉛合金を使用した液モレ防止設計。 「瞬発力」「大馬力」「持久力」の長持ちトリプルパワー。用途デジタルカメラやストロボ、強力モーターで駆動するRCカーや電動レーシングカーなどで威力を発揮。 大きな電流をスムーズに流せる為、モーターを使用する機器や、携帯電話の充電器などで威力を発揮。 ゲーム機や携帯音楽プレーヤー、電子辞書、懐中電灯などで威力を発揮。使用推奨期限10年
データ用DVD-RW (1-2倍速)
マクセル(1件のレビュー)¥859税込¥9451パック(5枚)当日出荷独自の相変化記録膜とHGXスタンパ、高精度基板を採用。 低エラーレートと優れた保存性能を実現。 生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保。 レーベル印刷や水性ペンの手描きでもきれいなホワイトレーベル。 書いた文字が汚れにくく、きれいに書ける「書き楽(ラク)インデックス」採用。速度1~2倍速ケース薄型5mmケースタイプデータ用種類DVD-RW構造片面1層記憶容量(GB)4.7グリーン購入法適合CPRM対応非対応
酸化銀無水銀電池 (W) 5個入り
マクセル¥1,698~税込¥1,868~1セットほか当日出荷から8日以内出荷ボタン型酸化銀電池は、単位体積当たりの大きなエネルギーと安定した作動電圧が特長で、高精度が要求されるクォーツウォッチの電源として定着しています。近年は、医療機器やBLE搭載機器など、幅広い用途にも拡大しています。マクセルは1976年にボタン型酸化銀電池の商品化に成功し、長年培ってきた様々なノウハウが結集されています。また環境にも配慮し、全品種において「水銀0(ゼロ)使用」に対応しています。マクセルのボタン型酸化銀電池は皆様の様々な用途に豊富なラインナップでお応えします。*マクセルの酸化銀電池は、EU電池指令に適合しており、材料に水銀を意図的に添加せず製造しています。*2023年から「金コーティング製品」は「SS色製品」へと切り替わっております。安定した作動電圧。・・・放電時の作動電圧が放電末期まで安定しています。大きな電気容量。・・・酸化銀電池は単位体積当たりで高いエネルギー密度を有しており、アルカリボタン電池と比べて約2倍の容量が得られます。優れた負荷特性。・・・アルカリ電解液を採用しているので、優れた重負荷放電特性を有しています。電解液組成により、アナログウォッチに適した低電流タイプ(SW)とアラーム・ライトなどの多機能デジタル時計、医療機器などに適した高電流タイプ(W)があります。優れた耐漏液性。・・・マクセル独自のノウハウ(特殊撥水処理)を施すことでアルカリ電解液特有の這い上がり現象を抑制し、優れた耐漏液性を確保しています。環境への配慮。・・・マクセルでは環境負荷軽減への取り組みの一つとして、独自の技術により水銀・鉛を使用せずに長期にわたる優れた耐漏液性能を実現しています。用途酸化銀電池(SR)。→アナログ時計・デジタル時計・測定機器・電卓・医療機器・BLE(Bluetooth Low Energy)用電源公称電圧(V)1.55RoHS指令(10物質対応)対応
布両面テープ(カーペット用)
マクセル(7件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781ケース(48巻)ほか欠品中1面側の粘着剤が再はく離性に優れているため床面から簡単にはがすことができます。手で切断可能用途展示会のカーペット固定用。主なワークパーツ
アルカリ乾電池 ボルテージ角型9V
マクセル¥429税込¥4721個6日以内出荷赤十字支援マーク入りの商品パッケージを採用。「防災製品等推奨品」の認証を取得。使用推奨期限5年。タイプ9V形(アルカリ)電圧(V)9本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26.5×17.5×48.5
アルミクラフト粘着テープ
マクセル(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から3日以内出荷粘着力大で、重ね貼りができます。 民間工事物件向き 保温材目地シール 切断にはカッターが必要用途保温剤の目地シール。
時計用酸化銀電池(W系:デジタル)
マクセル¥559税込¥6151個当日出荷から5日以内出荷水銀・鉛0(ゼロ)使用を実現。液もれ防止設計(液もれ補償付)を採用。用途時計用タイプ酸化銀公称電圧(V)1.55使用推奨期限2年
データ用DVD-RW (2-4倍速)
マクセル¥1,998税込¥2,1981パック(5枚)当日出荷レーベル印刷や水性ペンの手描きでもきれいなホワイトレーベル。 独自の相変化記録膜とHGXスタンパ、高精度基板を採用し、低エラーレートと優れた保存性能を実現。 生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保。 きれいに書けて汚れにくい、「書き楽インデックス」を採用。速度2~4倍速適合プリンタインクジェットプリンタケース薄型5mmケースタイプデータ用種類DVD-RW構造片面1層レーベル面色ホワイト記憶容量(GB)4.7入数5枚グリーン購入法適合CPRM対応非対応
データ用CD-Rエコパッケージ
マクセル¥719~税込¥791~1パック(10枚)ほか当日出荷紙スリーブ採用でプラスチック材使用量を削減し環境に配慮したエコパッケージタイプデータ用速度2~48倍速レーベル面色ホワイトレーベル記憶容量(MB)700グリーン購入法適合ケース紙スリーブ
アルミ粘着テープ8160 ツヤあり
マクセル(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷耐熱性を備えた厚さ0.05mmのアルミ箔基材(ツヤあり)の片面に、耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布しました。 国土交通省仕様適合品です。用途冷凍コンテナ補修用、空調ダクト・保温材目地シール用。使用温度範囲-30~130℃伸度(%)6基材厚さ(mm)0.05粘着力(N/10mm)5.3引張強度(N/25mm)83.25引張強度(N/10mm)33.3粘着力(N/25mm)13.25保持力(分)40℃/落下900特性耐熱性、耐候性再生材使用使用
モバイルバッテリー 10000mAh
マクセル(1件のレビュー)¥3,490税込¥3,8391個当日出荷薄型大容量、低電流対応のモバイルバッテリー。 スマートフォン2台を同時に充電、本体とスマートフォンを同時に充電可能。 USB-A、Micro-B、Type-C コネクターに対応。 「オートパワーオフ」機能搭載。 パススルー機能搭載。 USB Type-C入出力対応。 電池容量 10,000mAh。付属品充電用ケーブル(USB-AーType-C)幅(mm)63厚さ(mm)16.5寸法(幅W×高さH)(mm)63×143本体質量(g)約230機能低電流モード搭載入力端子Type-C充電器機能パススルー充電バッテリー容量(mAh)10000出力端子USB-ARoHS指令(10物質対応)対応安全機能オートパワーオフ
布カラーテープ No.3362
マクセル(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1ケース(30巻)ほか当日出荷から8日以内出荷あざやかな色を10色ラインアップしております。粘着力が高く、ダンボールに対するシール性も抜群です用途ダンボール封緘を始めとした各種梱包や識別用、ライン用。
スーパーブチルテープ 両面 5958
マクセル(11件のレビュー)¥699~税込¥769~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷ポリエステル不織布を基材とし、ブチル系の粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 木造住宅のサッシ廻りをはじめとし各種防水用途にご使用頂けます。また、手で切ることもできますので、貼り合わせ作業の効率も向上します。 日本窯業外装材協会(NYG)推奨防水テープです。用途木造住宅サッシ廻りの防水、透湿シートの固定。 水切り上部の防水用。開口部の防湿・気密用。適合用途防水・耐水・屋外主なワーク大面材、パーツ
半固体モバイルバッテリー 10000mAh
マクセル¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から6日以内出荷半固体電池で安全性向上。長寿命・低温高温の環境でも使える。発熱・液漏れリスクも低減。セット内容充電用ケーブル(Type-C-Type-C)出力DC5V/最大3A本体質量(g)230入力DC5V/最大3A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×16.5×143バッテリー容量(mAh)10000USBポート数2RoHS指令(10物質対応)対応充電端子Type-C給電端子Type-C、USB-A
養生布粘着テープ(高対候性タイプ)
マクセル(6件のレビュー)¥559~税込¥615~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷手で切れ、のり残りが少なく、作業性の良い布養生用テープです。 汎用の布養生用テープと比較して直射日光に強く、雨水のあたる屋外(建築塗装など)で長期間使用できます。用途建築塗装マスキング。 養生用(家具・石材・車のボディ・PVC材料塗装表面・白木・無垢材には不適)
電子車検証更新・読取専用リーダ・ライタ
マクセル¥14,980税込¥16,4781個当日出荷主な特長。・アンテナ内蔵型NFCリーダ・ライタ。・ISO/IEC 18092(NFC)準拠。・非接触I/F ISO 14443 Type-A&B(Mifare、マイナンバーカード他)、FeliCa。・電子車検証対応(2023年1月から発行開始)。・拡張Lc/Le(拡張APDU/Extend APDU)に対応。・USBフルスピード(12Mbps)。・PC/SC準拠。・Color LED(青/緑)内蔵。・ブザー モノトーン用途電子車検証の読み取り 2023年1月より導入された「電子化された自動車検査証(以下、電子車検証)」につきまして、マクセル製リーダ・ライタ「M-1850S」、「M-1850S-NS」、「M-1860B」は電子車検証の読み書き動作確認済みです。 国土交通省「電子車検証動作確認済みリーダ・ライタ一覧」 https://www.denshishakensho-portal.mlit.go.jp/assets/files/List_of_devices.pdf 国土交通省「車検証閲覧アプリ」 国土交通省電子車検証特設サイトの車検証閲覧アプリページで概要確認と車検証閲覧アプリのインストールが可能です。 https://www.denshishakensho-portal.mlit.go.jp/business/application/ 国土交通省「車検証電子化告知リーフレット」 https://www.denshishakensho-portal.mlit.go.jp/assets/files/Leaflet.pdf 電子車検証読取アプリ使用方法 https://www.youtube.com/watch?v=wtHSPoNcXN4 国土交通省「記録事務代行サービス」 車検証の電子化による運輸支局等への出頭不要を実現するため、運輸支局長などから委託を受けた記録等事務代行者による電子車検証の記録更新を可能とする記録事務代行サービスに対応しています。 ※出展:国土交通省「電子車検証特設サイト」(https://www.denshishakensho-portal.mlit.go.jp/) ※記録事務代行(https://www.denshishakensho-portal.mlit.go.jp/business/service/)をもとにマクセル株式会社が作成ケーブル長(m)1.8インターフェースUSBインターフェース USB2.0準拠(Full Speed) ※USB1.1、3.0でも動作可能、PC/SCインターフェース、CCIDドライバ対応RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンフィルム粘着テープ
マクセル(1件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1巻ほか当日出荷から6日以内出荷シリコーン系粘着剤は、低温から高温まで広く使用でき、耐薬品性に優れています。 シリコーンゴム、はく離剤処理面にも接着性があります。用途シリコーン製品、表面処理面の接着マスキング、表面保護用、はく離紙接続用。特性耐薬品性再生材使用使用
MAXELLリチウム電池 1シート=5個入
マクセル¥799税込¥8791シート(5個)8日以内出荷特長:メモリバックアップ用途などの長期間にわたる軽負荷放電で、。 安定した作動電圧。 独自の密封構造で、1年当たりの自己放電率約1%を実現。 低い内部抵抗と高い作動電圧で、安定した放電特性を発揮。用途用途:血糖値計・IoTセンサ・ウェアラブルデバイス・キレスエントリー。 ・FA機器(測定機、ボードマイコン、センサ)・。 通信タグ・ビーコン公称電圧(V)3動作温度範囲(℃)-20~+85
録画用DVD-R 16倍速 ひろびろ超美白レーベル CPRM対応
マクセル(2件のレビュー)¥629税込¥6921パック(5枚)当日出荷デジタル放送(CPRM)の録画にも対応。 生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保。 インクジェットプリンター対応。「ひろびろ美白レーベル」採用により、外径118mmから内径21mmまで印刷可能で手描きもしやすく、美しい仕上がり! 書き楽(ラク)インデックス付き。きれいに書けて、汚れにくい「書き楽(ラク)インデックス」を採用。(スピンドル品を除く)速度1~16倍速適合プリンタインクジェットプリンタタイプ録画用種類DVD-R構造片面1層レーベル面色ホワイト録画再生時間120分(標準モード)記憶容量(GB)4.7グリーン購入法適合CPRM対応対応
アルカリ乾電池 ボルテージ 単5形
マクセル(2件のレビュー)¥279税込¥3071パック(2本)当日出荷特許亜鉛合金を使用した液モレ防止設計の乾電池。 様々な機器で優れた性能を発揮する「瞬発力」「大馬力」「持久力」の長持ちトリプルパワーを実現しています。 鉄道輸送によるCO2削減で環境に配慮。タイプ単5形電圧(V)1.5直径×長さL(Φmm×mm)12.0×30.2本数2本
データ用DVD-Rエコパッケージ
マクセル¥809~税込¥890~1パック(10枚)ほか当日出荷紙スリーブ採用でプラスチック材使用量を削減し環境に配慮したエコパッケージ仕様ひろびろワイドレーベルタイプデータ用速度1~16倍速記憶容量(GB)片面4.7グリーン購入法適合ケース紙スリーブ
データ用DVD+RW(1-4倍速)
マクセル¥1,498税込¥1,6481パック(5枚)当日出荷DVD+RW/+R規格のドライブで、くり返し記録が可能なDVD+RWです。 安定した記録・再生を実現した相変化記録膜とHGXスタンパ、高精度基板を採用し、低エラーレートと優れた保存性能を実現。 レーベル印刷や水性ペンの手描きでもキレイなホワイトレーベル。 生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保。 書いた文字が汚れにくく、きれいに書ける「書き楽(ラク)インデックス」を採用。速度1~4倍速適合プリンタインクジェットプリンタケース薄型5mmケースタイプデータ用種類DVD+RW構造片面1層レーベル面色ホワイト記憶容量(GB)4.7入数5枚グリーン購入法適合CPRM対応非対応
スリオン 紙両面粘着テープ 5460
マクセル(2件のレビュー)¥209~税込¥230~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷不織布基材に合成樹脂系粘着剤。 バランスに優れた特性により広い用途にご使用できます。用途紙、プラスチック、木、金属などの接着や仮止め。 ネームプレートや説明板などの銘板固定用 壁紙や化粧板などの接着用 金属・木材・製本・写真などの接着用主なワークパーツ再生材使用使用
録画用 DVD-R DL
マクセル¥1,198~税込¥1,318~1個6日以内出荷片面2層(DL)だから連続3時間半録れる!。内周までキレイな印刷ができる「ひろびろワイドレーベル」(手書きもOK)。生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保。1回録画用。タイプ録画用種類DVD-R構造片面2層速度2~8倍速レーベル面色ホワイト録画再生時間215分記憶容量(GB)8.5RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタケースPケース(インデックス付き)CPRM対応対応
録画用BD-RE DL 繰り返し録画用 50GB
マクセル¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から4日以内出荷内周までキレイな印刷ができる「ひろびろワイドレーベル」。高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保持特性を実現。ハードコート層が、大切な映像をキズ、ホコリ、汚れから守る用途ブルーレイの録画保存用に。タイプ録画用構造片面2層速度1~2倍速レーベル面色ホワイト録画時間BSデジタル:4時間20分(260分)、地上デジタル:6時間(360分)記憶容量(GB)50適合プリンタインクジェットプリンタ/手書き録画方式繰り返し録画
データ用ブルーレイディスクBD-R (1-4倍速)
マクセル¥1,998税込¥2,1981パック(5枚)当日出荷高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保存特性を実現。 高度な2層成膜技術により、大容量記録と優れた保存特性を実現。 記録面にキズ・ホコリに強いハードコートを採用。 生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保。 外径118mmから内径22mmまで印刷可能で手描きもしやすい。 きれいに書けて汚れにくい「書き楽(ラク)インデックス」を採用。タイプ1回記録用データ用種類BD-R構造片面2層速度1~4倍速レーベル面色ひろびろ美白レーベル記憶容量(GB)50入数5枚適合プリンタインクジェットプリンタケース薄型5mmケース
アルミテープ(ツヤあり) No.8170
マクセル¥579~税込¥637~1個ほか当日出荷から7日以内出荷初期接着力に優れたタイプで、空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シールの他、無溶剤のため住宅用途にもご利用いただけます。用途ダクトシール、保温材目地シール用 住宅用
録画用 DVD-R 標準120分 16倍速 CPRM プリンタブルホワイト 50枚スピンドルケース
マクセル¥2,298税込¥2,5281台翌日出荷録画用 DVD-R 標準120分 16倍速 CPRM プリンタブルホワイト 50枚スピンドル
録画用BD-RE 繰り返し録画用 25GB
マクセル¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から4日以内出荷内周までキレイな印刷ができる「ひろびろワイドレーベル」。高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保持特性を実現。ハードコート層が、大切な映像をキズ、ホコリ、汚れから守る用途ブルーレイの録画保存用に。タイプ録画用構造片面1層速度1~2倍速レーベル面色ホワイト録画時間BSデジタル:2時間10分(130分)、地上デジタル:3時間(180分)記憶容量(GB)25適合プリンタインクジェットプリンタ/手書き録画方式繰り返し録画
データ用ブルーレイディスクBD-RE (1-2倍速)
マクセル¥848~税込¥933~1パック(5枚)ほか当日出荷高性能相変化記録膜を採用し、優れた記録・再生・保存特性を実現。 記録面にキズ・ホコリに強いハードコートを採用 生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保 外径118mmから内径22mmまで印刷可能で手描きもしやすい きれいに書けて汚れにくい「書き楽(ラク)インデックス」付き。速度1~2倍速ケース薄型5mmケースタイプくり返し記録用種類BD-RE構造片面1層レーベル面色ホワイト記憶容量(GB)25適合プリンタインクジェットプリンタ
録画用BD-R DL 1回録画用 50GB
マクセル¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から4日以内出荷内周までキレイな印刷ができる「ひろびろワイドレーベル」。高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保持特性を実現。ハードコート層が、大切な映像をキズ、ホコリ、汚れから守る用途ブルーレイの録画保存用に。タイプ録画用構造片面2層速度1~4倍速レーベル面色ホワイト録画時間BSデジタル:4時間20分(260分)、地上デジタル:6時間(360分)記憶容量(GB)50適合プリンタインクジェットプリンタ/手書き録画方式1回録画
データ用ブルーレイディスクBD-RE (1-2倍速)
マクセル¥1,998税込¥2,1981パック(5枚)当日出荷高性能相変化記録膜を採用し、優れた記録・再生・保存特性を実現。 高度な2層成膜技術により、大容量記録と優れた保存特性を実現。 記録面にキズ・ホコリに強いハードコートを採用。 生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保。 外径118mmから内径22mmまで印刷可能で手描きもしやすい。 きれいに書けて汚れにくい「書き楽(ラク)インデックス」を採用。タイプくり返し記録用種類BD-RE構造片面2層速度1~2倍速レーベル面色ホワイト記憶容量(GB)50入数5枚適合プリンタインクジェットプリンタ