カテゴリ
絞り込み
ブランド
- マクセル
- モノタロウ(5,937)
- ホンダ(546,828)
- MAZDA(マツダ)(216,677)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,174)
- ミツビシ(138,097)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,787)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,311)
- スズキ(68,598)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,807)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,840)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,767)
- Panasonic(パナソニック)(32,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- マクセル
- 5ページ目
5ページ目: マクセルのすべての商品

録画用 DVD-R 標準120分 16倍速 CPRM プリンタブルホワイト 3枚パック
マクセル¥439税込¥4831台翌日出荷録画用 DVD-R 標準120分 16倍速 CPRM プリンタブルホワイト 3枚パック
モバイルバッテリー 5000mAh
マクセル¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から5日以内出荷薄型コンパクトサイズのモバイルバッテリー。 スマートフォン2台を同時に充電、本体とスマートフォンを同時に充電可能。 USB-A、Micro-B、Type-C コネクターに対応。 「オートパワーオフ」機能搭載。 パススルー機能搭載。 USB Type-C入出力対応。 電池容量 5,000mAh。付属品充電用ケーブル(USB-AーType-C)厚さ(mm)13.6寸法(幅W×高さH)(mm)63×92本体質量(g)約115入力端子Type-C、Micro-Bバッテリー容量(mAh)5000出力端子Type-C、USB-ARoHS指令(10物質対応)対応
スティック型モバイル充電バッテリー
マクセル¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から5日以内出荷カバンに入れやすいスティック型のコンパクトサイズ。フラットな面があるので机の上などで転がりにくい。USB用途スマートフォンの充電に。付属品USB-A/Type-C充電用ケーブル質量(g)105寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×26×115充電時間(時間)2.5バッテリー容量(mAh)5000USBポート数2充電端子Type-C給電端子USB-A、Type-C
エシカルプロユース養生テープNo.3490EG
マクセル¥449税込¥4941巻当日出荷基材(ラミネート層を除く)にプラスチック重量比55%以上の再生PET糸を使用 環境に配慮した養生テープ 紙管に再生紙を使用 グリーン購入法適合品 しなやかで手切れ性がよく、作業性に優れています。 ノリ残りが少ない。用途建築時の内装工事・改装時の養生シート固定用、引越し時の表面保護材固定用色EG(エメラルドグリーン)テープ幅(mm)50基材ポリエチレンラミネート PET 布テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.105粘着剤合成樹脂系粘着剤主な用途養生粘着力(N/10mm)2.5巻戻し力(N/10mm)1(低速)グリーン購入法適合
フェイス&ボディーシェーバー
マクセル¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷肌に優しい回転刃で、顔やボディを簡単ムダ毛ケア。 防水対応で水洗いOK。 刃が直接肌に触れない回転刃式で肌に優しい。 フェイス・ボディどちらにでも使える。 刃も本体も丸ごと水洗い出来て清潔。 持ち運べるコンパクトサイズ&キャップ付きでおうちでも外出先でも、気になった時にムダ毛ケアができる。 ドライ剃り・泡剃りどちらにでも対応。 乾電池式。付属品掃除用ブラシ質量(g)約60(乾電池含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×30×115電池単三アルカリ乾電池×1※別売使用期間約1か月週2回、1回約5分間使用時
ワイヤレスイヤホン
マクセル¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から5日以内出荷ハウジングにSoftシリコンを採用 装着したままで横になっても痛くなりにくい、長時間使用にも最適 軽量、薄型形状で、耳にぴったりフィット ラビットサポート採用で、耳からの落下を軽減仕様(コーデック)SBC付属品充電ケーブル USB-A-Micro-B、イヤピース(S/M/L 各2個) 、ラビットサポート(M/L 各2個)、ラビット無(2個)取扱説明書(保証書付)質量(g)14接続方式BluetoothBluetooth5.0待ち受け時間(時間)約140再生時間(時間)連続で約12マルチペアリング最大8台マルチポイント最大2台
録画用BD-RE (1-2倍速)
マクセル¥299税込¥3291枚5日以内出荷ハードコート層が、大切な映像をキズ・ホコリ・汚れから守るタイプ録画用構造片面1層速度1~2倍速レーベル面色ホワイト録画時間BSデジタル:2時間10分(130分)、地上デジタル:3時間(180分)記憶容量(GB)25適合プリンタインクジェットプリンタ/手書き録画方式くり返し録画
アルミテープ(ツヤあり) No.8166
マクセル¥3,500~税込¥3,850~1巻ほか当日出荷から30日以内出荷耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤は、幅広い温度範囲に使用でき、空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シールなどにご利用いただけます。用途ダクトシール、保温材目地シール用 赤外線探知用再生材使用使用
布両面テープ No.5300
マクセル¥38,980~税込¥42,878~1ケース(36巻)ほか翌々日出荷から6日以内出荷スフ布を基材とし、その両面に合成ゴム系の粘着剤を塗布した両面粘着テープです。用途ニードルパンチ他・展示会カーペット固定用、粗面への両面固定用引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])54.8[14]引張強度(N/25mm)137保持力(分)40℃/落下20再生材使用率(%)3.6主なワークパーツ再生材使用使用
スーパーブチルテープ No.9830
マクセル¥46,980~税込¥51,678~1ケース(16巻)ほか3日以内出荷から10日以内出荷アルミ箔にポリエステルフィルムを貼り合わせた基材の片面に防水性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。用途液化ガス用配管結露防止用、目地防水、補修用伸度(%)60タック(ボールNo.)30粘着力(N/10mm)11.76引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])78[20]引張強度(N/25mm)195保持力(分)40℃/落下15特性防水性再生材使用使用
フィラメンテープ No.9514
マクセル¥66,980~税込¥73,678~1ケース(30巻)ほか翌々日出荷ポリエステルフィルムにポリエステル糸のフィラメントをタテ方向に組み合わせ、接着性、固定力に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。用途重梱包用、輸出梱包用、家電品・家具類の部品押え用伸度(%)30タック(ボールNo.)14主な用途梱包用、仮押さえ用引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])320[81.5]引張強度(N/25mm)800保持力(分)40℃/落下200再生材使用使用
布粘着テープ No.3420
マクセル¥23,980~税込¥26,378~1ケース(30巻)ほか当日出荷から翌々日出荷透明感があり、手切れ性、耐水性に優れています。用途ダンボール封かんを始め一般梱包用、保護用にご利用いただけます。
Angelique(アンジェリーク) スピードブロードライヤー
マクセル¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷コンパクトなのにパワフル速乾!。髪への熱ダメージを軽減する「温冷モード」を搭載。キレイなストレートブローができるブローブラシアタッチメント付き。約260gの軽量設計。持ち運びに便利なポーチ付き。収納に便利な専用バンドを付属。その他温風温度:HIGH/MID/LOW/AUTO付属品ブローアタッチメント、専用ポーチ、コード収納用専用バンド消費電力(W)750電源OFF/HOT/COOL本体質量(g)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×200イオンプラズマイオン風量HIGH/MID/LOWRoHS指令(10物質対応)対応
Angelique(アンジェリーク)プラズマイオンヘアドライヤー
マクセル¥4,598税込¥5,0581個6日以内出荷最大風量2.1m3/分(TURBO時)の大風量で、スピーディーに乾かせる速乾モデル。プラズマイオンにより、乾燥によるダメージを抑え、毛先までまとまりのある仕上がりを実現。また、グリップが本体中央よりにあることで持ちやすくなりました。CAREモード搭載で熱ダメージを抑えながら効率よくドライ。さらに本体カラーに合わせた背景色を用いて、幅広い年齢層に提案しやすい定番ドライヤーとしてライトピンク・ライトグレーを採用しております。付属品集風ノズル質量(g)390(ノズル、コードブッシュ含まず)消費電力(W)1200スイッチTURBO、CARE、SET、OFF/冷風切替スイッチコード長さ(m)約1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×157×221(ノズル、コードブッシュ含まず)風量(m3/min)2.1RoHS指令(10物質対応)対応
フェイスシェーバー
マクセル¥2,298税込¥2,5281個6日以内出荷左右に10°ずつ動くフレキシブルヘッドが肌の曲面にやさしくフィット。肌にやさしい刃の設計。メイクポーチに忍ばせられるコンパクトサイズ。アタッチメント水洗いOK。付属品掃除用ブラシ電源単4形アルカリ乾電池×1本(別売)本体質量(g)約47(本体・キャップ・乾電池含む)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×22×155RoHS指令(10物質対応)対応
フェイス&マユトリマー
マクセル¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷2種類のヘッドで簡単にうぶ毛ケア、美しい眉へ。刃が肌に直接触れない回転刃式で肌にやさしい。マユ用アタッチメントはペンシルタイプでポイントケアが可能。メイクポーチに忍ばせられるコンパクトサイズ。アタッチメント水洗いOK。付属品掃除用ブラシ電源単3形アルカリ乾電池×1本(別売)本体質量(g)約57(キャップ・フェイス用アタッチメント・乾電池含む)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×25×120RoHS指令(10物質対応)対応
Angelique(アンジェリーク) コンパクトボディシェーバー
マクセル¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷コンパクトサイズで外出先にも持ち運びしやすいボディシェーバー。双方向トリマー採用、往復式の動作により根元からしっかり毛をカット。肌に直接刃が触れない設計なので、やさしくケアできます。LEDライト付きなので細かいうぶ毛も剃り残しにくい。アタッチメント水洗いOK。付属品掃除用ブラシ電源単4形アルカリ乾電池×2本(別売)本体質量(g)約82(本体・キャップ・乾電池含む)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×25×85RoHS指令(10物質対応)対応
カラー布粘着テープ
マクセル¥14,980税込¥16,4781巻当日出荷しなやかで馴染みの良い基材は、手切れ性にも優れ、一般梱包や識別用、補修、工作など幅広く使用できます。用途一般梱包用。識別用。補修・工作用。仕様テープカット条件:手で切れますトラスコ品番628-1680材質基材:合成繊維布(ポリエチレンラミネート付)、粘着剤:ゴム系幅(mm)50厚さ(mm)0.24色ライトブルー長さ(m)25粘着力(N/10mm)3粘着力(N/25mm)7.5
水位メーター 100m
マクセル¥229,800税込¥252,7801本18日以内出荷井戸、ダムや深い穴などで水位を正確に測ることができます。14mmサイズのセンサープローブ(高品質ステンレス316製)を下ろし入れ、。水面に当たるとブザー、LED点灯(9Vバッテリーが必要です)で着水を知らせます。目盛付きテープで深さを確認できます。IP68防水規格準拠。用途品証・製造・調剤他質量(kg)6.5深度(m)最大測定:100
水位メーター 200m
マクセル¥309,800税込¥340,7801本18日以内出荷井戸、ダムや深い穴などで水位を正確に測ることができます。14mmサイズのセンサープローブ(高品質ステンレス316製)を下ろし入れ、。水面に当たるとブザー、LED点灯(9Vバッテリーが必要です)で着水を知らせます。目盛付きテープで深さを確認できます。IP68防水規格準拠。用途品証・製造・調剤他質量(kg)10深度(m)最大測定:200
水位メーター 50m
マクセル¥179,800税込¥197,7801本18日以内出荷井戸、ダムや深い穴などで水位を正確に測ることができます。14mmサイズのセンサープローブ(高品質ステンレス316製)を下ろし入れ、。水面に当たるとブザー、LED点灯(9Vバッテリーが必要です)で着水を知らせます。目盛付きテープで深さを確認できます。IP68防水規格準拠。用途品証・製造・調剤他質量(kg)4.5深度(m)最大測定:50
水位メーター 30m
マクセル¥159,800税込¥175,7801本18日以内出荷井戸、ダムや深い穴などで水位を正確に測ることができます。14mmサイズのセンサープローブ(高品質ステンレス316製)を下ろし入れ、。水面に当たるとブザー、LED点灯(9Vバッテリーが必要です)で着水を知らせます。目盛付きテープで深さを確認できます。IP68防水規格準拠。用途品証・製造・調剤他質量(kg)3.5深度(m)最大測定:30
ハンドリール用チェーン(ステンレス) 50m
マクセル¥129,800税込¥142,7801本18日以内出荷高品質ステンレス316L製。用途品証・製造・調剤他材質ステンレス質量(g)3200長さ(m)50
ハンドリール用チェーン(ステンレス) 25m
マクセル¥68,980税込¥75,8781本18日以内出荷高品質ステンレス316L製。用途品証・製造・調剤他材質ステンレス質量(g)1600長さ(m)25寸法(縦×横×高さ)(mm)チェーン輪:8×26×2
ハンドリール用チェーン(ステンレス【PTFEコーティング】) 25m
マクセル¥58,980税込¥64,8781本18日以内出荷高品質ステンレス304製(PTFEコーティング)用途品証・製造・調剤他材質ステンレス質量(g)335(リール含む)長さ(m)25径(mm)2
ハンドリール用チェーン(ステンレス【PTFEコーティング】) 50m
マクセル¥93,980税込¥103,3781本18日以内出荷高品質ステンレス304製(PTFEコーティング)用途品証・製造・調剤他材質ステンレス質量(g)625(リール含む)長さ(m)50径(mm)2
採水用テレスクープサンプラー アタッチメント ステンレスビーカー 1000ml
マクセル¥62,980税込¥69,2781本18日以内出荷角度調整ができるステンレスビーカーのアタッチメントです。工具無しで簡単にロッドから着脱できます。高品質ステンレス316製(可動部はPBT)用途品証・製造・調剤他材質ステンレス容量(mL)(採取)1000高さ(mm)ビーカー:145質量(g)675径(mm)ビーカー:内側100・外側110
採水用テレスクープサンプラー アタッチメント PPビーカー 1000ml
マクセル¥33,980税込¥37,3781本18日以内出荷角度調整ができるPPビーカーのアタッチメント(可動部はPBT)です。工具無しで簡単にロッドから着脱できます。用途品証・製造・調剤他材質PP容量(mL)(採取)1000高さ(mm)ビーカー:148質量(g)181最大径(Φmm)ビーカー:115最大幅(mm)ビーカー:145最大容量(mL)採取:1100
採水用テレスクープサンプラー アタッチメント PPビーカー 2000ml
マクセル¥34,980税込¥38,4781本18日以内出荷角度調整ができるPPビーカーのアタッチメント(可動部はPBT)です。工具無しで簡単にロッドから着脱できます。用途品証・製造・調剤他材質PP容量(mL)(採取)2000高さ(mm)ビーカー:195質量(g)240最大径(Φmm)ビーカー:145最大幅(mm)ビーカー:176最大容量(mL)採取:2400
採水用テレスクープサンプラー アタッチメント PPビーカー 500ml
マクセル¥30,980税込¥34,0781本18日以内出荷角度調整ができるPPビーカーのアタッチメント(可動部はPBT)です。工具無しで簡単にロッドから着脱できます。用途品証・製造・調剤他材質PP容量(mL)(採取)500高さ(mm)ビーカー:112質量(g)131最大径(Φmm)ビーカー:92最大幅(mm)ビーカー:120最大容量(mL)採取:550
採水用テレスクープサンプラー アタッチメント PPビーカー 250ml
マクセル¥29,980税込¥32,9781本18日以内出荷角度調整ができるPPビーカーのアタッチメント(可動部はPBT)です。50mlから250mlまで10ml刻みで目盛りがついています。工具無しで簡単にロッドから着脱できます。用途品証・製造・調剤他材質ステンレス容量(mL)(採取)250高さ(mm)ビーカー:109質量(g)117最大径(Φmm)ビーカー:73最大幅(mm)ビーカー:101最大容量(mL)採取:320
ステンレス 粉末用サックサンプラー 直径25mm キャップエンド 420mm長
マクセル¥74,980税込¥82,4781本18日以内出荷袋の横から採取するサンプラーです。粉末や顆粒の採取に適しています。プレーン、キャップエンドタイプ、ボトルエンドタイプの3種類からお選びいただけます。高品質ステンレス316L製。用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)420質量(g)730チューブ外径(Φmm)25チューブ内径(Φmm)22
ステンレス 粉末用サックサンプラー 直径25mm プレーンエンド 400mm長
マクセル¥57,980税込¥63,7781本18日以内出荷袋の横から採取するサンプラーです。粉末や顆粒の採取に適しています。プレーン、キャップエンドタイプ、ボトルエンドタイプの3種類からお選びいただけます。高品質ステンレス316L製。用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)400質量(g)335チューブ外径(Φmm)25チューブ内径(Φmm)22
ステンレス 精肉&チーズサンプラー 180mm
マクセル¥65,980税込¥72,5781本18日以内出荷表面から10mmの深さまで採取ができます。カップ部のエッジが鋭くなっており、採取しやすくなっています。高品質ステンレス316L製。用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)180質量(g)222寸法(直径Φ×高さH)(mm)採取サンプル:25×10先端径(mm)27ハンドル長さ(mm)150
土壌サンプラープロ 1000mm長
マクセル¥87,980税込¥96,7781本18日以内出荷芝生や軽い土壌や中程度の硬さの土壌採取に適したサンプラーです。横断的な採取ができます。高品質ステンレス316L製。排出ロッド(8570A-1100:別売)を使って採取した土壌を取り出すことができます。用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)1000質量(g)2000横幅(mm)持ち手部:510チューブ外径(Φmm)25
ステンレス 粉末用AccuPod(R) サンプラー 1000mm長(3個所)
マクセル¥269,800税込¥296,7801本18日以内出荷縦断的に複数個所から採取できます。流動性のある粉末や顆粒の採取に適しています。ポケット部(スロット)に別売のポッド(8360T)を挿入して採取します。 必ず必要数の入れ駒を一緒にご購入下さい。ポッドは個装ディスポーザブル(HDPE 滅菌/非滅菌)です。高品質ステンレス316L製。外側と内側の2つのロッドの構成です。分解して洗浄が可能です。採取方法は画像および動画を参照ください。【採取方法】。ロッドは重ねた状態で、採取したい容量のポッド(入れ駒)を選択してポケット部に差し込みます。ポケット部が閉じた状態でサンプラー本体を粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、ポケットが開いた状態にして粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させ、入れ駒を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。ポッド(入れ駒)に蓋をし、取り出します。用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)1000質量(g)2500縦(mm)スロット:59ロッド径(Φmm)外側:25間隔(mm)スロット:241スロット数(個)3
ステンレス 粉末用AccuPod(R) サンプラー 300mm長(3個所)
マクセル¥289,800税込¥318,7801本18日以内出荷縦断的に複数個所から採取できます。流動性のある粉末や顆粒の採取に適しています。ポケット部(スロット)に別売のポッド(8360T)を挿入して採取します。 必ず必要数の入れ駒を一緒にご購入下さい。ポッドは個装ディスポーザブル(HDPE 滅菌/非滅菌)です。高品質ステンレス316L製。外側と内側の2つのロッドの構成です。分解して洗浄が可能です。採取方法は画像および動画を参照ください。【採取方法】。ロッドは重ねた状態で、採取したい容量のポッド(入れ駒)を選択してポケット部に差し込みます。ポケット部が閉じた状態でサンプラー本体を粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、ポケットが開いた状態にして粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させ、入れ駒を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。ポッド(入れ駒)に蓋をし、取り出します。用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)300質量(g)880縦(mm)スロット:59ロッド径(Φmm)外側:25間隔(mm)スロット:9スロット数(個)3
ステンレス 粉末用AccuPod(R) サンプラー 2000mm長(3個所)
マクセル¥329,800税込¥362,7801本18日以内出荷縦断的に複数個所から採取できます。流動性のある粉末や顆粒の採取に適しています。ポケット部(スロット)に別売のポッド(8360T)を挿入して採取します。 必ず必要数の入れ駒を一緒にご購入下さい。ポッドは個装ディスポーザブル(HDPE 滅菌/非滅菌)です。高品質ステンレス316L製。外側と内側の2つのロッドの構成です。分解して洗浄が可能です。採取方法は画像および動画を参照ください。【採取方法】。ロッドは重ねた状態で、採取したい容量のポッド(入れ駒)を選択してポケット部に差し込みます。ポケット部が閉じた状態でサンプラー本体を粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、ポケットが開いた状態にして粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させ、入れ駒を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。ポッド(入れ駒)に蓋をし、取り出します。用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)2000質量(g)4900縦(mm)スロット:59ロッド径(Φmm)外側:25間隔(mm)スロット:593スロット数(個)3
ステンレス 粉末用AccuPod(R) サンプラー 600mm長(3個所)
マクセル¥249,800税込¥274,7801本18日以内出荷縦断的に複数個所から採取できます。流動性のある粉末や顆粒の採取に適しています。ポケット部(スロット)に別売のポッド(8360T)を挿入して採取します。 必ず必要数の入れ駒を一緒にご購入下さい。ポッドは個装ディスポーザブル(HDPE 滅菌/非滅菌)です。高品質ステンレス316L製。外側と内側の2つのロッドの構成です。分解して洗浄が可能です。採取方法は画像および動画を参照ください。【採取方法】。ロッドは重ねた状態で、採取したい容量のポッド(入れ駒)を選択してポケット部に差し込みます。ポケット部が閉じた状態でサンプラー本体を粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、ポケットが開いた状態にして粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させ、入れ駒を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。ポッド(入れ駒)に蓋をし、取り出します。用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)600質量(g)1600縦(mm)スロット:59ロッド径(Φmm)外側:25間隔(mm)スロット:101スロット数(個)3