絞り込み
ブランド
  • マクセル
  • モノタロウ(700)
  • エスコ(7,681)
  • TRUSCO(5,173)
  • オカムラ(岡村製作所)(4,820)
  • KITO(キトー)(4,097)
  • サンコー(三甲)(3,237)
  • サカエ(2,196)
  • 富士インパルス(1,918)
  • ハンマーキャスター(1,548)
  • 水本機械製作所(1,415)
  • アイビッグ(1,015)
  • ユーエイキャスター(988)
  • マルゼン[厨房機器](886)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(856)
  • イトーキ(845)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(693)
  • RS PRO(653)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(643)
  • 3M(スリーエム)(637)
  • ユタカメイク(631)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(11)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
117件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カラー布粘着テープ マクセル

    カラー布粘着テープ

    マクセル(22件のレビュー)
    349税込384
    1巻
    当日出荷
    カラーバリエーションが豊富で用途に応じた使い分けが可能です。
  • カラーマットクロステープ マクセル

    カラーマットクロステープ

    マクセル(15件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    高密度のスフ織物の基材は、丈夫で、手で切れます。 基材表面をマット加工していますので光の反射が少なく、落ち着いた高級感があるタイプです。
    用途舞台設備、展示会等の配線止め、工作。質量(g)450粘着力(N/10mm)3.1引張強度(N/25mm)215.5引張強度(N/10mm)86.2粘着力(N/25mm)7.75テープタイプ手で切れる
  • 超耐熱アルミ箔粘着テープ マクセル

    超耐熱アルミ箔粘着テープ

    マクセル(10件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1巻ほか
    当日出荷から65日以内出荷
    特殊フィルムセパレーターを用いていますので、簡単にはがせ、作業性に優れています。
    用途高温になる配管、ダクト用目地シール。 排気筒、自動車マフラーの補修。
  • スリオン アルミガラスクロステープ 9810 マクセル

    スリオン アルミガラスクロステープ 9810

    マクセル(12件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻ほか
    当日出荷から65日以内出荷
    低温から高温まで広範囲にご使用いただけます。 防火シート・空調ダクトのジョイント用等に最適です。 建設仕様適合品。
    用途ダクトシール用、保温材目地用粘着力(N/10mm)4.7
  • スーパーブチルテープ 両面 5938 マクセル

    スーパーブチルテープ 両面 5938

    マクセル(5件のレビュー)
    789税込868
    1巻ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    ポリエチレンネットをベースとし、両面に防水性に優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。 耐久性、耐寒にも優れ、着きにくいポリオレフィンや粗面によく着くので、住宅防水用はもとより各種防水施工の作業改善、防音、その他広くご使用いただけます。 日本窯業外装材協会(NYG)推奨防水テープです。
    用途住宅用防水:サッシ廻り、開口部の防水目地シール。 住宅気密・防湿用。 板金、自動車部品の固定。 床材の防音用、防振用。適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、粗面被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ
  • 布粘着テープ No.3375 マクセル

    布粘着テープ No.3375

    マクセル(5件のレビュー)
    379税込417
    1巻ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    手で簡単に切れます。 強力な粘着力。 段ボール封緘・一般梱包用・巻戻しが軽い為作業性が良好です。
    用途軽~中梱包
  • アルミ粘着テープ マクセル

    アルミ粘着テープ

    マクセル(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    耐熱性を備えた厚み0.05mmのアルミ箔基材(ツヤなし)の片面に、耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布しました。 国土交通省仕様適合品です。 切断にはカッターが必要。
    用途冷凍コンテナ補修用、空調ダクト・保温材目地シール用。
  • 布粘着テープ No.3437 マクセル

    布粘着テープ No.3437

    マクセル(6件のレビュー)
    239税込263
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    基材がしなやかで手切れ性も良く、ダンボールに貼っても目立たない。
    用途ダンボール封緘、一般梱包用 古新聞、雑誌などの結束用 補修用、工作用 軽~中梱包
  • スーパーブチルテープ マクセル

    スーパーブチルテープ

    マクセル(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    気密性・耐久性・粘着性に優れ、高い粘着力を発揮するブチルゴム系粘着剤を用いたテープ。柔軟性に富み、粗面への接着にも対応。
    用途屋上や住宅の防水などに最適です。仕様両面粘着力(N/10mm)9.8保持力(分)15
  • アルミクラフト粘着テープ マクセル

    アルミクラフト粘着テープ

    マクセル(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    アルミクラフト粘着テープのはく離紙なしタイプです。
    用途民間工事物件向き 保温材目地シール。表面処理剥離処理引張強度(N/25mm)145引張強度(N/10mm)58粘着力(N/25mm)16.5保持力(分)40℃/落下500再生材使用使用
  • 布粘着テープ No.3310 マクセル

    布粘着テープ No.3310

    マクセル(8件のレビュー)
    389税込428
    1巻ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    粘着力が強く、強度があるため重量物の梱包に適します。
    用途段ボール、プラスチックケースなどの封緘、梱包に。 重梱包
  • 導電性銅箔テープ マクセル

    導電性銅箔テープ

    マクセル(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    被着体との導電を可能とし、厚さ方向、長さ方向に導電が得られます。 打ち抜き加工もできます。 切断にはカッターが必要。
    用途電磁波シールド。 帯電防止。 スイッチ部品。ブロンズ使用温度範囲(℃)-10~130基材厚さ(mm)0.035粘着力(N/10mm)4.7引張強度(N/10mm)62.7
  • スーパーブチルテープ 片面・不織布 4420 マクセル

    スーパーブチルテープ 片面・不織布 4420

    マクセル(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ポリエステル不織布を基材とし、防水性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した、片面粘着テープです。 広い温度範囲で、バランスの良い、高い粘着力を示し、粘着剤は気密性に優れていますので防湿・耐久性を必要とする各種用途にご使用いただけます。
    用途ツーバイ工法。 住宅防水用、補修用。粘着力(N/10mm)7.84引張強度(N/10mm)51.0特性防水性、気密性粘着タイプ高粘着力
  • スーパーブチルテープ片面 マクセル

    スーパーブチルテープ片面

    マクセル(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    防水、気密性に優れたブチルゴム系粘着剤を使用しています。 ポリエチレンネット付きのアルミ箔を基材としており気密・防湿を必要とする用途に使用します。
    用途住宅、プラント倉庫等の防湿、防水、気密用。
  • 養生用布粘着テープ No.3372 マクセル

    養生用布粘着テープ No.3372

    マクセル(10件のレビュー)
    359税込395
    1巻ほか
    当日出荷から50日以内出荷
    プロが選んだ、養生用布粘着テープ。 強度が強く、手で切れる。 優れた耐久性により、屋外でもつかえる。 のり残りが少ない。
    用途建築塗装時のマスキングに。 一時的な表面保護に。
  • 両面スーパーブチルテープ マクセル

    両面スーパーブチルテープ

    マクセル(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1巻
    当日出荷
    ポリエチレンネットに防水性に優れたブチルゴム系粘着剤を塗布した両面テープです。 耐久性、耐寒、耐熱性にも優れています。
    用途各種防水施工、防音、防振など材質基材:ポリエチレンネット、粘着剤:ブチルゴム系質量(kg)2再生材使用使用
  • ポリエステル粘着テープ マクセル

    ポリエステル粘着テープ

    マクセル
    649税込714
    1巻ほか
    当日出荷
    仮固定用として、粘着剤が残らず剥がせます。
    用途部品などの仮固定用、部品などの仮固定用仕様切断にはカッターが必要引張強度54.2N/10mm主な用途仮固定用
  • ステンレス箔粘着テープ マクセル

    ステンレス箔粘着テープ

    マクセル(7件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1巻
    当日出荷
    ステンレス箔は、強度・耐摩擦性に優れています。 低温から高温まで、広い範囲で使用できます。
    用途ステンレスの目地シール、補修用。仕様切断にはカッターが必要使用温度範囲-10~130℃基材厚さ(mm)0.04粘着力(N/10mm)13.7引張強度(N/25mm)675引張強度(N/10mm)270粘着力(N/25mm)34.2特性高強度、耐摩擦性再生材使用使用
  • 耐熱アルミガラスクロステープ マクセル

    耐熱アルミガラスクロステープ

    マクセル(2件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1巻ほか
    当日出荷から65日以内出荷
    高い強度を持ち、耐熱温度250℃まで使用できます。
    用途ダクト、保温材目地シール。質量(g)260基材厚さ(mm)0.15粘着力(N/10mm)5引張強度(N/25mm)714引張強度(N/10mm)274粘着力(N/25mm)12.5特性耐熱
  • 厚手アルミテープ マクセル

    厚手アルミテープ

    マクセル(6件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1巻ほか
    当日出荷から35日以内出荷
    厚さ0.2mmのアルミ箔基材の片面に耐候性に優れた合成樹脂系の粘着剤を塗布した粘着テープです。 耐熱・耐寒・防湿性、さらに強度耐摩擦性に優れています。 防音・防振性に優れます。 切断にはカッターが必要。
    用途飛行機、エレベーター、精密機器、音響機器の防音、防振用。 無人車レール用。 サーモヒーター固定用。引張強度(N/25mm)392特性耐熱、耐寒、防湿性、高強度、耐摩擦性、防音、防振性
  • 布両面テープ(カーペット用) マクセル

    布両面テープ(カーペット用)

    マクセル(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    1面側の粘着剤が再はく離性に優れているため床面から簡単にはがすことができます。手で切断可能
    用途展示会のカーペット固定用。主なワークパーツ
  • ハイクロステープ マクセル

    ハイクロステープ

    マクセル(2件のレビュー)
    619税込681
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    鮮やかな青系樹脂クロスの基材は手切れ性が良く、作業性に優れます。 再はく離性の粘着剤は、のり残りや汚染性が少ない強粘着タイプです。
    用途養生用(家具・石材・車のボディ・PVC材料塗装表面・白木・無垢材には不適)タック(ボールNo.)15主な用途養生用引張強度(N/25mm)150引張強度(N/10mm)60巻戻し力(N/25mm)5粘着タイプ強粘着再剥離
  • アルミクラフト粘着テープ マクセル

    アルミクラフト粘着テープ

    マクセル(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    粘着力大で、重ね貼りができます。 民間工事物件向き 保温材目地シール 切断にはカッターが必要
    用途保温剤の目地シール。
  • スーパーブチルテープ 両面 5958 マクセル

    スーパーブチルテープ 両面 5958

    マクセル(11件のレビュー)
    699税込769
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ポリエステル不織布を基材とし、ブチル系の粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 木造住宅のサッシ廻りをはじめとし各種防水用途にご使用頂けます。また、手で切ることもできますので、貼り合わせ作業の効率も向上します。 日本窯業外装材協会(NYG)推奨防水テープです。
    用途木造住宅サッシ廻りの防水、透湿シートの固定。 水切り上部の防水用。開口部の防湿・気密用。適合用途防水・耐水・屋外主なワーク大面材、パーツ
  • スリオン 防水用両面粘着テープ 5931 マクセル

    スリオン 防水用両面粘着テープ 5931

    マクセル(15件のレビュー)
    979税込1,077
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    耐候性、耐水性、耐久性、低温接着性にすぐれた両面テープ。 建材の仮固定や目地パッキング、防水シール用、屋外用の床材の仮固定用、住宅の防水・防湿・気密用。 板金屋根のジョイント防水シーリング。 ポリエチレンネットにブチルゴム系粘着剤。
    用途各種防水用、外壁材仮止め防水、板金用。
  • アルミ粘着テープ8160 ツヤあり マクセル

    アルミ粘着テープ8160 ツヤあり

    マクセル(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱性を備えた厚さ0.05mmのアルミ箔基材(ツヤあり)の片面に、耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布しました。 国土交通省仕様適合品です。
    用途冷凍コンテナ補修用、空調ダクト・保温材目地シール用。使用温度範囲-30~130℃伸度(%)6基材厚さ(mm)0.05粘着力(N/10mm)5.3引張強度(N/25mm)83.25引張強度(N/10mm)33.3粘着力(N/25mm)13.25保持力(分)40℃/落下900特性耐熱性、耐候性再生材使用使用
  • 養生布粘着テープ(高対候性タイプ) マクセル

    養生布粘着テープ(高対候性タイプ)

    マクセル(6件のレビュー)
    559税込615
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    手で切れ、のり残りが少なく、作業性の良い布養生用テープです。 汎用の布養生用テープと比較して直射日光に強く、雨水のあたる屋外(建築塗装など)で長期間使用できます。
    用途建築塗装マスキング。 養生用(家具・石材・車のボディ・PVC材料塗装表面・白木・無垢材には不適)
  • プロテックテープ(建築養生用) No.3448 マクセル

    プロテックテープ(建築養生用) No.3448

    マクセル(6件のレビュー)
    589税込648
    1巻ほか
    当日出荷
    見切りが良く、手で切れるため、作業性に優れています。 再剥離性の粘着剤使用で、内装工事・改装時の養生シートなどの固定に優れた効果を発揮します。 強粘着
    用途建築養生用伸度(%)14タック(ボールNo.)14主な用途養生用粘着力(N/10mm)3.6引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])60.0[15.3]粘着タイプ強粘着再剥離
  • 布カラーテープ No.3362 マクセル

    布カラーテープ No.3362

    マクセル(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1ケース(30巻)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    あざやかな色を10色ラインアップしております。粘着力が高く、ダンボールに対するシール性も抜群です
    用途ダンボール封緘を始めとした各種梱包や識別用、ライン用。
  • スリオン 紙両面粘着テープ 5460 マクセル

    スリオン 紙両面粘着テープ 5460

    マクセル(2件のレビュー)
    209税込230
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    不織布基材に合成樹脂系粘着剤。 バランスに優れた特性により広い用途にご使用できます。
    用途紙、プラスチック、木、金属などの接着や仮止め。 ネームプレートや説明板などの銘板固定用 壁紙や化粧板などの接着用 金属・木材・製本・写真などの接着用主なワークパーツ再生材使用使用
  • シリコーンフィルム粘着テープ マクセル

    シリコーンフィルム粘着テープ

    マクセル(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1巻ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    シリコーン系粘着剤は、低温から高温まで広く使用でき、耐薬品性に優れています。 シリコーンゴム、はく離剤処理面にも接着性があります。
    用途シリコーン製品、表面処理面の接着マスキング、表面保護用、はく離紙接続用。特性耐薬品性再生材使用使用
  • アルミテープ(ツヤなし) No.8070 マクセル

    アルミテープ(ツヤなし) No.8070

    マクセル(1件のレビュー)
    619税込681
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    初期接着力に優れたタイプで、空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シールの他、無溶剤のため住宅用途にもご利用いただけます。
    用途ダクトシール、保温材目地シール用 住宅用
  • 片面スーパーブチルテープ マクセル

    片面スーパーブチルテープ

    マクセル(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷
    防水、気密性に優れたブチルゴム系粘着剤を使用しています。手で切れるアルミPEクロスを使用しているため、高い防湿性と作業効率向上を実現しました。ポリエチレンネット付のアルミ箔を基材としており気密・防湿を必要とする箇所に使用できます。
    用途住宅、プラント倉庫などの防湿、防水、気密用。トラスコ品番161-0202材質基材:アルミクロス、粘着剤:ブチルゴム系質量(g)830タイプ片面タイプ粘着力(N/10mm)7.8引張強度(N/10mm)59特性防水、気密性、防湿性最大テープ外径(Φmm)153再生材使用使用
  • アルミテープ(ツヤあり) No.8170 マクセル

    アルミテープ(ツヤあり) No.8170

    マクセル
    579税込637
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    初期接着力に優れたタイプで、空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シールの他、無溶剤のため住宅用途にもご利用いただけます。
    用途ダクトシール、保温材目地シール用 住宅用
  • 布両面テープ マクセル

    布両面テープ

    マクセル(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1ケース(12巻)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ベニヤ、カーペット等の粗面への接着性に優れています。 カーペット固定、ベニア板貼付にお使い下さい。
    引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])54.9[14]引張強度(N/25mm)137.25適合用途粗面主なワークパーツ再生材使用使用
  • スーパーブチルテープ 片面・不織布 9244 マクセル

    スーパーブチルテープ 片面・不織布 9244

    マクセル(10件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1巻
    当日出荷
    ポリエステル不織布にポリエチレンをラミネートした基材を使用し、防水性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。 粘着剤は広い温度範囲で、バランスの良く高い粘着力を示します。 テープが薄いため、上から塗料、接着剤等を塗布した際に目立ちにくく、凹凸面になじみ易いテープです。
    用途木質住宅サッシ回り防水。各種ボード目地ジョイント用。 住宅防水用、補修用。種別片面粘着力(N/10mm)9.81剥離紙あり
  • アルミテープ マクセル

    アルミテープ

    マクセル
    3,698税込4,068
    1巻ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    厚さ0.1mmのアルミ箔は強度があり、柔軟性にも優れています。
    用途保温・断熱ダクトの目地シール。アルミ材料の補修用。特性柔軟性再生材使用使用
  • アルミ両面テープ No.5963 マクセル

    アルミ両面テープ No.5963

    マクセル
    639税込703
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ダンボール原紙のスプライスに使用し、金属探知機などのセンサーによるスプライス箇所の検知を可能とします。
    用途ダンボールライナースプライス部分の検知用紙、フィルムなどの製造時のつなぎ用 接着部の放熱用途再生材使用使用
  • フィラメンテープ No.9110 マクセル

    フィラメンテープ No.9110

    マクセル
    65,980税込72,578
    1ケース(30巻)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ポリエステルフィルムにガラス糸のフィラメントをタテ方向に組み合わせ、接着性、固定力に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。
    用途鋼板コイルの端末止め、結束用、固定用、ティアストリップ用
  • ポリエステル粘着テープ 白 マクセル

    ポリエステル粘着テープ 白

    マクセル(1件のレビュー)
    639税込703
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    仮固定用として、粘着剤が残らず剥がせます。
    引張強度54.2N/10mm主な用途仮固定用