曜日別特売

Angelique(アンジェリーク)プラズマイオンヘアドライヤー

Angelique(アンジェリーク)プラズマイオンヘアドライヤー - マクセルAngelique(アンジェリーク)プラズマイオンヘアドライヤー - マクセルAngelique(アンジェリーク)プラズマイオンヘアドライヤー - マクセルAngelique(アンジェリーク)プラズマイオンヘアドライヤー - マクセルAngelique(アンジェリーク)プラズマイオンヘアドライヤー - マクセルAngelique(アンジェリーク)プラズマイオンヘアドライヤー - マクセルAngelique(アンジェリーク)プラズマイオンヘアドライヤー - マクセルAngelique(アンジェリーク)プラズマイオンヘアドライヤー - マクセル

2.6m3/分の大風量で一気に乾かしながらも、しっかりヘアケア。
ダブルプラズマイオン搭載で静電気を抑制し、ツヤめきUP!
温風と冷風が交互に出るAUTOモードで髪のダメージ軽減。
本体重量は約430gと軽量化を実現。
性別・世代を問わずに選ばれやすいカラーでクリア樹脂パーツを使用したデザイン性が特徴。
高級感のある塗装に仕上げております。

付属品
集風ノズル
質量(g)
430(ノズル、コードブッシュ含まず)
消費電力(W)
1300
スイッチ
TURBO、DRY、SET、AUTO、OFF/冷風切替ボタン
コード長さ(m)
約1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
187×87×232(ノズル、コードブッシュ含まず)
風量(m3/min)
2.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
MXDR-550A-WH 7814200978142009MXDR-550A-WH
オープン
¥6,398
¥7,038(税込)
6日以内出荷
MXDR-550A-GY 7814202778142027MXDR-550A-GY
オープン
¥6,398
¥7,038(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする