曜日別特売

Angelique(アンジェリーク)プラズマイオンヘアドライヤー

Angelique(アンジェリーク)プラズマイオンヘアドライヤー - マクセルAngelique(アンジェリーク)プラズマイオンヘアドライヤー - マクセルAngelique(アンジェリーク)プラズマイオンヘアドライヤー - マクセルAngelique(アンジェリーク)プラズマイオンヘアドライヤー - マクセルAngelique(アンジェリーク)プラズマイオンヘアドライヤー - マクセルAngelique(アンジェリーク)プラズマイオンヘアドライヤー - マクセルAngelique(アンジェリーク)プラズマイオンヘアドライヤー - マクセルAngelique(アンジェリーク)プラズマイオンヘアドライヤー - マクセル

最大風量2.1m3/分(TURBO時)の大風量で、スピーディーに乾かせる速乾モデル。
プラズマイオンにより、乾燥によるダメージを抑え、毛先までまとまりのある仕上がりを実現。
また、グリップが本体中央よりにあることで持ちやすくなりました。
CAREモード搭載で熱ダメージを抑えながら効率よくドライ。
さらに本体カラーに合わせた背景色を用いて、幅広い年齢層に提案しやすい定番ドライヤーとしてライトピンク・ライトグレーを採用しております。

付属品
集風ノズル
質量(g)
390(ノズル、コードブッシュ含まず)
消費電力(W)
1200
スイッチ
TURBO、CARE、SET、OFF/冷風切替スイッチ
コード長さ(m)
約1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
79×157×221(ノズル、コードブッシュ含まず)
風量(m3/min)
2.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78142018MXDR-400A-GY
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
7日以内出荷
78142036MXDR-400A-PK
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする