曜日別特売

Angelique(アンジェリーク) スピードブロードライヤー

Angelique(アンジェリーク) スピードブロードライヤー - マクセルAngelique(アンジェリーク) スピードブロードライヤー - マクセルAngelique(アンジェリーク) スピードブロードライヤー - マクセルAngelique(アンジェリーク) スピードブロードライヤー - マクセルAngelique(アンジェリーク) スピードブロードライヤー - マクセルAngelique(アンジェリーク) スピードブロードライヤー - マクセルAngelique(アンジェリーク) スピードブロードライヤー - マクセルAngelique(アンジェリーク) スピードブロードライヤー - マクセル

コンパクトなのにパワフル速乾!
髪への熱ダメージを軽減する「温冷モード」を搭載。
キレイなストレートブローができるブローブラシアタッチメント付き。
約260gの軽量設計。
持ち運びに便利なポーチ付き。
収納に便利な専用バンドを付属。

付属品
ブローアタッチメント、専用ポーチ、コード収納用専用バンド
その他
温風温度:HIGH/MID/LOW/AUTO
消費電力(W)
750
電源
OFF/HOT/COOL
本体質量(g)
250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×45×200
イオン
プラズマイオン
風量
HIGH/MID/LOW
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
MXDR-S1000A-WH 7982899179828991MXDR-S1000A-WHホワイト
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
MXDR-S1000A-GY 7982900079829000MXDR-S1000A-GYグレー
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする