耐衝撃性:耐衝撃性 前面保護 低電圧及び低電流に対応する金めっき銀コンタクトを用意しています オプションの照明とレーザーマーキング 優れた操作感 長いサービス寿命 > : 100 万回の動作サイクル ステンレススチール製陽極酸化処理アルミ又は黄銅製カラースイッチ 16 mm
仕様●イルミネーション:あり●コード番号:194-2088●認証:CB、CCC、C UL、UL●熱電流 Ith:5A
形状フロント:丸形、フロントベゼル:フラッシュ
質量(kg)0.026
使用温度範囲(℃)-30~70
シリーズ82
レンズ色銀
定格電圧(V)DC24(LED)
レンズ形状フラッシュ
接点1FS
接点構成CO
定格絶縁電圧(V)250
寸法(Φmm)フロント:25
動作特性スイッチング:モーメンタリ
レンズ照光用、外観:不透明
レンズ材ステンレススチール316L
取付穴径(Φmm)22
締付トルク(N・m)0.5~0.6
操作力(N)4~7
保存温度範囲(℃)-40~80
定格電流(mA)7
汚染度(使用環境)2、EN IEC 60947-1に準拠
耐衝撃(m/s2)最大500 IEC 60068-2-27に準拠
端子プラグイン端子、2.8×0.5mm
保護IP65、IP67
耐候性湿熱、21日間(IEC 60512-11に準拠)
アズワン品番65-7835-45
強度電気:1500VAC、50Hz1分間ライフ端子とグランド間
スイッチング方式スナップアクションスイッチングエレメント
トラベル(mm)操作:約3
準拠CE、2011/65/EC(RoHS)、2014/35/EU(LVD)
照光色青
照光形状リング(トライタン)
材質(ベゼル)フロント:ステンレススチール316L
動作電圧(V)AC250
実装タイプパネル実装
スイッチング電流(A)0.6
コンタクト定格電流(A)0.6
パネルのカットアウトサイズ(mm)22.3
スイッチング電圧(V)AC/DC36
材質(接点)銀
耐振動(Hz)10~500、振幅1.5mmp-p(IEC 60068-2-6に準拠)
機械的寿命(万回)操作回数100
電気的寿命(万回)5操作
1個
¥5,898
税込¥6,488
6日以内出荷
。耐衝撃性:耐衝撃性 前面保護 低電圧及び低電流に対応する金めっき銀コンタクトを用意しています オプションの照明とレーザーマーキング 優れた操作感 長いサービス寿命>: 100 万回の動作サイクル ステンレススチール製陽極酸化処理アルミ又は黄銅製カラースイッチ 16 mm、19 mm、又は 22 mm の取り付け 用途 露出した公共エリア:発券機や自動販売機など 産業用:機械及び工場設備 昇降および移動 : 昇降機および人々の発動機 建物管理:アクセス制御及びセキュリティシステム オーディオ及びビデオ機器 医療機器 食品産業(ご要望に応じて、耐腐食性及び耐酸性のタイプも用意)
形状フロント:丸形、フロントベゼル:フラッシュ
質量(kg)0.018
使用温度範囲(℃)-30~70
シリーズ82
レンズ色銀
レンズ形状フラッシュ
接点1FS
接点構成CO
定格絶縁電圧(V)250
動作特性モーメンタリ
レンズ照光用、外観:不透明
レンズ材ステンレススチール
締付トルク(N・m)0.5~0.6
操作力(N)4~7
保存温度範囲(℃)-40~80
定格電流(mA)7
汚染度(使用環境)2、EN IEC 60947-1に準拠
耐衝撃(m/s2)最大500(IEC 60068-2-27に準拠)
端子はんだ端子、2.8×0.5mm
保護IP65、IP67
耐候性湿熱、21日間(IEC 60512-11に準拠)
強度電気:1500VAC、50Hz1分間ライフ端子とグランド間
スイッチング方式スナップアクションスイッチングエレメント
トラベル(mm)操作:約3
準拠CE、2011/65/EC(RoHS)、2014/35/EU(LVD)
照光形状リング
材質(ベゼル)フロント:ステンレススチール
動作電圧(V)AC250
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)3
材質(接点)銀
耐振動(Hz)10~500、振幅1.5mmp-p(IEC 60068-2-6に準拠)
機械的寿命(万回)操作回数100
電気的寿命(万回)5操作
耐衝撃性:耐衝撃性 前面保護 低電圧及び低電流に対応する金めっき銀コンタクトを用意しています オプションの照明とレーザーマーキング 優れた操作感 長いサービス寿命>: 100 万回の動作サイクル ステンレススチール製陽極酸化処理アルミ又は黄銅製カラースイッチ 16 mm、19 mm、又は 22 mm の取り付け 用途 露出した公共エリア:発券機や自動販売機など 産業用:機械及び工場設備 昇降および移動 : 昇降機および人々の発動機 建物管理:アクセス制御及びセキュリティシステム オーディオ及びビデオ機器 医療機器 食品産業(ご要望に応じて、耐腐食性及び耐酸性のタイプも用意)
形状フロント:丸形、フロントベゼル:フラッシュ
質量(kg)0.018
使用温度範囲(℃)-30~70
シリーズ82
レンズ色銀
レンズ形状フラッシュ
接点1FS
接点構成CO
定格絶縁電圧(V)250
動作特性スイッチング:モーメンタリ
レンズ照光用、外観:不透明
レンズ材ステンレススチール
締付トルク(N・m)0.5~0.6
操作力(N)4~7
保存温度範囲(℃)-40~80
定格電流(mA)7
汚染度(使用環境)2、EN IEC 60947-1に準拠
耐衝撃(m/s2)最大500(IEC 60068-2-27に準拠)
端子はんだ端子、2.8×0.5mm
保護IP65、IP67
耐候性湿熱、21日間(IEC 60512-11に準拠)
強度電気:1500VAC、50Hz1分間ライフ端子とグランド間
スイッチング方式スナップアクションスイッチングエレメント
トラベル(mm)操作:約3
準拠CE、2011/65/EC(RoHS)、2014/35/EU(LVD)
シンボルスタンバイ
照光色緑
照光形状リング
材質(ベゼル)フロント:ステンレススチール
動作電圧(V)AC250
実装タイプパネル実装
コンタクト定格電流(A)3
材質(接点)銀
耐振動(Hz)10~500、振幅1.5mmp-p(IEC 60068-2-6に準拠)
機械的寿命(万回)操作回数100
電気的寿命(万回)5操作
仕様【イルミネーション】あり
LED色赤
スイッチ動作モーメンタリ
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)
アクチュエータ色ナチュラルアルミ
コンタクト定格電流(A)1@24Vdc
スイッチ動作モーメンタリ
コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)
装着方式パネルマウント
コンタクト定格電流(A)1@24Vdc
仕様【イルミネーション】あり
アクチュエータ色ナチュラルアルミ
LED色青
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様【イルミネーション】あり
定格電圧(V)240ac/dc
LED色赤
スイッチ動作モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
IP等級IK10, IP65, IP67
コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)
カットアウト直径(Φmm)22
アクチュエータ色銀
コンタクト定格電流(A)3
コンタクト定格電圧(V)240/AC、240/DC
パネルのカットアウトサイズ(mm)22(Dia.)
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
スイッチ動作モーメンタリ
コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)
装着方式パネルマウント
コンタクト定格電流(A)1@24Vdc
仕様【イルミネーション】あり
アクチュエータ色ナチュラルアルミ
LED色緑
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様【イルミネーション】あり
定格電圧(V)230
LED色青
スイッチ動作モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)
カットアウト直径(Φmm)22
アクチュエータ色ナチュラルアルミ
ターミナルタイプはんだ付け / QC
コンタクト定格電流(mA)1A@24Vdc,500@230Vac
パネルのカットアウトサイズ(mm)22(Dia.)
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
仕様【イルミネーション】あり
定格電圧(V)240ac/dc
LED色青
スイッチ動作モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)
カットアウト直径(Φmm)22
アクチュエータ色銀
ターミナルタイプはんだ
コンタクト定格電流(A)3
コンタクト定格電圧(V)240/AC、240/DC
パネルのカットアウトサイズ(mm)22(Dia.)
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
スイッチ動作モーメンタリ
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)
カットアウト直径(Φmm)22
アクチュエータ色ナチュラルアルミ
コンタクト定格電流(A)1@24Vdc
パネルのカットアウトサイズ(mm)22(Dia.)
関連キーワード