絞り込み
ブランド
- EATON(イートン)
- モノタロウ(3,826)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- エスコ(40,412)
- ホンダ(40,300)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,067)
- Panasonic(パナソニック)(25,690)
- スバル(14,621)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,135)
- Kawasaki(8,684)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,497)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,803)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- 工進(5,193)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: EATON(イートン)のすべての商品

Eaton コントロールボックス 穴径 22mm 3点用 研磨仕上げアルミ
EATON(イートン)¥9,198税込¥10,1181個7日以内出荷仕様アルミニウム製カバープレート. ライトグレー(RAL7035)塗装仕上げ長さ(mm)138幅(mm)72穴数3保護等級IP65材質(ボックス)研磨仕上げアルミRoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)22
Eaton コントロールボックス 穴径 22mm 3点用 アルミ
EATON(イートン)¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷仕様アルミ. 緊急停止プッシュボタン用の黄色(RAL7032)のカバーを備えた1方向タイプも用意色【エンクロージャ】RAL7032穴数3保護等級IP65材質(ボックス)アルミカットアウト直径(Φmm)22
Eaton コントロールボックス 穴径 22mm 2点用 研磨仕上げアルミ
EATON(イートン)¥7,698税込¥8,4681個7日以内出荷仕様アルミニウム製カバープレート. ライトグレー(RAL7035)塗装仕上げ長さ(mm)105幅(mm)72穴数2保護等級IP65材質(ボックス)研磨仕上げアルミRoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)22
Eaton コントロールボックス 穴径 22mm 2点用 アルミ
EATON(イートン)¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷仕様アルミ. 緊急停止プッシュボタン用の黄色(RAL7032)のカバーを備えた1方向タイプも用意色【エンクロージャ】RAL7032穴数2保護等級IP65材質(ボックス)アルミカットアウト直径(Φmm)22
Eaton コントロールボックス 穴径 22mm 1点用 研磨仕上げアルミ
EATON(イートン)¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷仕様アルミニウム製カバープレート. ライトグレー(RAL7035)塗装仕上げ長さ(mm)72幅(mm)72穴数1保護等級IP65材質(ボックス)研磨仕上げアルミRoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)22
Eaton コントロールボックス 穴径 22mm 1点用 ステンレス鋼
EATON(イートン)¥48,980税込¥53,8781個7日以内出荷仕様1.2 mmステンレススチール. RA104 3.5 mmガスケット 外部固定ラグ M5自己保持式ステンレススチール製ねじ EN418に完全準拠穴数1保護等級IP65材質(ボックス)ステンレス鋼カットアウト直径(Φmm)22
Eaton コントロールボックス 穴径 22mm 1点用 アルミ
EATON(イートン)¥17,980~税込¥19,778~1個7日以内出荷仕様アルミ. 緊急停止プッシュボタン用の黄色(RAL7032)のカバーを備えた1方向タイプも用意色【エンクロージャ】RAL7032穴数1保護等級IP65材質(ボックス)アルミカットアウト直径(Φmm)22
Eaton コントロールボックス
EATON(イートン)¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷仕様コンタクトブロック. EatonのTitanシリーズ22 mm産業用コンタクトブロックです。 パネル取り付けインジケータや制御コンポーネントを手早く組み立てられるように設計されたコンタクトブロックです。. IP20等級の侵入保護 ケージクランプ端子 前面取り付け色【エンクロージャ】黒シリーズM22保護等級IP20、 IP55幅(inch)2寸法(inch)【深さ】1インチ、1.03×1.54×1.18RoHS指令(10物質対応)対応長さ(inch)1
Eaton 取替ハンドル P3スイッチ用 赤
EATON(イートン)¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷ハンドル色赤RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプサムグリップ併用可能製品P3スイッチ
Eaton ロジックモジュール アナログ
EATON(イートン)¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷長さ(mm)35.5幅(mm)58シリーズEasyE4出力方式Analogue出力点数2入力方式Analogue入力点数6電源電圧(V)24dc動作温度(℃)+55ネットワークタイプEthernetRoHS指令(10物質対応)対応ターミナル形状ネジ
Eaton スイッチ付きニュートラル P3.../E Series P3.../EA Series用
EATON(イートン)¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷仕様IEC (EN60) 947、IEC (EN60) 204. UL、CSA. パネルドア取り付け型スイッチ遮断器. オフ位置でパドロック施錠可能、パドロックは最大3個まで、ロックなしバージョン IP65の浸入保護等級 2極及び3極バージョンには内蔵のニュートラル及びアース接続付き 3極スイッチ(「P」タイプのみ)はアドオンのニュートラル切替済みコンタクト及び補助コンタクト(20 Aスイッチを除く)に対応 アクセサリを確認(代表品番 : RS 219-1439 RS 219-1439 ) 定格動作電圧: 690 V ac スイッチングパワー: 380 ~ 440 V acRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプSwitched Neutral併用可能製品P3.../E Series、 P3.../EA Series
Eaton スイッチ付きニュートラル P1.../E Series P1.../EA Series P1.../EZ Series用
EATON(イートン)¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷仕様IEC (EN60) 947、IEC (EN60) 204. UL、CSA. パネルドア取り付け型スイッチ遮断器. オフ位置でパドロック施錠可能、パドロックは最大3個まで、ロックなしバージョン IP65の浸入保護等級 2極及び3極バージョンには内蔵のニュートラル及びアース接続付き 3極スイッチ(「P」タイプのみ)はアドオンのニュートラル切替済みコンタクト及び補助コンタクト(20 Aスイッチを除く)に対応 アクセサリを確認(代表品番: : RS 219-1439 RS 219-1439 ) 定格動作電圧: 690 V ac スイッチングパワー: 380 → 440 V acRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプSwitched Neutral併用可能製品P1.../E Series、 P1.../EA Series、 P1.../EZ Series
Eaton スイッチ付きニュートラル 25 A Switch Disconnector 32 A Switch Disconnector用
EATON(イートン)¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷仕様IEC (EN60) 947及びIEC (EN60) 204. UL、CSA. スイッチング電力 / 容量はAC23Aを基準とし、380-440 V. 絶縁密閉型施錠可能スイッチ遮断器. IP65適合の耐衝撃性熱可塑樹脂エンクロージャ 内蔵のアースコモンブロック オフ位置でロック可能、最大3個までの南京錠RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプSwitched Neutral併用可能製品25 A Switch Disconnector、 32 A Switch Disconnector
Eaton ジョイスティック
EATON(イートン)¥15,980~税込¥17,578~1個7日以内出荷仕様【タイプを処理】レバーIEC / EN60947. UL、CSA. ジョイスティック. 電気動作には、コンタクトモジュール(フロント取り付けタイプ)及び固定アダプタが必要 凡例プレートについては、RS代表品番 : 512-9831 512-9831 を確認奥行(mm)【パネルから】15角度(°)【ジョイスティックトラベル】30保護等級IP66機械的寿命100000Cycles動作温度範囲(℃)-25~+70
Eaton シャフトキット 20 A Switch Disconnector 25 A Switch Disconnector 32 A Switch Disconnector用
EATON(イートン)¥739税込¥8131個7日以内出荷仕様IEC (EN60) 947及びIEC (EN60) 204. 小型エンクロージャでの熱効果のため、継続使用での定格は100 Aバージョンは85 Aに下がります。. UL、CSA. スイッチング電力 / 容量はAC23Aを基準とし、380-440 V. パネル背面取り付け型スイッチ遮断器. オン位置でインターロックし、スイッチがオンでもパネルドアが開くのを防止 ねじ又はDINレール固定 オフ位置でロック可能、最大3個までの南京錠 内蔵のN及びPE端子 3極スイッチは、アドオンのニュートラル切替済み及び補助コンタクト(標準で既に取り付け済みの場合を除く)に対応 アクセサリを確認RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプShaft Kit
Eaton シャフトキット 100 A Switch Disconnector 63 A Switch Disconnector 85 A Switch Disconnector用
EATON(イートン)¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様IEC (EN60) 947及びIEC (EN60) 204. 小型エンクロージャでの熱効果のため、継続使用での定格は100 Aバージョンは85 Aに下がります。. UL、CSA. スイッチング電力 / 容量はAC23Aを基準とし、380-440 V. パネル背面取り付け型スイッチ遮断器. オン位置でインターロックし、スイッチがオンでもパネルドアが開くのを防止 ねじ又はDINレール固定 オフ位置でロック可能、最大3個までの南京錠 内蔵のN及びPE端子 3極スイッチは、アドオンのニュートラル切替済み及び補助コンタクト(標準で既に取り付け済みの場合を除く)に対応 アクセサリを確認RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプShaft Kit
Eaton シャフト P1遮断スイッチ、P3遮断スイッチ用
EATON(イートン)¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷仕様【ロックの数】1、P1 / P3シリーズアイソレータアクセサリ. Eaton P1 / P3スイッチ遮断機とともに使用するハンドル、シャフト、及びアクセサリです。. SVBハンドルは、オン位置にある場合にドアのインターロックを提供します。 SVBスイッチハンドルは、最大3×8 mmの南京錠を使用して奇数位置でロックできます。 H-P1 / H-P3端子シュラウドは、接続端子のカバーになります。保護等級IP65アクセサリタイプシャフト併用可能製品P1遮断スイッチ、P3遮断スイッチ
Eaton コモンリンク
EATON(イートン)¥3,798~税込¥4,178~1個7日以内出荷仕様2個以上のPKZOを手早く接続するための3相コモンリンク. 定格 63 A 不慮の接触に対する保護 MPCB又はカレントリミッタ上に取り付け 各MPCBの右側にゼロ、1、又は2コンタクトモジュール分の間隔アクセサリタイプCommoning Link併用可能製品PKZM0 Series
Eaton LS ZBZ/X 安全基準インターロックスイッチ
EATON(イートン)¥69,980~税込¥76,978~1個7日以内出荷接続ねじ材質(ハウジング)絶縁材最大電圧(V)415ac、220dc
Acoustic indicator assembly
EATON(イートン)¥8,198税込¥9,0181個7日以内出荷仕様IEC / EN60947. UL、CSA. 拡張インジケータ. LED素子取り付け用固定アダプタ付属 可聴インジケータ 18 - 30 V ac/dcシリーズM22RoHS指令(10物質対応)対応
Eaton 電気二重層コンデンサ ラックマウント
EATON(イートン)¥539,800税込¥593,7801個7日以内出荷寸法(mm)634.9×176.2×173.3高さ(mm)173.3取付方式ラックマウント奥行(mm)176.2電圧(V)62.1dcシリーズXLM許容差-0 → +20%静電容量130FRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+65リードピッチ(mm)99.5mm抵抗(mΩ)6.7
Eaton 取り付けプレート
EATON(イートン)¥499税込¥5491袋(5個)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプMounting Plate併用可能製品Cam Switch
Eaton ロック可能ハンドル
EATON(イートン)¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から7日以内出荷シリーズNZM2RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプハンドル、ロック可能
Eaton ローラーレバー
EATON(イートン)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプRoller Lever併用可能製品LS Series
Eaton ラベルマウント
EATON(イートン)¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷アクセサリタイプLabel Mount併用可能製品4 Way Joystick Selector Switch Actuator
Eaton キースイッチ 2 ノッチ
EATON(イートン)¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様【鍵抜け位置】右、左アクチュエータの種類キー、保持式接点構成NO/NCポジション2RoHS指令(10物質対応)対応
Eaton DINレールプレート
EATON(イートン)¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷シリーズNZM1RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプDIN Rail Plate併用可能製品N(S)1(-4) Series, NZM1(-4) Series, PN1(-4) Series