絞り込み
ブランド
- EATON(イートン)
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,633)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,132)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,623)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,679)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
6ページ目: EATON(イートン)のすべての商品

押しボタンスイッチ M22シリーズ, 22.5mm, Eaton,
EATON(イートン)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷仕様プッシュボタンの色:赤 、 カットアウト直径:22.5mm 、 シリーズ:M22 、 押しボタンの作動:モーメンタリ 、 接点構成:SPST-NC 、 プッシュボタンの型:丸形 、 点灯:なし 、 IP評価:IP67, IP69K 、 最大AC電圧:500V 、 最大DC電圧:220V 、 プッシュボタンの形:丸型 、 取り付けタイプ:埋込型 、 プッシュボタンの直径:29.7mm 、 本体材質:プラスチック 、 動作温度 Min:-25℃ 、 一体型埋込型プッシュボタン. このEaton RMQ Titan 22 mmシリーズのプッシュボタンは、コンポーネントを別々に購入する必要がない、一体型ユニットです。 プッシュボタンアクチュエータ、固定カラー、コンタクトブロックで構成されています。. 一体型プッシュボタンユニット 機械的寿命: > 1,000,000回 IP69K等級の侵入保護 動作温度範囲: -25 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
押しボタンスイッチ FAKシリーズ, Eaton,
EATON(イートン)¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷仕様シリーズ:FAK●UL、CSA. フット / パームスイッチ. 94 mm径プッシュボタン IP67の保護等級 5箇所のM20ケーブル口(1つはねじ付き) IEC418いたずら防止 耐衝撃性ハウジング 定格動作電流: I e AC-15 230 V ac 6 A、DV-13 24 V dc 3 A 定格耐衝撃電圧6000 V ac 定格絶縁電圧500 VRoHS指令(10物質対応)対応
押しボタンスイッチ Eaton 3 ネジ
EATON(イートン)¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様ポジション数:3●ターミナルタイプ:Screw●スルーの角度:40°●長さ:45.9mm●幅:29.5mm●アクチュエータのタイプ:Knob, Spring Return●非照光セレクタスイッチ. RMQ Titanセレクタスイッチ. サムグリップ スプリングリターン フロントリング: チタン コーディングアダプタを使用して「保持」機能と「スプリングリターン」機能の間で簡単に変換可能 侵入保護等級: IP66RoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Eaton 200→500V ac 109.5mm
EATON(イートン)¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷仕様監視アプリケーション:位相、電圧●電源電圧:200 → 500 V ac●電圧検出範囲:200 → 500 V ac●周波数検出範囲:50 → 60 Hz●幅:109.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Eaton 180→280V ac 109.5mm
EATON(イートン)¥55,980税込¥61,5781個7日以内出荷仕様監視アプリケーション:位相、電圧●電源電圧:180 → 280 V ac●電圧検出範囲:180 → 280 V ac●遅延時間:0.1 → 30秒●周波数検出範囲:50 → 60 Hz●幅:109.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズ付きアイソレータスイッチ Eaton
EATON(イートン)¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷仕様極数:4P●メカニカルヒューズサイズ:gG / gL●ヒューズの定格電流:20A●電流 Max:20 A●取り付けタイプ:パネル取り付け
SL7-L24-G
EATON(イートン)¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷長さ(mm)82.55幅(mm)76.2色緑高さ(mm)76.2質量(g)0.0227シリーズSL7保護等級IP66動作電圧(V)24AC/24DC
M22-XGPV
EATON(イートン)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷長さ(mm)0.25幅(mm)0.25高さ(mm)0.25質量(g)0.0581シリーズM22ボタン色黄保護等級IP66、NEMA4X、NEMA13サイズ(mm)22.5RoHS指令(10物質対応)対応
M22-WRS+M22-A
EATON(イートン)¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷長さ(mm)(M22-WRS)/(M22-A)50.8幅(mm)(M22-WRS)50.8、(M22-A)38.1色(M22-WRS)ゲージリング:銀高さ(mm)(M22-WRS)/(M22-A)2.54質量(g)(M22-WRS)0.0454、(M22-A)0.0227シリーズM22ボタン色(M22-WRS)黒、(M22-A)黒ノッチ数2保護等級(M22-WRLK-W)IP66、NEMA4X、NEMA13/(M22-A)IP20サイズ(mm)22.5RoHS指令(10物質対応)対応周期(M22-WRLK-W)ライト:100000、ボタン:100000
M22-WRS
EATON(イートン)¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷長さ(mm)50.8幅(mm)50.8色ゲージリング:銀高さ(mm)25.4質量(g)0.0454シリーズM22ボタン色黒ノッチ数2保護等級IP66、NEMA4X、NEMA13サイズ(mm)22.5RoHS指令(10物質対応)対応周期100000
M22-WRLK-W+M22-A
EATON(イートン)¥8,898税込¥9,7881個7日以内出荷長さ(mm)(M22-WRLK-W)29.71、(M22-A)50.8幅(mm)(M22-WRLK-W)29.71、(M22-A)38.1色(M22-WRLK-W)ゲージリング:銀高さ(mm)(M22-WRLK-W)26.92、(M22-A)2.54質量(g)(M22-WRLK-W)/(M22-A)0.0227シリーズM22ボタン色(M22-WRLK-W)白、(M22-A)黒ノッチ数2保護等級(M22-WRLK-W)IP66、NEMA 4X、NEMA 13/(M22-A)IP20サイズ(mm)22.5RoHS指令(10物質対応)対応周期(M22-WRLK-W)ライト:100000、ボタン:100000