287件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 1極 EATON(イートン)

    Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 1極

    EATON(イートン)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    仕様●【南京錠受け】あり●過電圧区分(材質グループ)/汚損度:III/3●接点チェンバー:最大11●ダブルブレイク接点:最大22長さ(mm)90幅(mm)75取付方式メインスイッチ用ボックス形極数1定格電圧(V)690ac補助接点なし構成NOハンドル色インパルス電圧(V)【定格雷】6000ac動作温度(℃)-25~50(開放)、-25~40(ケース入り)耐候性温度湿度一定、IEC 60068-2-78、温度湿度周期変化、IEC 60068-2-30最大開閉頻度(回/分)3000機械的寿命0.5×106RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65電気フェーズ1
  • Eaton 配線セット PKZM EATON(イートン)

    Eaton 配線セット PKZM

    EATON(イートン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シリーズPKZMアクセサリタイプWiring Set
  • Eaton 端子シュラウド EATON(イートン)

    Eaton 端子シュラウド

    EATON(イートン)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプカバー端子シュラウド
  • Eaton アクチュエータ LS-Titan Solenoid Safety Limit Switches フラット EATON(イートン)

    Eaton アクチュエータ LS-Titan Solenoid Safety Limit Switches フラット

    EATON(イートン)
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    材質プラスチック寸法(mm)【電池】35×44.4アクチュエータの種類フラット
  • M22シリーズ 3ポジション セレクタスイッチ EATON(イートン)

    M22シリーズ 3ポジション セレクタスイッチ

    EATON(イートン)
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22Sシリーズ 2ポジション セレクタスイッチ EATON(イートン)

    M22Sシリーズ 2ポジション セレクタスイッチ

    EATON(イートン)
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セレクタスイッチ Eaton EATON(イートン)

    セレクタスイッチ Eaton

    EATON(イートン)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • スイッチモジュール コンタクトブロック EATON EATON(イートン)

    スイッチモジュール コンタクトブロック EATON

    EATON(イートン)
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • サーマルリレー EMTシリーズ Eaton EATON(イートン)

    サーマルリレー EMTシリーズ Eaton

    EATON(イートン)
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
  • コンタクトブロック 1NO 1NC 500 V ねじターミナル Eaton EATON(イートン)

    コンタクトブロック 1NO 1NC 500 V ねじターミナル Eaton

    EATON(イートン)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    仕様ブロックのタイプ:コンタクトブロック 、 シリーズ:M22 、 定格電圧:500 V 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 ボディ / 固定カラー付属:あり 、 許容電流値:4 A 、 固定カラー付きコンタクトブロック. Eatonの22 mmチタンシリーズのコンタクトブロックは、固定カラーを備えており、パネル取り付けインジケータと制御部品の迅速な組み立てを可能にします。. ねじ止め端子 前面取り付け 機械的寿命: > 5,000,000回 IP20等級の侵入保護 動作温度範囲: -25 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • イートン 電磁接触器 DILM9シリーズ EATON(イートン)

    イートン 電磁接触器 DILM9シリーズ

    EATON(イートン)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • イートン 電磁接触器 DILAシリーズ EATON(イートン)

    イートン 電磁接触器 DILAシリーズ

    EATON(イートン)
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • イートン カバー, EATON(イートン)

    イートン カバー,

    EATON(イートン)
    3,898税込4,288
    1個
    欠品中
    仕様アクセサリタイプ:カバー●併用可能製品:接続開口部DILM40-65●シリーズ:DILM65
  • 押しボタンスイッチ M22シリーズ, 22.5mm, Eaton, EATON(イートン)

    押しボタンスイッチ M22シリーズ, 22.5mm, Eaton,

    EATON(イートン)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    仕様プッシュボタンの色:赤 、 カットアウト直径:22.5mm 、 シリーズ:M22 、 押しボタンの作動:モーメンタリ 、 接点構成:SPST-NC 、 プッシュボタンの型:丸形 、 点灯:なし 、 IP評価:IP67, IP69K 、 最大AC電圧:500V 、 最大DC電圧:220V 、 プッシュボタンの形:丸型 、 取り付けタイプ:埋込型 、 プッシュボタンの直径:29.7mm 、 本体材質:プラスチック 、 動作温度 Min:-25℃ 、 一体型埋込型プッシュボタン. このEaton RMQ Titan 22 mmシリーズのプッシュボタンは、コンポーネントを別々に購入する必要がない、一体型ユニットです。 プッシュボタンアクチュエータ、固定カラー、コンタクトブロックで構成されています。. 一体型プッシュボタンユニット 機械的寿命: > 1,000,000回 IP69K等級の侵入保護 動作温度範囲: -25 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 押しボタンスイッチ FAKシリーズ, Eaton, EATON(イートン)

    押しボタンスイッチ FAKシリーズ, Eaton,

    EATON(イートン)
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:FAK●UL、CSA. フット / パームスイッチ. 94 mm径プッシュボタン IP67の保護等級 5箇所のM20ケーブル口(1つはねじ付き) IEC418いたずら防止 耐衝撃性ハウジング 定格動作電流: I e AC-15 230 V ac 6 A、DV-13 24 V dc 3 A 定格耐衝撃電圧6000 V ac 定格絶縁電圧500 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリスイッチ Eaton  ネジ EATON(イートン)

    ロータリスイッチ Eaton ネジ

    EATON(イートン)
    7,198税込7,918
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • モータプロテクタ Eaton EATON(イートン)

    モータプロテクタ Eaton

    EATON(イートン)
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
  • NHI-E-10-PKZ0 EATON(イートン)

    NHI-E-10-PKZ0

    EATON(イートン)
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-R4K7 EATON(イートン)

    M22-R4K7

    EATON(イートン)
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-PV+M22-A+M22-XAK EATON(イートン)

    M22-PV+M22-A+M22-XAK

    EATON(イートン)
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-L-Y+M22-A EATON(イートン)

    M22-L-Y+M22-A

    EATON(イートン)
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-L-W+M22-A EATON(イートン)

    M22-L-W+M22-A

    EATON(イートン)
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-KC01 EATON(イートン)

    M22-KC01

    EATON(イートン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-ES-MS1 EATON(イートン)

    M22-ES-MS1

    EATON(イートン)
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-DL-W+M22-A EATON(イートン)

    M22-DL-W+M22-A

    EATON(イートン)
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-D-G+M22-A EATON(イートン)

    M22-D-G+M22-A

    EATON(イートン)
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-D-B+M22-A EATON(イートン)

    M22-D-B+M22-A

    EATON(イートン)
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-CKC10 EATON(イートン)

    M22-CKC10

    EATON(イートン)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-CKC01 EATON(イートン)

    M22-CKC01

    EATON(イートン)
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DILEM-10-G(24VDC) EATON(イートン)

    DILEM-10-G(24VDC)

    EATON(イートン)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CI-PKZ01-G EATON(イートン)

    CI-PKZ01-G

    EATON(イートン)
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Gigabit Network Card (3rd Generation Network Card) EATON(イートン)

    Gigabit Network Card (3rd Generation Network Card)

    EATON(イートン)
    65,980税込72,578
    1個
    5日以内出荷
    Eaton製UPS専用ギガビットネットワークカード
    用途Eaton UPSにネットワーク接続機能を追加します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • External Battery Module 48V for 9PX 1500VA 120V EATON(イートン)

    External Battery Module 48V for 9PX 1500VA 120V

    EATON(イートン)
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
    Eaton製 9PX 1500VAモデル用拡張バッテリーモジュール
    用途Eaton 9PX UPS (1500VA) のバッテリー稼働時間を延長します。形状きょう体:2Uラックマウント/タワー型兼用RoHS指令(10物質対応)対応
  • Eaton 5P 750 Tower EATON(イートン)

    Eaton 5P 750 Tower

    EATON(イートン)
    64,980税込71,478
    1個
    5日以内出荷
    Eaton製 750VA タワー型ラインインタラクティブUPS
    用途PC、ワークステーション、OA機器、タワー型サーバー等の電源を保護します。形状きょう体:タワー型容量(100V時)625VA / 500Wモジュールネットワーク:Network-M3 (744-A4920)方式UPS:ラインインタラクティブ入力電圧(V)100/120/127対応拡張バッテリー:非対応入力プラグ5-15P出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント(8) 5-15R
  • Eaton 5P 1000 Tower EATON(イートン)

    Eaton 5P 1000 Tower

    EATON(イートン)
    68,980税込75,878
    1個
    5日以内出荷
    Eaton製 1000VA タワー型ラインインタラクティブUPS
    用途PC、ワークステーション、OA機器、タワー型サーバー等の電源を保護します。形状きょう体:タワー型容量(100V時)833VA / 641Wモジュールネットワーク:Network-M3 (744-A4920)方式UPS:ラインインタラクティブ入力電圧(V)100/120/127対応拡張バッテリー:非対応入力プラグ5-15P出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント(8) 5-15R
  • ギガビットネットワークカード EATON(イートン)

    ギガビットネットワークカード

    EATON(イートン)
    72,980税込80,278
    1台
    8日以内出荷
    ギガビットネットワークカード。ギガビットネットワークスイッチと互換性があります。
    付属品ネットワークインターフェース仕様UPC:786689016890使用方法単相UPS幅(mm)132質量(kg)0.08高さ(mm)42タイプネットワークカード奥行(mm)66インターフェースUSB最大動作温度(℃)40最小動作温度(℃)0カードスロットミニスロット認証マークCE
  • Eaton 密閉型プッシュボタン 穴径 23mm 12 点用 EATON(イートン)

    Eaton 密閉型プッシュボタン 穴径 23mm 12 点用

    EATON(イートン)
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様Eaton M22シリーズ. EatonのM22シリーズには、見栄えがよく、人間工学に基づいて設計されたさまざまな照光式 / 非照光式プッシュボタン、セレクタスイッチ、キースイッチ、プッシュプル / オルタネート動作 / ツイストリリースオペレータが揃っています。. すばやく簡単に組み立て可能 M22は、USB / RJ45接続を実現 耐腐食性ボディ【エンクロージャ】グレーシリーズM22穴数12保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品22.5 mmモジュラプッシュボタンスイッチカットアウト直径(Φmm)23
  • Eaton 押ボタンヘッド M22 維持接触形 EATON(イートン)

    Eaton 押ボタンヘッド M22 維持接触形

    EATON(イートン)
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    シリーズM22カットアウト直径(Φmm)22
  • Eaton 押ボタンヘッド M22 ラッチング 赤 EATON(イートン)

    Eaton 押ボタンヘッド M22 ラッチング 赤

    EATON(イートン)
    9,198税込10,118
    1個
    7日以内出荷
    材質【押しボタン】プラスチックシリーズM22ボタン色【プッシュ】赤作動【押しボタン】ラッチングRoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)22
  • Eaton 押ボタンヘッド M22 モーメンタリ EATON(イートン)

    Eaton 押ボタンヘッド M22 モーメンタリ

    EATON(イートン)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シリーズM22作動【押しボタン】モーメンタリ