絞り込み
ブランド
- EATON(イートン)
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,112)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,600)
- スバル(14,604)
- TRUSCO(12,402)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,659)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,405)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,668)
- TAKEGAWA(武川)(6,457)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,422)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
5ページ目: EATON(イートン)のすべての商品

Eaton アクチュエータ LS-Titan Solenoid Safety Limit Switches 角度付き
EATON(イートン)¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷寸法(mm)【電池】40×55.1×25.5アクセサリタイプインターロックスイッチキー併用可能製品LS-Titanソレノイド機器セーフティリミットスイッチ
Eaton アクチュエータ LS-Titan Solenoid Safety Limit Switches ストレート
EATON(イートン)¥7,298税込¥8,0281個7日以内出荷寸法(mm)【電池】104.5×30×7アクセサリタイプインターロックスイッチキー併用可能製品LS-Titanソレノイド機器セーフティリミットスイッチ
Metal Bracket for Vertical Mounting
EATON(イートン)¥9,898税込¥10,8881個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:垂直取り付け用金属製ブラケット●併用:SL4-PIB-T、SL7-CB-T●サイズ:70 x 35mm
MCBエンクロージャ Eaton CI-K Series
EATON(イートン)¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷仕様トレーニングを提供:CI-K Series●Eaton MCBエンクロージャ. ガラス繊維強化ポリカーボネート製でIP65保護等級のMCBエンクロージャです。ベースが黒色(RAL9005)で上部がライトグレー(RAL7035)となっています。エンクロージャの上面と底面にメートル系ケーブルエントリ用ノックアウトが施されており、バックプレートにはプッシュスルーケーブルエントリダイアフラムが2つあり、プッシュスルーメンブレンを保護する保護キャップが付いています。制御ケーブルエントリ及びインジケータライトは、ベースのM20 / M25ノックアウトに取り付けることができます。このエンクロージャには、密閉型モジュールのフロントパネルにアクセスできるようにヒンジ式透明カバーも付いています。RoHS指令(10物質対応)対応
サウンドユニット Eaton SL4シリーズ
EATON(イートン)¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様シリーズ:SL4●コンポーネントタイプ:連続 / パルスサウンダ●多機能の:あり●電流タイプ:AC , DC●電源電圧:24 V ac/dc●最小デシベル:88dB●最大デシベル:100dB●高さ:71mm●ベース直径:40 mm, 43 mm●ハウジング色:黒●IEC/EN 60947-5-1. Eaton SL4モジュラ信号タワー. Eaton SL4モジュラ信号タワーを使用すれば、機械や装置の安全性、生産性、及び可用性が向上します。これらの新しい信号タワーは、見栄えの良い丸みのある形状のデザインで、オーディオ性能を高めた100 dBの音響モジュールと強い水流にも耐えるIP66等級の固定具も備えています。 SL4信号タワーの新しい取り付け / 配線システムを使用すれば、個別の信号の色の組成を簡単かつ迅速に変更できます。取り付けアダプタはバヨネット継手を使用しているので、電気配線を1度だけ接続すればよく、下部は機械上で維持できます。 天井との隙間に制限がある用途や、左右で異なる信号を必要とする用途向けに多様な取り付けオプションを用意しています。 タイプ認定及び欧州や北米向けの認定は既に取得していますが、出荷分類とCCCは現在承認待ちです。. 特長と利点. 国際市場向けに赤、黄、緑、青、透明、オレンジ(橙)色を用意 連続照明、点滅照明、ストロボライト、可変ストロボライトなどの照明製品 高輝度のLED及び高性能LED あらゆる周辺状況への適応を最適化するため、最大8つの異なる信号と調節可能な音量を備えた音響モジュール 高輝度を実現する高性能LED あらゆる方向の強い水流から保護するためのIP66等級 ひねるだけで簡単に変更できるモジュール 迅速かつ簡単な取り付けと取り外しを可能にするバヨネット継手 ケーブル及び接続用の搬送カバー 24 V、120 V、230 Vタイプを用意 狭い場所での設置に最適な薄型デザイン
コンタクトブロック NC ねじターミナル Eaton
EATON(イートン)¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷仕様ブロックのタイプ:コンタクトブロック●接点構成:NC●ターミナルタイプ:ねじ●コンタクトブロック. EatonのTitanシリーズ22 mm産業用コンタクトブロックです。 パネル取り付けインジケータや制御コンポーネントを手早く組み立てられるように設計されたコンタクトブロックです。. IP20等級の侵入保護 ケージクランプ端子 前面取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトブロック 1CO SmartWireターミナル Eaton
EATON(イートン)¥8,198税込¥9,0181個7日以内出荷仕様ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:M22●ターミナルタイプ:SmartWire●ボディ / 固定カラー付属:なし●許容電流値:15 mA●IEC / EN61131-2、EN50178準拠. UL、CSA. SmartWire DT前面取り付けコンタクトブロック. SmartWire DTコンタクトブロックはRMQ Titan M22製品シリーズの制御回路装置で使用します。 SmartWire-DTはスイッチギアシステム接続用のシンプルな通信システムです。他のシステムに比べ、必要な配線要件の手間と費用を小さく抑えられます。 標準フィールドバスシステム(PROFIBUS、CANopenなど)経由の接続により、他のプラットフォームでも使用可能となります。. 切り替えコンタクト数が1個又は2個のタイプ、内蔵LED素子付きタイプ、又は内蔵LED素子なしのタイプを用意 LED素子は4色(白、青、緑、赤) SmartWire DT診断LED、通信シグナリング用 SmartWire DTリボンケーブルへの外部デバイスプラグ接続RoHS指令(10物質対応)対応
イートン, 密閉型プッシュボタン,
EATON(イートン)¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様シリーズ:M22●穴の数:2●押しボタンの素材:プラスチック●エンクロージャの色:グレー●接点構成:NO/NC●ボックスの素材:プラスチック●IP評価:IP65●カットアウト直径:22mm●押しボタンの作動:モーメンタリ●長さ:120mm●幅:80mm●深さ:56mm●ターミナルタイプ:Screw●押しボタン制御ステーション(IP65). ポリカーボネートハウジング 品番 ; 511-4996 511-4996 の上 / 下矢印は、左 / 右に移動可能。このステーションの各アクチュエータには、追加のN/O又はN/Cコンタクトがフィット(品番 ; 399-3589 399-3589 又は ; 399-3567 399-3567 )
イートン 電磁接触器 DILM25シリーズ
EATON(イートン)¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷仕様シリーズ:DILM25 、 極数:3 、 コイル電圧:230 V ac 、 コンタクトの定格電流:100 (AC) A、40 (DC) A 、 コンタクトの定格電圧:220 V dc、690 V ac 、 極/投の設定:3極 、 通常の状態の構成:1NO 、 補助接点の数:1 、 許容入力:11 kW 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 幅:85mm 、 動作温度 Max:+60℃
イートン 電磁接触器 DILM15シリーズ
EATON(イートン)¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷仕様シリーズ:DILM15 、 極数:3 、 コイル電圧:24 V dc 、 コンタクトの定格電流:20 (DC) A、50 (AC) A 、 コンタクトの定格電圧:220 V dc、690 V ac 、 極/投の設定:3極 、 通常の状態の構成:1NC 、 取付けスタイル:DINレール取り付け、ねじ取り付け 、 許容入力:7.5 kW 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 長さ:45mm 、 動作温度 Max:+60℃
イートン 電磁接触器 DILEM4シリーズ
EATON(イートン)¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様シリーズ:DILEM4 、 極数:4 、 コイル電圧:230 V ac 、 コンタクトの定格電流:2.5 (DC) A、6 (AC) A 、 コンタクトの定格電圧:220 V dc、600 V ac 、 極/投の設定:4極 、 取付けスタイル:DINレール取り付け、ねじ取り付け 、 許容入力:4 kW 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 幅:58mm 、 動作温度 Max:+50℃
イートン コネクタ,
EATON(イートン)¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:Connector●併用可能製品:DILM15 Series, DILM7 Series●シリーズ:DILM●並列接続. 単極接触器への3極接触器の変換に使用、それにより電流容量が3倍に拡大(3極9 A接触器が単極27 A接触器になるなど) ; 493-0719 493-0719 、接触器DILM7からDILM12用 ; 493-0725 493-0725 、接触器DILM17からDILM32用RoHS指令(10物質対応)対応
イートン SWD接触器モジュール,
EATON(イートン)¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:SWD接触器モジュール●併用可能製品:DILM7-DILM38接触器●シリーズ:DILS●SmartWire-DT PKEモジュール. SmartWire-DT PKE通信及び機能モジュールは、PKE12、32、65モータ保護回路ブレーカ、モータスタータ、接触器に取り付けます。RoHS指令(10物質対応)対応
イートン Reversing Block,
EATON(イートン)¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:Reversing Block●併用可能製品:DILM12 Series, DILM7 Series, DILM9 Series●シリーズ:DILM●キットの内容は選択された用途によって異なり、示されているのはキットの典型的な内容です。. DILM配線リンク. さまざまなモータ始動用途で各種Xstart部品の構成に使用する、事前形成済みの頑丈な配線リンクです。このキットを使用することで、コスト効果が高く手軽な配線が実現されます。3種類の配線オプションが用意されています。. スターポイント は、スターデルタスタータの組み立て時にスターコネクタで使用 スター-デルタ は、スターとデルタの組み合わせで主電流の内部配線に使用 リバース は、逆向きの組み合わせで主電流内部配線に使用
Plastic Bracket for Vertical Mounting
EATON(イートン)¥8,798税込¥9,6781個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:垂直取り付け用プラスチック製ブラケット●併用:SL4-PIB、SL7-CB●サイズ:72 x 91 x 46mm
接触器リレー×Startシリーズ Eaton DILA
EATON(イートン)¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様コンタクトの定格電流:4 A●範囲:xStart●コンタクトの定格電圧:415 V ac●シリーズ:DILA●通常の状態の構成:3NO / 1NC●補助接点の数:0●ターミナルタイプ:Screw●深さ:125.2mm●動作温度 Min:-25℃●DILA -22接触器リレーは、4極補助コンタクトモジュールには使用できません。. DILA接触器リレー. 電流定格: 4 A AC15RoHS指令(10物質対応)対応
信号灯タワー Eaton 24V ac/dc
EATON(イートン)¥58,980税込¥64,8781個7日以内出荷仕様シリーズ:SL4 、 軽元素の数:3 、 レンズ色:黄/赤/緑 、 バルブタイプ:LED灯 、 光効果:停止 、 サウンダのコンポーネント:サウンダなしコンポーネント 、 取付けスタイル:ベース取り付け 、 高さ:323mm 、 ベース直径:72mm 、 接続タイプ:ねじ 、 最大温度:+60℃ 、 IEC/EN 60947-5-1. Eaton SL4完全な信号タワー. Eaton SL4を使用すれば、機械や装置の安全性、生産性、及び可用性が向上します。赤 / 緑又は赤 / 黄 / 緑の2種類の装着済みバージョンを用意しています。 これらの新しい信号タワーは、見栄えの良い丸みのある形状を使用した設計で、強い水流にも耐えるIP66等級の固定具も備えています。 SL4信号タワーの新しい取り付け / 配線システムを使用すれば、個別の信号の色の組成を簡単かつ迅速に変更できます(追加の色と音響発生装置についてはモジュラバージョンを参照)。 取り付けアダプタはバヨネット継手を使用しているので、電気配線を1度だけ接続すればよく、下部は機械上で維持できます。 タイプ認定及び欧州や北米向けの認定は既に取得していますが、出荷分類とCCCは現在承認待ちです。. 連続光効果LED フットと100 mmのチューブが付いたベースモジュール あらゆる方向の強い水流から保護するためのIP66等級 狭い場所での設置に最適な40 mmのスリムな設計 定格動作電圧: 24 V ac/dc