287件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Eaton  取り付けキット EATON(イートン)

    Eaton 取り付けキット

    EATON(イートン)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Eaton  DINレールプレート EATON(イートン)

    Eaton DINレールプレート

    EATON(イートン)
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    シリーズNZM1RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプDIN Rail Plate併用可能製品N(S)1(-4) Series, NZM1(-4) Series, PN1(-4) Series
  • Eaton 凡例プレート RS- EATON(イートン)

    Eaton 凡例プレート RS-

    EATON(イートン)
    1,598税込1,758
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品RMQ Titan Series
  • Eaton 凡例プレート EATON(イートン)

    Eaton 凡例プレート

    EATON(イートン)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    7日以内出荷
    アクセサリタイプLegend Plate併用可能製品RMQ Titan Series
  • Eaton 凡例プレート  for use with Various EATON(イートン)

    Eaton 凡例プレート for use with Various

    EATON(イートン)
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    シリーズM22RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ凡例プレート併用可能製品M22シリーズモジュラプッシュボタン
  • Eaton 遅延リレー  DINレール EATON(イートン)

    Eaton 遅延リレー DINレール

    EATON(イートン)
    55,980税込61,578
    1個
    7日以内出荷
    取付方式DIN RailシリーズETR4電源外部接点構成DPDT最大電流(A)6電源電圧(V)24→240ac/dcタイマ機能多機能時間0.05s→60h動作温度(℃)-20コンタクト数2最小使用電圧(V)12ac/dc最大電圧(V)240ac/dcターミナルタイプScrew時間増分時間 , 秒
  • Eaton 可変速スタータ PowerXL DE1 400V ac EATON(イートン)

    Eaton 可変速スタータ PowerXL DE1 400V ac

    EATON(イートン)
    63,980税込70,378
    1個
    7日以内出荷
    フィルターあり電源電圧(V)400ac出力周波数(Hz)300通信方式【フィールドバス】ModBus相数3最高周囲温度(℃)+50RoHS指令(10物質対応)対応
  • Eaton 可変速スタータ PowerXL DE1 230V ac EATON(イートン)

    Eaton 可変速スタータ PowerXL DE1 230V ac

    EATON(イートン)
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    フィルターあり電源電圧(V)230ac出力周波数(Hz)300通信方式【フィールドバス】ModBus相数1最高周囲温度(℃)+50RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)231
  • Eaton 可変速スタータ DE11 230V三相モータ EATON(イートン)

    Eaton 可変速スタータ DE11 230V三相モータ

    EATON(イートン)
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様【コントロールパネル】あり全長(mm)230タイプ【ドライブ】変速式電源電圧(V)230ac出力周波数(Hz)60相数1周囲温度(℃)+60RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品230 V三相モータ, 400 V三相モータ全体的な深さ(mm)168
  • Eaton ロジックモジュール リレー EATON(イートン)

    Eaton ロジックモジュール リレー

    EATON(イートン)
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
  • Eaton レンズリング  for use with Various EATON(イートン)

    Eaton レンズリング for use with Various

    EATON(イートン)
    579税込637
    1個
    7日以内出荷
    シリーズM22RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ取り付けリング併用可能製品M22シリーズモジュラプッシュボタン
  • Eaton ラベル EATON(イートン)

    Eaton ラベル

    EATON(イートン)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    7日以内出荷
    アクセサリタイプLabel
  • Eaton ラベル  for use with Various EATON(イートン)

    Eaton ラベル for use with Various

    EATON(イートン)
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    シリーズM22RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ凡例プレート併用可能製品M22シリーズモジュラプッシュボタン
  • Eaton ブランキングプラグ EATON(イートン)

    Eaton ブランキングプラグ

    EATON(イートン)
    789税込868
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプBlanking Plug併用可能製品RMQ Titan Series
  • Eaton パラメータローダ 230 V 0.75 kW  DE1シリーズインバータ EATON(イートン)

    Eaton パラメータローダ 230 V 0.75 kW DE1シリーズインバータ

    EATON(イートン)
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様【フェーズ】3全長(mm)43全幅(mm)38許容電流(A)3.2/1.9電源電圧(V)230RoHS指令(10物質対応)対応許容入力0.75kW併用可能製品DE1シリーズインバータ全体的な深さ(mm)34
  • Eaton ダイアフラム EATON(イートン)

    Eaton ダイアフラム

    EATON(イートン)
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプDiaphragm併用可能製品M22(S)-DDL Series
  • Eaton セーフティリレー EATON(イートン)

    Eaton セーフティリレー

    EATON(イートン)
    77,980税込85,778
    1個
    7日以内出荷
  • Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 3極   安全スイッチ EATON(イートン)

    Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 3極 安全スイッチ

    EATON(イートン)
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様【南京錠受け】あり取付方式ボックス形極数3定格電圧(V)690acノッチ角度(°)90範囲安全スイッチ構成3NOハンドル色インパルス電圧(V)【定格雷】6000ac動作温度(℃)-25~50(開放)、-25~40(ケース入り)耐候性温度湿度一定、IEC 60068-2-78、温度湿度周期変化、IEC 60068-2-30最大開閉頻度(回/分)50各種認証【危険区域】ATEXIP等級IP65ターミナルタイプねじ
  • Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 3 + N極 EATON(イートン)

    Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 3 + N極

    EATON(イートン)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    IP等級IP65ターミナルタイプねじ
  • Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 1極 EATON(イートン)

    Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 1極

    EATON(イートン)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    仕様●【南京錠受け】あり●過電圧区分(材質グループ)/汚損度:III/3●接点チェンバー:最大11●ダブルブレイク接点:最大22長さ(mm)90幅(mm)75取付方式メインスイッチ用ボックス形極数1定格電圧(V)690ac補助接点なし構成NOハンドル色インパルス電圧(V)【定格雷】6000ac動作温度(℃)-25~50(開放)、-25~40(ケース入り)耐候性温度湿度一定、IEC 60068-2-78、温度湿度周期変化、IEC 60068-2-30最大開閉頻度(回/分)3000機械的寿命0.5×106RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65電気フェーズ1
  • Eaton コンタクトブロック EATON(イートン)

    Eaton コンタクトブロック

    EATON(イートン)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Eaton コーディングアダプタセット EATON(イートン)

    Eaton コーディングアダプタセット

    EATON(イートン)
    939税込1,033
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプCoding Adapter Set併用可能製品RMQ Titan Series
  • Eaton ケーブル EATON(イートン)

    Eaton ケーブル

    EATON(イートン)
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプケーブル併用可能製品SmartWire-DT
  • Eaton キャップ  for use with Various EATON(イートン)

    Eaton キャップ for use with Various

    EATON(イートン)
    719税込791
    1個
    翌々日出荷
    シリーズM22RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプボタンプレート併用可能製品M22シリーズモジュラプッシュボタン
  • Eaton インバータ DC1 400 V ac 4 kW EATON(イートン)

    Eaton インバータ DC1 400 V ac 4 kW

    EATON(イートン)
    169,800税込186,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様【フェーズ】3全長(mm)107タイプ【ドライブ】ベクトル制御シリーズDC1全幅(mm)152許容電流(A)9.5フィルターあり電源電圧(V)400ac通信方式【フィールドバス】ModBus周囲温度(℃)+50RoHS指令(10物質対応)対応許容入力4kW併用可能製品コンベアベルトシステム, ファン用途, ポンプ全体的な深さ(mm)231
  • Eaton インバータ DC1 400 V ac 2.2 kW EATON(イートン)

    Eaton インバータ DC1 400 V ac 2.2 kW

    EATON(イートン)
    139,800税込153,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様【フェーズ】3全長(mm)107タイプ【ドライブ】ベクトル制御シリーズDC1全幅(mm)152許容電流(A)5.8フィルターあり電源電圧(V)400ac通信方式【フィールドバス】ModBus周囲温度(℃)+50RoHS指令(10物質対応)対応許容入力2.2kW併用可能製品コンベアベルトシステム, ファン用途, ポンプ全体的な深さ(mm)231
  • Eaton インバータ DC1 400 V ac 0.75 kW EATON(イートン)

    Eaton インバータ DC1 400 V ac 0.75 kW

    EATON(イートン)
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様【フェーズ】3適合CE, cUL, EAC, RCM, UkrSEPRO, UL全長(mm)81タイプ【ドライブ】ベクトル制御全幅(mm)124許容電流(A)2.2フィルターあり電源電圧(V)400ac通信方式【フィールドバス】ModBus周囲温度(℃)+50RoHS指令(10物質対応)対応許容入力0.75kW併用可能製品コンベアベルトシステム, ファン用途, ポンプ全体的な深さ(mm)184
  • Eaton インバータ DC1 230 V ac 4 kW EATON(イートン)

    Eaton インバータ DC1 230 V ac 4 kW

    EATON(イートン)
    199,800税込219,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様【フェーズ】1全長(mm)129タイプ【ドライブ】ベクトル制御取付方式フランジ取り付け全幅(mm)175許容電流(A)15.3フィルターあり電源電圧(V)230ac通信方式【フィールドバス】ModBus周囲温度(℃)+50RoHS指令(10物質対応)対応許容入力4kW併用可能製品コンベアベルトシステム, ファン用途, ポンプ, 三相モータ全体的な深さ(mm)273
  • Eaton インバータ DC1 230 V ac 1.5 kW EATON(イートン)

    Eaton インバータ DC1 230 V ac 1.5 kW

    EATON(イートン)
    87,980税込96,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様【フェーズ】1タイプ【ドライブ】ベクトル制御許容電流(A)7フィルターあり電源電圧(V)230ac機能モータ制御通信方式【フィールドバス】ModBus周囲温度(℃)+50RoHS指令(10物質対応)対応許容入力1.5kW併用可能製品コンベアベルトシステム, ファン用途, ポンプ, 三相モータ
  • Eaton インバータ DC1 230 V ac 1.1 kW EATON(イートン)

    Eaton インバータ DC1 230 V ac 1.1 kW

    EATON(イートン)
    159,800税込175,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様【フェーズ】1適合CE, cUL, EAC, RCM, UkrSEPRO, UL全長(mm)107タイプ【ドライブ】ベクトル制御全幅(mm)152許容電流(A)10.5フィルターあり電源電圧(V)230ac通信方式【フィールドバス】ModBus周囲温度(℃)+50RoHS指令(10物質対応)対応許容入力1.1kW併用可能製品コンベアベルトシステム, ファン用途, ポンプ全体的な深さ(mm)231
  • Eaton インバータ DC1 230 V ac 0.37 kW EATON(イートン)

    Eaton インバータ DC1 230 V ac 0.37 kW

    EATON(イートン)
    61,980税込68,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様【フェーズ】1全長(mm)81タイプ【ドライブ】ベクトル制御全幅(mm)124フィルターあり電源電圧(V)230ac通信方式【フィールドバス】ModBus周囲温度(℃)+50許容入力0.37kW全体的な深さ(mm)184
  • Eaton インバータ  DG1可変周波数ドライバ EATON(イートン)

    Eaton インバータ DG1可変周波数ドライバ

    EATON(イートン)
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    取付方式パネル取り付けRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品DG1可変周波数ドライバ
  • Eaton アダプタ  for use with Various EATON(イートン)

    Eaton アダプタ for use with Various

    EATON(イートン)
    359税込395
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Eaton 非常用ボタン C22-PVTシリーズ EATON(イートン)

    Eaton 非常用ボタン C22-PVTシリーズ

    EATON(イートン)
    7,498税込8,248
    1個
    7日以内出荷
    取付方式パネル取り付けリセット方式ツイストリセット電源電圧(V)250ヘッド形状マッシュルーム形供給電流(A)4IP等級IP67, IP69
  • Eaton 入力端子 EATON(イートン)

    Eaton 入力端子

    EATON(イートン)
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    アクセサリタイプIncoming Terminal併用可能製品PKE Series, PKZM0 Series
  • Eaton 低電圧リリース EATON(イートン)

    Eaton 低電圧リリース

    EATON(イートン)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    シリーズPKZMORoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ低電圧リリース
  • Eaton リモートキーパッド EATON(イートン)

    Eaton リモートキーパッド

    EATON(イートン)
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプOLED表示付き外部キーパッド併用可能製品DA1シリーズPower XL可変周波数ドライブ、DC1シリーズPower XL可変周波数ドライブ
  • Eaton ポテンショメータ EATON(イートン)

    Eaton ポテンショメータ

    EATON(イートン)
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    シリーズM22SRoHS指令(10物質対応)対応
  • Eaton カバー EATON(イートン)

    Eaton カバー

    EATON(イートン)
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    アクセサリタイプPadlock Cover併用可能製品E-PKZ0-G Enclosure
  • Eaton エンクロージャ EATON(イートン)

    Eaton エンクロージャ

    EATON(イートン)
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷