カテゴリ
絞り込み
ブランド
- FACOM
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- ホンダ(40,323)
- メディアカバーマーケット(40,200)
- エスコ(40,016)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,711)
- Panasonic(パナソニック)(22,617)
- スバル(14,591)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,682)
- Kawasaki(8,654)
- 雅(8,079)
- EBM(江部松商事)(7,629)
- 工進(6,823)
- SHIMANO(シマノ)(6,749)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,477)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,451)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- FACOM
- 15ページ目
15ページ目: FACOMのすべての商品

ハーフムーン・ボックスエンドレンチ 11mmx13mm 5711x13
FACOM¥6,898税込¥7,5881個73日以内出荷半月オフセットリングレンチ:半月形状により、従来のツールではアクセスできないナットを操作できます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを行う12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。用途ボックスエンドレンチ寸法(mm)10~22質量(g)110仕上サテンクローム仕上(プレゼンテーション)
ハーフムーン・ボックスエンドレンチ 10mmx12mm 5710x12
FACOM¥6,898税込¥7,5881個73日以内出荷半月オフセットリングレンチ:半月形状により、従来のツールではアクセスできないナットを操作できます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを行う12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。用途ボックスエンドレンチ寸法(mm)10~22質量(g)70仕上サテンクローム仕上(プレゼンテーション)
12pc. メトリック・オープンエンドレンチセット 44JE12
FACOM¥33,980税込¥37,3781個73日以内出荷収納BOX付属 厚さをより薄くすることにより、標準のコンビネーションレンチよりもアクセスし易く設計されています ヘッドは15°ヒンジ式です サテンクローム仕上げ用途オープンエンドレンチ質量(g)2290呼び寸法(mm)6×7-8×9-10×11-12×13-14×15-16×17-18×19-21×23-22×24-26×28-27×29-30×32
9pc. メトリック・オープンエンドレンチセット 44JE9T
FACOM¥15,980税込¥17,5781個73日以内出荷ロールケース付属 厚さをより薄くすることにより、標準のコンビネーションレンチよりもアクセスし易く設計されています ヘッドは15°ヒンジ式です サテンクローム仕上げ用途オープンエンドレンチ質量(g)580呼び寸法(mm)3.2×5.5-4×5-6×7-8×9-10×11-12×13-14×15-16×17-18×19
8pc. メトリック・オープンエンドレンチセット 44JE8T
FACOM¥18,980税込¥20,8781個73日以内出荷ロールケース付属 厚さをより薄くすることにより、標準のコンビネーションレンチよりもアクセスし易く設計されています ヘッドは15°ヒンジ式です サテンクローム仕上げ用途オープンエンドレンチ質量(g)1050呼び寸法(mm)8×9-10×11-12×13-14×15-16×17-18×19-21×23-22×24
18pc. メトリック・オフセット・コンビネーションレンチセット 41JE18
FACOM¥83,980税込¥92,3781個73日以内出荷ロールケースまたは箱付き。用途コンビネーションレンチ質量(g)3000
12pc. メトリック・オフセット・コンビネーションレンチセット 41JE12T
FACOM¥60,980税込¥67,0781個73日以内出荷ロールケース付き。用途コンビネーションレンチ質量(g)2000
オフセット・コンビネーションレンチ 19mm 4119
FACOM¥5,598税込¥6,1581個73日以内出荷規格:NFISO7738、ISO7738、DIN3113-オフセットリングとフラットレンチ:オフセットを使用すると、キーのアームの下に指を置いたり、障害物を迂回したりできます。 連続したナッツに最適-OGV(R)プロファイルを備えた12ポイントアイにより、ナットを同時に保護しながら強力に締め付けます。 オープンエンドヘッドは15°の角度になっています。用途コンビネーションレンチ質量(g)230仕上サテンクローム仕上
インチゲージ 804U
FACOM¥9,698税込¥10,6681個当日出荷26フィーラーゲージ(テーパードチップ):15/10000->250/10000インチブレードの長さ:3""1/2(88.9mm)用途ゲージ質量(g)100
ポータブルソフトツールケース
FACOM¥20,980税込¥23,0781個73日以内出荷4面に分かれた収納スペースは、工具を陳列棚のように収納できます。 全面にはA4サイズの書類が収納できるフラップ付きのポケットが付いています。用途ツールケース長さ(mm)430質量(kg)1.2高さ(mm)130奥行(mm)320
オートアジャスタブル サンディングブロック
FACOM¥27,980税込¥30,7781個当日出荷曲面に合わせてサンディング面がカーブするサンディングブロックです。 スプリングテンションが、サンディング面をフィットさせます。 プレートはペーパーの着脱が容易なベルクロタイプになっています。用途サンディングブロック寸法(mm)200×70×90質量(kg)0.3径(Φmm)20(集塵ホース取付アダプター)危険物の類別非危険物
5pc.メトリックTハンドルヘックスキー
FACOM¥33,980税込¥37,3781個73日以内出荷ロングアーム。先端にバニシュ仕上げを施したクロム仕上げ。 奥まったところを早回しができるTハンドルのヘックスキーレンチ。用途Tハンドルヘックスキーセット内容3/4/5/6/8mm(5ヶ)形状T形(3端とも六角)質量(g)531
6Pc.メトリック ダブルエンドソケットレンチセット 8-19mm
FACOM¥34,980税込¥38,4781個73日以内出荷両端に異なるサイズのソケットを有するソケットレンチ。 中が空洞になっているので長いねじ切りボルトなどの作業に重宝します。 六角のシャフトはレンチで回せるだけでなく、2箇所に挿入用のスルーホールが空いているのでバーを挿して使用できます。用途ソケットレンチセット内容ソケットスパナセット×6(8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19mm)
ハイパフォーマンス ハックソー
FACOM¥15,980税込¥17,5781個73日以内出荷ブレードポジションを8方向に変えられるので、一般的なハックソーに比べ刃の入れにくい箇所へのアクセス性が飛躍的に向上します。用途ハックソーブレード長さ(mm)300
Facom サイドカッター 全体長さ:110mm, 最大切断能力:1.2mm, 405.10RMT
FACOM¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷高周波焼入れ加工を施した切れ刃により、対称性と切断精度を最適化しています。人間工学に基づいた形状と機械加工が同時に施された、非常に丈夫な鍛造製のハンドル。バランスのとれたスプリングにより、切断動作に逆らうことなく、コントロールされた開放を実現。グリップ感のある快適なハンドル用途ケーブルカッター/プライヤーは、電気技術者のために設計された工具です。これらのツールは、あらゆる形状やサイズのワイヤを切断したり剥いたりするのに最適です。ケーブルカッターの主な用途は以下の通りです。電気技師、ガスエンジニア、電気通信技術者、自動車整備士、DIY愛好家仕様●タイプ:サイドカッター●全体長さ:110mm●最大切断能力:1.2mm●規格:NF ISO9654 、 ISO9654 、 DIN ISO9654 、 ASME B107.500
Facom 傾斜カッター 全体長さ:165mm, 最大切断能力:3.5mm, 391A.16VE
FACOM¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷人間工学に基づいたハンドルを備えた電気技術者用の傾斜カッター。自然なホールド感で優れたグリップ力を発揮。リターンスプリングにより、手のひらと指の間にしっかりとしたグリップを確保。高性能な刃先-クローム・モリブデン・バナジウム鋼による高い耐久性。狭い場所での切断に適した流線型のスナイプノーズ用途ケーブルカッター/プライヤーは、電気技術者のために設計された工具です。これらのツールは、あらゆる形状やサイズのワイヤを切断したり剥いたりするのに最適です。ケーブルカッターの主な用途は以下の通りです。電気技師、ガスエンジニア、電気通信技術者、自動車整備士、DIY愛好家仕様●タイプ:傾斜ニッパー●全体長さ:165mm●最大切断能力:3.5mm●規格:EN 60900
Facom フラッシュカッター 全体長さ:230mm, 最大切断能力:18.0mm, 985925
FACOM¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷ワイヤのストリッピング用のノッチ付き端部。シングル撚線及びマルチストランドケーブルに適しています。青色ハンドル用途ケーブルカッターは、あらゆる形状やサイズのワイヤを切断したり、剥いたりするのに最適です。ケーブルカッターは主に次の用途で使用されます。電気技師、ガスエンジニア、電気通信技術者、自動車整備士、DIY愛好家仕様●タイプ:フラッシュカッター●全体長さ:230mm●最大切断能力:18.0mm●重量: 350g
Facom ワイヤーカッター 全体長さ:110 mm, 傾斜ニッパー 最大切断能力:1.2mm, 425
FACOM¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷あらゆる素材に対応するハードなカッティングエッジ。つや消しバニッシュ仕上げ、赤色のグリップ。開口バネ用途ケーブルカッターは、あらゆる形状やサイズのワイヤを切断したり、剥いたりするのに最適です。ケーブルカッターは主に次の用途で使用されます。電気技師、ガスエンジニア、電気通信技術者、自動車整備士、DIY愛好家仕様●タイプ:傾斜ニッパー●全体長さ:110mm●最大切断能力:1.2mm●承認および認定:ISO9654、DIN ISO9564、NF ISO9654準拠
Facom ワイヤーストリッパー 丸型 最大サイズ:6.0mm, 最小サイズ:2.4mm, 986059
FACOM¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷優れた品質の自動サイドエントリワイヤストリッパプライヤ。ストリッパは、各導体に適した直径の高精度ストリッピングを提供します。単線および多芯線のストリッピングに最適。耐久性に優れ、頑丈なスチール構造により、長寿命を実現。快適なPVCコーティングされたハンドルで、安全かつしっかりとしたグリップを実現。疲労を軽減し、迅速でスムーズな操作を可能にするスプリングロードハンドル構造。錆びにくい仕上げ用途ワイヤー・ストリッパーは、電線の絶縁体や外被を除去するために設計されたハンドヘルド工具です。ワイヤー・ストリッパーを使うと、きれいにカットされた電線が現れ、ハンダ付けやコネクタの取り付けが可能になります。ケーブルの被覆剥きから、銅や電線管の切断まで、さまざまなタイプがあります。ワイヤーストリッパーは、主に電気技師や整備士が使用しますが、DIY用の工具箱に入れておいても違和感はありません。仕様●ケーブルタイプ:丸型●ストリップ範囲:2.4→6mm2●重量:370g
Facom ワイヤーストリッパー 同軸 最大サイズ:7.5mm, 最小サイズ:4.8mm, 985964
FACOM¥7,298税込¥8,0281個7日以内出荷同軸ケーブルのストリッピングツールです。フレキシブルケーブルにも使用できます。仕様●ケーブルタイプ:同軸●ストリップ範囲:4.8→7.5mm
Facom ワイヤーストリッパー 被覆部 最大サイズ:28mm, 最小サイズ:8mm, 985952
FACOM¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷優れた品質のシースストリッパ。「エフォートレジューサ」プッシュボタン。ハンドルに収納された予備のブレード。簡単に手が届く調整ノブによる高精度のストリッピング。自動回転ブレード。単線および多芯線のストリッピングに最適。耐久性と頑丈な構造により、長寿命を実現用途ワイヤー・ストリッパーは、電線の絶縁体や外被を除去するために設計されたハンドヘルド工具です。ワイヤー・ストリッパーを使うと、きれいにカットされた電線が現れ、ハンダ付けやコネクタの取り付けが可能になります。ケーブルの被覆剥きから、銅や電線管の切断まで、さまざまなタイプがあります。ワイヤーストリッパーは、主に電気技師や整備士が使用しますが、DIY用の工具箱に入れておいても違和感はありません。仕様●ケーブルタイプ:被覆部●ストリップ範囲:8→28mm●重量 : 75g
Facom ワイヤーストリッパー 最大サイズ:11mm, 最小サイズ:0.8mm, 985936
FACOM¥5,198税込¥5,7181個当日出荷優れた品質の同軸および多芯シース・ストリッパー。カットの深さを簡単に調整できる高精度のストリッピング。単線、多芯、同軸線のストリッピングに最適。高い耐久性と頑丈な構造により、長期間の使用が可能用途ワイヤー・ストリッパーは、電線の絶縁体や外被を除去するために設計されたハンドヘルド工具です。ワイヤー・ストリッパーを使うと、きれいにカットされた電線が現れ、ハンダ付けやコネクタの取り付けが可能になります。ケーブルの被覆剥きから、銅や電線管の切断まで、さまざまなタイプがあります。ワイヤーストリッパーは、主に電気技師や整備士が使用しますが、DIY用の工具箱に入れておいても違和感はありません。仕様●最小サイズ:0.8mm●最大サイズ:11mm●重量:135g
Facom ワイヤーストリッパー ワイヤ, 最小サイズ:0.02mm, 793940
FACOM¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷ケーブルの切断と被覆剥ぎを可能にする 2 つの機能ツール。プレイ巻き取り機構により、スムーズで簡単なストリッピングを実現。大量のケーブルを切断する際に最適なガングリップを装備。用途に応じてストリップの深さを調整可能。気温に合わせて爪の力を調整可能。切断機能を内蔵(切断範囲は単線で1.5mm2まで、多線で10mm2まで)。ガラス繊維入りナイロン製のコンパクトで人間工学に基づいたボディ用途ワイヤー・ストリッパーは、電線の絶縁体や外被を除去するために設計されたハンドヘルド工具です。ワイヤー・ストリッパーを使うと、きれいにカットされた電線が現れ、ハンダ付けやコネクタの取り付けが可能になります。ケーブルの被覆剥きから、銅や電線管の切断まで、さまざまなタイプがあります。ワイヤーストリッパーは、主に電気技師や整備士が使用しますが、DIY用の工具箱に入れておいても違和感はありません。仕様●ケーブルタイプ:ワイヤ●ストリップ範囲:0.02→10mm2●最小サイズ:0.02mm●重量 : 165g
Facom 点検ミラープローブ 834.R2 直径55mm あり
FACOM¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷プラスチックに圧着された高品質なガラスミラー。関節可動式フレキシブルシャフト。360 度回転可能なミラー設計用途点検ミラー(別名:歯科用ミラー)は、電気機器、機械、自動車エンジン、その他のエンジニアリング用途のアクセスできない場所を安全に検査できるように設計された工具です。また、医療用途にも一般的に使用されています。仕様●ミラー部直径:55mm●長さ:360mm●重量:40g●フレキシブル:あり
Facom 点検ミラープローブ 834A.R
FACOM¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷あらゆるタイプの部品に適応できる柔軟なミラー。ヒンジ付きヘッドにより、雑然とした場所での視認性が向上仕様●ミラーサイズ:70x45mm●長さ:308mm●重量:44g
Facom 点検ミラープローブ 834B.RTIR
FACOM¥9,798税込¥10,7781個7日以内出荷暗い場所でもよく見える LED バックライト付きミラー。傷つきにくいガラスを採用。ガラス周りの成形プラスチックリムで、部品を保護し、ミラーの耐久性を確保しています。ジョイントは簡単に調整でき、ネジでロック可能。人間工学に基づいたプラスチックハンドルは、溶剤にも耐性があります仕様●最大長さ:850mm
Facom 点検ミラープローブ 834B.RTIM
FACOM¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷拡大効果を使用してミラーリングします。傷つきにくいガラスを採用。ガラス周りの成形プラスチックリムで、部品を保護し、ミラーの耐久性を確保しています。ジョイントは簡単に調整でき、ネジでロック可能。人間工学に基づいたプラスチックハンドルは、溶剤にも耐性があります仕様●最大長さ:850mm
Facom 点検ミラープローブ 834B.RTIS
FACOM¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷暗い場所でもよく見える LED バックライト付きミラー。傷つきにくいガラスを採用。ガラス周りの成形プラスチックリムで、部品を保護し、ミラーの耐久性を確保しています。ジョイントは簡単に調整でき、ネジでロック可能。人間工学に基づいたプラスチックハンドルは、溶剤にも耐性があります仕様●最大長さ:850mm
Facom 点検ミラープローブ 834B.RTI
FACOM¥9,798税込¥10,7781個7日以内出荷暗い場所でもよく見える LED バックライト付きミラー。傷つきにくいガラスを採用。ガラス周りの成形プラスチックリムで、部品を保護し、ミラーの耐久性を確保しています。ジョイントは簡単に調整でき、ネジでロック可能。人間工学に基づいたプラスチックハンドルは、溶剤にも耐性があります仕様●最大長さ:850mm
CRAIES DE BRIANCON NATURELLES
FACOM¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷金属へのマーキング用のナチュラルカットの油性チョーク仕様●断面の大きさ:10×10mm●長さ:100mm●色:白●梱包:50本入りの箱
Facom 圧着工具 絶縁端子 圧着工具 985シリーズ 985895
FACOM¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷ラチェットシステムを備えた高性能な圧着工具(50000回以上の耐久性テスト済み)。二重圧着(絶縁済み端子)。リバース圧着:端子が特定の部分に配置され、高い精度を実現。ステンレススチール製ダイス。両手利き用用途メンテナンスと修理。電気設備。ケーブルアセンブリ仕様●縁種類:圧着工具●使用:ハンド●全体長さ:230mm全長(mm)230シリーズ985圧着工具ラチェット
Facom 圧着工具 絶縁端子 圧着工具 449BPB
FACOM¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷ワイヤ切断機能を内蔵用途メンテナンスと修理。電気設備。ケーブルアセンブリ仕様●圧着コネクタのタイプ:絶縁端子●圧着工具の種類:圧着工具●使用:ハンド●Ratcheting:なし●絶縁済み端子の圧着:1.5、2.5、6mm2●裸端子の圧着:1.5、2.5、6 mm2●被覆剥き:0.75 ~ 6mm2●重量:260g
Facom 779.UVT LED懐中電灯, 黒
FACOM¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷1W 紫外線LED。波長:395→410nm。作動時間:23時間。防水及び防塵用途UV照明はさまざまな用途に使用できます。UV懐中電灯とフラッシュライトは、携帯性や使いやすさが重要な場面で最も有効です。UVフラッシュライトは、蛍光効果を観察するのに十分な紫外線を照射できます。LED UVトーチは、次のような分野で使用することができます。法医学、犯罪調査、体液の確認、昆虫や爬虫類の探索仕様●チ●再充電可能:なし●電球タイプ:LED●全光束:類:単四電池●危険領域:なし●照射距離:50m●ビ外線●重量:118g(バを779.UVT●材質:アル:単四電池 3本、ストラップ、保護ポーチ●保護等級:IP67色黒電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
Facom 779.PBT LED懐中電灯, 黒
FACOM¥9,698税込¥10,6681個7日以内出荷3W LED ペン型トーチ。110ルーメン。点灯時間:3.5時間。単四乾電池2本で動作(電池付属)用途LED ペントーチは、照明が暗い狭い場所の照明に適しており、次の用途に適しています。保守、屋外活動、救急サービス、汎用照明仕様●再充電可能:なし●電球タイプ:LED●全光束:11単なし●照射距離:4イプ:スポット●材質:アルム●色:黒●保護等級:IP6 (電池を含む)●付属品:単四電池 2本、ストラップ、保護ポーチ色黒光束(Lm)110電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
Facom 779.PEN ペンシルライト, 赤
FACOM¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷6 LEDペントーチ、強力な照明検査用トーチ。36ルーメン。1メートルで100ルクス。8時間の連続使用が可能。防滴 IP54 準拠用途LED ペントーチは、照明が暗い狭い場所の照明に適しており、次の用途に適しています。保守、屋外活動、救急サービス、汎用照明仕様●再充電可能:なし●電球タイプ:LED●全光束:3:単四電池●危険領域:なし●照射距離:1m●ビー散型●長さ:156mm●重量:65g(バッテリを含チック●保護等級:IP54長さ(mm)156エコロジー商品省エネ
Facom ソケット 1/2インチ
FACOM¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷1/2インチ メスから3/8インチ オスのスクエアドライブ。ソケットとアクセサリの取り付け用。光沢クロム仕上げ仕様●ドライブサイズ:1/2 インチ●タイプ:アダプタ●ドライブ種類:正方型●全体長さ:33.5mm●サブタイプ:コンバータ●認定及び認証:ISO3316 、DIN 3123 、NF ISO3316 、ASME B107.10●重量:55g●最大トルク:212N.m