カテゴリ
絞り込み
ブランド
- FACOM
- モノタロウ(3,836)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(39,964)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,648)
- スバル(14,592)
- TRUSCO(12,443)
- 三菱電機(11,130)
- Kawasaki(8,653)
- 雅(8,079)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,823)
- SHIMANO(シマノ)(6,748)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,478)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,441)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- FACOM
- 12ページ目
12ページ目: FACOMのすべての商品

スペア チップ for マレット EA.60
FACOM¥7,898税込¥8,6881個73日以内出荷EA:ネオプレンチップ、硬度ショアA75。ゴム槌を交換します。 EB:熱可塑性ポリウレタンチップ(TPU)、硬度ショアD56。 木槌と革槌を置き換えます。 EC:ナイロンチップ、硬度ショアD68。 軟質金属槌(銅、鉛、真ちゅう、アルミニウム)を置き換えます。用途スペアチップ質量(g)180
定規 ステンレス 100cm 金定規 直尺 DELA1056 ステンレス スチール 半剛性 ロング ルール1 サイド DELA.1056.1000
FACOM¥8,998税込¥9,8981個73日以内出荷片面に刻印加工。片側のエッジはmm表記、もう1つのエッジにはインチ表記です。 ステンレス鋼で大変丈夫な作り。反射防止処理付き。用途定規
D3プライバー 635mm D.3-18
FACOM¥17,980税込¥19,7781個73日以内出荷サスペンション、ギアトレイン、ボディワークなど多数の用途で使用できます レバースプリングの効果を最小限に抑えた丈夫なブレード用途プライバー質量(g)830寸法L(mm)635寸法L1(mm)460寸法d(inch)1/2
57メトリック ハーフムーン オフセットリング レンチ 15x17 57.15X17
FACOM¥9,298税込¥10,2281個73日以内出荷半月形状により、従来の工具ではアクセスできない位置のナットも操作できます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。用途リングレンチ質量(g)200仕上サテンクローム仕上適合寸法(mm)10~22
57メトリック ハーフムーン オフセットリング レンチ 14x16 57.14X16
FACOM¥8,798税込¥9,6781個73日以内出荷半月形状により、従来の工具ではアクセスできない位置のナットも操作できます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。用途リングレンチ質量(g)150仕上サテンクローム仕上適合寸法(mm)10~22
アングル スクリュードライバー 86mm ARZ4
FACOM(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷持ち手部分のブレードは滑らかな曲線のラウンドタイプです。 それぞれの両端は90°で面が変わります。 バーント仕上げ。用途スクリュードライバー商品構成単品
アングル スクリュードライバー フィリップス PH1/2 APZB
FACOM¥2,398税込¥2,6381個73日以内出荷両端を異なるヘッドに。 限られた狭いスペースでも使用できます。用途スクリュードライバー仕上クロームメッキ商品構成単品
PROTWIST スクリュードライバー フィリップス 2×125mm SLS ANP2X125SLS
FACOM¥6,598税込¥7,2581個73日以内出荷プロフェッショナルな品質-FacomToolsLifetimeGuaranteeの対象です。 大径ハンドル-優れたパワーとトルクを可能にします。 横方向のグリップ溝を備えた滑らかなドーム型ハンドル。 制御、精度、および継続使用を可能にするソフトポリウレタンコンフォートグリップ。 衝撃、応力、摩耗、化学薬品に対する高い耐性を備えたポリアミドコア。 識別しやすいようにハンドルを色分けしています。 フィリップス(Ph)-黄色。 Pozidrive(Pz)-青。 スロットフレア(Fl)-赤。 スロット付きパラレル(Pl)-赤。 トルクス(T)&レジスタークス(TT)-ダークグリーン。 トルクスプラス(IP)および不正開封防止(T)-ライトグリーン。 カーボンシリコン(シリコンカーボン)ブレードが極端な強度と曲げに対する耐性を実現しました。 刃先を黒く硬化させてあります。 簡単に識別できるように、製品のサイズと確認が刻印されています。用途スクリュードライバー商品構成単品
PROTWIST スクリュードライバー フィリップス 1×100mm SLS ANP1X100SLS
FACOM¥6,198税込¥6,8181個73日以内出荷FACOMSLSアタッチメントソリューションを備えたツールで、偶発的な転倒のリスクを防ぎます。 シリコンカーボンブレード:丈夫で屈曲に強い。 バイマテリアルグリップは、衝撃、摩耗、および化学物質に耐性があります。用途スクリュードライバー規格NFISO8764-1、NFISO8764-2、ISO8764-1、ISO8764-2、DINISO8764-1、DINISO8764-2、ASMEB107.600商品構成単品
Micro-Tech 精密ドライバー 2×75mm AEF2X75
FACOM¥1,498税込¥1,6481個73日以内出荷スイベルヘッド。 プレゼンテーション:クロームメッキのブレード、硬化した先端。用途精密ドライバー先端サイズ2mm先端形状マイナス商品構成単品
Micro-Tech 精密ドライバー 1×35mm AEF1X35
FACOM¥1,398税込¥1,5381個73日以内出荷スイベルヘッド。 プレゼンテーション:クロームメッキのブレード、硬化した先端。用途精密ドライバー商品構成単品
15Pc. ラチェッティング ビット ドライバーセット ACL2A15
FACOM¥46,980税込¥51,6781個73日以内出荷快適で信頼性の高い、人間工学に基づいたバイマテリアルハンドル。 高品質の45歯ラチェットが高速ねじ込み、精度、強度、および製品寿命を向上させました。 3ポジションアクション:ねじ込み、ねじを緩め、ロックします。 6つの追加の25mmビット用のハンドル内のストレージ(付属していません)。 ACL.2A:ラチェットブレードホルダーハンドルはリバーシブル。 AMZ.E:1/4"六角リバーシブルブレード。 AMZ.S3.5-4:スロットヘッドリバーシブルブレード3.5-4mm。 AMZ.S5.5-6.5:スロットヘッドリバーシブルブレード5,5-6.5mm。 AMZ.P0-1:PhilipsリバーシブルブレードPH0-PH1。 AMZ.P2-3:PhilipsリバーシブルブレードPH2-PH3。 AMZ.D0-1:PozidrivリバーシブルブレードPZ0-PZ1。 AMZ.D2-3:PozidrivリバーシブルブレードPZ2-PZ3。 AMZ.H2.5:六角形のリバーシブルブレード2.5mm。 AMZ.H3:六角形のリバーシブルブレード3mm。 AMZ.H4:六角形のリバーシブルブレード4mm。 AMZ.H5:六角形のリバーシブルブレード5mm。 AMZ.H6:六角形のリバーシブルブレード6mm。 AMZ.X10-15:TorxリバーシブルブレードT10-T15。 AMZ.X20-25:TorxリバーシブルブレードT20-T25。 AMZ.X30-40:TorxリバーシブルブレードT30-T40。用途ビットドライバー
ソケット レンチセット レンチソケット ハンドル ロング 8本入り 8-17mm ユニバーサル T-ハンドル ソケットセット 99CJE8
FACOM¥99,800税込¥109,7801個73日以内出荷規格NFISO2236、NFISO691、ISO2236、ISO691、DIN896、DINISO6918-9-10-11-12-13-14-17mm。 ユニバーサルジョイント仕様により、作業効率アップ。 使いやすくなりました。ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持。 ソケット部はサテンクロームとポリッシュクローム仕上げ。用途ソケットレンチ質量(g)3100
ハンドル ロング T型 6mm スライディングT-ハンドル ヘックスキーレンチ 84TCD.6
FACOM¥7,498税込¥8,2481個73日以内出荷バイクの修理、自動車の組み立て、産業用メンテナンスなどの主な用途に適しています。 2.5mmから8mmまでの6つのサイズで利用できます。 ティー付きスライド式横棒。 バー脱落防止の安全ピン付きです。 先端はクローム仕上げ。用途キーレンチ形状T型質量(g)140タイプロング
ハンドル ロング T型 5mm スライディングT-ハンドル ヘックスキーレンチ 84TCD5
FACOM¥6,698税込¥7,3681個73日以内出荷バイクの修理、自動車の組み立て、産業用メンテナンスなどの主な用途に適しています。 2.5mmから8mmまでの6つのサイズで利用できます。 ティー付きスライド式横棒。 バー脱落防止の安全ピン付きです。 先端はクローム仕上げ。用途キーレンチ形状T型質量(g)100タイプロング
Tハンドル ヘックスキーレンチ 5mm 84TC5
FACOM¥6,398税込¥7,0381個73日以内出荷プロフェッショナルな品質-FacomToolsLifetimeGuaranteeの対象です。 優れた品質、トルク強度、長寿命を実現するために合金鋼で製造されています。 完璧なフィット感-製造プロセスでキーがカットされる(せん断されない)ため、留め具にぴったりとフィットし、きれいで規則的な面になります。 耐食性が向上し、清掃が簡単なサテンクローム仕上げ。 磨かれた先端。 剥離のリスクがなく、精度が保証されています。 機械加工されたチップの寸法精度を保持します。 作業環境にクロムの堆積物は残っていません。 簡単に識別できるように、製品のサイズとリファレンスが刻印されています。用途キーレンチ形状T型質量(g)100
Tハンドル ヘックスキーレンチ 4mm 84TC4
FACOM¥5,998税込¥6,5981個73日以内出荷プロフェッショナルな品質-FacomToolsLifetimeGuaranteeの対象です。 優れた品質、トルク強度、長寿命を実現するために合金鋼で製造されています。 完璧なフィット感-製造プロセスでキーがカットされる(せん断されない)ため、留め具にぴったりとフィットし、きれいで規則的な面になります。 耐食性が向上し、清掃が簡単なサテンクローム仕上げ。 磨かれた先端。 剥離のリスクがなく、精度が保証されています。 機械加工されたチップの寸法精度を保持します。 作業環境にクロムの堆積物は残っていません。 簡単に識別できるように、製品のサイズとリファレンスが刻印されています。用途キーレンチ形状T型質量(g)60
Tハンドル ヘックスキーレンチ 3mm 84TC3
FACOM¥5,998税込¥6,5981個73日以内出荷プロフェッショナルな品質-FacomToolsLifetimeGuaranteeの対象です。 優れた品質、トルク強度、長寿命を実現するために合金鋼で製造されています。 完璧なフィット感-製造プロセスでキーがカットされる(せん断されない)ため、留め具にぴったりとフィットし、きれいで規則的な面になります。 耐食性が向上し、清掃が簡単なサテンクローム仕上げ。 磨かれた先端。 剥離のリスクがなく、精度が保証されています。 機械加工されたチップの寸法精度を保持します。 作業環境にクロムの堆積物は残っていません。 簡単に識別できるように、製品のサイズとリファレンスが刻印されています。用途キーレンチ形状T型質量(g)30
ユーティリティー ブレード 高強度タイプ 844TTL10
FACOM¥1,798税込¥1,9781個73日以内出荷高強度台形刃 集中的なアプリケーションで完全なカットを生成するように設計されています 切削に最適です 厚紙/ホース/プラスチック/発泡スチロール/ナイロン/プラスチックチューブ/シール用途ユーティリティーブレード厚さ(mm)0.65全長(mm)60高さ(mm)19質量(g)50
ロング ボールヘックスキーレンチ 4mm 83SH4
FACOM¥789税込¥8681個73日以内出荷ケイ素鋼で製造されています。 球形のヘッドにより、最大30°の傾斜角度のネジを処理できます。用途キーレンチ質量(g)10タイプロング仕上リン酸塩処理
ロング ボールヘックスキーレンチ 3mm 83SH3
FACOM¥749税込¥8241個73日以内出荷ケイ素鋼で製造されています。 球形のヘッドにより、最大30°の傾斜角度のネジを処理できます。用途キーレンチ質量(g)7タイプロング仕上リン酸塩処理
ロング ボールヘックスキーレンチ 2mm 83SH2
FACOM¥749税込¥8241個73日以内出荷ケイ素鋼で製造されています。 球形のヘッドにより、最大30°の傾斜角度のネジを処理できます。用途キーレンチ質量(g)2タイプロング仕上リン酸塩処理
タップレンチ用 リペアキット for 830A.10&830A.10L 830A10RN
FACOM¥4,198税込¥4,6181個73日以内出荷チャックとスプリングで構成されています。 830A.5RN、830A.5および830A.5L用。 830A.10RN、830A.10および830A.10L用。用途リペアキット質量(g)15
L型ソケットレンチ 6×12ポイント 30mm 7630SLS
FACOM¥18,980税込¥20,8781個73日以内出荷FACOMSLSアタッチメントソリューションを備えたツールで、偶発的な落下のリスクを防ぎます。 オープンソケットレンチで強力な締め付けをすることができます。 30°刻みの12ポイントショートヘッドと6ポイントロングリーチヘッド。 ねじ棒を通すための短いヘッドオープンソケット。用途ソケットレンチ寸法(mm)8~32質量(g)1300仕上サテンクローム
10Pc. メトリック L-型ソケットレンチ セット 75.JN10
FACOM¥34,980税込¥38,4781個73日以内出荷収納ケースはボックスまたはパネルセットで出荷いたします。用途ソケットレンチセット内容ドライブ:8-10-11-12-13-14-16-17-18-19(mm)質量(g)2200
フレックス ソケットエンドレンチ 8×9mm 66A8X9
FACOM¥9,998税込¥10,9981個73日以内出荷ヒンジ付きソケットレンチ。 ソケットを180°回転させることができます。 ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。用途ソケットエンドレンチ質量(g)95仕上サテンクローム仕上適合寸法(mm)6~23
フレックス ソケットエンドレンチ 6×7mm 66A6X7
FACOM¥9,998税込¥10,9981個73日以内出荷ヒンジ付きソケットレンチ。 ソケットを180°回転させることができます。 ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。用途ソケットエンドレンチ質量(g)90仕上サテンクローム仕上適合寸法(mm)6~23
フレックス ソケットエンドレンチ 18×19mm 66A18X19
FACOM¥15,980税込¥17,5781個73日以内出荷ヒンジ付きソケットレンチ。 ソケットを180°回転させることができます。 ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。用途ソケットエンドレンチ質量(g)350仕上サテンクローム仕上適合寸法(mm)6~23
フレックス ソケットエンドレンチ 16×17mm 66A16X17
FACOM¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ヒンジ付きソケットレンチ。 ソケットを180°回転させることができます。 ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。用途ソケットエンドレンチ質量(g)350仕上サテンクローム仕上適合寸法(mm)6~23
フレックス ソケットエンドレンチ 14×15mm 66A14X15
FACOM¥11,980税込¥13,1781個73日以内出荷ヒンジ付きソケットレンチ。 ソケットを180°回転させることができます。 ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。用途ソケットエンドレンチ質量(g)220仕上サテンクローム仕上適合寸法(mm)6~23
フレックス ソケットエンドレンチ 12×13mm 66A12X13
FACOM¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ヒンジ付きソケットレンチ。 ソケットを180°回転させることができます。 ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。用途ソケットエンドレンチ質量(g)200仕上サテンクローム仕上適合寸法(mm)6~23
フレックス ソケットエンドレンチ 10×13mm 66A10X13
FACOM¥10,980税込¥12,0781個73日以内出荷ヒンジ付きソケットレンチ。 ソケットを180°回転させることができます。 ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。用途ソケットエンドレンチ質量(g)190仕上サテンクローム仕上適合寸法(mm)6~23
フレックス ソケットエンドレンチ 10×11mm 66A10X11
FACOM¥9,980税込¥10,9781個73日以内出荷ヒンジ付きソケットレンチ。 ソケットを180°回転させることができます。 ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。用途ソケットエンドレンチ質量(g)100仕上サテンクローム仕上適合寸法(mm)6~23
絶縁 オフセットメガネレンチ 19mm 5519AVSE
FACOM¥11,980税込¥13,1781個73日以内出荷OGV(R)プロファイルリング。 断熱材部分を色分けしているので安全にお使いいただけます。用途メガネレンチ形状オフセット質量(g)240
スナップリング用 交換用チップ 45° 3.2mm for 477-499 490.SE32-2
FACOM¥5,498税込¥6,0481個73日以内出荷各リファレンスには、2つのチップと2つのネジが含まれています。用途交換用チップ質量(g)20
スナップリングプライヤー チップ交換式 45° 0.9mm 470.E2
FACOM¥1,098税込¥1,2081個73日以内出荷dmini-maxi[mm]:8-->12-3-->10、Tips:45° 45°の先端として利用可能。 同形状のチップ2個入り。用途スナップリングプライヤー質量(g)10寸法d(mm)0.9
コンビネーションレンチ 10mm SLS 440.10SLS
FACOM¥5,398税込¥5,9381個73日以内出荷FACOMSLSアタッチメントソリューションを備えたツールで、偶発的な転倒のリスクを防ぎます。 現在のすべてのアプリケーション用の標準レンチ。 航空基準を満たすコンパクトなサイズと組み合わされた高い機械的強度。 リングヘッド:-直列または埋め込みネジへのアクセスを改善するために設計されたリングオープンエンド(サイズE)。 ナットを保護しながら強力に締め付けるための12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。 リングヘッドは15°の角度になっています。 オープンエンドヘッド:-オープンエンドは15°の角度になっています。 アクセスを増やすために最適化されたオープンエンドのヘッドハンドルジオメトリ。用途コンビネーションレンチ寸法(mm)6~34質量(g)65規格NFISO691、NFISO7738、NFISO3318、NFISO1711-1、E74-306、ISO691、ISO7738、ISO3318、ISO1711-1、DINISO691、DIN1711-1、DIN3113、ASMEB107.100仕上サテンクローム仕上
コンビネーションレンチ 18mm コンビネーションスパナ 440.18 航空規格に準拠したコンパクトな設計 理想の使いやすさ
FACOM¥2,998税込¥3,2981個73日以内出荷汎用性の高い標準レンチです。 航空規格に準拠したコンパクトな設計と組み合わされた高い機械的性能を併せ持つことを実現しました。 ナットを保護しながら強力な締め付けを行うことができます。 6面リング。 15°の角度のリングヘッドが理想の使いやすさを実現します。 機能性を向上させるために最適化されたオープンエンドのヘッドハンドルジオメトリ。 ヘッドスタイル OpenEnd。用途コンビネーションレンチ長さ(mm)208寸法(mm)18質量(g)499仕上サテンクロム
コンビネーションレンチ 9mm 4409
FACOM¥1,698税込¥1,8681個73日以内出荷コンビネーションレンチ-メートル法。 プロフェッショナルな品質-FacomToolsLifetimeGuaranteeの対象です。 産業用および自動車用:ISO691、NFISO691、ISO7738、NFISO7738、ISO3318、NFISO3318、ISO1711-1、NFISO1711-1、NFE74-306に準拠します。 航空宇宙規格:SAEAS954Eに準拠します。 幅広い開口部。 メートル法のサイズ:4~41mm。 インチサイズ:1/4"から11/2"。 トルク能力定格が300NMを超えています。 幅広のハンドル:ユーザーは快適に高トルクの力を加えることができます。 可変ハンドル断面は、負荷がかかったときにレンチが手に回るのを防ぐのに役立ちます。 航空規格に準拠したコンパクトな設計と組み合わされた高い機械的性能。 リングエンド。-15°の角度の12ポイントOGV(R)リング。 ナットを損傷することなく高トルクを実現する12ポイントOGVプロファイル-サイズ4、5、5.5mmは6ポイントリングです。 OGV(R)プロファイルは、ナットとの接触面を最大化し、寿命を延ばします。 優れたアクセスのためのリングエンドクリアランス-リングが突き出ているため、凹んだ穴にリングを挿入できます。 オープンエンド。-ハンドルから15°の角度で開いています。 優れたアクセシビリティのために最適化されたオープンエンドジオメトリ。 高品質のパフォーマンスのためにクロムバナジウム鋼で鍛造されています。 サテンクローム仕上げ-簡単に掃除できます。 簡単に識別できるように、製品のサイズとリファレンスがエッチングされています。 各製造バッチは、寸法、静的および疲労の機械的性能、耐摩耗性、耐食性についてテストしています。用途コンビネーションレンチ質量(g)35